カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「862-1573」の検索結果
特価

USBコネクタ, USB2.0, メス RS Pro, ポート数:1
RS PRO(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントUSBバージョン = 2.0ボディ向き = ストレートポート数 = 1シリーズ = CPUSBジェンダーチェンジャー、XLRシェル入り. 頑丈なXLRハウジングに収納するRS Pro USBオスメス変換ソケットのシリーズです。USBコネクタを使用すれば、USB 2 AをBに変換し、USB 2 BをAに変換することができます。プロの放送、オーディオ、照明の用途向けにUSB2データフィードに対応するよう設計されています。このハウジングはニッケルめっき亜鉛構造で、素材色又は黒色のオプションを用意しています。フロントパネル又はリアパネル取り付けに適しています。. 特長と利点. ; 頑丈な構造 ; ユニバーサルXLRパネル切抜き ; 特別な工具は不要 ; フロントパネル又はリアパネル取り付け. このシリーズの内容:. ; < 862-1579') 862-1579/ USB A-Bソケット - 素材色 ; < 862-1753') 862-1753/ USB B-Aソケット - 素材色 ; < 124-6392') 124-6392/ USB A-Bソケット - 黒色金属 ; < 124-6393') 124-6393/ USB B-Aソケット - 黒色金属RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ダストキャップ CP
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(5個)当日出荷仕様アクセサリタイプ = ダストキャップ併用 = CP30110 / CP30111コネクタシリーズ = CPRS XLR形式USBシーリングカバー. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのシーリングカバーは、XLRシャーシUSBオスメス変換フィードスルーソケットに適合するようになっています。 黒のラバーキャップにより、コネクタ取り外し時の埃の侵入及び誤かん合を防ぎます。. 適合する製品: 862-1579 USB A-Bソケット 862-1573 USB B-AソケットRoHS指令(10物質対応)対応