カテゴリ
- 制御機器(2)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- ALBA(アルバ)(4)
- brembo(7)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- KANA(片山チエン)(8)
- KSフィルター(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- MAZDA(マツダ)(11)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- TRW(3)
- アズワン(2)
- エスコ(3)
- エレコム(2)
- ギガ・セレクション(3)
- サンコー(三甲)(12)
- ダイキン工業(2)
- トヨタ(39)
- トーヨ[作業服](3)
- ニッサン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,87 x 21 x 21mm
RS PRO¥5,498税込¥6,0481袋(2個)8日以内出荷RS Pro スプリング式トグルRS Pro ステンレススチール 304 製スプリング式トグルラッチは、長さ 87 mm 、幅 21 mm 、奥行き 21 mm です。このラッチのベース穴のサイズは mm です。特長と利点最大負荷容量は 900N です認定 EN 認定仕様材質 = ステンレススチールラッチタイプ = トグルラッチ寸法 = 87 x 21 x 21mm奥行き(深さ) = 21 mm長さ = 87mm幅 = 21mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 50A, 550V ac
RS PRO¥12,980税込¥14,2781袋(5個)8日以内出荷仕様定格電流 = 50Aヒューズサイズ = A3定格電圧 = 550V acヒューズ規格 = BS 88, IEC 269中心固定 = 73.5mmアプリケーションカテゴリ = gGタグ幅 = 12.7mm高ラプチャー容量 = Y全長 = 87mm本体直径 = 21mm本体長さ = 54.5mm本体高さ = 54.5mmヒューズ外形寸法 = 21 x 87mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定種類管型ヒューズ定格電圧(V)550AC定格電流(A)50遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線無サイズ(mm)Φ21×54.5
RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 63A, 550V ac
RS PRO¥12,980税込¥14,2781袋(5個)8日以内出荷仕様定格電流 = 63Aヒューズサイズ = A3定格電圧 = 550V acヒューズ規格 = BS 88, IEC 269中心固定 = 73.5mmアプリケーションカテゴリ = gGタグ幅 = 12.7mm高ラプチャー容量 = あり全長 = 87mm本体直径 = 21mm本体長さ = 54.5mm本体高さ = 54.5mmヒューズ外形寸法 = 21 x 87mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定種類管型ヒューズ定格電圧(V)550AC定格電流(A)63遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線無サイズ(mm)Φ21×54.5
RS PRO ワニ口クリップセット わに口クリップセット
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ = わに口クリップセットTest Clip Set. Test lead clip to pair crocodile clips 1000 V Cat II / 600 V CAT III. Suitable for use with Fluke 10/70/80 series multimeter test prods. Suitable for 21, 23, 27, 73, 75, 77, 85 and 87 modelsRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら