カテゴリ

  • 制御機器(25)
  • 電気材料(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(295)
  • BIGM(丸山製作所)(214)
  • メディアカバーマーケット(195)
  • Panasonic(パナソニック)(90)
  • グーリング(78)
  • AFAM(アファム)(43)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(41)
  • オカムラ(岡村製作所)(33)
  • CKD(32)
  • 三恵社(32)
  • レモン(31)
  • DAYTONA(デイトナ)(29)
  • アイゼン(27)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(26)
  • イチネンTASCO(26)
  • P・O・Pトレーディング(24)
  • スバル(17)
  • 東洋技研(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「87-3」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO LED表示灯 RS PRO

    RS PRO LED表示灯

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1.5kΩ 2W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1.5kΩ 2W ±5%

    RS PRO
    ¥479税込¥527
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1.5kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン RS PRO

    RS PRO 軸流ファン

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル UL3239 RS PRO

    RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル UL3239

    RS PRO
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1リール(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    全長(m)100UL規格UL3239
  • RS Pro フィルタ付きアダプタ f用途 37極D-Subコネクタ RS PRO

    RS Pro フィルタ付きアダプタ f用途 37極D-Subコネクタ

    RS PRO
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = フィルタ付きアダプタ併用 = 37極D-Subコネクタ4-40 UNCジャックスネジ2本. フィルタ付きアダプタ. 有効なEMCを実装 1000pFセラミックコンデンサ内蔵 標準のサブミニチュアDコネクタに装着する、プラグ及びソケットインターフェイスとして設計RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro PVCケーブル UL1430 RS PRO

    RS Pro PVCケーブル UL1430

    RS PRO
    ¥5,598税込¥6,158
    1リール(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    全長(m)100UL規格UL1430
  • RS Pro ケーブル固定用ブッシュ ナイロン 66 黒 RS PRO

    RS Pro ケーブル固定用ブッシュ ナイロン 66 黒

    RS PRO
    ¥889税込¥978
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様ブッシュタイプ = ストレインリリーフ材質 = ナイロン 66色 = 黒最大バンドル直径 = 7.6mmRSストレインリリーフケーブルブッシュ. UL-94V-2ナイロン66素材 黒色 コンピュータ、コンピュータアセンブリのコード寿命を延長RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO アダプタ RS PRO

    RS PRO アダプタ

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO フックアップワイヤー / 計装ケーブル RS PRO

    RS PRO フックアップワイヤー / 計装ケーブル

    RS PRO
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1セット(100m)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO HVACエアフィルタ RS PRO

    RS PRO HVACエアフィルタ

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(12個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 1608サイズ RS PRO

    RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 1608サイズ

    RS PRO
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1セット(5000個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
    用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器仕様【テクノロジー】厚膜長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.45高さ(mm)0.45奥行(mm)0.8シリーズRS定格電力(W)0.1ケース0603動作温度範囲(℃)-55~+155終端スタイルはんだパッド
  • RS PRO PVCケーブル RS PRO

    RS PRO PVCケーブル

    RS PRO
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1リール(100m)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 帯電防止リストバンド RS PRO

    RS PRO 帯電防止リストバンド

    RS PRO
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

    RS PRO
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    翌々日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 8mmプローブ径 = 1.5mm最低検出温度 = -200℃最大検出温度 = +650℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ精度 = クラスA応答時間 = 0.4秒PT100巻線型検出器. 純粋な白金線が小型の螺旋状に巻かれ、高純度アルミナロッドの軸方向の穴の中に配置されています。白金線は自由に移動できるので、長期間にわたる安定性と-200 → +650 ℃の幅広い動作温度範囲が実現します。この検出器は円筒形なので、チューブ型の金属シース内での取り付けに適しています。. シングル素子又はデュアル素子 最適な性能と安定性 Pt100素子はIEC 60751 Class A又はBに適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 棒端子 RS PRO

    RS PRO 棒端子

    RS PRO
    ¥649~税込¥714~
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンジット T ピース RS PRO

    RS PRO コンジット T ピース

    RS PRO
    ¥5,398税込¥5,938
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    継手T ピース
  • RS PRO ジャンパ  メス  ストレート RS PRO

    RS PRO ジャンパ メス ストレート

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カートリッジヒーター RS PRO RS PRO

    カートリッジヒーター RS PRO

    RS PRO
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Jタイプ RS PRO

    RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Jタイプ

    RS PRO
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    熱電対J
  • RS Pro フィルタ付きアダプタ f用途 25極D-Subコネクタ RS PRO

    RS Pro フィルタ付きアダプタ f用途 25極D-Subコネクタ

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = フィルタ付きアダプタ併用 = 25極D-Subコネクタ4-40 UNCジャックスネジ2本. フィルタ付きアダプタ. 有効なEMCを実装 1000pFセラミックコンデンサ内蔵 標準のサブミニチュアDコネクタに装着する、プラグ及びソケットインターフェイスとして設計RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 中継用端子台 2極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 2極

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:60 V dc (OD6025シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:60 V dc (OD6025シリーズ)

    RS PRO
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様RS60Vdc高電圧ファンは、高電圧を受け入れても損傷しないので、電気通信などの様々な用途向けの独自ソリューションとして設計されています。36→72Vdcの入力電圧で動作、公称電圧は60Vdc形状角形厚さ(mm)25種類DCファンベアリングボール入力電圧(V)DC60最大風量(m3/min)0.73寿命最大想定:65000時間音圧レベル(dB)37取付角寸法(mm)60×60定格回転速度(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10→+70最大電流(mA)200
  • RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 39Ω, ±1% RS PRO

    RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 39Ω, ±1%

    RS PRO
    ¥3,298税込¥3,628
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 39Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム0603型抵抗器、RSシリーズ - (25 → 199.9 Ω). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ポリカーボネート(PC)シート クリア, 305mm x 625mm x 2mm RS PRO

    RS Pro ポリカーボネート(PC)シート クリア, 305mm x 625mm x 2mm

    RS PRO
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様カラー = クリア長さ = 305mm幅 = 625mm厚さ = 2mm材料 = ポリカーボネート密度 = 1.2g/cm3引張強度 = 62 MPa燃焼性評価 = UL 94吸水 = 0.35%最高使用温度 = +120℃伸長 = 70%エンジニアリング等級の素材のポリカーボネートシートです。耐紫外線性はありません。. ポリカーボネートシート及びロッド. 最も頑丈な熱可塑樹脂 ほぼ破れることがない 耐火性を持ちながら、非常に低い吸水性 使用温度範囲-90 → +120 ℃ 溶接が簡単 難燃性等級UL 94 HB. ポリカーボネートシートの用途:. 機械保護 保護スクリーン 標識 ディスプレイ 照光式標識 ポスターカバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro LED表示灯, 赤 6mm, 24 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 赤 6mm, 24 V dc

    RS PRO
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12 / 24 V dc、埋込型ベゼル、ワイヤ. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型クロムベゼルを備えています。ボディにはワイヤ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点 . 3mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚 7 mm ワイヤ終端 200 mm IP67等級のシール構造 想定寿命 100000時間長さ(mm)21定格電圧(V)24dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)6発光色赤定格電流(mA)20光度(mcd)10RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色黒クロム電球サイズ(mm)3IP評価IP67
  • RS Pro PVCケーブル, 緑, 100m RS PRO

    RS Pro PVCケーブル, 緑, 100m

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    仕様断面積 = 0.3 mm2シース色 = 緑コアストランド = 3 / 0.07 mm断熱材 = PVC外径 = 1.7mm長さ = 100mストランド数 = 3許容電圧 = 250 Vストランド径 = 0.07 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 23 AWG導体材質 = 裸銅最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +105℃タイプ = 機器ワイヤ機器ワイヤ. モバイルアセンブリの接続用に設計された超柔軟な機器ワイヤです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO テストアダプタ, 4mm プラグ RS PRO

    RS PRO テストアダプタ, 4mm プラグ

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様プラグサイズ = 4mm許容電流値 = 10A定格電圧 = 1kVオス/メス = オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO アクセサリ RS PRO

    RS PRO アクセサリ

    RS PRO
    ¥129,800税込¥142,780
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 200V dc 100μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 200V dc 100μF

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 26mm長さ = 26mm高さ = 26mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RSリーク電流 = <=0.03 CV又は3 μA @ 1分汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, 圧着ピン端子, 錫めっき RS PRO

    RS Pro, 圧着ピン端子, 錫めっき

    RS PRO
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドピン径 = 1.9mmピン長さ = 10mm色 = 青コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅RS Pro絶縁ワイヤピン圧着端子. RS Pro絶縁ワイヤピン圧着端子シリーズは銅製で、ビニールで絶縁が施されています(品番 ; 239-4212 239-4212 はナイロン絶縁)。. ミニ(黄)、0.2-0.5 mm2 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、2.5-6.5 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • T'GARTNER TOOL RJ45 PLUG RS PRO

    T'GARTNER TOOL RJ45 PLUG

    RS PRO
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧着工具種類 = 手動圧着工具Tool for shielded plug with strain relief. Professional Crimp Tooling Less effort required Suitable for shielded RJ45 plug with coloured hoods
  • RS Pro フィルタ付きアダプタ f用途 9極D-Subコネクタ RS PRO

    RS Pro フィルタ付きアダプタ f用途 9極D-Subコネクタ

    RS PRO
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = フィルタ付きアダプタ併用 = 9極D-Subコネクタ4-40 UNCジャックスネジ2本. フィルタ付きアダプタ. 有効なEMCを実装 1000pFセラミックコンデンサ内蔵 標準のサブミニチュアDコネクタに装着する、プラグ及びソケットインターフェイスとして設計RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流 RS PRO

    RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流

    RS PRO
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線無