カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「896-6829」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro タイマリレー オフディレー シングル動作 RS PRO

    RS Pro タイマリレー オフディレー シングル動作

    RS PRO
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    仕様電源電圧 = 24 V ac/dc、110 V ac時間範囲 = 0.3秒 → 30時間操作のモード = オフディレー取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = シングルコンタクトの数 = 1時間増分 = 秒電源 = 外部接点構成 = SPDT最大電流 = 5 Aターミナルタイプ = ねじ最大電圧 = 24 V ac/dc、110 V ac遅延時間 = 100 msRS Proオフディレー時間遅延リレー - 17.5 mm. RS Proオフディレー時間遅延リレーは、コンパクトなサイズでDINレール取り付けに適した、デュアル電圧単一機能タイマです。. ; 幅: 17.5 mm ; DINレール取り付け ; オフディレータイミング機能 ; デュアル電圧を統合 ; 電源及びリレーのステータスをLED表示 ; 広い供給電圧範囲 ; IP20 (端子)、IP40 (エンクロージャ)の保護RoHS指令(10物質対応)対応