カテゴリ
- 制御機器(32)
- 測定用品(3)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(8)
- 大阪魂(677)
- エスコ(224)
- BIGM(丸山製作所)(153)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(152)
- StarTech.com(98)
- コガネイ(75)
- サンワサプライ(73)
- CKD(67)
- フジトク(55)
- 第一計器(54)
- 八幡ねじ(48)
- ホンダ(44)
- FKD(フクダ精工)(39)
- PISCO(ピスコ)(39)
- 渡辺電機工業(33)
- TDT(田野井)(32)
- OHSATO(大里)(32)
- TRUSCO(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
「8x10」の検索結果

RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,2μF,±10%
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様静電容量 = 2μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 56mm寸法 = 30 (Dia.) x 56mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フェイスプレート 小型ソケット用
RS PRO¥5,298税込¥5,8281個当日出荷仕様アクセサリタイプ = 20極熱電対フェースプレート併用 = 小型ソケット基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = ミニチュア取り付けタイプ = フランジ取り付け陽極酸化処理アルミフェースプレート. 熱電対パネルソケット取り付けに適したフェースプレート. 高さ: 標準66 mm、ミニチュア45 mm 長さ算出の式: 標準(19 x n) + 31 mm、ミニチュア(15 x n) + 25 mm、n = 極数 取り付け穴直径4 x 3.25 mm、両端より5 mm 陽極酸化処理アルミフェイスプレート 小型及び標準計器パネル取り付け熱電対ソケットに適合 エッチングマット及びサテン陽極酸化仕上げ 2、4、6、12、16、20、24極の小型サイズパネルを用意 1、2、3、4、6極の標準サイズパネルを用意 1列の1 → 12極パネル(下記参照) 16、20、24極パネルは2列、16極 = 8 x 2列、20極 = 10 x 2列、24極 = 12 x 2列 小型及び標準パネルともに角から5 mmの位置に3.2 mmの固定穴 x 4RoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro スチール M4 x 10mm
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(50個)当日出荷仕様本体長さ = 10mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 8.5mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,10μF,±10%
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様静電容量 = 10μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 98mm寸法 = 35 (Dia.) x 98mm温度特性 = PLYPコンデンサファミリ = フィルムMRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フェイスプレート 小型ソケット用
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様アクセサリタイプ = 6極熱電対フェースプレート併用 = 小型ソケット基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = ミニチュア取り付けタイプ = フランジ取り付け陽極酸化処理アルミフェースプレート. 熱電対パネルソケット取り付けに適したフェースプレート. 高さ: 標準66 mm、ミニチュア45 mm 長さ算出の式: 標準(19 x n) + 31 mm、ミニチュア(15 x n) + 25 mm、n = 極数 取り付け穴直径4 x 3.25 mm、両端より5 mm 陽極酸化処理アルミフェイスプレート 小型及び標準計器パネル取り付け熱電対ソケットに適合 エッチングマット及びサテン陽極酸化仕上げ 2、4、6、12、16、20、24極の小型サイズパネルを用意 1、2、3、4、6極の標準サイズパネルを用意 1列の1 → 12極パネル(下記参照) 16、20、24極パネルは2列、16極 = 8 x 2列、20極 = 10 x 2列、24極 = 12 x 2列 小型及び標準パネルともに角から5 mmの位置に3.2 mmの固定穴 x 4RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 工具キット 88ピース
RS PRO¥29,980税込¥32,9781セット翌々日出荷仕様セットタイプ = Electricians個数 = 88VDE/1000V認証 = ありRS Pro工具ケース. RS Pro VDE電工用工具88点キット. RS Pro電工用工具88点キットは、各種工具を取り揃えた総合的なキットで、本気のDIYや業務用に最適です。通電中の回路やその周囲で作業するプロのエンジニア向けに設計されています。工具キットのドライバ及びプライヤはVDE認定を受け、1000 V acまで個別に使用テストが行われています。. 特長と利点. 人間工学に基づいた複合素材ハンドル トルクと制御のバランスを最適化 高品質 VDE認定 クロムバナジウムスチール 頑丈な工具ケース. ;i>キットの内容 ;/i>. ソケット1/4インチ. 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm. ソケット1/2インチ. 14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、30、32 mm スパークプラグソケット: 6、21 mm. コンビネーションスパナ. 8、10、12、13、14、17 mm. ビットセット. プラス: Ph0、Ph1、Ph2、Ph3 Pozidriv: Pz0、Pz1、Pz2、Pz3 Torx: T20、T25、T30、T40 マイナス: 3、4、5.5、6 mm 六角: 3、4、5、6 mm. ラチェットハンドル、ユニバーサルジョイント、スライド式Tバー. 1/4インチ及び1/2インチ. エクステンションバー:. 1/4インチ: 50 / 100 mm 1/2インチ: 125 / 250 mm. 六角レンチ. 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm. 絶縁ドライバ. プラス: Ph0 x 75、Ph1 x 100 mm マイナス: 2.5 x 0.4 x 80、3.5 x 0.6 x 100、5.5 x 1.0 x 125 mm. VDEプライヤ. 傾斜158 mm ロングノーズ200 mm コンビネーションプライヤ170 mm ワイヤストリッピングプライヤ150 mm ウォータポンププライヤ250 mm. 予備の追加. スピナハンドル 電気テスター: 120 → 250 V はさみ ヒッコリーハンドルハンマー: 300 g 巻尺: 5 m カプラ25 mm (1/4インチ)
六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 10mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(50個)翌々日出荷仕様本体長さ = 10mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 8.5mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μF
RS PRO¥759税込¥8351袋(25個)翌々日出荷仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μF
RS PRO¥759税込¥8351袋(25個)翌々日出荷仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 14mm長さ = 14mm高さ = 14mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RS許容差 = ±20%汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ドライバセット 9個 エンジニア
RS PRO¥10,980税込¥12,0781セット翌々日出荷仕様ドライバータイプ = エンジニア個数 = 9チップタイプ = トルクスチップサイズ = Torx: T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T30セット内容 = Pozidriv:PZ1 x 100, PZ2 x 125 mmブレード材質 = スチールブレード仕上げ = めっきソフトフィールTorxドライバセット. 握り心地がソフトなハンドルで、使用時の快適さと力のかけやすさのバランスが取れたドライバセットです。. Torx(R)ドライバ9本セット - T6 → T30 亜鉛めっき及びラッカー仕上げ、硬鋼 ジッパー付きウォレット入り
RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,15μF,±10%
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様静電容量 = 15μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 98mm寸法 = 40 (Dia.) x 98mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,4μF,±10%
RS PRO¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様静電容量 = 4μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 75mm寸法 = 30 (Dia.) x 75mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M5 x 10mm
RS PRO¥6,198税込¥6,8181袋(50個)7日以内出荷仕様本体長さ = 10mmねじサイズ = M5 x M5ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M5スレッドサイズB = M5六角ねじ二面幅 = 8mm穴深さ = 8.5mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クランプメータ 106 x 28 x 180mm
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様絶対最大交流電流測定 = 3kA acAC電流測定分解能 = 0.01A最高交流電流精度 = ±3 %真のRMS = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro オープンエンドスパナセット 3ピース
RS PRO¥2,598税込¥2,8581セット7日以内出荷仕様セットタイプ = 片口スパナセットセットのサイズ = 5 x 6、5.5 x 7、8 x 10 mm個数 = 3材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムRS Pro小型スパナ3本セット. RS Pro小型スパナ3本セットは、プロ又は愛好家に最適なキットです。品質を念頭にクロムバナジウムスチールで製造されています。高品質な作りのため、高トルクでも安全に操作することができます。スパナセットは仕切り付きビニール製保管バッグに収納するため、ひとまとめで保護され、使用していないときは乾燥状態が保たれます。. 特長 / 利点 汎用、ダブルエンドスパナセット 高品質のクロムバナジウムスチール製 仕切り付きビニール製保管バッグで販売
RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,8μF,±10%
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様静電容量 = 8μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 98mm寸法 = 35 (Dia.) x 98mm温度特性 = PLYP許容差(プラス) = +10%MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ライトデューティ ベース / アーム
RS PRO¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷仕様アームタイプ = ソリッドクロスRSライトデューティ磁気ベース. 精密制御の測定用にプランジャ―又はレバーインジケータを取り付け可能なソリッドクロスアームを備えた、切り替え可能な業務用の磁気ベース. プッシュボタン式の切替可能磁気ベース、オン / オフボタン付き プランジャーダイヤルとレバーインジケータをサポート. ライト磁気ベース(841-2577). 25 kgの大型磁石を保持 高さ: 230 mm 直立ポスト12.5 mm、M8 x 1.25のねじ付き ソリッドクロスアーム6.3 mm x 150 mm. ライト磁気ベース(841-2571). 25 kgの大型磁石を保持 高さ: 230 mm 直立ポスト12.5 mm、M8 x 1.25のねじ付き ソリッドクロスアーム10 mm x 150 mm. 微調整磁気ベース(841-2580). 大型の80 kgの磁石を保持 高さ: 230 mm 直立ポスト12 mm、M8 x 1.25のねじ付き 微調整ソリッドクロスアーム10 mm x 150 mm
RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dc
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = スルーホールスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ幅 = 8mm深さ = 9.3mm寸法 = 8 x 9.3mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles最大動作温度 = +85℃RS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dc
RS PRO¥799税込¥8791個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ幅 = 8mm深さ = 9.3mm寸法 = 8 x 9.3mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles定格電圧 = 28V dcRS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro プラグ コネクタフェイスプレート用
RS PRO¥599税込¥6591個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ミニチュアブランキングプラグ併用 = コネクタフェイスプレート基準合致 = RoHS対応色 = 黒取り付けタイプ = ナイロンクリップ陽極酸化処理アルミフェースプレート. 熱電対パネルソケット取り付けに適したフェースプレート. 高さ: 標準66 mm、ミニチュア45 mm 長さ算出の式: 標準(19 x n) + 31 mm、ミニチュア(15 x n) + 25 mm、n = 極数 取り付け穴直径4 x 3.25 mm、両端より5 mm 陽極酸化処理アルミフェイスプレート 小型及び標準計器パネル取り付け熱電対ソケットに適合 エッチングマット及びサテン陽極酸化仕上げ 2、4、6、12、16、20、24極の小型サイズパネルを用意 1、2、3、4、6極の標準サイズパネルを用意 1列の1 → 12極パネル(下記参照) 16、20、24極パネルは2列、16極 = 8 x 2列、20極 = 10 x 2列、24極 = 12 x 2列 小型及び標準パネルともに角から5 mmの位置に3.2 mmの固定穴 x 4RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フェイスプレート 標準ソケット用
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 3極熱電対フェースプレート併用 = 標準ソケット基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 標準取り付けタイプ = フランジ取り付け陽極酸化処理アルミフェースプレート. 熱電対パネルソケット取り付けに適したフェースプレート. 高さ: 標準66 mm、ミニチュア45 mm 長さ算出の式: 標準(19 x n) + 31 mm、ミニチュア(15 x n) + 25 mm、n = 極数 取り付け穴直径4 x 3.25 mm、両端より5 mm 陽極酸化処理アルミフェイスプレート 小型及び標準計器パネル取り付け熱電対ソケットに適合 エッチングマット及びサテン陽極酸化仕上げ 2、4、6、12、16、20、24極の小型サイズパネルを用意 1、2、3、4、6極の標準サイズパネルを用意 1列の1 → 12極パネル(下記参照) 16、20、24極パネルは2列、16極 = 8 x 2列、20極 = 10 x 2列、24極 = 12 x 2列 小型及び標準パネルともに角から5 mmの位置に3.2 mmの固定穴 x 4RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フェイスプレート 小型ソケット用
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 12極熱電対フェースプレート併用 = 小型ソケット基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = ミニチュア取り付けタイプ = フランジ取り付け陽極酸化処理アルミフェースプレート. 熱電対パネルソケット取り付けに適したフェースプレート. 高さ: 標準66 mm、ミニチュア45 mm 長さ算出の式: 標準(19 x n) + 31 mm、ミニチュア(15 x n) + 25 mm、n = 極数 取り付け穴直径4 x 3.25 mm、両端より5 mm 陽極酸化処理アルミフェイスプレート 小型及び標準計器パネル取り付け熱電対ソケットに適合 エッチングマット及びサテン陽極酸化仕上げ 2、4、6、12、16、20、24極の小型サイズパネルを用意 1、2、3、4、6極の標準サイズパネルを用意 1列の1 → 12極パネル(下記参照) 16、20、24極パネルは2列、16極 = 8 x 2列、20極 = 10 x 2列、24極 = 12 x 2列 小型及び標準パネルともに角から5 mmの位置に3.2 mmの固定穴 x 4RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フェイスプレート 標準ソケット用
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 6極熱電対フェースプレート併用 = 標準ソケット基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 標準取り付けタイプ = フランジ取り付け陽極酸化処理アルミフェースプレート. 熱電対パネルソケット取り付けに適したフェースプレート. 高さ: 標準66 mm、ミニチュア45 mm 長さ算出の式: 標準(19 x n) + 31 mm、ミニチュア(15 x n) + 25 mm、n = 極数 取り付け穴直径4 x 3.25 mm、両端より5 mm 陽極酸化処理アルミフェイスプレート 小型及び標準計器パネル取り付け熱電対ソケットに適合 エッチングマット及びサテン陽極酸化仕上げ 2、4、6、12、16、20、24極の小型サイズパネルを用意 1、2、3、4、6極の標準サイズパネルを用意 1列の1 → 12極パネル(下記参照) 16、20、24極パネルは2列、16極 = 8 x 2列、20極 = 10 x 2列、24極 = 12 x 2列 小型及び標準パネルともに角から5 mmの位置に3.2 mmの固定穴 x 4RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フェイスプレート 標準ソケット用
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 4極熱電対フェースプレート併用 = 標準ソケット基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 標準取り付けタイプ = フランジ取り付け陽極酸化処理アルミフェースプレート. 熱電対パネルソケット取り付けに適したフェースプレート. 高さ: 標準66 mm、ミニチュア45 mm 長さ算出の式: 標準(19 x n) + 31 mm、ミニチュア(15 x n) + 25 mm、n = 極数 取り付け穴直径4 x 3.25 mm、両端より5 mm 陽極酸化処理アルミフェイスプレート 小型及び標準計器パネル取り付け熱電対ソケットに適合 エッチングマット及びサテン陽極酸化仕上げ 2、4、6、12、16、20、24極の小型サイズパネルを用意 1、2、3、4、6極の標準サイズパネルを用意 1列の1 → 12極パネル(下記参照) 16、20、24極パネルは2列、16極 = 8 x 2列、20極 = 10 x 2列、24極 = 12 x 2列 小型及び標準パネルともに角から5 mmの位置に3.2 mmの固定穴 x 4RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フェイスプレート 小型ソケット用
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 2極熱電対フェースプレート併用 = 小型ソケット基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = ミニチュア取り付けタイプ = フランジ取り付け陽極酸化処理アルミフェースプレート. 熱電対パネルソケット取り付けに適したフェースプレート. 高さ: 標準66 mm、ミニチュア45 mm 長さ算出の式: 標準(19 x n) + 31 mm、ミニチュア(15 x n) + 25 mm、n = 極数 取り付け穴直径4 x 3.25 mm、両端より5 mm 陽極酸化処理アルミフェイスプレート 小型及び標準計器パネル取り付け熱電対ソケットに適合 エッチングマット及びサテン陽極酸化仕上げ 2、4、6、12、16、20、24極の小型サイズパネルを用意 1、2、3、4、6極の標準サイズパネルを用意 1列の1 → 12極パネル(下記参照) 16、20、24極パネルは2列、16極 = 8 x 2列、20極 = 10 x 2列、24極 = 12 x 2列 小型及び標準パネルともに角から5 mmの位置に3.2 mmの固定穴 x 4RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 10V dc 680μF
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(50個)欠品中仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ナットドライバセット 7個 エンジニア
RS PRO¥10,980税込¥12,0781セット7日以内出荷仕様ドライバータイプ = エンジニア個数 = 7チップタイプ = ナットスパナチップサイズ = ナットスピナー: 4、5、5.5、6、7、8、10 mmセット内容 = Pozidriv:PZ1 x 100、PZ2 x 125 mmブレード材質 = スチール全体長さ = 226 mmハンドル材質 = ソフトな風合いのインレイ付き硬質赤色アセテートブレード仕上げ = クロムRS Pro ナットスピナセット. RS Proナットスピナは、プロ又は愛好家に最適な工具です。RS Proスパナは、高品質を念頭に置いて製造されています。最高品質の材質により、寿命が長く、安全な働きを確保しています。. 特長 / 利点 人間工学に基づいて設計されたハンドルにより、使用時の快適さと力のかけやすさの絶妙なバランス ハンドルは赤の硬質アセテート製、柔らかな素材が埋めこめられた快適なグリップ サイズ表記はナットのサイズではなくナットスピナのサイズ 硬鋼製ヘッド ビニール製の工具ロール入り 英国製
ヒューズ付き端子台 RS PRO 12.2mm ピッチ 5×25mm SKシリーズ
RS PRO¥7,898税込¥8,6881袋(10個)7日以内出荷仕様ケーブルサイズ:22 → 8 AWG●ケーブルCSA:0.5 → 10mm2●色:黒●ピッチ:12.2mm●ヒューズサイズ:5 x 25mm●定格電流:10A●定格電圧:400 V●端子方法:埋め込みネジ●レール型の互換性:TS35●シリーズ:SK●ヒューズ端子. レバー及びねじキャップ方式、ヒューズサイズ5 x 20 mm、5 x 25 mm、6 x 32 mm用 両方のワイヤ入口上にマーカーを取り付け可能 LEDタイプは24 V LEDを並列に取り付け エンドプレート幅1.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 10mm
RS PRO¥5,198税込¥5,7181袋(50個)7日以内出荷仕様本体長さ = 10mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 8.5mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO オシロスコープ, 2 Ch, 200MHz(1241956)
RS PRO¥269,800税込¥296,7801個7日以内出荷仕様チャンネル数 = 2帯域幅 = 200MHzオシロスコープタイプ = デジタルストレージ電源 = メインディスプレイのタイプ = TFT LCD最小垂直軸感度 = 1mV/div最大垂直軸感度 = 10V/div最小タイムベース = 1ns/div画面サイズ = 8インチサンプルレートランダム = 1 GSa/s安全カテゴリ電圧 = 300V切替可能パッシブプローブ(チャンネルあたり1個)、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアル(CD-ROM収録)、電源コード. PCソフトウェア(OpenWaveソフトウェア)及びドライバ(USBドライバ、LabViewドライバ)は無料でダウンロード可能. RS Pro IDS-2000EシリーズVisual Persistenceオシロスコープ. RS Pro IDS-2000Eシリーズデジタルストレージオシロスコープは、通常は非常に高価なスコープや高価なアドオンでしか利用できない機能を備えています。 このモデルはVisual Persistence Oscilloscope (VPO)テクノロジーを採用しています。 高密度ICを使用してハードウェアアクセラレーションを実行しているので、取得したデータすべてが波形画像として表示されます。 RS Pro IDS-2000Eシリーズは、8インチ800 x 400 16:9 TFT LCDディスプレイと最大1 mV/divの垂直レンジによって複雑な波形やランダムな波形を明確に表示することができます。. 特長と利点:. メモリ深度: 10 M VPO波形表示技術 波形の更新速度: 120,000 wfm/秒 8インチ800 x 480 TFT LCDディスプレイ FFT: 最大1 Mpts デジタルフィルタ機能 波形分割 / 波形検索機能 l C / SPI / UART / CAN / LINシリアルバストリガ及びデコード機能 長期間の波形監視用のデータログ機能 ネットワークストレージ機能 寸法: 384 x 208 x 127.3 mm 重量: 2.8 kgRoHS指令(10物質対応)対応