カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- JAE(日本航空電子工業)(2)
- MAC8(マックエイト)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
- TRUSCO(1)
- サンハヤト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「9-6437287-9」の検索結果

リボンケーブルコネクタ 304シリーズ RS Pro, メス, 34極, 2列
RS PRO¥849税込¥9341個当日出荷仕様コンタクト数 = 34行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDT定格電流 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 304最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃定格電圧 = 500 V dcコンタクト材質 = リン酸銅極性なしの標準ソケット. 標準のSpeedblocヘッダとケーブルプラグに接続可能 ケーブルストレインリリーフ付き 0.8 μm金めっきコンタクト ベンチプレス(品番< 254-850') 254-850 、アダプタキット(品番< 426-3160') 426-3160/及び< 426-3198') 426-3198/を参照)を使用RoHS指令(10物質対応)対応