カテゴリ
- 制御機器(13)
- テープ(5)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- brembo(42)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
- ホンダ(2)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(2)
- EFFEX(エフェックス)(2)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- THK(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- 岡本工機(1)
- KEMET(1)
- エルメックス(1)
- StarTech.com(1)
- PROMARK(プロマーク)(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- Rustins(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「96 bst」の検索結果
特価

RS PRO フォーム テープ, 幅:15mm, 長さ:5m 片面
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷幅 = 15mm。厚さ = 4.8mm。長さ = 5m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = グレー。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 31N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フォーム テープ, 幅:20mm, 長さ:5m 片面
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷幅 = 20mm。厚さ = 6.4mm。長さ = 5m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = グレー。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 31N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。RoHS指令(10物質対応)対応
壁面ボックス RS PRO 296 x 281 x 158mm RAL 7038
RS PRO¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷RS Pro 2 液式 ABS エンクロージャは壁面取り付け用で、 158 x 296 x 281 mm です RS RS Pro IP65 ABS エンクロージャシリーズは、壁面取り付け用です。これらの 2 部品構成のエンクロージャは、壁面取り付けが可能で、電子機器のシールドに最適な高品質・高周波ユニットです。Durable and 難燃性の ABS 素材でできたこのユニットは、透明なヒンジ付きポリカーボネート製カバーを備えています。すばやく取り外してエンクロージャに簡単にアクセスできます。 IP65 ガスケットが挿入されており、グリース、オイル、化学薬品の暴露から最適な保護されています。 このエンクロージャは、非常に高い保護性と信頼性を実現し、幅広い用途に使用できます。 特長と利点: .エンクロージャカバーとボディは、 Durable and high-strength ABS and ポリカーボネート素材で成形されており、電気アセンブリ、特にポリカーボネート素材を完全に保護します .ユニットは IP65 保護等級で、ほこり、異物、液体がエンクロージャに侵入しないようにして、内部に収納された敏感な電気ケーブルを損傷しないようにします .カバーヒンジは、エンクロージャへの迅速なアクセスが必要な場合に簡単に着脱でき、エンクロージャの組み立て時に左右に取り付けることができます .さらに、このエンクロージャは、垂直 / 水平基板実装用の締め付けピラーとガイド溝を備えており、 DIN レールにも取り付け可能です .研磨仕上げにより、清掃が容易で、表面のほこりや異物を除去します . RS Pro 壁面取り付けキット(( 194-7496 )と組み合わせて使用できます ) ( 194-7496 )と組み合わせて使用できます 幅広い構成を用意 用途: 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。主な用途: .設置用端子 . 電子部品 . 機械工学 . 食品産業 . 化学業界 .工業および製造環境 製品の内容 ユニットは組み立て済みの状態で出荷されますが、次のもので構成されます。 エンクロージャボディ ヒンジ付きカバー 他のサイズはありますか. RS Pro 壁面取り付け型エンクロージャは、要件に応じて、 (194-7497) 194-7497 93 x 166 x 161 mm (194-7498) 194-7498 121 x 166 x 161 mm (194-7499) 194-7499 104.5 x 213 x 185 mm (194-7500) 194-7500 132.5 x 256 x 217 mm (194-7501) 194-7501 158 x 296 x 281 mm 侵入保護とは何ですか. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 2 番目の数字は液体からの保護を示します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. このエンクロージャは IP65 等級で、水沫、ほこり、異物から保護されているため、このエンクロージャユニットは屋外で使用できますが、定期的な点検とメンテナンスのチェックを行うことをお勧めします。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様高さ = 296 mm幅 = 281 mm外形の奥行き = 158mm材質 = ABS、ポリカーボネート透明ドア = ありIP保護等級 = IP65シャシープレート = なしドアロックタイプ = 南京錠グランドプレート = なし色 = ライトグレーシリーズ = 7710外部取り付けタイプ = 壁以下の保護向け: = 電子機器RoHS指令(10物質対応)対応
壁面ボックス RS PRO 296 x 281 x 158mm RAL 7035
RS PRO¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷RS Pro 2 液式 ABS エンクロージャは壁面取り付け用で、 158 x 296 x 281 mm です RS RS Pro IP65 ABS エンクロージャシリーズは、壁面取り付け用です。これらの 2 部品構成のエンクロージャは、壁面取り付けが可能で、電子機器のシールドに最適な高品質・高周波ユニットです。Durable and 難燃性の ABS 素材でできたこのユニットは、 2 LID (蓋)がしっかりとねじ止めされた収納コンパートメントを備えています。 IP65 ガスケットを挿入済みなので、グリース、オイル、化学薬品が非常に強く、幅広い用途で高い信頼性を発揮します。 特長と利点: .エンクロージャカバーとボディは Durable and high-strength ABS で成形されており、電気アセンブリ、特に完全な保護を提供します .ユニットは IP65 保護等級で、ほこり、異物、液体がエンクロージャに侵入しないようにして、内部に収納された敏感な電気ケーブルを損傷しないようにします .エンクロージャの LID カバーで覆われ、しっかりねじ止めされた 2 つの収納コンパートメントを備えた、汎用性の高い収納ソリューションです .さらに、このエンクロージャは、垂直 / 水平基板実装用の締め付けピラーとガイド溝を備えており、 DIN レールにも取り付け可能です .研磨仕上げにより、清掃が容易で、表面のほこりや異物を除去します . RS Pro 壁面取り付けキット(( 194-7496 )と組み合わせて使用できます ) ( 194-7496 )と組み合わせて使用できます 幅広い構成を用意 用途: 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。主な用途: .設置用端子 . 電子部品 . 機械工学 . 食品産業 . 化学業界 .工業および製造環境 製品の内容 ユニットは組み立て済みの状態で出荷されますが、次のもので構成されます。エンクロージャ本体とふた LID .組み立て用の 6 本のねじ 他のサイズはありますか. RS Pro 壁面取り付け型エンクロージャは、要件に応じて、 (194-7502) 194-7502 93 x 166 x 161 mm (194-7503) 194-7503 121 x 166 x 161 mm (194-7504) 194-7504 104.5 x 213 x 185 mm (194-7505) 194-7505 132.5 x 256 x 217 mm (194-7506) 194-7506 158 x 296 x 281 mm 侵入保護とは何ですか. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 2 番目の数字は液体からの保護を示します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. このエンクロージャは IP65 等級で、水沫、ほこり、異物から保護されているため、このエンクロージャユニットは屋外で使用できますが、定期的な点検とメンテナンスのチェックを行うことをお勧めします。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様高さ = 296 mm幅 = 281 mm外形の奥行き = 158mm材質 = ABS、ポリカーボネートIP保護等級 = IP65シャシープレート = なしドアロックタイプ = ねじグランドプレート = なし色 = ライトグレーRALコード = RAL 7035外部取り付けタイプ = 壁以下の保護向け: = 電子機器RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソリッドステートリレー DINレール
RS PRO¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷RS PRO DIN Rail Mount OptocouplersRS PRO DIN Mount Optocouplers are designed to drive a signal from one electrical circuit to another. By using just light to provide isolation between an input source and an output load, it offers phenomenal levels of optic coupling isolation. This prevents electrical interference and results in a fast switching frequency for your precise requirements.Features and Benefits . DIN rail mount optocoupler . LED input . Highly precise with 10 times faster switching capacity . Slim design . Resistant to dust and humidity . Operating temperature range of -25℃ to +60℃ . Dimensions of 60.8 mm x 67.5 mm x 6.1 mm . RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliantRS PRO DIN Rail Mount Optocoupler OptionsRS PRO Optocoupler series are available with a range of different rated input voltages and currents, all offering a quick frequency switching connection:. Rated input voltage, 5V DC & 15 - 18mA; RS Stock no: (212-5492) 212-5492 . Rated input voltage, 5V DC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5496) 212-5496 . Rated input voltage, 24V DC & 12 -14mA; RS Stock no: (212-5493) 212-5493 . Rated input voltage, 24 VDC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5497) 212-5497 . Rated input voltage, 95 - 125V AC & 0.6 - 1.3mA; RS Stock no: (212-5494) 212-5494 . Rated input voltage, 90 - 265V AC & 10mA; RS Stock no: (212-5499) 212-5499 . Rated input voltage, 200 - 240V AC & 0.6 - 1.1mA; RS Stock no: (212-5495) 212-5495ApplicationsRS PRO optocoupler can be used in a wide range of applications such as;. Communications equipment . Process automation . Machine controlsWhy would you choose RS PRO for DIN Rail Mount Optocouplers.RS PRO is our own brand range providing you with a wide variety of high-quality, great value products. Trusted by engineers all over the world, every part of all RS PRO products is rigorously tested against demanding industry standards. Products are only given the RS PRO seal of approval if we are confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.仕様最大電圧制御 = 5 Vdc最大負荷電流 = 500 mAdc取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 48 Vdc最小電圧制御 = 5 Vdc電圧制御範囲 = 5 Vdc定格電圧範囲 = 3 → 48 Vdc最小負荷電圧 = 3 Vdcシリーズ = RS PROmm絶縁電圧 = 2500VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソリッドステートリレー DINレール
RS PRO¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷RS PRO DIN Rail Mount OptocouplersRS PRO DIN Mount Optocouplers are designed to drive a signal from one electrical circuit to another. By using just light to provide isolation between an input source and an output load, it offers phenomenal levels of optic coupling isolation. This prevents electrical interference and results in a fast switching frequency for your precise requirements.Features and Benefits . DIN rail mount optocoupler. LED input. Highly precise with 10 times faster switching capacity. Slim design. Resistant to dust and humidity. Operating temperature range of -25℃ to +60℃. Dimensions of 60.8 mm x 67.5 mm x 6.1 mm. RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliantRS PRO DIN Rail Mount Optocoupler OptionsRS PRO Optocoupler series are available with a range of different rated input voltages and currents, all offering a quick frequency switching connection:. Rated input voltage, 5V DC & 15 - 18mA; RS Stock no: (212-5492) 212-5492. Rated input voltage, 5V DC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5496) 212-5496. Rated input voltage, 24V DC & 12 -14mA; RS Stock no: (212-5493) 212-5493. Rated input voltage, 24 VDC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5497) 212-5497. Rated input voltage, 95 - 125V AC & 0.6 - 1.3mA; RS Stock no: (212-5494) 212-5494. Rated input voltage, 90 - 265V AC & 10mA; RS Stock no: (212-5499) 212-5499. Rated input voltage, 200 - 240V AC & 0.6 - 1.1mA; RS Stock no: (212-5495) 212-5495ApplicationsRS PRO optocoupler can be used in a wide range of applications such as;. Communications equipment. Process automation. Machine controlsWhy would you choose RS PRO for DIN Rail Mount Optocouplers.RS PRO is our own brand range providing you with a wide variety of high-quality, great value products. Trusted by engineers all over the world, every part of all RS PRO products is rigorously tested against demanding industry standards. Products are only given the RS PRO seal of approval if we are confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.仕様最大電圧制御24 Vdc、最大負荷電流500 mAdc、取り付けタイプDINレール、最大負荷電圧48 Vdc、最小電圧制御24 Vdc、電圧制御範囲24 Vdc、定格電圧範囲348 Vdc、最小負荷電圧3 Vdc、シリーズRS PROmm、動作温度 Min-25℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソリッドステートリレー DINレール
RS PRO¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷RS PRO DIN Rail Mount OptocouplersRS PRO DIN Mount Optocouplers are designed to drive a signal from one electrical circuit to another. By using just light to provide isolation between an input source and an output load, it offers phenomenal levels of optic coupling isolation. This prevents electrical interference and results in a fast switching frequency for your precise requirements.Features and Benefits . DIN rail mount optocoupler. LED input. Highly precise with 10 times faster switching capacity. Slim design. Resistant to dust and humidity. Operating temperature range of -25℃ to +60℃. Dimensions of 60.8 mm x 67.5 mm x 6.1 mm. RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliantRS PRO DIN Rail Mount Optocoupler OptionsRS PRO Optocoupler series are available with a range of different rated input voltages and currents, all offering a quick frequency switching connection:. Rated input voltage, 5V DC & 15 - 18mA; RS Stock no: (212-5492) 212-5492. Rated input voltage, 5V DC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5496) 212-5496. Rated input voltage, 24V DC & 12 -14mA; RS Stock no: (212-5493) 212-5493. Rated input voltage, 24 VDC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5497) 212-5497. Rated input voltage, 95 - 125V AC & 0.6 - 1.3mA; RS Stock no: (212-5494) 212-5494. Rated input voltage, 90 - 265V AC & 10mA; RS Stock no: (212-5499) 212-5499. Rated input voltage, 200 - 240V AC & 0.6 - 1.1mA; RS Stock no: (212-5495) 212-5495ApplicationsRS PRO optocoupler can be used in a wide range of applications such as;. Communications equipment. Process automation. Machine controlsWhy would you choose RS PRO for DIN Rail Mount Optocouplers.RS PRO is our own brand range providing you with a wide variety of high-quality, great value products. Trusted by engineers all over the world, every part of all RS PRO products is rigorously tested against demanding industry standards. Products are only given the RS PRO seal of approval if we are confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.仕様最大電圧制御24 Vdc、最大負荷電流6 Adc、取り付けタイプDINレール、最大負荷電圧48 Vdc、最小電圧制御24 Vdc、電圧制御範囲24 Vdc、定格電圧範囲348 Vdc、最小負荷電圧3 Vdc、シリーズRS PROmm、動作温度 Min-25℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソリッドステートリレー DINレール
RS PRO¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷RS PRO DIN Rail Mount OptocouplersRS PRO DIN Mount Optocouplers are designed to drive a signal from one electrical circuit to another. By using just light to provide isolation between an input source and an output load, it offers phenomenal levels of optic coupling isolation. This prevents electrical interference and results in a fast switching frequency for your precise requirements.Features and Benefits . DIN rail mount optocoupler. LED input. Highly precise with 10 times faster switching capacity. Slim design. Resistant to dust and humidity. Operating temperature range of -25℃ to +60℃. Dimensions of 60.8 mm x 67.5 mm x 6.1 mm. RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliantRS PRO DIN Rail Mount Optocoupler OptionsRS PRO Optocoupler series are available with a range of different rated input voltages and currents, all offering a quick frequency switching connection:. Rated input voltage, 5V DC & 15 - 18mA; RS Stock no: (212-5492) 212-5492. Rated input voltage, 5V DC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5496) 212-5496. Rated input voltage, 24V DC & 12 -14mA; RS Stock no: (212-5493) 212-5493. Rated input voltage, 24 VDC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5497) 212-5497. Rated input voltage, 95 - 125V AC & 0.6 - 1.3mA; RS Stock no: (212-5494) 212-5494. Rated input voltage, 90 - 265V AC & 10mA; RS Stock no: (212-5499) 212-5499. Rated input voltage, 200 - 240V AC & 0.6 - 1.1mA; RS Stock no: (212-5495) 212-5495ApplicationsRS PRO optocoupler can be used in a wide range of applications such as;. Communications equipment. Process automation. Machine controlsWhy would you choose RS PRO for DIN Rail Mount Optocouplers.RS PRO is our own brand range providing you with a wide variety of high-quality, great value products. Trusted by engineers all over the world, every part of all RS PRO products is rigorously tested against demanding industry standards. Products are only given the RS PRO seal of approval if we are confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.仕様最大電圧制御 = 240 Vac最大負荷電流 = 500 mAdc取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 48 Vdc最小電圧制御 = 200 Vac電圧制御範囲 = 200 → 240 Vac定格電圧範囲 = 3 → 48 Vdc最小負荷電圧 = 3 Vdcシリーズ = RS PROmm寸法 = 60.8 x 67.5 x 6.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソリッドステートリレー DINレール
RS PRO¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷RS PRO DIN Rail Mount OptocouplersRS PRO DIN Mount Optocouplers are designed to drive a signal from one electrical circuit to another. By using just light to provide isolation between an input source and an output load, it offers phenomenal levels of optic coupling isolation. This prevents electrical interference and results in a fast switching frequency for your precise requirements.Features and Benefits . DIN rail mount optocoupler. LED input. Highly precise with 10 times faster switching capacity. Slim design. Resistant to dust and humidity. Operating temperature range of -25℃ to +60℃. Dimensions of 60.8 mm x 67.5 mm x 6.1 mm. RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliantRS PRO DIN Rail Mount Optocoupler OptionsRS PRO Optocoupler series are available with a range of different rated input voltages and currents, all offering a quick frequency switching connection:. Rated input voltage, 5V DC & 15 - 18mA; RS Stock no: (212-5492) 212-5492. Rated input voltage, 5V DC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5496) 212-5496. Rated input voltage, 24V DC & 12 -14mA; RS Stock no: (212-5493) 212-5493. Rated input voltage, 24 VDC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5497) 212-5497. Rated input voltage, 95 - 125V AC & 0.6 - 1.3mA; RS Stock no: (212-5494) 212-5494. Rated input voltage, 90 - 265V AC & 10mA; RS Stock no: (212-5499) 212-5499. Rated input voltage, 200 - 240V AC & 0.6 - 1.1mA; RS Stock no: (212-5495) 212-5495ApplicationsRS PRO optocoupler can be used in a wide range of applications such as;. Communications equipment. Process automation. Machine controlsWhy would you choose RS PRO for DIN Rail Mount Optocouplers.RS PRO is our own brand range providing you with a wide variety of high-quality, great value products. Trusted by engineers all over the world, every part of all RS PRO products is rigorously tested against demanding industry standards. Products are only given the RS PRO seal of approval if we are confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.仕様最大電圧制御125 Vac、最大負荷電流500 mAdc、取り付けタイプDINレール、最大負荷電圧48 Vdc、最小電圧制御95 Vac、電圧制御範囲95125 Vac、定格電圧範囲348 Vdc、最小負荷電圧3 Vdc、シリーズRS PROmm、動作温度 Min-25℃RoHS指令(10物質対応)対応
壁面ボックス RS PRO 166 x 161 x 121mm RAL 7035
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷RS Pro 2 部品 ABS エンクロージャ、壁面取り付け用、 121 x 166 x 161 mm RS RS Pro IP65 ABS エンクロージャシリーズは、壁面取り付け用です。これらの 2 部品構成のエンクロージャは、壁面取り付けが可能で、電子機器のシールドに最適な高品質・高周波ユニットです。Durable and 難燃性の ABS 素材でできたこのユニットは、 2 LID (蓋)がしっかりとねじ止めされた収納コンパートメントを備えています。 IP65 ガスケットを挿入済みなので、グリース、オイル、化学薬品が非常に強く、幅広い用途で高い信頼性を発揮します。 特長と利点: .エンクロージャカバーとボディは Durable and high-strength ABS で成形されており、電気アセンブリ、特に完全な保護を提供します .ユニットは IP65 保護等級で、ほこり、異物、液体がエンクロージャに侵入しないようにして、内部に収納された敏感な電気ケーブルを損傷しないようにします .エンクロージャの LID カバーで覆われ、しっかりねじ止めされた 2 つの収納コンパートメントを備えた、汎用性の高い収納ソリューションです .さらに、このエンクロージャは、垂直 / 水平基板実装用の締め付けピラーとガイド溝を備えており、 DIN レールにも取り付け可能です .研磨仕上げにより、清掃が容易で、表面のほこりや異物を除去します . RS Pro 壁面取り付けキット(( 194-7496 )と組み合わせて使用できます ) ( 194-7496 )と組み合わせて使用できます 幅広い構成を用意 用途: 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。主な用途: .設置用端子 . 電子部品 . 機械工学 . 食品産業 . 化学業界 .工業および製造環境 製品の内容 ユニットは組み立て済みの状態で出荷されますが、次のもので構成されます。エンクロージャ本体とふた LID .組み立て用の 6 本のねじ 他のサイズはありますか. RS Pro 壁面取り付け型エンクロージャは、要件に応じて、 (194-7502) 194-7502 93 x 166 x 161 mm (194-7503) 194-7503 121 x 166 x 161 mm (194-7504) 194-7504 104.5 x 213 x 185 mm (194-7505) 194-7505 132.5 x 256 x 217 mm (194-7506) 194-7506 158 x 296 x 281 mm 侵入保護とは何ですか. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 2 番目の数字は液体からの保護を示します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. このエンクロージャは IP65 等級で、水沫、ほこり、異物から保護されているため、このエンクロージャユニットは屋外で使用できますが、定期的な点検とメンテナンスのチェックを行うことをお勧めします。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様高さ = 166 mm幅 = 161 mm外形の奥行き = 121mm材質 = ABS、ポリカーボネートIP保護等級 = IP65シャシープレート = なしドアロックタイプ = ねじグランドプレート = なし色 = ライトグレーRALコード = RAL 7035外部取り付けタイプ = 壁以下の保護向け: = 電子機器RoHS指令(10物質対応)対応
壁面ボックス RS PRO 166 x 161 x 93mm RAL 7035
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷RS Pro 2 部品 ABS エンクロージャ、壁面取り付け用、 93 x 166 x 161 mm RS RS Pro IP65 ABS エンクロージャシリーズは、壁面取り付け用です。これらの 2 部品構成のエンクロージャは、壁面取り付けが可能で、電子機器のシールドに最適な高品質・高周波ユニットです。Durable and 難燃性の ABS 素材でできたこのユニットは、 2 LID (蓋)がしっかりとねじ止めされた収納コンパートメントを備えています。 IP65 ガスケットを挿入済みなので、グリース、オイル、化学薬品が非常に強く、幅広い用途で高い信頼性を発揮します。 特長と利点: .エンクロージャカバーとボディは Durable and high-strength ABS で成形されており、電気アセンブリ、特に完全な保護を提供します .ユニットは IP65 保護等級で、ほこり、異物、液体がエンクロージャに侵入しないようにして、内部に収納された敏感な電気ケーブルを損傷しないようにします .エンクロージャの LID カバーで覆われ、しっかりねじ止めされた 2 つの収納コンパートメントを備えた、汎用性の高い収納ソリューションです .さらに、このエンクロージャは、垂直 / 水平基板実装用の締め付けピラーとガイド溝を備えており、 DIN レールにも取り付け可能です .研磨仕上げにより、清掃が容易で、表面のほこりや異物を除去します . RS Pro 壁面取り付けキット(( 194-7496 )と組み合わせて使用できます ) ( 194-7496 )と組み合わせて使用できます 幅広い構成を用意 用途: 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。主な用途: .設置用端子 . 電子部品 . 機械工学 . 食品産業 . 化学業界 .工業および製造環境 製品の内容 ユニットは組み立て済みの状態で出荷されますが、次のもので構成されます。エンクロージャ本体とふた LID .組み立て用の 6 本のねじ 他のサイズはありますか. RS Pro 壁面取り付け型エンクロージャは、要件に応じて、 (194-7502) 194-7502 93 x 166 x 161 mm (194-7503) 194-7503 121 x 166 x 161 mm (194-7504) 194-7504 104.5 x 213 x 185 mm (194-7505) 194-7505 132.5 x 256 x 217 mm (194-7506) 194-7506 158 x 296 x 281 mm 侵入保護とは何ですか. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 2 番目の数字は液体からの保護を示します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. このエンクロージャは IP65 等級で、水沫、ほこり、異物から保護されているため、このエンクロージャユニットは屋外で使用できますが、定期的な点検とメンテナンスのチェックを行うことをお勧めします。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様高さ = 166 mm幅 = 161 mm外形の奥行き = 93mm材質 = ABS、ポリカーボネートIP保護等級 = IP65シャシープレート = なしドアロックタイプ = ねじグランドプレート = なし色 = ライトグレーシリーズ = 7740外部取り付けタイプ = 壁以下の保護向け: = 電子機器RoHS指令(10物質対応)対応
壁面ボックス RS PRO 166 x 161 x 93mm RAL 7038
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷RS Pro 2 部品 ABS エンクロージャ、壁面取り付け用、 93 x 166 x 161 mm RS RS Pro IP65 ABS エンクロージャシリーズは、壁面取り付け用です。これらの 2 部品構成のエンクロージャは、壁面取り付けが可能で、電子機器のシールドに最適な高品質・高周波ユニットです。Durable and 難燃性の ABS 素材でできたこのユニットは、透明なヒンジ付きポリカーボネート製カバーを備えています。すばやく取り外してエンクロージャに簡単にアクセスできます。 IP65 ガスケットが挿入されており、グリース、オイル、化学薬品の暴露から最適な保護されています。 このエンクロージャは、非常に高い保護性と信頼性を実現し、幅広い用途に使用できます。 特長と利点: .エンクロージャカバーとボディは、 Durable and high-strength ABS and ポリカーボネート素材で成形されており、電気アセンブリ、特にポリカーボネート素材を完全に保護します .ユニットは IP65 保護等級で、ほこり、異物、液体がエンクロージャに侵入しないようにして、内部に収納された敏感な電気ケーブルを損傷しないようにします .カバーヒンジは、エンクロージャへの迅速なアクセスが必要な場合に簡単に着脱でき、エンクロージャの組み立て時に左右に取り付けることができます .さらに、このエンクロージャは、垂直 / 水平基板実装用の締め付けピラーとガイド溝を備えており、 DIN レールにも取り付け可能です .研磨仕上げにより、清掃が容易で、表面のほこりや異物を除去します . RS Pro 壁面取り付けキット(( 194-7496 )と組み合わせて使用できます ) ( 194-7496 )と組み合わせて使用できます 幅広い構成を用意 用途: 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。主な用途: .設置用端子 . 電子部品 . 機械工学 . 食品産業 . 化学業界 .工業および製造環境 製品の内容 ユニットは組み立て済みの状態で出荷されますが、次のもので構成されます。 エンクロージャボディ ヒンジ付きカバー 他のサイズはありますか. RS Pro 壁面取り付け型エンクロージャは、要件に応じて、 (194-7497) 194-7497 93 x 166 x 161 mm (194-7498) 194-7498 121 x 166 x 161 mm (194-7499) 194-7499 104.5 x 213 x 185 mm (194-7500) 194-7500 132.5 x 256 x 217 mm (194-7501) 194-7501 158 x 296 x 281 mm 侵入保護とは何ですか. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 2 番目の数字は液体からの保護を示します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. このエンクロージャは IP65 等級で、水沫、ほこり、異物から保護されているため、このエンクロージャユニットは屋外で使用できますが、定期的な点検とメンテナンスのチェックを行うことをお勧めします。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様高さ = 166 mm幅 = 161 mm外形の奥行き = 93mm材質 = ABS、ポリカーボネート透明ドア = ありIP保護等級 = IP65シャシープレート = なしドアロックタイプ = 南京錠グランドプレート = なし色 = ライトグレーシリーズ = 7710外部取り付けタイプ = 壁以下の保護向け: = 電子機器RoHS指令(10物質対応)対応
壁面ボックス RS PRO 256 x 217 x 132 5mm RAL 7038
RS PRO¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷RS Pro 2 部品 ABS エンクロージャ、壁面取り付け用、 132.5 x 256 x 217 mm RS RS Pro IP65 ABS エンクロージャシリーズは、壁面取り付け用です。これらの 2 部品構成のエンクロージャは、壁面取り付けが可能で、電子機器のシールドに最適な高品質・高周波ユニットです。Durable and 難燃性の ABS 素材でできたこのユニットは、透明なヒンジ付きポリカーボネート製カバーを備えています。すばやく取り外してエンクロージャに簡単にアクセスできます。 IP65 ガスケットが挿入されており、グリース、オイル、化学薬品の暴露から最適な保護されています。 このエンクロージャは、非常に高い保護性と信頼性を実現し、幅広い用途に使用できます。 特長と利点: .エンクロージャカバーとボディは、 Durable and high-strength ABS and ポリカーボネート素材で成形されており、電気アセンブリ、特にポリカーボネート素材を完全に保護します .ユニットは IP65 保護等級で、ほこり、異物、液体がエンクロージャに侵入しないようにして、内部に収納された敏感な電気ケーブルを損傷しないようにします .カバーヒンジは、エンクロージャへの迅速なアクセスが必要な場合に簡単に着脱でき、エンクロージャの組み立て時に左右に取り付けることができます .さらに、このエンクロージャは、垂直 / 水平基板実装用の締め付けピラーとガイド溝を備えており、 DIN レールにも取り付け可能です .研磨仕上げにより、清掃が容易で、表面のほこりや異物を除去します . RS Pro 壁面取り付けキット(( 194-7496 )と組み合わせて使用できます ) ( 194-7496 )と組み合わせて使用できます 幅広い構成を用意 用途: 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。主な用途: .設置用端子 . 電子部品 . 機械工学 . 食品産業 . 化学業界 .工業および製造環境 製品の内容 ユニットは組み立て済みの状態で出荷されますが、次のもので構成されます。 エンクロージャボディ ヒンジ付きカバー 他のサイズはありますか. RS Pro 壁面取り付け型エンクロージャは、要件に応じて、 (194-7497) 194-7497 93 x 166 x 161 mm (194-7498) 194-7498 121 x 166 x 161 mm (194-7499) 194-7499 104.5 x 213 x 185 mm (194-7500) 194-7500 132.5 x 256 x 217 mm (194-7501) 194-7501 158 x 296 x 281 mm 侵入保護とは何ですか. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 2 番目の数字は液体からの保護を示します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. このエンクロージャは IP65 等級で、水沫、ほこり、異物から保護されているため、このエンクロージャユニットは屋外で使用できますが、定期的な点検とメンテナンスのチェックを行うことをお勧めします。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様高さ = 256 mm幅 = 217 mm外形の奥行き = 132.5mm材質 = ABS、ポリカーボネート透明ドア = ありIP保護等級 = IP65シャシープレート = なしドアロックタイプ = 南京錠グランドプレート = なし色 = ライトグレーシリーズ = 7710外部取り付けタイプ = 壁以下の保護向け: = 電子機器RoHS指令(10物質対応)対応
壁面ボックス RS PRO 166 x 161 x 121mm RAL 7038
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷RS Pro 2 部品 ABS エンクロージャ、壁面取り付け用、 121 x 166 x 161 mm RS RS Pro IP65 ABS エンクロージャシリーズは、壁面取り付け用です。これらの 2 部品構成のエンクロージャは、壁面取り付けが可能で、電子機器のシールドに最適な高品質・高周波ユニットです。Durable and 難燃性の ABS 素材でできたこのユニットは、透明なヒンジ付きポリカーボネート製カバーを備えています。すばやく取り外してエンクロージャに簡単にアクセスできます。 IP65 ガスケットが挿入されており、グリース、オイル、化学薬品の暴露から最適な保護されています。 このエンクロージャは、非常に高い保護性と信頼性を実現し、幅広い用途に使用できます。 特長と利点: .エンクロージャカバーとボディは、 Durable and high-strength ABS and ポリカーボネート素材で成形されており、電気アセンブリ、特にポリカーボネート素材を完全に保護します .ユニットは IP65 保護等級で、ほこり、異物、液体がエンクロージャに侵入しないようにして、内部に収納された敏感な電気ケーブルを損傷しないようにします .カバーヒンジは、エンクロージャへの迅速なアクセスが必要な場合に簡単に着脱でき、エンクロージャの組み立て時に左右に取り付けることができます .さらに、このエンクロージャは、垂直 / 水平基板実装用の締め付けピラーとガイド溝を備えており、 DIN レールにも取り付け可能です .研磨仕上げにより、清掃が容易で、表面のほこりや異物を除去します . RS Pro 壁面取り付けキット(( 194-7496 )と組み合わせて使用できます ) ( 194-7496 )と組み合わせて使用できます 幅広い構成を用意 用途: 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。主な用途: .設置用端子 . 電子部品 . 機械工学 . 食品産業 . 化学業界 .工業および製造環境 製品の内容 ユニットは組み立て済みの状態で出荷されますが、次のもので構成されます。 エンクロージャボディ ヒンジ付きカバー 他のサイズはありますか. RS Pro 壁面取り付け型エンクロージャは、要件に応じて、 (194-7497) 194-7497 93 x 166 x 161 mm (194-7498) 194-7498 121 x 166 x 161 mm (194-7499) 194-7499 104.5 x 213 x 185 mm (194-7500) 194-7500 132.5 x 256 x 217 mm (194-7501) 194-7501 158 x 296 x 281 mm 侵入保護とは何ですか. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 2 番目の数字は液体からの保護を示します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. このエンクロージャは IP65 等級で、水沫、ほこり、異物から保護されているため、このエンクロージャユニットは屋外で使用できますが、定期的な点検とメンテナンスのチェックを行うことをお勧めします。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様高さ = 166 mm幅 = 161 mm外形の奥行き = 121mm材質 = ABS、ポリカーボネート透明ドア = ありIP保護等級 = IP65シャシープレート = なしドアロックタイプ = 南京錠グランドプレート = なし色 = ライトグレーシリーズ = 7710外部取り付けタイプ = 壁以下の保護向け: = 電子機器RoHS指令(10物質対応)対応
壁面ボックス RS PRO 213 x 185 x 104 5mm RAL 7038
RS PRO¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷RS Pro 2 部品 ABS エンクロージャ、壁面取り付け用、 104.5 x 213 x 185 mm RS RS Pro IP65 ABS エンクロージャシリーズは、壁面取り付け用です。これらの 2 部品構成のエンクロージャは、壁面取り付けが可能で、電子機器のシールドに最適な高品質・高周波ユニットです。Durable and 難燃性の ABS 素材でできたこのユニットは、透明なヒンジ付きポリカーボネート製カバーを備えています。すばやく取り外してエンクロージャに簡単にアクセスできます。 IP65 ガスケットが挿入されており、グリース、オイル、化学薬品の暴露から最適な保護されています。 このエンクロージャは、非常に高い保護性と信頼性を実現し、幅広い用途に使用できます。 特長と利点: .エンクロージャカバーとボディは、 Durable and high-strength ABS and ポリカーボネート素材で成形されており、電気アセンブリ、特にポリカーボネート素材を完全に保護します .ユニットは IP65 保護等級で、ほこり、異物、液体がエンクロージャに侵入しないようにして、内部に収納された敏感な電気ケーブルを損傷しないようにします .カバーヒンジは、エンクロージャへの迅速なアクセスが必要な場合に簡単に着脱でき、エンクロージャの組み立て時に左右に取り付けることができます .さらに、このエンクロージャは、垂直 / 水平基板実装用の締め付けピラーとガイド溝を備えており、 DIN レールにも取り付け可能です .研磨仕上げにより、清掃が容易で、表面のほこりや異物を除去します . RS Pro 壁面取り付けキット(( 194-7496 )と組み合わせて使用できます ) ( 194-7496 )と組み合わせて使用できます 幅広い構成を用意 用途: 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。主な用途: .設置用端子 . 電子部品 . 機械工学 . 食品産業 . 化学業界 .工業および製造環境 製品の内容 ユニットは組み立て済みの状態で出荷されますが、次のもので構成されます。 エンクロージャボディ ヒンジ付きカバー 他のサイズはありますか. RS Pro 壁面取り付け型エンクロージャは、要件に応じて、 (194-7497) 194-7497 93 x 166 x 161 mm (194-7498) 194-7498 121 x 166 x 161 mm (194-7499) 194-7499 104.5 x 213 x 185 mm (194-7500) 194-7500 132.5 x 256 x 217 mm (194-7501) 194-7501 158 x 296 x 281 mm 侵入保護とは何ですか. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 2 番目の数字は液体からの保護を示します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. このエンクロージャは IP65 等級で、水沫、ほこり、異物から保護されているため、このエンクロージャユニットは屋外で使用できますが、定期的な点検とメンテナンスのチェックを行うことをお勧めします。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様高さ = 213 mm幅 = 185 mm外形の奥行き = 104.5mm材質 = ABS、ポリカーボネート透明ドア = ありIP保護等級 = IP65シャシープレート = なしドアロックタイプ = 南京錠グランドプレート = なし色 = ライトグレーシリーズ = 7710外部取り付けタイプ = 壁以下の保護向け: = 電子機器RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フォーム テープ, 幅:25mm, 長さ:6m 片面
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷幅 = 25mm。厚さ = 3.2mm。長さ = 6m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = 白。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 24.1N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フォーム テープ, 幅:25mm, 長さ:5m 片面
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷幅 = 25mm。厚さ = 3.2mm。長さ = 5m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = グレー。フォーム密度 = 352kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 31N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:6m 片面
RS PRO¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷幅 = 12mm。厚さ = 2.4mm。長さ = 6m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = 白。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 31N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。RoHS指令(10物質対応)対応