カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- MAZDA(マツダ)(3)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(2)
- SMC(1)
- Kawasaki(1)
- KITACO(1)
- トヨタ(1)
- ニッサン(1)
- PROST's(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「963-0000015」の検索結果

RS Pro 中継用端子台 12極 10mm ピッチ
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(10個)当日出荷仕様極数 = 12取り付けタイプ = フリーハンギング, パネルマウントピッチ = 10mm定格電流 = 5 → 32A端子方法 = スクリューケーブルサイズ = 10 AWG素材 = PE色 = ナチュラル動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃コンタクト材質 = 真鍮ポリエチレン端子台. 切断しやすく低コストの12極ポリエチレン端子台で、黄銅インサートとめっきスチールねじを備えています。. ねじはすべてキャプティブ式で凸型のため配線が簡単 ナチュラルカラー 定格温度: 80 ℃ 導体断面積: 763-8113 - 4平方 mm 763-8116 - 6平方 mm 867-0963 - 10平方 mm 867-0972 - 15平方 mm 867-0975 - 30平方 mm 867-0979 - 60平方 mmRoHS指令(10物質対応)対応