カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(4)
  • マルヤス電業(622)
  • 富士電機(40)
  • omron(オムロン)(25)
  • 三菱電機(23)
  • SMC(21)
  • 小野測器(14)
  • 三和電気計器(14)
  • オーム電機(13)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • 摂津金属工業(7)
  • ELPA(6)
  • カスタム(6)
  • タニタ(6)
  • 東芝(6)
  • HAKKO(白光)(5)
  • HAMMOND(5)
  • マザーツール(4)
  • 神保電器(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「9v形」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様T3.8 × 20、ワイヤ終端、アキシャル. 計装用途や一般産業用途に適しています。長さ(mm)20直径(Φmm)4.14定格電圧(V)5/8発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)100光束(Lm)1.9RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3.8電球ベースアキシャル
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    2,098税込2,308
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様T6.2 × 25、ワイヤ終端、アキシャル. 計装用途や一般産業用途に最適長さ(mm)20直径(Φmm)7定格電圧(V)6.5発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)250光束(Lm)5RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT6.2電球ベースアキシャル
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様T-1 (3 mm)、ワイヤ終端. さまざまなT-1 (3 mm)ワイヤ終端フィラメントインジケータ。メータ、スイッチなどの狭い場所での照明に最適です。長さ(mm)6.35直径(Φmm)3.17定格電圧(V)12発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)60光束(Lm)3.15RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズ(mm)3電球サイズT1電球ベースワイヤ端子
  • RS Pro ネオンインジケータランプ RS PRO

    RS Pro ネオンインジケータランプ

    RS PRO
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様T1 1/4 (4mm) サブミニチュアネオンランプ. 機器への直接配線用のサブミニチュアネオンランプ。 適切な直列抵抗を使用する必要あり長さ(mm)37定格電圧(V)100/120/220/250発光色クリア寿命20000h定格電流(mA)0.6RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズ4mm電球ベースワイヤ端子
  • RS Pro ネオンインジケータランプ RS PRO

    RS Pro ネオンインジケータランプ

    RS PRO(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様T1 1/4 (4mm) サブミニチュアネオンランプ. 機器への直接配線用のサブミニチュアネオンランプ。 適切な直列抵抗を使用する必要あり長さ(mm)37定格電圧(V)100/120/220/250発光色クリア寿命20000h定格電流(mA)0.25RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズ4mm電球ベースワイヤ端子
  • DCギアモーター RS PRO RS PRO

    DCギアモーター RS PRO

    RS PRO
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 磁気ブザー RS PRO

    RS PRO 磁気ブザー

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 角形チューブプラグ 黒 RS PRO

    RS PRO 角形チューブプラグ 黒

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    ストラクチャーエレメントタイプ = スクエアチューブプラグ。適合正方形管プロフィール = 20mm。カラー = 黒。製品ファミリー = RS。。RS PRO V9
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 角形チューブプラグ 黒 RS PRO

    RS PRO 角形チューブプラグ 黒

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    ストラクチャーエレメントタイプ = スクエアチューブプラグ。適合正方形管プロフィール = 25mm。カラー = 黒。製品ファミリー = RS角型チューブシステム。。RS PRO V9
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ RS Pro 9 rpm 20.834027778 RS PRO

    DCギアモータ RS Pro 9 rpm 20.834027778

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 9 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 600 mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mmギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 110.1mm幅 = 38mm深さ = 38mm寸法 = 79 x 38 x 38 mmコアコンストラクション = 鉄心基準適合 = RoHSRS 12 / 24 V dcギア式モータ、38 mm. ブラシモータはスパーギアボックスを搭載しています。. スパーギアボックス搭載の鉄芯モータ DCモータ: 38 mm 12又は24 V dcタイプ シャフト直径: 6 mm 用途: - カメラシステム - ポンプ - デバイスの調整RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 検査用カメラキット, 長さ:880mm RS PRO

    RS PRO 検査用カメラキット, 長さ:880mm

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応