カテゴリ

  • 制御機器(296)
  • 電気材料(25)
  • 機構部品(13)
  • 測定用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 家電(5)
  • バイク部品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(22)
  • SMC(2,917)
  • MAZDA(マツダ)(1,469)
  • マルヤス電業(684)
  • ニッサン(678)
  • BIGM(丸山製作所)(531)
  • ホンダ(476)
  • TRACO POWER(464)
  • エスコ(389)
  • オカムラ(岡村製作所)(369)
  • Panasonic(パナソニック)(324)
  • ODELIC(オーデリック)(204)
  • AMPHENOL(192)
  • エレコム(188)
  • メディアカバーマーケット(188)
  • 日本モレックス(molex)(169)
  • Electro Harmonix(134)
  • XP POWER(123)
  • 進和化学工業(SHINWA)(104)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(344)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「9v」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
367件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 9V充電式電池 6HR61 RS PRO

    RS PRO 9V充電式電池 6HR61

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    電池は並列接続しないでください。RS Pro NiMH 充電式. RS Pro NiMH (ニッケル水素)充電式バッテリ製品をご紹介します。RS Pro のこの高品質で汎用性の高い電池は、最高の性能と長時間の充電を実現し、日常的な家庭用機器や産業作業などのさまざまな用途で使用できます。さまざまなサイズの電池(単 、単 、単 、単 )が用意されているため、必要な電池を確実に選択できます。特長と利点:. この RS Pro NiMH バッテリは充電式で寿命が長く、使用しているデバイスの信頼性が向上します 各バッテリの保管寿命は長く、最大 500 回の充電サイクル(選択したバッテリサイズによって異なる)で動作可能で、最高のパフォーマンスでバッテリが最大限長持ちするようにします ニッケル水素電池は、ニッケルカドミウム電池に代わる環境に優しい製品で、バッテリリサイクルスキームの一部としてリサイクルできます ゲームコントローラやハンドヘルドテスト機器など、長時間連続使用するデジタルカメラやデバイスのような消費電力の大きいデバイスに最適 バッテリーはあらゆる NiMH 充電器に対応しています 、 、単 、単 電池など、その他のサイズを用意. 用途:. 充電式電池は、次のような日常的なさまざまな用途で使用できます。 煙検知器 トランジスタ無線 ハンドヘルドテスト機器 一部の電子玩具 OEM 用途 医療、ワイヤレスセキュリティ、安全性、産業用途 ). 電池の保管方法. ペーパークリップ、硬貨、他の電池または鋼鉄、ウール、アルミホイルおよびキーのような世帯項目のような金属目的との引出しの電池を保つことを避けなさい。このような接触があった場合、火災の危険性があります。使用できるようになるまで、バッテリは元のパッケージに入れておいてください。バッテリーはどのように廃棄しますか?. バッテリは、他の金属やバッテリに接触すると危険な場合があるため、定期的にゴミを捨てないでください。家庭用の有害廃棄物を回収する場所に保管します。安全に廃棄するために、バッテリを処分する前に、ダクト又は電気テープ付きのプラス端子及びマイナス端子を覆います。この RS Pro NiMH 充電式バッテリのサイズはどれですか?. RS Pro NiMH 電池には、 V D C 、単 、単 のサイズがあります. 安全に関するアドバイス:. 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管します 電池は並列接続しないでください. ガイダンス:. すべてのバッテリーは残留電荷のみで供給されるため、使用前に連続充電速度で充電する必要があります。これらのバッテリーは、使用のために事前に充電されているわけではありません 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 火中に廃棄しないでください
    仕様電池種類 = ニッケル水素電池容量 = 200mAhサイズ = 9VIEC規格 = 6HR61公称電圧 = 8.4V動作温度範囲 = -10 → +60℃動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9V 電池 RS PRO アルカリ乾電池 PP3 RS PRO

    9V 電池 RS PRO アルカリ乾電池 PP3

    RS PRO
    7,998税込8,798
    1袋(15個)
    翌々日出荷
    サイズ = PP3。電池種類 = アルカリ電池。IEC規格 = 6LR61V。端子形状 = スタンダード。容量 = 0.55Ah。寸法 = 87mm x 80mm x 52mm。パッケージ本数 = 15
  • RS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 9V ac,電力:50VA RS PRO

    RS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 9V ac,電力:50VA

    RS PRO
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁寸法(mm)80(Dia.)×33直径(Φmm)80質量(g)740定格一次電圧(V)115ac/230ac定格二次電圧(V)2×9ac定格電力(VA)50RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体終端ワイヤ最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(A)2.778出力数2
  • RS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 9V ac,電力:30VA RS PRO

    RS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 9V ac,電力:30VA

    RS PRO
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    仕様一次定格電圧 = 115 V ac, 230 V ac二次定格電圧 = 2 x 9V ac定格電力 = 30VA出力数 = 2二次電流 = 1.667A高さ = 32mm重さ = 503g直径 = 70mm寸法 = 70 (Dia.) x 32mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体終端ワイヤ固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 9V ac,電力:80VA RS PRO

    RS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 9V ac,電力:80VA

    RS PRO
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    仕様一次定格電圧 = 230V ac二次定格電圧 = 2 x 9V ac定格電力 = 80VA出力数 = 2二次電流 = 4.444A高さ = 38mm重さ = 1kg直径 = 93mm寸法 = 93 (Dia.) x 38mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体UL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 基板実装用トランス 一次側:115 V ac, 230 V ac 二次側:9V ac 定格電力:3VA 出力数:2 RS PRO

    RS PRO 基板実装用トランス 一次側:115 V ac, 230 V ac 二次側:9V ac 定格電力:3VA 出力数:2

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    基板実装、115 / 230 Vacトランス. 115 Vac、50 / 60 Hzの一次巻線2本を、直列接続で230 V、並列接続で115 Vで使用可能 完全に被覆されたボビン 100 %電気性能試験/フラッシュ試験済み BS3535及びEN 60 742準拠をテスト検証済み
    仕様二次定格電圧 = 9V ac定格電力 = 3VA一次定格電圧 = 115 V ac, 230 V ac出力数 = 2長さ = 38mm幅 = 35mm奥行き = 30mm寸法 = 38 x 35 x 30mm重量 = 140g実装タイプ = スルーホール最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60HzRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO インジケータライト 60 V BA9s 20 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 60 V BA9s 20 mA

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    T-3 (10 mm) BA9チューブMCC
    仕様定格電圧 = 60 V口金 = BA9s定格電流 = 20 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6 lm寿命 = 2000h直径(Φmm)10定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
  • RS PRO インジケータライト 50 V BA9s 50 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 50 V BA9s 50 mA

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    定格電圧 = 50 V。口金 = BA9s。定格電流 = 50 mA。直径 = 10.5mm。電球サイズ = T1 3/4。長さ = 29 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 10 lm。寿命 = 5000h。。T-3 (10 mm) BA9チューブMCC
    直径(Φmm)10.5定格電流(mA)50RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4
  • RS PRO インジケータライト 60 V BA9s 20 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 60 V BA9s 20 mA

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    T2.7/8、BA9s、チューブ型、MCC
    仕様定格電圧 = 60 V口金 = BA9s定格電流 = 20 mA直径 = 9mm電球サイズ = T9長さ = 24 mmレンズ色 = クリア全光束 = 2.26 lm寿命 = 3000h直径(Φmm)9定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT9
  • RS PRO インジケータライト 24 V BA9s 70 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 24 V BA9s 70 mA

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    T-3 (10 mm) BA9チューブMCC
    仕様定格電圧 = 24 V口金 = BA9s定格電流 = 70 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 10000hRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO インジケータライト 240 V BA9s 13 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 240 V BA9s 13 mA

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro BA9s インジケータライト、クリア、 240 V 、 13 mA 、 1 、 000 時間このチューブ型 MCC ランプのような電球は、自動車産業やゲーム産業など、さまざまな環境でインジケータライトとして使用されています。計装パネルにもあります。交換が必要になるまで 1 、 000 時間の寿命を実現する RS Pro のインジケータライトは、白熱電球の透明部分から 3.8 lm の寿命を備えています。定格電圧 240 V で、定格電流は 13 mA です。 BA9s ベースと便利なバヨネット継手により、このライトは取り付けが簡単です。寸法は、長さ 28 mm 、直径 10 mm 、サイズ T3 1/4 です。国際規格に準拠して徹底的にテストされているため、静電気放電( ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 200 )によって装置を損傷しません。最小限レベルの有害物質のみが含まれています( RoHS )。特長と利点.チューブ型 MCC 表示灯 . BA9s ベース .寿命 1,000 時間 .輝度: 3.8 lm .定格電圧: 240 V .定格電流: 13 mA .長さ 28 mm .直径 10 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 200 に適合 静電放電 .有害物質に関する RoHS への準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様定格電圧 = 240 V口金 = BA9s定格電流 = 13 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア全光束 = 3.8 lm寿命 = 1000hRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO インジケータライト 48 V BA9s 42 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 48 V BA9s 42 mA

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    T-3 (10 mm) BA9チューブMCC
    仕様消費電力 = 2 W口金 = BA9s定格電流 = 42 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 5000h直径(Φmm)10消費電力(W)2定格電流(mA)42RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10
  • RS PRO インジケータライト 12 V BA9s 833 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 12 V BA9s 833 mA

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    BA9s、タングステンハロゲン、MCC. 緊急スポットライトに適したMBCタングステンハロゲン電球 極めて高い照射出力が不可欠な用途に最適
    仕様定格電圧 = 12 V口金 = BA9s定格電流 = 833 mA直径 = 9.3mm電球サイズ = T9長さ = 33 mmレンズ色 = クリア全光束 = 200 lm寿命 = 250hRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO インジケータライト 24 V BA9s 83 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 24 V BA9s 83 mA

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    T-3 (10 mm) BA9チューブMCC
    仕様定格電圧 = 24 V口金 = BA9s定格電流 = 83 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 10000hRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO インジケータライト 48 V BA9s 42 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 48 V BA9s 42 mA

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    T-3 (10 mm) BA9チューブMCC
    仕様定格電圧 = 48 V口金 = BA9s定格電流 = 42 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 5000h直径(Φmm)10.5定格電流(mA)42RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
  • RS PRO 電磁ブザーコンポーネント 75dB フランジマウント RS PRO

    RS PRO 電磁ブザーコンポーネント 75dB フランジマウント

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    実装タイプ = フランジマウント。最小供給電圧 = 9V dc。最大供給電圧 = 15V dc。サウンドレベル = 75dB。ドライブタイプ = 内部。トーンタイプ = 連続。高さ = 15.5mm。寸法 = 33.5 x 17 x 15.5mm。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +60℃。最大周波数 = 0.5kHz。最小周波数 = 300Hz。。RS PRO 16
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 工具キット 9ピース VDE/1000V認証あり RS PRO

    RS PRO 工具キット 9ピース VDE/1000V認証あり

    RS PRO
    23,980税込26,378
    1セット
    7日以内出荷
    RS PRO 12
    仕様個数 = 9VDE/1000V認証 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 18.8W 9A 3.75V エリア:30 x 30 x 30mm RS PRO

    RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 18.8W 9A 3.75V エリア:30 x 30 x 30mm

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様最大冷却能力 = 18.8W電流 Max = 9A最大電圧 = 3.75Vアクティブエリア = 30 x 30 x 30mmアクティブエリアの長さ = 30mmアクティブエリアの厚さ = 5.6mmアクティブエリアの幅 = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 工具キット 9ピース VDE/1000V認証なし RS PRO

    RS PRO 工具キット 9ピース VDE/1000V認証なし

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1キット
    7日以内出荷
    仕様セットタイプ = エレクトロニクス用工具キット個数 = 9ストレージタイプ = ロール
  • RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/Sシリーズ メス 3P+E RS PRO

    RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/Sシリーズ メス 3P+E

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 250 V acジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG9色 = 黒定格電流 = 10Aシリーズ = ME-309/S端子方法 = スクリューDINコネクタソケット、2/3極 + アース、タイプA. 定格電流250 V acの、2極及び3極のアース付き非照光DINコネクタソケット製品です。 ネジ取り付けソケットはタイプA、グランドサイズにはPG9とPG11があり、ナイロン6 GF製で、ニトリル / シリコンガスケット付きです。. 特長と利点: ; 2極及び3極 + アースの各バージョン ; タイプAソケットタイプ ; グランドサイズ: PG-9及びPG-11タイプ ; 最大接触抵抗: 20 mΩ ; 許容温度: 0 → 90 ℃ ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV acRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 PCB

    RS PRO
    229税込252
    1個
    7日以内出荷
    電池ホルダは 9 V 、 PIN 付き(基板取り付け)シングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。電池収容部での電池の装着に使用
    仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー寸法 = 54.5 x 30 x 20.7mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキ真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 1 スナップイン RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 スナップイン

    RS PRO
    209税込230
    1個
    7日以内出荷
    電池ホルダは 9 V タグ付きで使用できますシングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。電池収容部での電池の装着に使用
    仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 1マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー寸法 = 54 x 29.6 x 20.6mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 PCB

    RS PRO
    219税込241
    1個
    7日以内出荷
    電池ホルダは 9 V 、 PIN 付き(基板取り付け)シングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。電池収容部での電池の装着に使用
    仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー寸法 = 54 x 30 x 20.7mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキ真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 PCB

    RS PRO
    209税込230
    1個
    7日以内出荷
    電池ホルダは 9 V 、 PIN 付き(基板取り付け)シングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。電池収容部での電池の装着に使用
    仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー寸法 = 54 x 29.6 x 20.6mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキ真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 1 スナップイン RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 スナップイン

    RS PRO
    229税込252
    1個
    7日以内出荷
    電池ホルダは 9 V タグ付きで使用できますシングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。電池収容部での電池の装着に使用
    仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 1マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー寸法 = 54 x 30 x 20.7mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキ真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 1 ワイヤーリード RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 ワイヤーリード

    RS PRO
    229税込252
    1個
    7日以内出荷
    電池ホルダは 9 V に適合し、リードワイヤは 150 mm ですシングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。電池収容部での電池の装着に使用
    仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 1マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー寸法 = 54 x 30 x 20.7mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキ真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 1 スナップイン RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 スナップイン

    RS PRO
    259税込285
    1個
    7日以内出荷
    電池ホルダは 9 V のスナップ Terminal 付きで使用できますシングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。電池収容部での電池の装着に使用
    仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 1マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー寸法 = 54 x 29.6 x 20.6mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキ真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 1 ワイヤーリード RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 ワイヤーリード

    RS PRO
    219税込241
    1個
    7日以内出荷
    電池ホルダは 9 V に適合し、リードワイヤは 150 mm ですシングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。電池収容部での電池の装着に使用
    仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 1マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー寸法 = 54 x 29.6 x 20.6mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 PCB

    RS PRO
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    安全電池ホルダは 9 V 、 PIN 付き(基板取り付け)安全バッテリホルダには、電池の漏れを防ぐために、回路及びコンポーネントの損傷を保持及び保護する LID が付いています。
    仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー寸法 = 68.3 x 66.3 x 33.3mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキ真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソレノイドバルブコネクタ RS PRO

    RS PRO ソレノイドバルブコネクタ

    RS PRO
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 9極 RS PRO

    D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 9極

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 2.77mm幅 = 10.85mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃錫めっきシェル、プラグ/ソケット. コスト削減のためのスタンプ処理および成形 高度なEMI / RFI保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/SLシリーズ メス 3P+E RS PRO

    RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/SLシリーズ メス 3P+E

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 110 V dcジェンダー = メスインジケータライト = Y取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG9色 = 透明定格電流 = 10Aシリーズ = ME-309/SL端子方法 = スクリューDinコネクタソケット、3極とアース付き、照光、タイプA. 様々な定格電圧が用意された、3極とアース付きの照光DINコネクタソケット製品です。 これらのネジ取り付けソケットはPG9グランドサイズのタイプAで、ニトリル / シリコンガスケット付きの透明ポリカーボネート構造です。. 特長と利点: ; 2極 + アース ; タイプAソケットタイプ ; グランドサイズ: PG-9 ; 最大接触抵抗: 20 mΩ ; 許容温度: 0 → 90 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 1 ワイヤーリード RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 ワイヤーリード

    RS PRO
    149税込164
    1個
    7日以内出荷
    安全電池ホルダは 9 V に適合し、リードワイヤは 150 mm です安全バッテリホルダには、電池の漏れを防ぐために、回路及びコンポーネントの損傷を保持及び保護する LID が付いています。
    仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 1マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー寸法 = 68.3 x 66.3 x 33.3mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキ真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ケーブルマーカー 黒、茶、緑、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄 RS PRO

    RS PRO, ケーブルマーカー 黒、茶、緑、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(150個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ナイロン 66規格RoHS対応, UL, UL94 V-2固定方法クリップオンRoHS指令(10物質対応)対応レジェンド0 → 9
  • RS PRO トロイダルトランス RS PRO

    RS PRO トロイダルトランス

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • DCギアモーター RS PRO RS PRO

    DCギアモーター RS PRO

    RS PRO
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/SLシリーズ メス 3P+E RS PRO

    RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/SLシリーズ メス 3P+E

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 24 V dcジェンダー = メスインジケータライト = Y取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG9色 = 透明定格電流 = 10Aシリーズ = ME-309/SL端子方法 = スクリューDinコネクタソケット、3極とアース付き、照光、タイプA. 様々な定格電圧が用意された、3極とアース付きの照光DINコネクタソケット製品です。 これらのネジ取り付けソケットはPG9グランドサイズのタイプAで、ニトリル / シリコンガスケット付きの透明ポリカーボネート構造です。. 特長と利点: ; 2極 + アース ; タイプAソケットタイプ ; グランドサイズ: PG-9 ; 最大接触抵抗: 20 mΩ ; 許容温度: 0 → 90 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント RS PRO

    RS PRO D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント

    RS PRO
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    当日出荷
    RS Pro D-SubRS Pro では、新しい D-Sub コネクタをご用意しています。メーカーの D-Sub コネクタは、頑丈な設計の高品質素材で製造されており、コンピュータ、モニタ、計測器、又は基板で一般的に使用され、デバイス間で電源とポイントツーポイント通信を行うために使用されています。RS Pro では、ビデオポート、パラレルプリンタポート、 RS232 シリアルポートへの接続をサポートする幅広い D-sub コネクタを提供しています。それらは、オス又はメスコネクタとして使用でき、 2 列の平行ピン又はソケットで構成され、 D 字形の金属製シェルで囲まれていて、機械的な支持を提供し、取り付け時に正しい位置に配置されるようにします。取り付け業務用として設置する場合は、作業中にコネクタが固定されていることを確認してください。はんだカップの深さを使用して、どのくらい絶縁を除去する必要があるかを計り、各ワイヤの端の被覆を剥きます。露出したより線にはんだごてで予備はんだし、はんだカップに少しはんだを入れます。カップの縁にはんだごてを当て、はんだを溶かします。予備はんだしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでそのまま保持します。 別名:D タイプコネクタ D-Subコネクタ 標準D-Sub特長と利点堅牢設計 Durable スズめっきスチールシェル 優れたEMI / RFI保護 ねじ穴付きパネル取り付け スズめっきはんだカップ終端でシンプルなワイヤ接続 向き:ストレート仕様シェル: SPCC 材質、ニッケルめっきの前面、スズめっきの背面 絶縁体 P.B.T+30 % ガラス繊維( UL94V-0 ) コンタクト仕上げ:コンタクト部分に金フラッシュ、はんだテールにスズめっき、ニッケルめっきの下 コンタクト材質:黄銅 ねじ 12L14 、ニッケルめっき ジェンダー:オス又はメス 取り付け:パネル取り付け 適合規格: ROHS電気仕様動作温度: -50 → +105 ° 定格電流: 5 A 耐電圧: 1000 V ( 1 分間) 接触抵抗 : 最大 20m Ω 絶縁抵抗:最小 1000 M Ω @ 500 V dcRS Pro D-Sub コネクタオスバリアントです9 ピン、 RS 品番 (: 218-4249) : 218-4249 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4250) : 218-4250 15 ピン、 RS 品番 (: 217-7796) : 217-7796 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7798) : 217-7798 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7799) : 217-7799RS Pro D-Sub コネクタ、メス9 ピン、 RS 品番 (: 218-4251) : 218-4251 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4252) : 218-4252 15 ピン、 RS 品番 (217-7797) 217-7797 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7800) : 217-7800考慮すべきアクセサリRS Pro はんだステーションはんだごてスタンド、 RS 品番 (146-6442) 146-6442用途このD-Subコネクタは堅牢な設計と高い信頼性を備え、さまざまな産業及び業務用途の通信及びネットワークポートで使用できます。主な用途:コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク及び通信機器 データ処理装置 産業機器 計測器
    仕様極数 = 9オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 30.81mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm寸法 = 30.81x12.55x11mm端子サイズ = 1.09mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO LED電球 RS PRO

    RS PRO LED電球

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント RS PRO

    RS PRO D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    当日出荷
    RS Pro D-SubRS Pro では、新しい D-Sub コネクタをご用意しています。メーカーの D-Sub コネクタは、頑丈な設計の高品質素材で製造されており、コンピュータ、モニタ、計測器、又は基板で一般的に使用され、デバイス間で電源とポイントツーポイント通信を行うために使用されています。RS Pro では、ビデオポート、パラレルプリンタポート、 RS232 シリアルポートへの接続をサポートする幅広い D-sub コネクタを提供しています。それらは、オス又はメスコネクタとして使用でき、 2 列の平行ピン又はソケットで構成され、 D 字形の金属製シェルで囲まれていて、機械的な支持を提供し、取り付け時に正しい位置に配置されるようにします。取り付け業務用として設置する場合は、作業中にコネクタが固定されていることを確認してください。はんだカップの深さを使用して、どのくらい絶縁を除去する必要があるかを計り、各ワイヤの端の被覆を剥きます。露出したより線にはんだごてで予備はんだし、はんだカップに少しはんだを入れます。カップの縁にはんだごてを当て、はんだを溶かします。予備はんだしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでそのまま保持します。 別名:D タイプコネクタ D-Subコネクタ 標準D-Sub特長と利点堅牢設計 Durable スズめっきスチールシェル 優れたEMI / RFI保護 ねじ穴付きパネル取り付け スズめっきはんだカップ終端でシンプルなワイヤ接続 向き:ストレート仕様シェル: SPCC 材質、ニッケルめっきの前面、スズめっきの背面 絶縁体 P.B.T+30 % ガラス繊維( UL94V-0 ) コンタクト仕上げ:コンタクト部分に金フラッシュ、はんだテールにスズめっき、ニッケルめっきの下 コンタクト材質:黄銅 ねじ 12L14 、ニッケルめっき ジェンダー:オス又はメス 取り付け:パネル取り付け 適合規格: ROHS電気仕様動作温度: -50 → +105 ° 定格電流: 5 A 耐電圧: 1000 V ( 1 分間) 接触抵抗 : 最大 20m Ω 絶縁抵抗:最小 1000 M Ω @ 500 V dcRS Pro D-Sub コネクタオスバリアントです9 ピン、 RS 品番 (: 218-4249) : 218-4249 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4250) : 218-4250 15 ピン、 RS 品番 (: 217-7796) : 217-7796 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7798) : 217-7798 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7799) : 217-7799RS Pro D-Sub コネクタ、メス9 ピン、 RS 品番 (: 218-4251) : 218-4251 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4252) : 218-4252 15 ピン、 RS 品番 (217-7797) 217-7797 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7800) : 217-7800考慮すべきアクセサリRS Pro はんだステーションはんだごてスタンド、 RS 品番 (146-6442) 146-6442用途このD-Subコネクタは堅牢な設計と高い信頼性を備え、さまざまな産業及び業務用途の通信及びネットワークポートで使用できます。主な用途:コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク及び通信機器 データ処理装置 産業機器 計測器
    仕様極数 = 25オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 53.04mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm寸法 = 53.04x12.55x11mm端子サイズ = 1.09mmRoHS指令(10物質対応)対応