カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- AMPHENOL(4)
- BIG DAISHOWA(5)
- EPCOS(19)
- FARAD(16)
- KEMET(51)
- NTN(エヌティーエヌ)(11)
- SCHURTER(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
- VISHAY(11)
- スバル(9)
- ニチコン(6)
- フエニックス・コンタクト(4)
- 伊東電機(422)
- 住友電工ハードメタル(110)
- 廣杉計器(7)
- 日本ケミコン(16)
- 日研工作所(4)
- 日精電機[制御機器](6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「AC630」の検索結果

RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 630mA 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac
RS PRO¥3,500税込¥3,8501袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 630mA定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)0.63遮断電流(A)(最大)1500リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示ランプ 黄 定格電圧:12 V ac/dc
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷仕様定格電圧 = 12 V ac/dc発光色 = 黄強度 = 630 mcd電球ベース = 小型溝電球サイズ = 5 mmチップタイプ = シングルチップ直径 = 6mm長さ = 16 mm視野角度 = 16°波長ピーク = 587 nm定格電流 = 14 mA寿命 = 100000hミゼット溝付きac/dc LEDインジケータ、T1 3/4. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのシングルチップLEDインジケータは、埋込型ランプと輝度を高めるリフレクタを備えています。LEDライトは、低消費電力・長寿命で白熱フィラメント電球の代替品になります。コンパクトで堅牢なこのLEDインジケータは、ミゼット溝付き形状ですばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点. 半波整流器 ボディの色で識別可能 アノードはベースコンタクト 逆極性保護ダイオード直径(Φmm)6発光色黄定格電流(mA)14RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)5
RS Pro LED表示ランプ 赤 定格電圧:12 V ac/dc
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷仕様定格電圧 = 12 V ac/dc発光色 = 赤強度 = 1750 mcd電球ベース = 小型溝電球サイズ = 5 mmチップタイプ = シングルチップ直径 = 6mm長さ = 16 mm視野角度 = 30°波長ピーク = 630 nm定格電流 = 14 mA寿命 = 100000hミゼット溝付きac/dc LEDインジケータ、T1 3/4. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのシングルチップLEDインジケータは、埋込型ランプと輝度を高めるリフレクタを備えています。LEDライトは、低消費電力・長寿命で白熱フィラメント電球の代替品になります。コンパクトで堅牢なこのLEDインジケータは、ミゼット溝付き形状ですばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点. 半波整流器 ボディの色で識別可能 アノードはベースコンタクト 逆極性保護ダイオード直径(Φmm)6発光色赤定格電流(mA)14RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)5
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら