カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- CKD(4)
- REXON(レクソン)(3)
- リスパック(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- オーム電機(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- New-Era(ニューエラー)(2)
- KSフィルター(2)
- シンフォニアテクノロジー(1)
- TRUSCO(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- HAMACO(浜田工業)(1)
- DABBSSON(1)
- HAMACO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「BS230」の検索結果

RS PRO ギヤヘッド
RS PRO(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷仕様ギア比:1 1●ギアボックスのタイプ:L形●軸径:5mm●全長:57.3mm●全体の幅:30mm●全体的な深さ:57.3mm●最大スピード:500rpm●ベベルギアボックス - 1 1比. この装置には、スチール製ベベルギアとシャフトがボールレースと焼結青銅ベアリングに挿入されています。シャフト1本あたりボールレースと焼結青銅ベアリングが1つずつあります。 ボールレースはスラストレースとしても機能し、ベベルギアの軸にかかる負荷から保護。 成形ハウジングは30 %ガラス繊維強化ナイロン製で、4つの取り付け穴が開けられています。 出力シャフトは平キー付きのO5 mm。 本体のヒール部からシャフト端までの長さは約57.5 mm。. 長期の潤滑作用 堅牢なサービス向けに設計 重量 42 g バックラッシュ 約1 ° ギア BS970 part 3、1991、230MO7準拠の軟鋼RoHS指令(10物質対応)対応