カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 大阪魂(56)
  • エスコ(9)
  • グーリング(9)
  • サンワサプライ(9)
  • 冨士精密(6)
  • マキタ(6)
  • エレコム(5)
  • ネグロス電工(5)
  • MEAN WELL(5)
  • マリンテック(5)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(5)
  • 大見工業(4)
  • 長谷川刃物(4)
  • ニッセイエコ(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • ニデックドライブテクノロジー(3)
  • KOITO(小糸製作所)(3)
  • 中西産業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)

「DC19」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッカースイッチ RS PRO RS PRO

    ロッカースイッチ RS PRO

    RS PRO
    659税込725
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 軸流ファン RS PRO

    RS PRO 軸流ファン

    RS PRO(1件のレビュー)
    999税込1,099特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro 自動車用ポータブル電源アダプタ RS PRO

    RS Pro 自動車用ポータブル電源アダプタ

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    仕様●DC側プラグ規格:プラグインE1. 80 W → 90 W DC / DCアダプタ、車両用電圧コンバータ. 車両設備内で電源を確保できるように特別に設計された軽量かつウルトラスリムなDC入力ラップトップ電源で、USBポート経由で5 Vの補助電力も供給します。. 超小型車両用電源、DC / DCアダプタ 11-15 Vdc入力 車両のシガーライターソケットに接続 車両用途向けとして'E1'認定取得 調整型出力電圧 出力リード長1.2 m、差し替え可能な4個のDC電源プラグ、中心コンタクトがプラス 出力コネクタ逆接続保護、中心コンタクトがプラス USB出力ソケットから5 V 800 mAの補助電源を出力可能 電源LEDインジケータ 過電圧、過電流、過熱保護長さ(mm)105.9幅(mm)51.5質量(g)220奥行(mm)18.4最高温度(℃)40出力電圧(V)19dc入力電圧(V)11→16dc出力電流(A)4.7連続出力電力(W)89効率87%RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)0MTBF平均故障間隔30000hアダプタタイプポータブル
  • RS PRO 押しボタンスイッチ 5 A RS PRO

    RS PRO 押しボタンスイッチ 5 A

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷