カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 電気材料(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(18)
  • エム・あい(178)
  • OHSATO(大里)(158)
  • ハイロジック(134)
  • コーコス信岡(130)
  • 泰豊トレーディング(112)
  • (92)
  • BOSCH(ボッシュ)(73)
  • DIY-ID(62)
  • bitstrong(62)
  • 住まいスタイル(60)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(52)
  • SHOW UP(52)
  • AIRREX(アネスト岩田)(51)
  • WAKI(和気産業)(44)
  • GLADIATOR(44)
  • Dickies(ディッキーズ)(40)
  • 八幡ねじ(39)
  • YAMAZEN(山善)(37)
  • FACOM(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DIY」の検索結果

3M金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ!詳しくはこちら
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 結束バンド RS PRORS PRO 結束バンドRS PRO
659税込725
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 圧着ピンコンタクト BNC, TNC ラチェット RS PRORS PRO 圧着ピンコンタクト BNC, TNC ラチェットRS PRO
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
仕様圧着工具種類:ラチェット RS Proラチェット式圧着工具. RS Proが提供するこの優れたラチェット式圧着工具は、高品質の素材で製造されています。この圧着工具は、BNC、TNC、UHF、miniUHF及びSMA、グループA Cなど、50 Ω及び75 Ωのコネクタ範囲の終端を支援するラチェット機能を備えています。 RS Proラチェット式圧着工具は、業務用途及び高度なDIY用途でコネクタを圧着する場合に便利な使いやすい機能を備えています。ケーブルを準備し、コネクタエレメントにスリップして、工具のサイズを選択して圧着し、簡単にユニオンを作成できます。特長と利点. RG58及びRG59ワイヤサイズをサポート BNC、TNCコネクタタイプ 50 Ω及び75 Ωコネクタの終端に適合 エルゴノミックデザイン. 代表的用途 メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ 注: この工具は、ケーブルグループH、J、M、S、又はTを利用するBNCコネクタには適合しません。 よくある質問: 使い方は簡単ですか? この圧着工具は、いずれの利き手でも非常に使いやすく、本格的なトレーニングは必要ありません。 製品はどのように保守しますか? 可動部分は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10000サイクルごとに潤滑剤※を供給することをお勧めします。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
RS Pro ロックナット M12 鋼 RS PRORS Pro ロックナット M12 鋼RS PRO
3,898税込4,288
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M12材料 = 鋼仕上げ = 亜鉛めっきDIN 985. 亜鉛めっき以外の製品をお求めの場合は、A2及びA4ステンレススチールのナイロンインサートナットがあります。. RS Proナイロンインサートナット(亜鉛めっき). RS Pro亜鉛めっきロックナットには、ナイロンインサートが組み込まれています。 このナットは、振動が激しくても緩まないようになっています。 ナイロンインサートでボルトのねじ部が十分に密閉されるため、水、オイルなどの液体が漏れることはありません。 ナイロンインサートにかん合ボルトを挿入すると、ボルトのねじ部にナイロン部分が押し付けられます。. 特長と利点:. 振動及びトルクに対する優れた耐性 軟鋼グレード8.8 最高250 ℃でロック機能を維持 有機酸、溶剤、オイル、鉱物塩に対する耐性 360 °密閉 M5 → M20を用意. 代表的用途. 建築業者、DIY愛好家、建具業者、屋根業者などに使用されます。ナット径M12RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 工具キット 88ピース RS PRORS Pro 工具キット 88ピースRS PRO
26,980税込29,678
1セット
7日以内出荷
仕様セットタイプ = Electricians個数 = 88VDE/1000V認証 = ありRS Pro工具ケース. RS Pro VDE電工用工具88点キット. RS Pro電工用工具88点キットは、各種工具を取り揃えた総合的なキットで、本気のDIYや業務用に最適です。通電中の回路やその周囲で作業するプロのエンジニア向けに設計されています。工具キットのドライバ及びプライヤはVDE認定を受け、1000 V acまで個別に使用テストが行われています。. 特長と利点. 人間工学に基づいた複合素材ハンドル トルクと制御のバランスを最適化 高品質 VDE認定 クロムバナジウムスチール 頑丈な工具ケース. ;i>キットの内容 ;/i>. ソケット1/4インチ. 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm. ソケット1/2インチ. 14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、30、32 mm スパークプラグソケット: 6、21 mm. コンビネーションスパナ. 8、10、12、13、14、17 mm. ビットセット. プラス: Ph0、Ph1、Ph2、Ph3 Pozidriv: Pz0、Pz1、Pz2、Pz3 Torx: T20、T25、T30、T40 マイナス: 3、4、5.5、6 mm 六角: 3、4、5、6 mm. ラチェットハンドル、ユニバーサルジョイント、スライド式Tバー. 1/4インチ及び1/2インチ. エクステンションバー:. 1/4インチ: 50 / 100 mm 1/2インチ: 125 / 250 mm. 六角レンチ. 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm. 絶縁ドライバ. プラス: Ph0 x 75、Ph1 x 100 mm マイナス: 2.5 x 0.4 x 80、3.5 x 0.6 x 100、5.5 x 1.0 x 125 mm. VDEプライヤ. 傾斜158 mm ロングノーズ200 mm コンビネーションプライヤ170 mm ワイヤストリッピングプライヤ150 mm ウォータポンププライヤ250 mm. 予備の追加. スピナハンドル 電気テスター: 120 → 250 V はさみ ヒッコリーハンドルハンマー: 300 g 巻尺: 5 m カプラ25 mm (1/4インチ)