カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • SMC(109)
  • KITZ(キッツ)(38)
  • 岩田製作所(31)
  • TOZEN(トーゼン)(28)
  • 東洋バルヴ(25)
  • Festo(23)
  • サンコー(三甲)(21)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(17)
  • 巴バルブ(13)
  • アトムズ(13)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(11)
  • エレポン化工機(7)
  • OKM(オーケーエム)(7)
  • スイコー(6)
  • ヨシタケ(6)
  • ショーボンド(6)
  • エアロフレックス(6)
  • TRUSCO(5)
  • ヤマダコーポレーション(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EPDM」の検索結果

特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空圧作動バルブ RS PRO バタフライ RS PRO空圧作動バルブ RS PRO バタフライRS PRO
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
ねじの呼び径 = 3インチバルブタイプ = バタフライウエハーパターンのバタフライ弁. 空圧式アクチュエータに適合 ステンレスツチールディスクを備えたウエハー - 複動式アクチュエータ付き ボディ: 鋳鉄GG25、ポリウレタンコーティング ディスク / シャフト316ステンレススチール リニアEPDM / NITRIL
空圧作動バルブ RS PRO バタフライ RS PRO空圧作動バルブ RS PRO バタフライRS PRO
87,980税込96,778
1個
7日以内出荷
ねじの呼び径 = 2-1/2インチバルブタイプ = バタフライウエハーパターンのバタフライ弁. 空圧式アクチュエータに適合 ステンレスツチールディスクを備えたウエハー - 複動式アクチュエータ付き ボディ: 鋳鉄GG25、ポリウレタンコーティング ディスク / シャフト316ステンレススチール リニアEPDM / NITRIL
空圧作動バルブ RS PRO バタフライ RS PRO空圧作動バルブ RS PRO バタフライRS PRO
81,980税込90,178
1個
7日以内出荷
ねじの呼び径 = 3インチバルブタイプ = バタフライウエハーパターンのバタフライ弁. 空圧式アクチュエータに適合 ステンレスツチールディスクを備えたウエハー - 複動式アクチュエータ付き ボディ: 鋳鉄GG25、ポリウレタンコーティング ディスク / シャフト316ステンレススチール リニアEPDM / NITRIL
RS PRO スプレーガン RS PRORS PRO スプレーガンRS PRO
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
RS Pro 1/2 インチ BSP スプレーガン、 24 バールRS Pro ヘビーデューティステンレススチール製スプレーガンは、産業用途の条件に適合するように設計されています。調整可能な水パターンは、細かいスプレーから集中ジェットに至るまで使用できます。このため、頻繁かつ効率的な洗浄が必要な施設や環境での使用に最適です。ステンレススチール製ボディと青色の保護エチレンプロピレンジエンモノマー( EPDM )の合成ゴム製グリップを備え、ボディとトリガがあります。 このスプレーガンは、 +95 ° C の高温でのコールド洗浄やホット洗浄に最適です流量は 25 リットル / 分 @ 73 psi / 5 bar 、最大動作圧力は 24 bar です。このコネクタには、標準継手に対応する 1/2 インチ BSP (英国規格パイプ)メスねじがあります。 使用中にガンを回転させ、安全のためにすばやく取り外すことができるように、クイックリリースカップリングを使用することをお勧めします。このガンはスチームに使用しても安全ではありません。ガレージ、工場、屠殺場などの環境で使用されます。特長と利点.スプレーガン .最大作動圧力は 24 bar . 1/2 インチネジ接続 . BSP ( 英国標準パイプ ) ねじ規格 .最大動作温度は +95 o C です .容量 25 リットル / 分 (73 psi) で供給 /5 バール .米国規格協会の静電放電に適合 アソシエーション S20.20 : 2014 及び英国規格欧州規格 61340-5-1 : 2007 規格 静電制御RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ねじ接続 = 1/2 in BSPねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSP最大使用圧力 = 24バール
エッジ保護 RS PRO RS PROエッジ保護 RS PRORS PRO
51,980税込57,178
1リール(20m)
7日以内出荷
スチールワイヤインサート付き難燃性黒色ゴム。シート素材のエッジを保護し、振動によるノイズと摩耗を軽減します。使用温度範囲: -40 → +120 ° C
仕様長さ = 20m幅 = 11mm高さ = 15 mm材質 = EPDM色 = BlackRoHS指令(10物質対応)対応