カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(29)
  • BIGM(丸山製作所)(623)
  • メディアカバーマーケット(293)
  • 京セラ(213)
  • 三桂製作所(183)
  • 三菱マテリアル(171)
  • 住友電工ハードメタル(170)
  • TRUSCO(169)
  • Panasonic(パナソニック)(165)
  • イマオコーポレーション(132)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(114)
  • エスコ(111)
  • タンガロイ(111)
  • コガネイ(97)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(92)
  • サンドビック(88)
  • omron(オムロン)(85)
  • ネオフレックス(85)
  • 三木プーリ(81)
  • イスカル(77)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「G16」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO HVACエアフィルタ RS PRORS PRO HVACエアフィルタRS PRO
5,298税込5,828
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 22mm(外径) RS PRORS Pro アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 22mm(外径)RS PRO
1,998税込2,198
1セット(1個)
7日以内出荷
仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルチューブ状 = 丸形内径 = 16mm外径 = 22mm密度 = 1.18g/cm3吸水 = 0%最高使用温度 = +70℃引張強度 = 60 MPaアクリルチューブ - 押出形成. 優れた光学特性を備えた押出形成熱可塑樹脂アクリルチューブ ほとんどの無機化学薬品、オイル、希釈酸 / アルカリへの強い耐性及び耐候性RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro コモンブロック RS PRORS Pro コモンブロックRS PRO
9,898税込10,888
1袋(3個)
7日以内出荷
仕様極数 = 12ケーブルサイズ = 10 → 5 AWG定格電流 = 100A端子方法 = 埋め込みネジ長さ = 104.5mm幅 = 32.5mm高さ = 36.5mm色 = クリア定格電圧 = 450 VケーブルCSA = 16 mm2, 6 mm2最高使用温度 = +85℃Commoning Blocks. Designed for the commoning together of same potential cables, the terminal blocks are ideal for use in junction boxes, panel boards, equipotential earthing applications and where disconnection of branch wires must be possible without interruption on the main conductors. Each pole of the terminal is linked internally by a copper busbar, providing a low resistance connection path.,Certain blocks are available in a mixed pole size format 2 e.g. stock no. 388-2849 is shown as 2 + 6. This is 2 x 16mm2 + 6 x 6mm2. Voltage rating 450V Current rating by CSA: 6mm (16A), 16mm (100A), 35mm (170A) The mixed pole format have a current rating corresponding to the max. CSA accomodatedRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コモンブロック RS PRORS PRO コモンブロックRS PRO
11,980税込13,178
1袋(3個)
7日以内出荷
仕様極数:12 ケーブルサイズ:10 5 AWG 定格電流:100A レール取付の互換性:あり 端子方法:埋め込みネジ 長さ:104.5mm 幅:50mm 高さ:42mm 色:クリア 定格電圧:450 、 ケーブルCSA:16 mm2, mm2 動作温度 Max:+85℃ Commoning Blocks (DIN Rail Mounting). Designed for the commoning together of same potential cables, the terminal blocks are ideal for use in junction boxes, panel boards, equipotential earthing applications and where disconnection of branch wires must be possible without interruption on the main conductors. Each pole of the terminal is linked internally by copper busbar, providing low resistance connection path.,Certain blocks are available in mixed pole size format e.g. stock no. 388-2827 is shown as + 6. This is x 16mm2 6 6mm2. See comparison table for detail(TM) of other formats.,Voltage rating 450V,DIN rail mounting commoning blocks fit all types of Top hat rails. Current rating by CSA 6mm (16A), 16mm (100A), 35mm (170A) The mixed pole format have current rating corresponding to the max. CSA accomodatedRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Variac RS PRORS PRO VariacRS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RS Pro コモンブロック RS PRORS Pro コモンブロックRS PRO
9,798税込10,778
1袋(3個)
7日以内出荷
仕様極数 = 11ケーブルサイズ = 10 → 2 AWG定格電流 = 170A端子方法 = 埋め込みネジ長さ = 58mm幅 = 43mm高さ = 42mm色 = クリア定格電圧 = 450 VケーブルCSA = 35 mm2, 6 mm2最高使用温度 = +85℃Commoning Blocks. Designed for the commoning together of same potential cables, the terminal blocks are ideal for use in junction boxes, panel boards, equipotential earthing applications and where disconnection of branch wires must be possible without interruption on the main conductors. Each pole of the terminal is linked internally by a copper busbar, providing a low resistance connection path.,Certain blocks are available in a mixed pole size format 2 e.g. stock no. 388-2849 is shown as 2 + 6. This is 2 x 16mm2 + 6 x 6mm2. Voltage rating 450V Current rating by CSA: 6mm (16A), 16mm (100A), 35mm (170A) The mixed pole format have a current rating corresponding to the max. CSA accomodatedRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO microUSB車内充電器 RS PRORS PRO microUSB車内充電器RS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様入力電圧:10 16V dc●出力電圧:5V dc●出力接続タイプ:USB●出力電流:2 1A●長さ:45.69mm●幅:26.02mm●重さ:76g●アダプタタイプ:ポータブル●RS Pro MidgetPLUS Micro USB車載充電器. RS Pro MidgetPLUS Micro USBは、自動車、オートバイ、トラック、キャンパー、ボートなどに適した小型USB充電器です。Micro USB充電ケーブルが搭載されているため、デバイスを充電器に直接接続できます。追加のUSBポートにより2台目のUSBデバイスをシガーソケットで同時に簡単に充電できます(標準 12 V)。. 特長と利点. 自動車、オートバイ、トラック、キャンパー、ボート用USB充電器. シガーソケットから簡単に充電. Micro USBコネクタ付きコイル状ケーブル付属. 追加のUSBポート 1. 入力 10 16 dc. 出力電圧 V dc. 出力電流 最大2.1 (共有)RoHS指令(10物質対応)対応