カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(2)
- CKD(247)
- KHK(小原歯車工業)(127)
- メディアカバーマーケット(68)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(55)
- コガネイ(51)
- プリンストン(31)
- ユーエイキャスター(26)
- JUKI(26)
- タカチ電機工業(25)
- OWLTECH(オウルテック)(22)
- Simplism(22)
- TRUSCO(18)
- TKG(13)
- GENTOS(13)
- GOAL(ゴール)(13)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- エスコ(11)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(11)
- コンバム(旧:妙徳)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「GSI」の検索結果

RS PRO 配線グロメット ポリクロロプレン DGシリーズ
RS PRO¥43,980税込¥48,3781袋(50個)7日以内出荷仕様グロメットタイプ:丸型最小ケーブル径:1mmパネル穴直径:64mm材質:ポリクロロプレン 色:黒動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+90℃シリーズ:DGRS Pro丸形ケーブルグロメット. 黒色ポリクロロプレンゴム製のRS Proメンブレングロメット製品です。パネルを貫通するケーブルやワイヤの保護に使用することができます。このラバーグロメットで、パネルやエンクロージャの未使用の挿入口を密閉することもできます。. 特長と利点. 黒色ポリクロロプレンゴム. 厚さが1 mmと1.5 mmのメンブレンを用意. 破断伸張強度: 7 MPa. RoHS対応材質ポリクロロプレン色黒シリーズDG動作温度(℃)-30~+90パネル穴径(Φmm)64最小ケーブル径(Φmm)1グロメットタイプ丸型