カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(4)
- パール金属(105)
- BIGM(丸山製作所)(102)
- エスコ(70)
- ハリケーン(61)
- オカムラ(岡村製作所)(58)
- 三菱電機(46)
- omron(オムロン)(40)
- ネグロス電工(40)
- Dell Technologies(40)
- CKD(33)
- Nikon(ニコン)(33)
- ホンダ(30)
- コマツ(23)
- BAHCO(バーコ)(19)
- 北陽電機(16)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(15)
- 本多電子(14)
- TRUSCO(13)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「HB1」の検索結果

RS Pro LED表示灯 Q8P3CXXHB110E, 青 8mm, 110 V ac
RS PRO¥4,398税込¥4,8381個欠品中仕様定格電圧 = 110 V ac発光色 = 青取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 22.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 90 mcd定格電流 = 6 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、110 / 220 Vac、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの5 mm LEDは、8 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。. 8 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 5 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は5 mmの無色透明な超高輝度LED 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 110 → 230 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応