カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- アメリカン電機(10)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- Mennekes(2)
- ABB(1)
- 船舶商事(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「HUBBELL」の検索結果
特価

RS Pro 電源コネクタ (産業用コネクタ ), パネルマウント, ソケット, 赤
RS PRO¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様定格電流 = 32Aポール形式 = 3P+N+Eプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 346 → 415 V取り付けタイプ = パネルマウント色 = 赤IP保護等級 = IP44ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = スクリューパネルソケット - ストレート. これらのRSブランドのストレートソケットアウトレットは、パネル取り付けでIP44等級(防滴)を取得しています。これらのソケットは、ソケットカバーと頑丈な取り付けフランジにより、産業用途に最適です。 アウトレットの定格は、16 A又は32 A、110 V又は230 Vです。RoHS指令(10物質対応)対応