カテゴリ

  • 制御機器(558)
  • 電気材料(378)
  • 機構部品(281)
  • 作業工具(183)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
  • 空調・電設資材(59)
  • 物流用品(53)
  • 切削工具(45)
  • メカニカル部品(39)
  • 建築金物(22)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • バイク部品(20)
  • 保管用品(18)
  • 安全用品(17)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 防犯用品(12)
  • 梱包用品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • テープ(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • ガレージ機器・整備設備(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 測定用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 安全保護具(6)
  • 家電(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 日用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 電動工具(3)
  • オフィス家具(2)
  • 事務用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全標識(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(15)
  • オカムラ(岡村製作所)(981)
  • イトーキ(518)
  • イマオコーポレーション(328)
  • 三木プーリ(317)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(189)
  • ノーブランド(125)
  • TRUSCO(122)
  • SKF(日本エスケイエフ)(120)
  • エレコム(115)
  • エスコ(114)
  • サカエ(112)
  • サンワサプライ(108)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(92)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(89)
  • Panasonic(パナソニック)(88)
  • アズワン(80)
  • HAMMOND(70)
  • シュナイダーエレクトリック(66)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,450)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LAN 固定」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,896件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 工具 ランヤード ナイロン RS PRORS Pro 工具 ランヤード ナイロンRS PRO
859税込945
1個
当日出荷
仕様タイプ = リストサポートされる最大重量 = 0.9kg材質 = ナイロンサイズ = M工具ストラップ. 工具を作業者に固定 手首に固定するためのポリエステル製紐 高所又は危険な場所で作業する際の工具の落下を防止 工具を取り付けるための調整可能なバレルロック 最大安全荷重: 0.9 kg
RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V ac/dc RS PRORS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V ac/dcRS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点長さ(mm)25.25直径(Φmm)10定格電圧(V)24ac/dc発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)2070RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球の種類LED電球サイズ(mm)10電球サイズ10mm電球ベースE10
RS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:LC to LC, シングルモード RS PRORS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:LC to LC, シングルモードRS PRO
399税込439
1個
当日出荷
仕様コネクタタイプ = LC to LCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックス色 = 青挿入損失 = 0.1dBコネクタタイプA = LCコネクタタイプB = LCシリーズ = LCRS Pro LCアダプタ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質のLCアダプタシリーズです。 このシリーズの光ファイバアダプタは、シングルモード用とマルチモード用のセラミックスリーブを備えています。 また、信頼性を発揮できるように高精度アライメントスリーブも備えています。 このアダプタは、PCとAPCの両方の研磨タイプがあり、ハウジングは、さまざまな色が揃っています。 また、固定フランジ及び金属製クリップを備えています。. 特長と利点:. REACH準拠 低挿入損失 高精度アライメントスリーブ 金属製クリップ 2穴固定フランジ. 用途. FTTH (Fibre To The Home) ケーブルテレビ データネットワーク 通信 CATV、LAN、MAN、WANの用途RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO サーモスタット 固定 バイメタル RS PRORS PRO サーモスタット 固定 バイメタルRS PRO
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
RS Pro バイメタルサーモスタット RS Pro バイメタルサーモスタットスイッチ製品をご紹介します。電気機器のような温度管理を必要とする装置や物体の内部温度の調整に最適です。スイッチには、熱的及び電気的に絶縁されたコンタクト用のアクチュエータで、金属ディスクの動作スナップポイントまで周囲温度や表面温度が上昇すると開きます。温度感応性バイメタルディスクが設計されています。 特長と利点: この RS Pro バイメタル熱制御スイッチは、コーヒーマシン、煙検知器、暖房システム、ボイラーなど、幅広い電気製品における温度制御と調整向けに設計されています 各サーモスタットは高さが 1/2 インチ( 12.4 mm )で、さまざまなアプライアンス、又は温度センサを必要とする新規設置及び設計で互換性のある交換部品となっています このスナップ式サーモスタットには、防塵性能を備えている自動又は手動のリセットオプション、フェノール、 PPS 、又はセラミックハウジング、及び各種取り付けブラケットと Terminal Options のものがあります さらに、このスイッチは、ディスクの質量が小さく、実際のサーモスタットスイッチのコンパクトサイズにより、温度変化に Rapid Response Time を提供します 熱的及び電気的に絶縁されたコンタクトを備えた常時閉タイプと常時開タイプを用意 RoHS 、 REACH 、 UL / cUL 及び ENEC17 認定 用途: サーモスタットセンサ又はスイッチは、温度が上昇又は過熱から電気機器を保護するために設計された機構で、温度制御及び管理の方法として広く使用されています。バルブ又は熱スイッチを作動させるスイッチにはいくつかのバリエーションがありますが、最も一般的な方法は、周辺温度又は表面温度が上昇してスイッチのスナップポイントに到達したときにスイッチの接点が開くようにすることです。サーモスタットスイッチは、湯沸し器、ラジエータ、溶接機、煙感知器など、さまざまな電化製品で使用され、次のような産業で一般的に使用されています。 検出と計装 暖房 / 換気 / 空調 自動車及び産業 コンピュータ、コンピュータ周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +150℃オープニング温度 = 70℃サーモスタットタイプ = バイメタル℃スイッチ設定 = NCコンタクトの定格 = 125 VACで15 A、250 VACで16 Aコンタクトの定格電圧 = 16A 250V/15A 125V末端様式 = 垂直タブリセットタイプ = 自動RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 15V ac,電力:50VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 15V ac,電力:50VARS PRO
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁寸法(mm)80(Dia.)×33直径(Φmm)80質量(g)740定格一次電圧(V)115ac/230ac定格二次電圧(V)2×15ac定格電力(VA)50RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体終端ワイヤ最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(A)1.667出力数2
RS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 15V ac,電力:30VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 15V ac,電力:30VARS PRO
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁寸法(mm)70(Dia.)×32直径(Φmm)70質量(g)503定格一次電圧(V)115ac/230ac定格二次電圧(V)2×15ac定格電力(VA)30RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体終端ワイヤ最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(A)1出力数2
RS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 18V ac,電力:120VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 18V ac,電力:120VARS PRO
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
仕様一次定格電圧 = 115V ac, 230V ac二次定格電圧 = 2 x 18V ac定格電力 = 120VA出力数 = 2二次電流 = 3.333A高さ = 48mm重さ = 1.4kg直径 = 96mm寸法 = 96 (Dia.) x 48mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO アダプタ タイプ:バヨネットアダプタ バヨネットキャップスタイル熱電対 RS PRORS PRO アダプタ タイプ:バヨネットアダプタ バヨネットキャップスタイル熱電対RS PRO
969税込1,066
1個
7日以内出荷
RS Pro 熱電対バヨネットアダプタです RS PROのねじ式バヨネットアダプタです。バヨネット式熱電対、又は温度プローブで使用できます。この熱電対アダプタは、プロセス取付用オスねじと連結キャップに取り付けるためのバヨネット式ピンで構成されています。熱電対はアダプタに挿入してロックするだけで、プロセス内又は測定対象の表面に検出先端がしっかりと固定されます。 特長と利点 ニッケルめっき黄銅仕上げでアダプタの保護に最適 腐食 シングルピンバヨネット式フィッティングにより、容易でありながら信頼性が高くなります コネクタに適合します ボディ径は 11 mm で、内径 11.5 mm の最も広く使用されているバヨネットキャップに適しています 用途に合わせてさまざまな長さをご用意しています 必要なサイズ 内径 7.8 mm 止めねじ付きのバヨネット式アセンブリおよびアダプタも用意されています プローブで選択した位置に固定するタイプ 用途 バヨネットプローブ熱電対は、プロセスに直接取り付けるように設計されています。このために、バヨネットアダプタが取り付けられます。バヨネット継手は、熱電対センサの先端が機械のドリル穴又はくぼみに直接取り付ける用途に適しています。代表的な用途には、押出成形機、成形機械を使用するプラスチック産業、ゴム産業があります。 調整可能バヨネットプローブとは何ですか この熱電対センサのプローブは、調整可能なねじ付きスプリングとスロット付きバヨネット固定キャップを備えています。このバヨネットキャップはバネにねじ留めされ、熱電対プローブの浸漬長さを調整することができます。バヨネットキャップをバヨネットアダプタに固定すると、熱電対がくぼみ内にしっかりと固定できます。この取り付け方法の利点は、次のとおりです。 浸漬深さを簡単に調整できます 機械のくぼみに確実に接続します 熱電対先端での正圧及び完全な浸漬 プロセス RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様アクセサリタイプ = バヨネットアダプタ使用用途 = バヨネットキャップスタイル熱電対応用例 = シングルペアコネクタコネクタサイズ = シングルペアRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROレーンマーキングテープ 黄, 50mm x 33m RS PRORS PROレーンマーキングテープ 黄, 50mm x 33mRS PRO
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
RS Pro イエローレーンマーキングテープ、 50 mm x 33 mRS Pro のこのレーンマーキングテープは、工場フロア設定で安全ゾーンを区切るために最適です。この製品の特殊な架橋ゴム樹脂接着剤により、屋内外の両方の用途で使用できます。 特殊配合の PVC (ポリ塩化ビニール)を使用し、凹凸のある面に簡単に適合し、持ち上げを防止することで Durable屋外の過酷な環境から保護するために、水、紫外線、摩耗に対する優れた耐性を発揮するように設計されています。RS Pro シリーズの一部として、このテープは品質と一貫性もテストされています。 黄色のフロアマーキングは、区域の仕切り、出口、入口、ドアのスイングや交通の方向の流れを示すラインの製造設定に使用できます。黄色の塗料と異なり、このテープは工場のタイミングを中断することなくすばやく固定でき、貼り付けた直後に歩行することができます。利便性を高めるため、手又は機械での用途に適しています。特長と利点. RS Pro フロアテープ .黄色 .長さ 33 m .幅 50 mm .無駄のない製造単位で、ディバイダライン、出口ライン、入口ライン、ドアスイングライン、およびトラフィック方向の流れをマーキングするのに最適RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様テープの種類 = レーンマーキングテープ幅 = 50mm長さ = 33m
RS PRO 赤 50m 30 AWG RS PRORS PRO 赤 50m 30 AWGRS PRO
2,998税込3,298
1リール(50m)
翌々日出荷
RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 30 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。柔軟性が高く、銀めっき銅線でできており、 ETFE で絶縁された 30 AWG 装置ワイヤを取り揃えています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ワイヤゲージ: 30AWG 導体構造: 1/0.25 mm 絶縁寸法 :0.55 0.05 mm 絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上 被覆の伸び率: 100 %以上 最大動作電圧: 300V 動作温度範囲 :-65 ~ 160 ℃ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 V?より線芯: 1/0.25 mm?銀めっき銅線?断面面積: 0.05 mm 2?絶縁材: ETFE? 50 または 100 リールで供給? RoHS仕様? 30 AWG?導体構造: 1/0.25 mm?絶縁寸法: 0.55 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上 ?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 50 m?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7141) 207-7141?黒、 RS 品番 (: 207-7142) 207-7142?黄、 RS 品番 (: 207-7143) 207-7143?赤、 RS 品番 (: 207-7144) 207-7144?緑、 RS 品番 (: 207-7145) 207-7145?青: RS 品番 (: 207-7146) 207-7146?茶、 RS 品番 (: 207-7148) 207-7148? Orange RS 品番 (: 207-7149) 207-7149?グレーの RS 品番 (: 207-7151) 207-7151?紫、 RS 品番 (: 207-7152) 207-7152RS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 100 m?黒、 RS 品番 (: 207-7156) 207-7156?緑、 RS 品番 (: 207-7157) 207-7157?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7158) 207-7158?赤、 RS 品番 (: 207-7159) 207-7159用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様断面積 = 0.05 mm2外被色 = 赤AWGサイズ = 30 AWG導体構成 = 1 / 0.25 mm長さ = 50m絶縁体 = ETFE定格電圧 = 300 Vシリーズ = RS PRORoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e RS PRORS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5eRS PRO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
RS Pro スリム RJ45 Cat5e フロント取り付けフィードスルーRS Pro の超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品で、メス - メスポートを備えています。これらのパネル取り付け Cat5e コネクタは一般に、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で使用されています。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat5e イーサネットケーブルに対応しています。また、このケーブルを組み合わせることで通信やネットワーキングで信頼性の高い伝送を実現できます。特長と利点. RJ45 コネクタ. Cat5e.メス - メスレセプタクル. パネル取り付け.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け. Cat5e ケーブルの使用( T568A および T568B 配線).最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +60 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒.カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき. PCB : FR4 、 UL94V-0.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 CSK 穴、 RS 品番: 218-8314 () . FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 O 2.5 インチの穴、 RS 品番 (: 218-8317) : 218-8317Cat5e. Cat5e は 10/100/1000 イーサネット、ファストイーサネット、およびギガビットイーサネットをサポートしています。RS Pro Cat5e ケーブルをご検討ください。RS Pro では、終端処理済み及び未処理終端のさまざまな Cat5e ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器.イーサネットネットワークインターフェイス. コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1極数 = 8P8Cシリーズ = FTRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 15V ac,電力:80VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 15V ac,電力:80VARS PRO
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
仕様一次定格電圧 = 115V ac, 230V ac二次定格電圧 = 2 x 15V ac定格電力 = 80VA出力数 = 2二次電流 = 2.667A高さ = 38mm重さ = 1kg直径 = 93mm寸法 = 93 (Dia.) x 38mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 4 シャーシ RS PRORS PRO 電池ホルダ 4 シャーシRS PRO
619税込681
1個
翌々日出荷
適合するプレススタッドを別売で用意(代表品番 ; 489-021 489-021 ). RS Pro シングル / マルチセルバッテリホルダです. 安全で確実な接続を保証する高品質の成形品と金属部品から製造された、 RS PRO RS Pro ブランドの電池ホルダは、 1 、 2 、 3 、 4 本のセルに対応し、単 4 、単 3 、単 1 の電池サイズに対応します。特長と利点. 終端処理: 2 つの接続、基板の液こぼれ、 2.8 シリーズタブ / はんだタグ 動作温度: -30 → +70 ° C 成形:ガラス繊維入りナイロン 複数のアセンブリのインターロック バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します ベースの固定穴を使用して取り付け可能 RoHS対応. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 4マウント = シャーシタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 32.95mm寸法 = 149 x 71 x 28mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルめっき鋼RoHS指令(10物質対応)対応
クレビス RS PRO スチール M6 x 1, 31mm x 12mm RS PROクレビス RS PRO スチール M6 x 1, 31mm x 12mmRS PRO
649税込714
1個
翌々日出荷
RS Pro スチール M6 x 1 クレビス、 31 mm x 12 mmコンパクトなパッケージで強力な接続が必要な場合は、 RS Pro 製品のクレビスファスナが最適です。スプリングクリップでシャフトをクレビスジョイントのボディに固定し、通常の固定ピンよりもしっかり保持できるように設計されています。 ピンを挿入するための U 字型のデザインと穴があります。 これにより、より柔軟な接続が可能になり、部品をピンの軸を中心に回転させることができます。 このため、さまざまな用途に適しており、航空、建設、農業で使用される機械に適しています。 亜鉛めっきにより、この留め具は耐腐食性仕上げとなっており、堅牢な設計になっています。その結果、食品、医療、石油化学環境での長時間にわたる摩耗や損傷に耐えられます。特長と利点.スチール製ショートクレビス .スプリングクリップ . M6 x 1 ロッド接続ねじ .ボール径は 6 mm .全長 31 mm .全幅: 12 mm .亜鉛仕上げによる耐腐食性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ロッド接続ねじ = M6 x 1ボールの直径 = 6mm全体の長さ = 31mm全幅 = 12mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 9V ac,電力:30VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 9V ac,電力:30VARS PRO
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
仕様一次定格電圧 = 115 V ac, 230 V ac二次定格電圧 = 2 x 9V ac定格電力 = 30VA出力数 = 2二次電流 = 1.667A高さ = 32mm重さ = 503g直径 = 70mm寸法 = 70 (Dia.) x 32mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体終端ワイヤ固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 30V ac,電力:160VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 30V ac,電力:160VARS PRO
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁寸法(mm)109(Dia.)×46質量(kg)1.7直径(Φmm)109定格一次電圧(V)115ac/230ac定格二次電圧(V)2×30ac定格電力(VA)160RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(A)2.667出力数2
RS PRO 電線収納ケース/ラック ケーブルラック 4 RS PRORS PRO 電線収納ケース/ラック ケーブルラック 4RS PRO
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
RS Pro ケーブルラック 943 mm ( H ) x 152.4 ( L ) x 663.6 mm ( W ) 4 段シェルフはスチール製です作業場、工場、自動車修理工場では、ケーブルやワイヤをきちんと安全に保管することが一般的な問題です。電気ストレージのニーズに対するソリューションをお探しの場合は、信頼できる RS RS Pro がお届けするこのスチール製ケーブルリールラックが最適です。軽量で操作性に優れ、耐久性と安定性に優れています。 このケーブルラックでは、必要に応じて配置できる 4 つの完全に調整可能な吊り下げロッドが付属しているため、ケーブルをすばやく簡単に取り出すことができ、絡みづらくなるおそれがあります。粉体コーティングが施された表面は傷付きにくく、中間色のグレーです。ラックは簡単に組み立てられ、工具を使用せずに互いに固定できます。 高さ 943 mm 、長さ 152.4 mm 、幅 663.6 mm を測定でき、最も一般的なケーブルリールサイズに適合します。さらにスペースが必要な場合は、拡張ユニットを使用してダブルハイトラックを実現できます。特長と利点.ケーブルおよびワイヤスプールラック . 4 段の棚 .高さ: 943 mm .幅: 663.6 mm .長さ 152.4 mm .強度と耐久性に優れたスチール素材 . 2 トーンのグレーカラー .耐擦傷性の粉体塗装仕上げ .クリップ式構造 .拡張ユニットを用意RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様タイプ = ケーブルラック棚数 = 4高さ = 943mm幅 = 663.6 mm長さ = 152.4mm材質 = スチール
RS PRO トロイダルトランス RS PRORS PRO トロイダルトランスRS PRO
4,198税込4,618
1個ほか
7日以内出荷
RS PRO パレットラップ 100mm x 100m RS PRORS PRO パレットラップ 100mm x 100mRS PRO
7,598税込8,358
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro のパレットラップは、 100 mm x 100パレットと輸送時又は保管時の積荷を固定する必要がある場合、この RS Pro のパレットラップは、簡単に使用できるオプションです。 パレットラップは、食品グレードのストレッチ / シールフィルムを 100 m ロールで販売しています。透明なので、パレットの内容を簡単に識別できます。再利用可能な分注用ハンドルが付属しているので、簡単に適用できます。このラップは荷重を保護するだけでなく、水、湿気、ほこりに対する保護も提供します。 剥がしやすく、残留物が残らないようになっています。リサイクル可能な低密度リニアポリエチレン( LLDPE )素材により、環境に優しいラッピングオプションが実現されています。 このパレットラップは、パレットを使用するあらゆる環境、特に食品グレードのフィルムが必要な状況での使用に適しています。また、家庭や自宅でアイテムを保管するために使用することもできます。特長と利点.パレットラップ .食品グレードのクリアフィルム .セットには、再利用可能なディスペンシングハンドル 1 本と長さ 100 m のロール 10 本が含まれています .幅 100 mm .リサイクル可能な低密度リニアポリエチレン( LLDPE )製 .取り付けと取り外しが簡単RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様幅 = 100mm長さ = 100m調剤ハンドル含む = あり繰り返し・詰め替え対応
RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Jタイプ, 10m RS PRORS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Jタイプ, 10mRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RS Pro PVC 絶縁熱電対延長ケーブルです RS Pro PVC 絶縁熱電対ケーブルシリーズをご紹介します。ライトデューティ環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、ワイヤの保護と絶縁に最適な外側ジャケットを備えたフラットコアで構成されています。特に、さまざまな環境で長時間使用する場合に高い信頼性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro PVC 絶縁熱電対ケーブル製品は、です ライトデューティ環境での延長ケーブルとしての使用に適しています この延長ケーブルは、 -10 → +105 ° C の優れた使用温度範囲と高い絶縁耐性により、非常に汎用性が高くなっています 柔軟な PVC 素材は、化学薬品、オイル、液体に対して優れた耐性を発揮するため、ケーブルが機械などからの過酷で有害な流体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、 PVC は防水性と自消性が知られており、汎用ケーブル用途に最適です 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 輸送 製造、エンジニアリング、生産環境 規格および認定: ANSI MC96.1 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 10m熱電対タイプ = J℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 7 / 0.2mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = ANSIRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 203mm x 4.6mm, 黄, ナイロン 66 RS PRORS PRO 結束バンド, 203mm x 4.6mm, 黄, ナイロン 66RS PRO
1,398税込1,538
1袋(100個)
7日以内出荷
RS Pro ケーブルタイ RS Pro のケーブルタイ製品をご紹介します。屋外や極端な温度変動がある環境で電気ケーブルやワイヤを固定する場合に最適です。リリース不可のロック機構により、アイテムを結束又は固定する際に確実に保持できます。また、耐久性に優れた自消性ナイロン素材により、過酷な環境に耐える強度と長寿命のソリューションを実現しています。この他に、ケーブルタイ面のギザ加工は、高張力で Strong Holdこの RS Pro 結束バンドは、工場、産業及び製造工場での配線や、その他さまざまな用途に適しており、工具箱に欠かせないアイテムとなっています。 特長と利点: RS Pro 結束バンドは、使いやすくリリース不可の結束バンドです。手でもすばやく取り付けて非常に確実に固定できます ケーブルタイのギザ歯とナイロン製ケーブルタイの高い伸張強度により、高張力下でも結束バンドをしっかり Strong Hold できます リリース不可のロック機構を使用することで、バンドルの周囲が丸みを帯びているため、壊れやすいケーブルを挟んだり、損傷したりするリスクを軽減できます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温又は低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ナイロン 66 は、食品や製薬の加工、装置、製造用途にも優れた耐薬品性を発揮します 目立たないケーブル管理や整理ができるように、一連のニュートラルカラーを用意しています さまざまなパックサイズで販売され、さまざまな長さと幅の製品が用意されています 用途: ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫です。つまり、次のような幅広い用途で使用できる汎用性の高いヘビーデューティ汎用アイテムとして分類されます。 自動車 / 輸送産業 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 、園芸、メンテナンス全般 これらの結束バンドは再利用できますか. いいえ、これらの結束バンドは使い捨てであるため、定期的にチェックを行って、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid 極温変化や化学薬品にさらされる環境で使用する場合にはなおさらです。交換が必要な場合は、安全なセルフロック機構を採用しているため、手で取り付けても、すばやく簡単に取り付けられます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 規格および認定: UL94V-2 CE認定 低煙性及びハロゲンフリー RoHS対応
仕様長さ = 203mm幅 = 4.6mm色 = 黄材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可入数 = 100紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 22kg最大バンドル直径 = 52mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クレビスピン 長さ25.4mm 直径8mm RS PRORS PRO クレビスピン 長さ25.4mm 直径8mmRS PRO
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro クレビスピン. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質で光沢のある亜鉛めっきクレビスピンは、回転又は旋回するコンポーネントを接続するように設計されています。スチール製クレビスピンは、農業機械、モータエンジン、又はジャッキスタンドの交換用固定ピンとして一般的に使用されている留め具の一種です。非常に用途が広く、取り付けが簡単で、固定クリップで所定の位置にロックされます。取り付け後は、クレビスピンは所定の位置に留まり、振動の下では緩みません。と呼ばれることもあります. リンクピン ヒンジピン . 特長と利点. スチール製クレビスピン 光沢亜鉛めっき スルーホール 耐振動性 耐腐食性 複数のサイズを別売で用意 . 仕様. 軟鋼製 インチ径: 3/16 インチ、 1/4 インチ、 5/16 インチ、 3/8 インチ 長さ: 1/2 インチ、 5/8 インチ、 3/4 インチ、 1 インチ、 1/4 インチ、 1-1/2 インチ . また必要とすることができる !. RS Pro では、クレビスピンと互換性のある光沢亜鉛めっきスチール製の保持クリップを各種取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。ピンの作動長さは公称長さより短い. 作動長さの判断: 3/16ピンの場合は0・145インチ、1/4ピンの場合は0・176、5/16ピンの場合は0・224インチ、3/8ピンの場合は0・25を、それぞれ公称長さから減算. . RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様パーツタイプ = クレビスピン直径 = 8mm長さ = 25.4mm材質 = スチール表面処理 = 光沢亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 1/2インチ RS PRORS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 1/2インチRS PRO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
ネジ = BSP 1/2 メスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 1/2インチ材料 = スチールタイプ = ユニオンロックスタイル = ボールロック仕上げ = 黄色の不動態化, 亜鉛めっきシール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = BSPネジのジェンダー = メス最高使用圧力 = 250バール動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -25℃RS Pro スチールメス油圧クイックコネクトカップリング 1/2 インチRS Pro のこの油圧クイックコネクトカップリングを使用すると、油圧又は流体移動システムですばやく接続を確立 / 解放できます。カップリングにより液体の流れが即座に遮断され、漏れが防止されます。Faster ANV シリーズ、 Hansen HA 15000 ( Gromelle )、 Intertraco A シリーズオスカプラ、及び Safeway S565 / Stucchi BIR シリーズと互換性があります。メスカップリングを備えており、 G 1/2 インチ接続に適合します。 ニトリルゴム O リングは、安全なシールを実現し、二次 PTFE シールでバックアップされています。内蔵遮断弁により低圧でも最大限の密閉性が実現されています。耐腐食性ステンレススチール製ボールレースがあり、しっかりと固定するのが簡単です。 この製品は、効果的なシリーズ A クイック接続カップリングとして、 ISO7241-A 規格に準拠しています。この装置は、油圧ジャック、トラクター、オイル井戸のポンピングスラリーなどの産業及び農業用途で使用されています。特長と利点.油圧クイックコネクトカップリング .メスカップリング . BSP 1/2 インチねじに取り付けます . Faster ANV シリーズ、 Hansen HA 15000 (Gromelle) 、 Intertraco A シリーズ、 Safeway S565 と互換性があります .ユニオンタイプのカップリング .スチール製。亜鉛めっきで耐腐食性を実現 .ニトリルゴム製 O リング .ボールロック方式 .最大動作温度は +125 . C です .最低動作温度: -25 . C .最大動作圧力は 250 bar .直径 38 mm .長さ: 66 mm .スパナのサイズは 27 mm . ISO 7241-A 規格に準拠しており、効果的なシリーズ A となっています カップリング . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO ブラケット ブラケット取付 スチール 15 x 25mm x 10mm RS PRORS PRO ブラケット ブラケット取付 スチール 15 x 25mm x 10mmRS PRO
669税込736
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro アングルブラケット、取り付け穴付き. RS PROシリーズの亜鉛めっきソフトスチール製アングルブラケットは、適切なねじで簡単かつ確実に固定するための固定穴を備えています。これらのL形ブラケットは、一般的に、材料を直角に結合するために使用されます。これらの金属製アングルブラケットは、シェルフを壁に固定するのに最適で、作業やプロジェクトに応じてさまざまなサイズを用意しています。 オプションは以下の通り: 427-991 427-991 アングルブラケット、14.6 mm 15 mm 427-997 427-997 アングルブラケット、15 mm 25 mm 428-001 428-001 アングルブラケット、15 mm 50 mm 428-007 428-007 アングルブラケット、15 mm 70 mm RS PROには、さまざまな用途に適した幅広いブラケットを用意しています。軽量又はヘビーデューティ作業用のブラケットを在庫しており、さまざまなサイズで、職場や家庭の両方でさまざまな作業やプロジェクトに適合します。特長と利点:. 3.7 mm固定穴付きアングルブラケット 厚さ: 1.2 mm 幅: 10 mm 亜鉛めっき仕上げ 10個入りのパックで提供 代表的用途:. アングルブラケットは 字型の固定具で、壁、ドア、棚、窓、家具などさまざまなコンポーネントを接続又は固定するために多くの用途で使用されています。 ブラケットは、次のような場所で使用できます。 作業場 家庭 オフィス 店舗 金物類 金属加工. よくある質問 アングルブラケットとは何ですか? アングルブラケットは、シェルフブラケット、コーナーブレース、L字型ブラケットとも呼ばれる固定具です。通常、スチール製とステンレススチール製で、 90 度の角度で つの部品の接合に使用されます。ブラケットは、シェルフ ;引き出しの補強や固定、その他の多くの用途に適しています。ブラケットの長さは、両方向ともに多種多様で、個別の用途に対応でき、また横幅と穴のパターンも多種多様です。円形、溝付きなど穴の形状はさまざまで、穴のパターンもブラケットのサイズと形状によって異なります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様タイプ = ブラケット取付長さ = 15 x 25mm奥行 = 10mm材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 25V ac,電力:225VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 25V ac,電力:225VARS PRO
9,998税込10,998
1個
欠品中
仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁寸法(mm)120(Dia.)×50質量(kg)2.3直径(Φmm)120定格一次電圧(V)115ac/230ac定格二次電圧(V)2×25ac定格電力(VA)225RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(A)4.5出力数2
キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 75 x 60mm RS PROキャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 75 x 60mmRS PRO
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
ホイール径 = 75mm許容荷重 = 70kg取り付けタイプ = プレートストッパ = あり全体の高さ = 95mmホイール幅 = 25mm回転 = スイベル車輪材質 = ゴム中心固定 = 55 x 42mm固定プレート寸法 = 75 x 60mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 8mm重量クラス = ライトデューティ軸受タイプ = プレインボアRS Pro スイベルキャスター、耐荷重 70 kg 、ホイール径 75 mmオフィス内で機器を移動したり、モバイルチェアやデスクを設置したりするために安全な方法が必要な場合、この 75 mm 汎用スイベルキャスターは、ライトデューティの携帯型機器に使用します。360 ° 完全に回転して最大限の機動性を発揮し、最大で 70 kg の荷重に耐えられます。 このキャスターは、シンプルな角形プレートマウントを備えているので、機器にすばやく簡単に取り付けることができます。タイヤはゴム製なので、床が跡から保護され、プレススチール製のブラケットとポリプロピレン製のハブを使用することで、屋内でも柔らかい屋外の表面でも耐久 Durable です。付属のブレーキにより、優れた操作性と安全性が実現されています。 このスイベルキャスターは、厳しい RS Pro 規格を満たすようにテストされており、有害物質の削減に関する規格に準拠しています。一般に、オフィス、小売業、医療環境、及びライトデューティの産業用途で使用されています。特長と利点.汎用スイベルキャスター .耐荷重: 70 kg .ホイール径 75 mm .全高: 95 mm .ホイール幅 25 mm .固定プレートの寸法は 75 mm x 60 mm です . 55 mm x 42 mm の固定中心 .ゴムタイヤ .ブレーキ付き .ライトデューティ . TOP プレートフィッティング付属 . 8 mm の固定穴 4 個 .プレーンボアハブベアリングRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルクランプ (配線クリップ), 8mm x 25 mm 9mm RS PRORS PRO ケーブルクランプ (配線クリップ), 8mm x 25 mm 9mmRS PRO
12,980税込14,278
1袋(250個)
7日以内出荷
RS Pro 粘着式フラットリボンケーブルクリップ. RS Pro からは、この頑丈な薄型プラスチックケーブルクリップが、フラットリボンケーブルを固定設置または半永久設置でしっかりと固定するのに最適です。クリップの側面を開いたままにして、ケーブルを所定の位置にしっかりと固定した状態でクリップの内側に挿入します。このケーブルクリップのベースは接着剤付きで、工具を使わずに簡単かつ確実に固定できます。 このケーブルクリップは、フラットリボンケーブルの 1 層または複数層で使用できます。特長と利点. .グレーの PVC 素材 . 取り付けが簡単 .取り付けが簡単な自己接着ベース. 用途. これらのケーブルクリップは、フラットケーブルを整理して配線し、さまざまな環境で整頓するための多目的な方法です。これらのケーブルクリップは、コンピュータや周辺機器、通信機器、データ伝送機器などの用途で、リボンケーブルを安全かつ整頓しておくために、オフィス、家庭、および産業用の設定で使用できます。RS Proを選ぶ理由. RS Proは、設置や管理の要件を満たせる、お客様の主力ブランドとなるよう努めています。高品質の機器類とアクセサリを取り揃え、お客様に信頼性の高いソリューションを幅広く提供します。ホームオフィスの立ち上げや工場での設置の立ち会いなど、どのような場合でも、RS Proはあらゆる段階でお客様をサポートします。
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = フラットケーブルクランプ最大バンドル直径 = 8mm固定方法 = 自己接着材質 = PVC色 = グレー長さ = 24mm幅 = 25 mm深さ = 9mm寸法 [L x W x D] = 24 x 25 x 9mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルクリップ (配線クリップ), 26mm x 21 mm 108mm RS PRORS PRO ケーブルクリップ (配線クリップ), 26mm x 21 mm 108mmRS PRO
37,980税込41,778
1袋(250個)
7日以内出荷
RS Pro 粘着式調整可能ケーブルクランプ. RS Pro からは、この頑丈な調整可能プラスチックケーブルクランプが、ケーブルを固定設置または半永久設置でしっかりと固定するのに最適です。このケーブルクランプのファスナは、簡単にリリースして再固定できるラダースタイルの設計になっています。クランプのベースは、簡単かつ確実に取り付けられるように自己接着性を備えています。より堅牢な固定を実現するために、 M2 フラットヘッドネジ用の取り付け穴がベースに用意されています このケーブルクランプの留め具は、ケーブルまたはコンジットを巻き付けて、クランプの成型アイレットに通し、所定の位置に固定します。特長と利点. .グレーナイロン素材 .調整可能なファスナ .接着ベース . M2 ネジ用の穴(オプション). 用途. 調整可能なケーブルクランプは、ケーブルやワイヤをさまざまな環境で整理し、整頓するための汎用的な方法です。これらのケーブルクランプは、オフィスと家庭の両方で、次のような幅広いケーブル用途に使用できます。. TV ケーブル .電気機器ケーブル .家庭用電化製品ケーブル .コンピュータケーブル .電話配線 .エアコン配線 .国内配線. RS Proを選ぶ理由. RS Proは、設置や管理の要件を満たせる、お客様の主力ブランドとなるよう努めています。高品質の機器類とアクセサリを取り揃え、お客様に信頼性の高いソリューションを幅広く提供します。ホームオフィスの立ち上げや工場での設置の立ち会いなど、どのような場合でも、RS Proはあらゆる段階でお客様をサポートします。
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = 調整可能なクランプ最大バンドル直径 = 26mm固定方法 = 自己接着材質 = ナイロン 66色 = グレー長さ = 30.5mm幅 = 21 mm深さ = 108mm寸法 [L x W x D] = 30.5 x 21 x 108mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸形圧着端子, 内径:3.2mm, スタッド径:M3, 青 RS PRORS PRO 丸形圧着端子, 内径:3.2mm, スタッド径:M3, 青RS PRO
17,980税込19,778
1袋(500個)
7日以内出荷
RS PROビニール製絶縁丸形圧着端子. RS PROの高品質絶縁圧着丸形端子は、丸形コネクタやケーブルラグとも呼ばれています。丸形圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。丸形端子は、導電性の高い銅で成形されており、スズめっきが施されているため、導電率と耐腐食性が高くなっています。識別カラー付きのビニール製絶縁体は、端子を保護し、端子サイズをすばやく識別するのに役立ちます。この丸形端子が電線又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。. 特長:. 高い導電性と簡単な圧着を実現する銅ボディ材質 耐腐食性、強度の向上、優れた導電性を実現するスズめっき 電気絶縁と端子保護用のビニール絶縁 端子のサイズを簡単に識別できる色分けされた絶縁体 電線を挿入しやすいように拡張された絶縁体の入り口. 用途:. これらの絶縁圧着丸形端子は、さまざまな業界で電気部品に電線を接続する用途に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでの配線があります。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドサイズ 丸形端子の内径 ワイヤサイズ: 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、4 → 6 mm2. よくある質問 丸形端子の圧着方法 まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。電線の端を取り外し、端子と同じ長さに切断します。裸線が見えないように、電線を端子バレルに差し込みます。これで、圧着端子を電線の端に圧着することができます。電線端子を圧着する場合、ペンチやラチェットでが使用できますが、より高品質な圧着を行うためには、ラチェット式圧着工具を使用することをお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。丸形圧着端子をスタッドやポストの上に配置し、ナットやハンダで固定することができます。 RS PROを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
仕様シリーズ = E245391絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニール内側リング直径 = 3.2mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWGスタッド径 = M3色 = 青コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mm全長 = 18.8mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO データケーブルAWG26 AWG 遮蔽 100m RS PRORS PRO データケーブルAWG26 AWG 遮蔽 100mRS PRO
18,980税込20,878
1リール(100m)
7日以内出荷
RS Pro 4 芯編組産業用ケーブル RS Pro Multicore ケーブルシリーズをご紹介し、幅広い用途に最適です。柔軟なケーブルは、すっきり整理されたレイアウトで信頼性の高いケーブル接続に使用できる Multicore です。この RS Pro の高品質な Multicore ケーブルを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。 特長と利点: この RS Pro Multicore ケーブルは、 4 本の 18/0.10 mm コアストランドを備え、総ケーブル長は 100 mm です 多目的ケーブルの敷設に最適です Durable グレー PVC 保護シースと裸銅より線導体を備えたフレキシブルケーブルです このケーブルは PVC 絶縁材により優れた絶縁性を発揮し、色付きのコアとケーブルのレイアウトにより簡単かつ効率的に取り付けることができます 動作温度: -5 ℃ → +80 ℃ 導体抵抗( 20 ℃ /km ):最大 130 V 動作電圧: 250 V 全体径: 4.5 mm 曲げ半径: 36 (外径 mm x 8 ) 用途: Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さとコアがあります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 . エンターテインメント及びオーディオ産業 . 機械及び工場制御装置 . 大型コントロールパッド . DINレール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 これらのケーブルはどのような保護機能を備えていますか. 安全性と信頼性が用途に最も重要である場合に、これらの遮蔽ケーブルは安心をもたらします。各ケーブルは、黒いPVC被覆で完全に絶縁され、周囲の環境から完全に保護されています。PVCカバー自体の内側では、多心線はスズめっき銅編組で保護され、日常的な使い方ではケーブルは一切損傷を受けません。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様断面積 = 0.14 mm2芯数 = 4AWGサイズ = 26 AWGシールド有無 = 遮蔽長さ = 100mシールド構造 = ブレード外被色 = グレー外径 = 4.5mm外側シース材質 = PVCシールド/非シールド = シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO データケーブルAWG26 AWG 非遮蔽 100m RS PRORS PRO データケーブルAWG26 AWG 非遮蔽 100mRS PRO
6,998税込7,698
1リール(100m)
7日以内出荷
RS Pro 2 芯産業用ケーブル、シールドなし RS Pro Multicore ケーブルシリーズをご紹介し、幅広い用途に最適です。柔軟なケーブルは、すっきり整理されたレイアウトで信頼性の高いケーブル接続に使用できる Multicore です。この RS Pro の高品質な Multicore ケーブルを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。 特長と利点: この RS Pro Multicore ケーブルには、 2 本の 18/0.10 mm コアストランドがあり、総ケーブル長は 100 mm です 多目的ケーブルの敷設に最適です Durable グレー PVC 保護シースと裸銅より線導体を備えたフレキシブルケーブルです このケーブルは PVC 絶縁材により優れた絶縁性を発揮し、色付きのコアとケーブルのレイアウトにより簡単かつ効率的に取り付けることができます 動作温度: -5 ℃ → +80 ℃ 導体抵抗( 20 ℃ /km ):最大 130 V 動作電圧: 250 V 全体径: 3.4 mm 曲げ半径: 27.2 (外径 mm x 8 ) 用途: Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さとコアがあります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 . エンターテインメント及びオーディオ産業 . 機械及び工場制御装置 . 大型コントロールパッド . DINレール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様断面積 = 0.14 mm2芯数 = 2AWGサイズ = 26 AWGシールド有無 = 非遮蔽長さ = 100m外被色 = グレー外径 = 3.4mm外側シース材質 = PVC定格電圧 = 250 VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Kタイプ, 10m RS PRORS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Kタイプ, 10mRS PRO
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
RS Pro PFA 絶縁フラットペア熱電対延長ケーブルです RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。高温環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、 1 組の PFA 絶縁導体で構成されており、ワイヤを最適に保護 / 絶縁できるように PFA ジャケットをフラットにしているほか、特に過酷な環境で長時間使用する場合に高い信頼性を発揮します。 特長と利点: RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品は、です 高温環境での延長ケーブルとしての使用に最適 この延長ケーブルは、 -70 → +260 ° C の優れた温度範囲を備え、高温及び低温環境で動作できるため、非常に汎用性が高くなっています PFA 素材は、化学薬品、オイル、液体に対する高い耐性を備えているため、ケーブルが機械などにより苛酷な流体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、押出成形の PFA ケーブルは、蒸気、ガス、防水のため、滅菌剤やオートクレーブが使用されている用途に適しています 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 輸送 製造、エンジニアリング、生産環境 規格および認定: IEC60584 : 1. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 10m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 7 / 0.2mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = ANSIRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 緑 50m 26 AWG RS PRORS PRO 緑 50m 26 AWGRS PRO
4,098税込4,508
1リール(50m)
7日以内出荷
RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 26 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。柔軟性が高く、銀めっき銅線でできており、 ETFE で絶縁された 26 AWG 装置ワイヤを取り揃えています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 V?銀めっき銅線 ?絶縁材: ETFE? 50 リールで供給 RoHS仕様? 26 AWG (米国ワイヤゲージ)?より線芯: 1/0.40 mm?導体寸法: 0.40 0.01 mm?断面面積: 0.12 mm 2?絶縁材の寸法 :0.70 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置用ワイヤカラーオプション?白色、 50 リール RS 品番 (: 207-7129) 207-7129?赤、 50 リール RS 品番 (: 207-7130) 207-7130?緑、 50 リール RS 品番 (: 207-7132) 207-7132?黒、 50 リール RS 品番 (: 207-7133) 207-7133?黄、 50 リール RS 品番 (: 207-7134) 207-7134?青、 50 リール RS 品番 (: 207-7135) 207-7135用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様断面積0.12 mm2、外被色緑、AWGサイズ26 AWG、導体構成1/0.40 mm、長さ50m、絶縁体ETFE、定格電圧300 V、動作温度 Min-65℃、導体材質銀めっき銅、ケーブルタイプシングルコア、シリーズRS PRO、断熱壁厚さ0.15、ストランド数1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 280mm x 4.8mm, 黄, ナイロン 66 RS PRORS PRO 結束バンド, 280mm x 4.8mm, 黄, ナイロン 66RS PRO
2,998税込3,298
1袋(100個)
7日以内出荷
RS Pro ケーブルタイ RS Pro のケーブルタイ製品をご紹介します。屋外や極端な温度変動がある環境で電気ケーブルやワイヤを固定する場合に最適です。リリース不可のロック機構により、アイテムを結束又は固定する際に確実に保持できます。また、耐久性に優れた自消性ナイロン素材により、過酷な環境に耐える強度と長寿命のソリューションを実現しています。この他に、ケーブルタイ面のギザ加工は、高張力で Strong Holdこの RS Pro 結束バンドは、工場、産業及び製造工場での配線や、その他さまざまな用途に適しており、工具箱に欠かせないアイテムとなっています。 特長と利点: RS Pro 結束バンドは、使いやすくリリース不可の結束バンドです。手でもすばやく取り付けて非常に確実に固定できます ケーブルタイのギザ歯とナイロン製ケーブルタイの高い伸張強度により、高張力下でも結束バンドをしっかり Strong Hold できます リリース不可のロック機構を使用することで、バンドルの周囲が丸みを帯びているため、壊れやすいケーブルを挟んだり、損傷したりするリスクを軽減できます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温又は低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ナイロン 66 は、食品や製薬の加工、装置、製造用途にも優れた耐薬品性を発揮します 目立たないケーブル管理や整理ができるように、一連のニュートラルカラーを用意しています さまざまなパックサイズで販売され、さまざまな長さと幅の製品が用意されています 用途: ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫です。つまり、次のような幅広い用途で使用できる汎用性の高いヘビーデューティ汎用アイテムとして分類されます。 自動車 / 輸送産業 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 、園芸、メンテナンス全般 これらの結束バンドは再利用できますか. いいえ、これらの結束バンドは使い捨てであるため、定期的にチェックを行って、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid 極温変化や化学薬品にさらされる環境で使用する場合にはなおさらです。交換が必要な場合は、安全なセルフロック機構を採用しているため、手で取り付けても、すばやく簡単に取り付けられます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 規格および認定: UL94V-2 CE認定 低煙性及びハロゲンフリー RoHS対応
仕様長さ = 280mm幅 = 4.8mm色 = 黄材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可入数 = 100紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 22kg最大バンドル直径 = 77mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 200mm x 4.6mm, 赤, ナイロン 66 RS PRORS PRO 結束バンド, 200mm x 4.6mm, 赤, ナイロン 66RS PRO
799税込879
1袋(25個)
7日以内出荷
RS Pro 解除可能ケーブルタイ RS Pro 解除可能結束バンド製品のご紹介です。一時的に電気ケーブルやワイヤを屋外に固定したり、後から新しいワイヤを追加したりする場合に最適です。リリース可能なロック機構により、アイテムを結束又は固定する際に確実に保持でき、オプションで再び開くことができます。また、耐久性に優れた自消性ナイロン素材により、過酷な環境に耐える強度と長寿命のソリューションが得られます。この他に、ケーブルタイ面のギザ加工は、高張力で Strong Holdこの RS Pro 結束バンドは、工場、産業及び製造工場での配線や、その他さまざまな用途に適しており、工具箱に欠かせないアイテムとなっています。 特長と利点: RS Pro 結束バンドは、使いやすく、取り外し可能な結束バンドを使用してすばやく取り付けられ、非常に確実に固定できます ケーブルタイのギザ歯とナイロン製ケーブルタイの高い伸張強度により、高張力下でも結束バンドをしっかり Strong Hold できます リリース可能なラッチを使用すると、簡単に再び開くことができます。また、バンドルの周囲に丸みを帯びているので、壊れやすいケーブルを挟んだり、損傷したりするリスクを軽減できます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温又は低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ナイロン 66 は、食品や製薬の加工、装置、製造用途にも優れた耐薬品性を発揮します 目立たないケーブル管理や整理ができるように、一連のニュートラルカラーを用意しています さまざまなパックサイズで販売され、さまざまな長さと幅の製品が用意されています 用途: ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫です。つまり、次のような幅広い用途で使用できる汎用性の高いヘビーデューティ汎用アイテムとして分類されます。 自動車 / 輸送産業 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 、園芸、メンテナンス全般 これらの結束バンドは再利用できますか. はい、解除可能なケーブルタイは再利用できます。 ただし、定期的にチェックを行うことが重要です。時間の経過とともに、ロック機構が解除される頻度が高いほど、結束されているケーブル又はその他の物体に対する保持の全体的な強度に影響するケーブルタイの伸張強度がゆっくりと弱まる可能性があります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 規格および認定: UL94V-2 CE認定 低煙性及びハロゲンフリー RoHS対応
仕様長さ = 200mm幅 = 4.6mm色 = 赤材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可入数 = 25紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 22kg最大バンドル直径 = 55mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 520mm x 7.9 mm, 316 ステンレス鋼 RS PRORS PRO 結束バンド, 520mm x 7.9 mm, 316 ステンレス鋼RS PRO
12,980税込14,278
1袋(100個)
7日以内出荷
RS Pro コーティングなしステンレススチール製ボールロックケーブルタイ 信頼できる信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けするボールロックステンレススチール結束バンドをご紹介します。ヘビーデューティ用途で幅広い物を固定Durable ケーブルタイはステンレススチール 316 製で、伸張強度とセキュリティが高く、耐火性を備えていて、腐食性の高い環境での使用に最適です。これらのケーブルタイはコーティングされていないため、高い温度用途での使用に最適なコスト効果の高いシールを実現します。密閉型ボールロック機構により、ケーブルタイを手でタイの任意の長さにしっかり固定できます。また、汚れや異物が侵入しないようにして、ケーブルタイをしっかり固定します。 特長と利点 様々なサイズと色を取り揃えています ニーズに合わせて選択できます 広い動作温度範囲により、用途に最適です さまざまな環境 ケーブルタイが極端な温度でもしっかりと固定される耐火性 コーティングが施されていないため、コスト効果が高く、用途に適しています 高温下での使用が可能です で締め付けることができるセルフロック式ボールロック機構 任意の長さで安全かつ確実に保持できます 耐紫外線性 さまざまな産業環境での使用に最適です 用途 ボールロックステンレススチール結束バンドは、堅牢で耐火性に優れた設計のため、腐食性のある産業用途で広く使用されています。安全なボールロック機構により、最も過酷な条件下でも確実に固定しながら、いつでもしっかりと固定できます。ボールロック結束バンドは使用温度範囲が広く、高温及び低温を含む過酷な条件での使用に最適です。RS Pro では、お客様のニーズに適合するさまざまなサイズと色のコーティング済みボールロック結束バンドを幅広く取り揃えており、 石油化学産業 食品産業 発電所 自動車 暖房 / 換気 / 空調 鉱業 造船 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 520mm幅 = 7.9 mm材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = ボールロック紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -80℃動作温度 Max = +500℃耐火性 = 耐火性引張強度 = 1500N最大バンドル直径 = 130mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 100, 150, 203mm x 2.5、3.6、4.6mm, 黒, ナイロン 66 RS PRORS PRO 結束バンド, 100, 150, 203mm x 2.5、3.6、4.6mm, 黒, ナイロン 66RS PRO
4,798税込5,278
1セット(500個)
7日以内出荷
RS Pro ケーブルタイ各種 RS Pro のケーブルタイ製品をご紹介します。屋外や極端な温度変動がある環境で電気ケーブルやワイヤを固定する場合に最適です。リリース不可のロック機構により、アイテムを結束又は固定する際に確実に保持できます。また、耐久性に優れた自消性ナイロン素材により、過酷な環境に耐える強度と長寿命のソリューションを実現しています。さらに、ケーブル時間面のギザ加工により、高張力であっ Strong Hold (この RS Pro 結束バンドキットは、工場、産業及び製造工場での配線や、その他さまざまな用途に最適で、工具箱に欠かせないアイテムとなっています。 特長と利点: RS Pro 結束バンドは、使いやすくリリース不可の結束バンドです。手でもすばやく取り付けて非常に確実に固定できます ケーブルタイのギザ歯とナイロン製ケーブルタイの高い伸張強度により、高張力下でも結束バンドをしっかり Strong Hold できます リリース不可のロック機構を使用することで、バンドルの周囲が丸みを帯びているため、壊れやすいケーブルを挟んだり、損傷したりするリスクを軽減できます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温又は低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ナイロン 66 は、食品や製薬の加工、装置、製造用途にも優れた耐薬品性を発揮します 目立たないケーブル管理や整理ができるように、一連のニュートラルカラーを用意しています 500 個入りパックで、幅広いサイズを用意しています 用途: ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫です。つまり、次のような幅広い用途で使用できる汎用性の高いヘビーデューティ汎用アイテムとして分類されます。 自動車 / 輸送産業 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 、園芸、メンテナンス全般 これらの結束バンドは再利用できますか. いいえ、これらの結束バンドは使い捨てであるため、定期的にチェックを行って、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid 極温変化や化学薬品にさらされる環境で使用する場合にはなおさらです。交換が必要な場合は、安全なセルフロック機構を採用しているため、手で取り付けても、すばやく簡単に取り付けられます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 規格および認定: UL94V-2 CE認定 低煙性及びハロゲンフリー RoHS対応
仕様長さ = 100, 150, 203mm幅 = 2.5、3.6、4.6mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可入数 = 500紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 8 kg, 18 kg, 22kg最大バンドル直径 = 22, 36, 52mmRoHS指令(10物質対応)対応
タップレンチ RS PRO T 型ハンドルタップレンチ RS PROタップレンチ RS PRO T 型ハンドルタップレンチRS PRO
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
RS Pro タップレンチ T バータイプは、ねじサイズが 1/4 → 3/8 で、ねじ工具を使用するときに重要な手動工具アクセサリとなり、精密作業が必要なときにねじ工具を簡単に制御できます。焼き入れ / 焼き戻しが施されたコレットチャックにより、確実なグリップが実現され、スチール構造により Durable で耐久性に優れています。このタップレンチは、 RS Pro の高品質認定を受けており、お手頃価格で提供されており、ねじ山付き工具を頻繁に使用する場合に備えて重要な機器です。ラチェットタイプ 締め付け用両方向T型ハンドル 硬化 / 耐性加工を施したスプリットコレットチャックで、グリップ力に優れたローレット加工及び硬化加工のクランピングナットを備えて スプリングの力でハンドルを任意の位置に固定
仕様タイプ = T 型ハンドルタップレンチねじサイズ = 1/4 → 3/8 インチ材質 = スチール仕上げ = クロム
RS PRO ウォーターポンププライヤー 254 mm ウォータポンププライヤ RS PRORS PRO ウォーターポンププライヤー 254 mm ウォータポンププライヤRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
プライヤータイプ = ウォータポンププライヤ全体長さ = 254 mmRS Pro CR-V ウォータポンププライヤです. RS PRO のこの調整可能ウォータポンププライヤは、プロにも愛好家にも不可欠な工具箱になっています。ボックスジョイント設計により、さまざまな種類のパイプや留め具をしっかりと調節できます。この工具はクロムバナジウムスチール製で、腐食に強く、長期間の信頼性の高いサービス寿命を実現します。 ウォータポンププライヤーは、スナブノーズヘッドとギザ付きのはさみ口を備えているので、頑固な部品や固着した部品にトルクをかけるときに確信を持てます。このプライヤには、ボックスジョイントの下に圧着工具も一体化されており、汎用性が向上しています。 このウォータポンププライヤは、人間工学に基づいたグリップと調節機能を備え、信頼できる工具です。 特長と利点 スナブノーズをグリップします ハンドル一体型グリップ 統合された圧着工具 用途 ウォータポンププライヤは、自動車やバンのウォータポンプのグランドパッキンパックを固定するのに使用されたことからその名前が付いていますが、このプライヤは、丸型 / 角型の大口径のナットやボルトの他に、不規則な形状の物体の締め付けにも使用することができます。このため、しっかりとしたグリップとレバー比が必要な多くの用途に適しています。ウォーターポンプパイプレンチとも呼ばれ、以下の用途でよく使用されます。 メカニック 配管工 メンテナンスエンジニア ウォータポンププライヤと配管グリップの違いは何ですか. 「グリップ」という用語は、さまざまな手動工具に適用できるため、紛らわしいことがあります。たとえば、パイプグリッププライヤは非常に似ていますが、多くの場合、ヘッドの形状が異なり滑らかな歯が付いています。ウォーターポンププライヤーは、配管やメンテナンスで幅広い用途に使用できますが、特にウォータポンプのグランドとして設計されています。グリップを購入する際は、お客様のニーズに適していることを確認するため、注意して頭部に注意してください。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
RS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 18V ac,電力:15VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 18V ac,電力:15VARS PRO
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
仕様UL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リード寸法(mm)60(Dia.)×31直径(Φmm)60質量(g)365取付穴径(Φmm)6定格一次電圧(V)230ac定格二次電圧(V)2×18ac定格電力(VA)15RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体終端ワイヤ最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(mA)417出力数2
...