カテゴリ

  • 電気材料(20)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • メディアカバーマーケット(787)
  • LEAD(リード工業)(234)
  • ネオダクト(98)
  • MAD MAX(マッドマックス)(37)
  • DAYTONA(デイトナ)(29)
  • EVANS(25)
  • ホンダ(24)
  • ニチコン(22)
  • HI-LEAD(17)
  • ラムマウント(15)
  • IRC(14)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(13)
  • Hirschmann Test & Measurement(12)
  • SMART[自動車用品](9)
  • コミネ(8)
  • ラディウス(8)
  • SKC(環境測定)(7)
  • ナベヤ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LEAD」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Simplex ST/ST patch lead RS PRO

    Simplex ST/ST patch lead

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様伝播モード:マルチモードコア直径:50/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色: オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
  • Simplex ST-ST patch lead RS PRO

    Simplex ST-ST patch lead

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様伝播モード:マルチモードコア直径:62.5/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色: オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意長さ(m)5規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
  • ST-ST lead Duplex RS PRO

    ST-ST lead Duplex

    RS PRO
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様伝播モード:マルチモードコア直径:62.5/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色: オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
  • Duplex ST/ST patch lead,50/125um RS PRO

    Duplex ST/ST patch lead,50/125um

    RS PRO
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    伝播モードマルチモードコア径(μm)50/125シース色適合規格IEC 60332-1、 IEC 61300-3-4、 IEC 61574仕様最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色 オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意
  • ST-ST lead Simplex RS PRO

    ST-ST lead Simplex

    RS PRO
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    仕様伝播モード:マルチモードコア直径:62.5/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色: オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意長さ(m)50規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
  • SC-SC lead Duplex RS PRO

    SC-SC lead Duplex

    RS PRO
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    仕様伝播モード:マルチモードコア直径:62.5/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - SC-SC. RS Proが提供する光ファイバパッチコードシリーズは、あらゆる用途への優れた追加品です。ケーブル長は、1 → 50 mを用意し、あらゆる環境に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. コネクタの両端: SC-SC. OS1、OM1、OM2、OM3ファイバタイプをすべて用意. 研磨セラミックフェルールSCコネクタ. 最大挿入損失: 0.5 dB. デュプレックスリード(信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ付き). 低煙性、ハロゲンフリー絶縁規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
  • Cable Coax TV/Video lead 5m RS PRO

    Cable Coax TV/Video lead 5m

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1袋(5m)
    7日以内出荷
    仕様●特性インピーダンス:75 Ω●シース色:グレー●断熱材:PVC●導体材質:銅●ケーブル形状:同軸特性インピーダンス75 Ωシース色グレー断熱材PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)ケーブル形状同軸
  • Duplex ST-SC patch lead,62.5/125um RS PRO

    Duplex ST-SC patch lead,62.5/125um

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - SC-ST. 研磨セラミックフェルールコネクタSC及びSTコネクタ 最大挿入損失0.5 dB デュプレックス(デュアル)リード(信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ付き) 低煙性、ハロゲンフリー絶縁シース色コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
  • Duplex ST-ST patch lead,62.5/125um RS PRO

    Duplex ST-ST patch lead,62.5/125um

    RS PRO
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    仕様最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色 オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意適合規格IEC 60332-1、 IEC 61300-3-4、 IEC 61574シース色コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
  • ST-SC patchlead OM2 Duplex RS PRO

    ST-SC patchlead OM2 Duplex

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様伝播モード:マルチモードコア直径:50/125μmシース色:燈最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - SC-ST. 研磨セラミックフェルールコネクタSC及びSTコネクタ 最大挿入損失0.5 dB デュプレックス(デュアル)リード(信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ付き) 低煙性、ハロゲンフリー絶縁伝播モードマルチモードコア径(μm)50/125シース色RoHS指令(10物質対応)対応
  • LC-SC patchlead RS PRO

    LC-SC patchlead

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
  • LC-ST patchlead RS PRO

    LC-ST patchlead

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様伝播モード:マルチモード●コア直径:62.5/125μm●シース色:燈●基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574●最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - LC / ST. 標準デュプレックス構成の光ファイバパッチコードの特長:. 研磨セラミックフェルールSCコネクタ 最大挿入損失0.5 dB 信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ 低煙性、ハロゲンフリー絶縁規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
  • LC-LC patchlead RS PRO

    LC-LC patchlead

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SC-SC patchlead OS1 RS PRO

    SC-SC patchlead OS1

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    伝播モードシングルモードコア径(μm)9/125シース色RoHS指令(10物質対応)対応
  • SC-SC patchleadOM2 Duplex RS PRO

    SC-SC patchleadOM2 Duplex

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様伝播モード:マルチモードコア直径:50/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - SC-SC. RS Proが提供する光ファイバパッチコードシリーズは、あらゆる用途への優れた追加品です。ケーブル長は、1 → 50 mを用意し、あらゆる環境に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. コネクタの両端: SC-SC. OS1、OM1、OM2、OM3ファイバタイプをすべて用意. 研磨セラミックフェルールSCコネクタ. 最大挿入損失: 0.5 dB. デュプレックスリード(信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ付き). 低煙性、ハロゲンフリー絶縁規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
  • ST-SC patchlead OM1 Duplex RS PRO

    ST-SC patchlead OM1 Duplex

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    仕様伝播モード:マルチモードコア直径:62.5/125μmシース色:燈最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - SC-ST. 研磨セラミックフェルールコネクタSC及びSTコネクタ 最大挿入損失0.5 dB デュプレックス(デュアル)リード(信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ付き) 低煙性、ハロゲンフリー絶縁シース色RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
  • SC-SC patchlead OM3 Duplex RS PRO

    SC-SC patchlead OM3 Duplex

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様伝播モード:マルチモードコア直径:50/125μmシース色:紫基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - SC-SC. RS Proが提供する光ファイバパッチコードシリーズは、あらゆる用途への優れた追加品です。ケーブル長は、1 → 50 mを用意し、あらゆる環境に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. コネクタの両端: SC-SC. OS1、OM1、OM2、OM3ファイバタイプをすべて用意. 研磨セラミックフェルールSCコネクタ. 最大挿入損失: 0.5 dB. デュプレックスリード(信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ付き). 低煙性、ハロゲンフリー絶縁規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
  • SC-SC patchlead OM2 Duplex RS PRO

    SC-SC patchlead OM2 Duplex

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様伝播モード:マルチモードコア直径:50/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - SC-SC. RS Proが提供する光ファイバパッチコードシリーズは、あらゆる用途への優れた追加品です。ケーブル長は、1 → 50 mを用意し、あらゆる環境に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. コネクタの両端: SC-SC. OS1、OM1、OM2、OM3ファイバタイプをすべて用意. 研磨セラミックフェルールSCコネクタ. 最大挿入損失: 0.5 dB. デュプレックスリード(信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ付き). 低煙性、ハロゲンフリー絶縁規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
  • T-SC patchlead OM2 Duplex Orange 10m RS PRO

    T-SC patchlead OM2 Duplex Orange 10m

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様伝播モード:マルチモード●コア直径:50/125μm●シース色:燈●最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - SC-ST. 研磨セラミックフェルールコネクタSC及びSTコネクタ 最大挿入損失0.5 dB デュプレックス(デュアル)リード(信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ付き) 低煙性、ハロゲンフリー絶縁シース色RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
  • RS PRO コンジット フランジ カプラー RS PRO

    RS PRO コンジット フランジ カプラー

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • RS PRO ワニ口クリップセット わに口クリップセット RS PRO

    RS PRO ワニ口クリップセット わに口クリップセット

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = わに口クリップセットTest Clip Set. Test lead clip to pair crocodile clips 1000 V Cat II / 600 V CAT III. Suitable for use with Fluke 10/70/80 series multimeter test prods. Suitable for 21, 23, 27, 73, 75, 77, 85 and 87 modelsRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 誘導型センサ ブロック形 RS PRO

    RS PRO 誘導型センサ ブロック形

    RS PRO
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
  • DCモータコントローラ RS Pro RS PRO

    DCモータコントローラ RS Pro

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 6 → 15 V dc許容電流値 = 3 A定格電圧 = 6 → 15 V dcコンパチブルなモータータイプ = ブラシ付DCモータ制御入力 = 電圧取付けスタイル = 自立式長さ = 26mm幅 = 31mm深さ = 18mm寸法 = 34 x 27 x 18 mmMotor Voltage Regulator. A variable speed regulator unit is for use with electric motors, miniature drill equipment etc. Its very small size which allows it to be easily installed, especially where space limitation is an important factor. Adjustment is by a miniature slotted screwdriver (supplied) allowing preset speeds to be securely set. Speed regulation is by PWM which provides proportional output control and helps to maintain torque. Provided with spade connectors on input power lead.Must not be used with digital inputs. Maximum current 3A continuous, 5A peak.RoHS指令(10物質対応)対応