カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 安全用品(3)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(433)
  • コイズミ(小泉成器)(8)
  • 日立(2)
  • 三菱電機(229)
  • エスコ(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • 小林総研(2)
  • ELPA(6)
  • 東芝ライテック(53)
  • ライテックス(ムサシ)(4)
  • ODELIC(オーデリック)(36)
  • LED LENSER(8)
  • Strands(6)
  • WERMA(5)
  • ハタヤリミテッド(4)
  • マリンテック(4)
  • オーム電機(3)
  • 共栄プラスチック(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED 非常灯」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED照明器具への切り替えはお早めに
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 積層式表示灯 24 V RS PRORS PRO 積層式表示灯 24 VRS PRO
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
RS Pro 構成済み LED ビーコンタワー(赤緑 RS Pro の構成済み LED ビーコンタワー製品をご紹介します。 360の可視性を備えた理想的な Visual Signaling ユニットです。タワーは、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源で、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の動きを維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらの取り付けやすいタワーユニットは、色の組み合わせで安定した LED 光出力を備えており、工場、製造工場、建設現場、多数の公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: 構成済みの RS Pro LED ビーコンタワーは頑丈なユニットで、本の取り付けねじと極ケーブルをベースにした安定した LED 光出力で簡単に設置できます コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます Durable ポリカーボネート製のタワーユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このビーコンタワーは、衝撃、衝突、振動に対する耐性があるため、産業環境や高トラフィック環境にも耐えることができます 緊急時の警告灯や Visual Alarm 、又は危険性のあることを示す一般的な安全対策や注意事項のための使用に最適です 寸法: 36 mm (直径)165 mm (高さ) 取り付け直径: 45 mm 動作温度: -30+50℃ LED の色の組み合わせ:赤、緑、橙、緑 IP65等級 CE認定及びRoHS適合 用途: ライト信号灯は、装置又は設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用される汎用性の高い装置です。Visual Signaling 装置で、大音量の製造環境や産業環境で可聴信号を聞くことができない場合に特に重要な問題やアクションコールが発生した場合に、開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの迅速かつ簡単な通知照明信号灯は、明るい照明を使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯などのさまざまな色や点灯モードで信号を使用して、適切な警告又は信号メッセージを伝えることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様シリーズ = BABY TWS軽元素の数 = 3バルブタイプ = LED灯サウンダのコンポーネント = サウンダなしコンポーネント電源電圧 = 24 VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 信号灯 LED灯アンバー 12 V ac/dc 、 24 V ac/dc RS PRORS PRO 信号灯 LED灯アンバー 12 V ac/dc 、 24 V ac/dcRS PRO
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
RS Pro IP66 多目的 LED ビーコン、アンバー RS Pro LED ビーコン製品のご紹介で、 360の視認性を備えた最適な Visual Signaling ユニットのシリーズについて説明します。信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源で、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の稼働を維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらの簡単に設置できるユニットは、さまざまな色と光出力信号で使用でき、工場、製造工場、建設現場、多数の公共エリアなどのさまざまな用途に適した汎用性を備えています。 特長と利点: RS ProLED 信号灯は、取り付けねじを使用して簡単に取り付けられる堅牢なユニットで、種類の LED 照明出力設定が用意されています コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます Durable ポリカーボネート製のユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます 緊急時の警告灯や Visual Alarm 、又は危険性のあることを示す一般的な安全対策や注意事項のための使用に最適です 照明出力設定3 :点灯、回転、点滅 寸法: 92 mm (直径)148 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ LED の色:緑、橙、赤 IP66等級 CE認定及びRoHS適合 用途: ライト信号灯は、装置又は設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用される汎用性の高い装置です。Visual Signaling 装置で、大音量の製造環境や産業環境で可聴信号を聞くことができない場合に特に重要な問題やアクションコールが発生した場合に、開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの迅速かつ簡単な通知照明信号灯は、明るい照明を使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯などのさまざまな色や点灯モードで信号を使用して、適切な警告又は信号メッセージを伝えることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧 = 12 V ac/dc 、 24 V ac/dc光効果 = 点滅 , 回転 , 停止発光色 = アンバー取付方法 = ベース取り付けバルブタイプ = LED灯電流タイプ = AC , DCシリーズ = M-LINE FLRRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ビーコン - ブザーコンビネーション RS PRORS PRO ビーコン - ブザーコンビネーションRS PRO
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
RS Pro LED 及びサウンダビーコン、赤 RS ProLED 及びサウンダビーコン製品のご紹介では、 360の可視性と可聴騒音を実現する Visual and Audible Signaling System に最適な信号灯製品をご紹介します。デュアル機能の信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源を備えており、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の動きを維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらのユニットには、音声で警告することができるサウンダユニットと、警告や信号がはっきりと聞こえるようにするためのサウンダユニットが内蔵されています。これらの簡単に設置できるユニットは、安定した LED 光出力を備え、さまざまな色が揃っており、工場、製造工場、建設現場、多数の公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: RS ProLED とサウンダのコンビネーションビーコンは、取り付けねじを使用して簡単に取り付けられる堅牢なユニットで、 96 個の DB サウンダ信号で安定した LED 光を出力します コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます 多機能ユニット用の単一設置ポイントを備えているため、コンビネーションビーコンの設置コストも削減されます Durable なポリカーボネート及び ABS 素材製のこのユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます このビーコンには、長寿命でハウジングの IP 等級が向上する EPDMリングガスケットが組み込まれています 火災警報器などの緊急時の警告灯又は Visual可聴アラームとして使用したり、潜在的な危険を示したり車両の後退などの注意を促したりするための一般的な安全対策として使用するのに最適です 寸法: 76 mm (直径)204 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ LED の色は橙と赤が用意されています IP43定格 CE認定及びRoHS適合 用途: ライトサウンダビーコンは、機器や設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用されている汎用機器です。Visual and Audible の多機能信号ユニットです。開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの連絡を示し、忙しい製造環境や産業環境で可視信号を確認できない場合に特に重要となる問題やアクションコールが発生した場合にすばやく簡単に通知します。ライトサウンダビーコンは、明るい照明と高周波のサウンドを使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯、高周波などのさまざまな色やライトモードと組み合わせて、適切な警告又は信号メッセージが表示されるようにすることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 ビーコンサウンダコンビネーションの仕組み ビーコンサウンダコンビネーションには、高周波や低周波、業界標準の周波数パターン等の様々なトーンが含まれています。さらに警告信号を一層目立たせるための様々な色のレンズが付属します。一部のビーコンサウンダコンビネーションは、音量コントロールと可変機能を備えており、屋内外の環境で使用できるオプションがあります。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧 = 24 V dc発光色 = 赤取付方法 = ベース取り付け電流タイプ = DC光効果 = 点滅シリーズ = CPMバルブタイプ = LED灯最大デシベル = 96dBRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LED信号灯 LED灯緑 24 V dc RS PRORS PRO LED信号灯 LED灯緑 24 V dcRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RS Pro M12 コネクタ付き IP66 LED ビーコン、緑 配線済み RS Pro LED ビーコン製品のご紹介で、 360の視認性を実現した最適な Visual Signaling ユニットのシリーズについて説明します。信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源で、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の稼働を維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらの簡単に設置できるユニットは、配線済みで便利です。安定した LED 光を出力して各種色のものを用意しています。また、工場、製造工場、建設現場、公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: 配線済みの RS Pro LED ビーコンは堅牢なユニットで、 M12 コネクタと極ケーブルを使用して簡単に設置でき、安定した LED 光出力を備えています コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます ポリカーボネート及びポリカーボネート製の光回線で構成されたこのユニットは、自消性と UV に対する優れた保護性を備え、耐衝撃性を備え、過酷な環境に最適です このビーコンには、長寿命でハウジングの IP 等級が向上する EPDMリングガスケットが組み込まれています さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます 緊急時の警告灯や Visual Alarm 、又は危険性のあることを示す一般的な安全対策や注意事項のための使用に最適です 寸法: 70 mm (直径)73 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ LED の色:緑、橙、赤、白、青 IP66 及び IK06 等級 CE認定及びRoHS適合 用途: ライト信号灯は、装置又は設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用される汎用性の高い装置です。Visual Signaling 装置で、大音量の製造環境や産業環境で可聴信号を聞くことができない場合に特に重要な問題やアクションコールが発生した場合に、開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの迅速かつ簡単な通知照明信号灯は、明るい照明を使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯などのさまざまな色や点灯モードで信号を使用して、適切な警告又は信号メッセージを伝えることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧24dc、光効果停止、発光色緑、取付方法ねじ取り付け、バルブタイプLED灯、消費電流40mA、ベース直径70mm、本体色白、ランプ含むあり、多機能なし、高さ75mm、IP保護等級IP66mm、動作温度 Min-30℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LED信号灯 LED灯白 24 V dc RS PRORS PRO LED信号灯 LED灯白 24 V dcRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RS Pro M12 コネクタ付き IP66 LED ビーコン、白 配線済み RS Pro LED ビーコン製品のご紹介で、 360の視認性を実現した最適な Visual Signaling ユニットのシリーズについて説明します。信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源で、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の稼働を維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらの簡単に設置できるユニットは、配線済みで便利です。安定した LED 光を出力して各種色のものを用意しています。また、工場、製造工場、建設現場、公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: 配線済みの RS Pro LED ビーコンは堅牢なユニットで、 M12 コネクタと極ケーブルを使用して簡単に設置でき、安定した LED 光出力を備えています コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます ポリカーボネート及びポリカーボネート製の光回線で構成されたこのユニットは、自消性と UV に対する優れた保護性を備え、耐衝撃性を備え、過酷な環境に最適です このビーコンには、長寿命でハウジングの IP 等級が向上する EPDMリングガスケットが組み込まれています さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます 緊急時の警告灯や Visual Alarm 、又は危険性のあることを示す一般的な安全対策や注意事項のための使用に最適です 寸法: 70 mm (直径)73 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ LED の色:緑、橙、赤、白、青 IP66 及び IK06 等級 CE認定及びRoHS適合 用途: ライト信号灯は、装置又は設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用される汎用性の高い装置です。Visual Signaling 装置で、大音量の製造環境や産業環境で可聴信号を聞くことができない場合に特に重要な問題やアクションコールが発生した場合に、開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの迅速かつ簡単な通知照明信号灯は、明るい照明を使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯などのさまざまな色や点灯モードで信号を使用して、適切な警告又は信号メッセージを伝えることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧24dc、光効果停止、発光色白、取付方法ねじ取り付け、バルブタイプLED灯、消費電流40mA、ベース直径70mm、本体色白、ランプ含むあり、多機能なし、高さ75mm、IP保護等級IP66mm、動作温度 Min-30℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LED信号灯 LED灯青 24 V dc RS PRORS PRO LED信号灯 LED灯青 24 V dcRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RS Pro M12 コネクタ付き IP66 LED ビーコン、青 配線済み RS Pro LED ビーコン製品のご紹介で、 360の視認性を実現した最適な Visual Signaling ユニットのシリーズについて説明します。信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源で、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の稼働を維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらの簡単に設置できるユニットは、配線済みで便利です。安定した LED 光を出力して各種色のものを用意しています。また、工場、製造工場、建設現場、公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: 配線済みの RS Pro LED ビーコンは堅牢なユニットで、 M12 コネクタと極ケーブルを使用して簡単に設置でき、安定した LED 光出力を備えています コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます ポリカーボネート及びポリカーボネート製の光回線で構成されたこのユニットは、自消性と UV に対する優れた保護性を備え、耐衝撃性を備え、過酷な環境に最適です このビーコンには、長寿命でハウジングの IP 等級が向上する EPDMリングガスケットが組み込まれています さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます 緊急時の警告灯や Visual Alarm 、又は危険性のあることを示す一般的な安全対策や注意事項のための使用に最適です 寸法: 70 mm (直径)73 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ LED の色:緑、橙、赤、白、青 IP66 及び IK06 等級 CE認定及びRoHS適合 用途: ライト信号灯は、装置又は設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用される汎用性の高い装置です。Visual Signaling 装置で、大音量の製造環境や産業環境で可聴信号を聞くことができない場合に特に重要な問題やアクションコールが発生した場合に、開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの迅速かつ簡単な通知照明信号灯は、明るい照明を使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯などのさまざまな色や点灯モードで信号を使用して、適切な警告又は信号メッセージを伝えることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧24dc、光効果停止、発光色青、取付方法ねじ取り付け、バルブタイプLED灯、消費電流40mA、ベース直径70mm、本体色白、ランプ含むあり、多機能なし、高さ75mm、IP保護等級IP66mm、動作温度 Min-30℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LED信号灯 LED灯アンバー 24 V dc RS PRORS PRO LED信号灯 LED灯アンバー 24 V dcRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RS Pro M12 コネクタ付き IP66 LED ビーコン、アンバー 配線済み RS Pro LED ビーコン製品のご紹介で、 360の視認性を実現した最適な Visual Signaling ユニットのシリーズについて説明します。信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源で、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の稼働を維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらの簡単に設置できるユニットは、配線済みで便利です。安定した LED 光を出力して各種色のものを用意しています。また、工場、製造工場、建設現場、公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: 配線済みの RS Pro LED ビーコンは堅牢なユニットで、 M12 コネクタと極ケーブルを使用して簡単に設置でき、安定した LED 光出力を備えています コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます ポリカーボネート及びポリカーボネート製の光回線で構成されたこのユニットは、自消性と UV に対する優れた保護性を備え、耐衝撃性を備え、過酷な環境に最適です このビーコンには、長寿命でハウジングの IP 等級が向上する EPDMリングガスケットが組み込まれています さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます 緊急時の警告灯や Visual Alarm 、又は危険性のあることを示す一般的な安全対策や注意事項のための使用に最適です 寸法: 70 mm (直径)73 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ LED の色:緑、橙、赤、白、青 IP66 及び IK06 等級 CE認定及びRoHS適合 用途: ライト信号灯は、装置又は設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用される汎用性の高い装置です。Visual Signaling 装置で、大音量の製造環境や産業環境で可聴信号を聞くことができない場合に特に重要な問題やアクションコールが発生した場合に、開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの迅速かつ簡単な通知照明信号灯は、明るい照明を使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯などのさまざまな色や点灯モードで信号を使用して、適切な警告又は信号メッセージを伝えることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧24dc、光効果停止、発光色アンバー、取付方法ねじ取り付け、バルブタイプLED灯、消費電流40mA、ベース直径70mm、本体色白、ランプ含むあり、多機能なし、高さ75mm、IP保護等級IP66mm、動作温度 Min-30℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LED信号灯 LED灯赤 24 V dc RS PRORS PRO LED信号灯 LED灯赤 24 V dcRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RS Pro M12 コネクタ付き IP66 LED ビーコン、赤 配線済み RS Pro LED ビーコン製品のご紹介で、 360の視認性を実現した最適な Visual Signaling ユニットのシリーズについて説明します。信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源で、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の稼働を維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらの簡単に設置できるユニットは、配線済みで便利です。安定した LED 光を出力して各種色のものを用意しています。また、工場、製造工場、建設現場、公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: 配線済みの RS Pro LED ビーコンは堅牢なユニットで、 M12 コネクタと極ケーブルを使用して簡単に設置でき、安定した LED 光出力を備えています コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます ポリカーボネート及びポリカーボネート製の光回線で構成されたこのユニットは、自消性と UV に対する優れた保護性を備え、耐衝撃性を備え、過酷な環境に最適です このビーコンには、長寿命でハウジングの IP 等級が向上する EPDMリングガスケットが組み込まれています さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます 緊急時の警告灯や Visual Alarm 、又は危険性のあることを示す一般的な安全対策や注意事項のための使用に最適です 寸法: 70 mm (直径)73 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ LED の色:緑、橙、赤、白、青 IP66 及び IK06 等級 CE認定及びRoHS適合 用途: ライト信号灯は、装置又は設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用される汎用性の高い装置です。Visual Signaling 装置で、大音量の製造環境や産業環境で可聴信号を聞くことができない場合に特に重要な問題やアクションコールが発生した場合に、開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの迅速かつ簡単な通知照明信号灯は、明るい照明を使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯などのさまざまな色や点灯モードで信号を使用して、適切な警告又は信号メッセージを伝えることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧24dc、光効果停止、発光色赤、取付方法ねじ取り付け、バルブタイプLED灯、消費電流40mA、ベース直径70mm、本体色白、ランプ含むあり、多機能なし、高さ75mm、IP保護等級IP66mm、動作温度 Max+50℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LED信号灯 LED灯赤 24 V dc RS PRORS PRO LED信号灯 LED灯赤 24 V dcRS PRO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RS Pro M12 コネクタ付き IP66 LED ビーコン、赤 RS Pro LED ビーコン製品のご紹介で、 360の視認性を備えた最適な Visual Signaling ユニットのシリーズについて説明します。信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源で、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の稼働を維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらの簡単に設置できるユニットは、安定した LED 光出力を備え、さまざまな色が揃っており、工場、製造工場、建設現場、多数の公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: RS ProLED ビーコンは頑丈なユニットで、 M12 コネクタと極ケーブルで取り付けやすく、安定した LED 光出力を備えています コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます ポリカーボネート及びポリカーボネート製の光回線で構成されたこのユニットは、自消性と UV に対する優れた保護性を備え、耐衝撃性を備え、過酷な環境に最適です このビーコンには、長寿命でハウジングの IP 等級が向上する EPDMリングガスケットが組み込まれています さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます 緊急時の警告灯や Visual Alarm 、又は危険性のあることを示す一般的な安全対策や注意事項のための使用に最適です 寸法: 70 mm (直径)73 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ LED の色:緑、橙、赤、白、青 IP66 及び IK06 等級 CE認定及びRoHS適合 用途: ライト信号灯は、装置又は設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用される汎用性の高い装置です。Visual Signaling 装置で、大音量の製造環境や産業環境で可聴信号を聞くことができない場合に特に重要な問題やアクションコールが発生した場合に、開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの迅速かつ簡単な通知照明信号灯は、明るい照明を使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯などのさまざまな色や点灯モードで信号を使用して、適切な警告又は信号メッセージを伝えることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧24dc、光効果停止、発光色赤、取付方法ねじ取り付け、バルブタイプLED灯、消費電流40mA、ベース直径70mm、本体色白、ランプ含むあり、多機能なし、高さ75mm、IP保護等級IP66mm、動作温度 Min-30℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lampe de chantier solaire flash pour RC1 RS PROLampe de chantier solaire flash pour RC1RS PRO
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
RS Pro セーフティコーン LED 警告 RS Pro LED ロードコーン安全ライト製品をご紹介します。この製品は、視認性を高めるためにセーフティコーンの上部に取り付けるのに適しています。交通管理及び安全作業をサポートするための優れたアクセサリで、必要に応じて簡単に取り付けや取り外しが可能です。このライトユニットは、 LED を搭載し、非常に見やすい高輝度の製品で、省エネの方法で警告灯信号を出力することができます。各ライトは、 360 ° の視認性と調整可能な光機能を備えており、さまざまな信号用途や警告灯用途に簡単に適応できます。 特長と利点: この RS Pro カラーコーンビーコンランプは、 2 つの LED チューブで駆動され、 360 ° の視認性を実現する超高輝度警告灯となっています さらに、この照明信号灯は、調整可能な点滅光機能を備えているため、汎用性が高く、さまざまな信号ニーズを必要とするさまざまな用途に適合します この警告灯ユニットは、充電式バッテリとソーラーパワーパネルで駆動し、交換用バッテリを追加購入するよりもはるかにコスト効果が高くなっています ほとんどのカラーコーンに対応しており、足場、スキップ、その他のバリアに取り付けて視認性を高めることができます 用途: 自立式の安全標識及び警告灯は、多目的で再使用可能です。迅速かつ効果的な方法で潜在的な危険又は危険な状況に注意を払うために、一般的に屋内で使用されます。ほとんどの標識は、危険区域との間を容易に移動できるように十分な軽量設計になっています。他の標識は、特に屋外で使用したり、風雨にさらされたりする場合に、より長期的なソリューションを提供するように重み付けされる場合があります。安全標識又は警告標識は、設置場所を警告又は警告する理想的な方法で、一時的に危険な状況で事故や費用のかかる損傷を防止できます。主な用途: 職場、学校、及び教育施設 工業生産 病院、ショッピングセンター、レストランなどの家庭や公共の環境で使用されています RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = オレンジ
Flash solaire diametre 80mm - Hauteur 16 RS PROFlash solaire diametre 80mm - Hauteur 16RS PRO
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
RS Pro セーフティコーン LED 警告灯、 6 個 RS Pro LED ロードコーン安全ライト製品をご紹介します。この製品は、視認性を高めるためにセーフティコーンの上部に取り付けるのに適しています。交通管理及び安全作業をサポートするための優れたアクセサリで、必要に応じて簡単に取り付けや取り外しが可能です。このライトユニットは、 LED を搭載し、非常に見やすい高輝度の製品で、省エネの方法で警告灯信号を出力することができます。各ライトは、 360 ° の視認性と 9 種類の警告機能を備えており、さまざまな信号用途や警告灯用途に簡単に適応できます。 特長と利点: この RS Pro カラーコーンビーコンランプは 16 個の LED で駆動し、 360 ° の視認性を実現する明るい警告灯となっています さらに、このライトビーコンは 9 種類の調整可能な警告灯機能を備えており、汎用性が高く、さまざまな信号ニーズに対応できる幅広い用途に適しています この警告灯ユニットは、充電式バッテリベースで駆動しているため、交換用バッテリを追加購入するよりもはるかにコスト効果が高くなっています ほとんどのカラーコーンに対応しており、足場、スキップ、その他のバリアに取り付けて視認性を高めることができます この警告灯は、充電ベース、カープラグ接続、電源コンセントケーブル付きの 6 個入りパックで提供されます 用途: 自立式の安全標識及び警告灯は、多目的で再使用可能です。迅速かつ効果的な方法で潜在的な危険又は危険な状況に注意を払うために、一般的に屋内で使用されます。ほとんどの標識は、危険区域との間を容易に移動できるように十分な軽量設計になっています。他の標識は、特に屋外で使用したり、風雨にさらされたりする場合に、より長期的なソリューションを提供するように重み付けされる場合があります。安全標識又は警告標識は、設置場所を警告又は警告する理想的な方法で、一時的に危険な状況で事故や費用のかかる損傷を防止できます。主な用途: 職場、学校、及び教育施設 工業生産 病院、ショッピングセンター、レストランなどの家庭や公共の環境で使用されています RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 銀
RS PRO 表示灯 ブザー付 RS PRORS PRO 表示灯 ブザー付RS PRO
9,098税込10,008
1個
7日以内出荷
RS Pro LED 及びサウンダビーコン、赤 RS ProLED 及びサウンダビーコン製品のご紹介では、 360の可視性と可聴騒音を実現する Visual and Audible Signaling System に最適な信号灯製品をご紹介します。デュアル機能の信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源を備えており、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の動きを維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらのユニットには、音声で警告することができるサウンダユニットと、警告や信号がはっきりと聞こえるようにするためのサウンダユニットが内蔵されています。これらの取り付けやすいユニットは、安定した LED 光出力と 32 種類のトーンを備えており、工場、製造工場、建設現場、多数の公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性があります。 特長と利点: RS ProLEDサウンダビーコンの組み合わせは、取り付けねじを使用して簡単に取り付けられる堅牢なユニットで、 20 dB の音量調整で 114 dB のサウンダ信号で安定した LED 光を出力します コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます 多機能ユニット用の単一設置ポイントを備えているため、コンビネーションビーコンの設置コストも削減されます Durable ポリカーボネート製のユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます 火災警報器などの緊急時の警告灯又は Visual可聴アラームとして使用したり、潜在的な危険を示したり車両の後退などの注意を促したりするための一般的な安全対策として使用するのに最適です 寸法: 92.5 mm (径)110 mm (高さ) 動作温度: -25+80℃ IP44定格 CE認定及びRoHS適合 用途: ライトサウンダビーコンは、機器や設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用されている汎用機器です。Visual and Audible の多機能信号ユニットです。開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの連絡を示し、忙しい製造環境や産業環境で可視信号を確認できない場合に特に重要となる問題やアクションコールが発生した場合にすばやく簡単に通知します。ライトサウンダビーコンは、明るい照明と高周波のサウンドを使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯、高周波などのさまざまな色やライトモードと組み合わせて、適切な警告又は信号メッセージが表示されるようにすることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア ビーコンライトで LED を使用する利点は何ですか? ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 ビーコンサウンダコンビネーションの仕組み ビーコンサウンダコンビネーションには、高周波や低周波、業界標準の周波数パターン等の様々なトーンが含まれています。さらに警告信号を一層目立たせるための様々な色のレンズが付属します。一部のビーコンサウンダコンビネーションは、音量コントロールと可変機能を備えており、屋内外の環境で使用できるオプションがあります。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧 = 24 V電流タイプ = DC音圧レベル/1m = 114dB本体色 = 赤IP保護等級 = IP44RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 積層式表示灯 24 V RS PRORS PRO 積層式表示灯 24 VRS PRO
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
RS Pro 構成済み LED ビーコンタワー(橙及び緑) RS Pro の構成済み LED ビーコンタワー製品をご紹介します。 360の可視性を備えた理想的な Visual Signaling ユニットです。タワーは、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源で、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の動きを維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらの取り付けやすいタワーユニットは、色の組み合わせで安定した LED 光出力を備えており、工場、製造工場、建設現場、多数の公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: 構成済みの RS Pro LED ビーコンタワーは頑丈なユニットで、本の取り付けねじと極ケーブルをベースにした安定した LED 光出力で簡単に設置できます コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます Durable ポリカーボネート製のタワーユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このビーコンタワーは、衝撃、衝突、振動に対する耐性があるため、産業環境や高トラフィック環境にも耐えることができます 緊急時の警告灯や Visual Alarm 、又は危険性のあることを示す一般的な安全対策や注意事項のための使用に最適です 寸法: 36 mm (直径)165 mm (高さ) 取り付け直径: 45 mm 動作温度: -30+50℃ LED の色の組み合わせ:赤、緑、橙、緑 IP65等級 CE認定及びRoHS適合 用途: ライト信号灯は、装置又は設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用される汎用性の高い装置です。Visual Signaling 装置で、大音量の製造環境や産業環境で可聴信号を聞くことができない場合に特に重要な問題やアクションコールが発生した場合に、開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの迅速かつ簡単な通知照明信号灯は、明るい照明を使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯などのさまざまな色や点灯モードで信号を使用して、適切な警告又は信号メッセージを伝えることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様シリーズ = BABY TWS軽元素の数 = 2バルブタイプ = LED灯サウンダのコンポーネント = サウンダなしコンポーネント電源電圧 = 24 VRoHS指令(10物質対応)対応
Lampe flash a led 9 positions avec adapt RS PROLampe flash a led 9 positions avec adaptRS PRO
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
仕様RS Pro セーフティコーン LED 警告 RS Pro LED ロードコーン安全ライト製品をご紹介します。この製品は、視認性を高めるためにセーフティコーンの上部に取り付けるのに適しています。交通管理及び安全作業をサポートするための優れたアクセサリで、必要に応じて簡単に取り付けや取り外しが可能です。このライトユニットは、 LED を搭載し、非常に見やすい高輝度の製品で、省エネの方法で警告灯信号を出力することができます。各ライトは、 360 ° の視認性と 9 種類の警告機能を備えており、さまざまな信号用途や警告灯用途に簡単に適応できます。 特長と利点: この RS Pro カラーコーンビーコンランプは 16 個の LED で駆動し、 360 ° の視認性を実現する明るい警告灯となっています さらに、このライトビーコンは 9 種類の調整可能な警告灯機能を備えており、汎用性が高く、さまざまな信号ニーズに対応できる幅広い用途に適しています この警告灯ユニットは、充電式バッテリベースで駆動しているため、交換用バッテリを追加購入するよりもはるかにコスト効果が高くなっています ほとんどのカラーコーンに対応しており、足場、スキップ、その他のバリアに取り付けて視認性を高めることができます この警告灯には、充電ベース、カープラグ接続、電源コンセントケーブルが付属しています 用途: 自立式の安全標識及び警告灯は、多目的で再使用可能です。迅速かつ効果的な方法で潜在的な危険又は危険な状況に注意を払うために、一般的に屋内で使用されます。ほとんどの標識は、危険区域との間を容易に移動できるように十分な軽量設計になっています。他の標識は、特に屋外で使用したり、風雨にさらされたりする場合に、より長期的なソリューションを提供するように重み付けされる場合があります。安全標識又は警告標識は、設置場所を警告又は警告する理想的な方法で、一時的に危険な状況で事故や費用のかかる損傷を防止できます。主な用途: 職場、学校、及び教育施設 工業生産 病院、ショッピングセンター、レストランなどの家庭や公共の環境で使用されています RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 黄 丸型 RS PROパイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 黄 丸型RS PRO
629税込692
1個
7日以内出荷
パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac/dc照光色 = 黄カットアウト直径 = 16mmランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP40末端様式 = ネジ定格電流 = 20mA形状 = 丸型RS PRO 16 mm LEDインジケータコントロールステーション一式. RS PROシリーズのLEDインジケータは、マルチチップテクノロジーを使用し、低い電力消費量で高輝度かつ均一な発色を実現します。さらに、パネルロックナット及びキャプティブねじ止め端子によって迅速かつ簡単に取り付けられます。12 → 230 V の電圧範囲で、赤、緑、黄、青、及び白の色を選択できます。この LED インジケータの範囲は IP40 と評価され、動作寿命は 30,000 時間です。 LEDは「light-emitting diode (発光ダイオード)」の略で、電荷が通過すると点灯する半導体です。さまざまな色と電圧が用意されており、このRS PROシリーズのパイロットライトには次のような種類があります。 ; 909-2415 909-2415 . 青、12 V ac/dc ; 909-2430 909-2430 . 緑、12 V ac/dc ; 909-2449 909-2449 . 赤、12 V ac/dc ; 909-2459 909-2459 . 白、12 V ac/dc ; 909-2474 909-2474 . 黄色、12 V ac/dc ; 909-2424 909-2424 . 青、24 V ac/dc ; 909-2433 909-2433 . 緑、24 V ac/dc ; 909-2443 909-2443 . 赤、24 V ac/dc ; 909-2468 909-2468 . 白、24 V ac/dc ; 909-2477 909-2477 . 黄色、24 V ac/dc ; 909-2471 909-2471 . 黄色、120 V ac/dc ; 909-2446 909-2446 . 緑、230 V ac. 特長と利点:. 標準的な白熱電球より高輝度 すばやく簡単に取り付け可能 明るい高輝度カラーライト 超低電力消費 - 非常に高いエネルギー効率 使用温度範囲: -25 → 55 ℃ 最大30,000時間の動作寿命 色と電圧を選択可能 マルチチップ技術 IP40定格: 工具や小型ワイヤから保護。液体からは非保護. 代表的用途. パイロットライトとLEDインジケータライトは、機械又は計器用のライトで、スイッチに内蔵することもできます。機械又は産業プロセスがいつ開始 / 停止したかを示すために使用できます。さまざまな要件に対応するソリューションを提供し、信頼性の高い表示機能を実現します。次のような場所で使用されます。 自動装置 電話機 空調パネル ダッシュボードランプ
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ビーコン - ブザーコンビネーション RS PRORS PRO ビーコン - ブザーコンビネーションRS PRO
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
RS Pro LED 及びサウンダビーコン、アンバー RS ProLED 及びサウンダビーコン製品のご紹介では、 360の可視性と可聴騒音を実現する Visual and Audible Signaling System に最適な信号灯製品をご紹介します。デュアル機能の信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源を備えており、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の動きを維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらのユニットには、音声で警告することができるサウンダユニットと、警告や信号がはっきりと聞こえるようにするためのサウンダユニットが内蔵されています。これらの簡単に設置できるユニットは、安定した LED 光出力を備え、さまざまな色が揃っており、工場、製造工場、建設現場、多数の公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: RS ProLED とサウンダのコンビネーションビーコンは、取り付けねじを使用して簡単に取り付けられる堅牢なユニットで、 96 個の DB サウンダ信号で安定した LED 光を出力します コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます 多機能ユニット用の単一設置ポイントを備えているため、コンビネーションビーコンの設置コストも削減されます Durable なポリカーボネート及び ABS 素材製のこのユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます このビーコンには、長寿命でハウジングの IP 等級が向上する EPDMリングガスケットが組み込まれています 火災警報器などの緊急時の警告灯又は Visual可聴アラームとして使用したり、潜在的な危険を示したり車両の後退などの注意を促したりするための一般的な安全対策として使用するのに最適です 寸法: 76 mm (直径)204 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ LED の色は橙と赤が用意されています IP43定格 CE認定及びRoHS適合 用途: ライトサウンダビーコンは、機器や設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用されている汎用機器です。Visual and Audible の多機能信号ユニットです。開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの連絡を示し、忙しい製造環境や産業環境で可視信号を確認できない場合に特に重要となる問題やアクションコールが発生した場合にすばやく簡単に通知します。ライトサウンダビーコンは、明るい照明と高周波のサウンドを使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯、高周波などのさまざまな色やライトモードと組み合わせて、適切な警告又は信号メッセージが表示されるようにすることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 ビーコンサウンダコンビネーションの仕組み ビーコンサウンダコンビネーションには、高周波や低周波、業界標準の周波数パターン等の様々なトーンが含まれています。さらに警告信号を一層目立たせるための様々な色のレンズが付属します。一部のビーコンサウンダコンビネーションは、音量コントロールと可変機能を備えており、屋内外の環境で使用できるオプションがあります。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧 = 12 V dc、24 V dc発光色 = アンバー取付方法 = ベース取り付け電流タイプ = DC光効果 = 点滅シリーズ = CPMバルブタイプ = LED灯最大デシベル = 96dBRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ビーコン - ブザーコンビネーション RS PRORS PRO ビーコン - ブザーコンビネーションRS PRO
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
RS Pro LED 及びサウンダビーコン、赤 RS ProLED 及びサウンダビーコン製品のご紹介では、 360の可視性と可聴騒音を実現する Visual and Audible Signaling System に最適な信号灯製品をご紹介します。デュアル機能の信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源を備えており、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の動きを維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらのユニットには、音声で警告することができるサウンダユニットと、警告や信号がはっきりと聞こえるようにするためのサウンダユニットが内蔵されています。これらの簡単に設置できるユニットは、安定した LED 光出力を備え、さまざまな色が揃っており、工場、製造工場、建設現場、多数の公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: RS ProLED とサウンダのコンビネーションビーコンは、取り付けねじを使用して簡単に取り付けられる堅牢なユニットで、 96 個の DB サウンダ信号で安定した LED 光を出力します コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます 多機能ユニット用の単一設置ポイントを備えているため、コンビネーションビーコンの設置コストも削減されます Durable なポリカーボネート及び ABS 素材製のこのユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます このビーコンには、長寿命でハウジングの IP 等級が向上する EPDMリングガスケットが組み込まれています 火災警報器などの緊急時の警告灯又は Visual可聴アラームとして使用したり、潜在的な危険を示したり車両の後退などの注意を促したりするための一般的な安全対策として使用するのに最適です 寸法: 76 mm (直径)204 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ LED の色は橙と赤が用意されています IP43定格 CE認定及びRoHS適合 用途: ライトサウンダビーコンは、機器や設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用されている汎用機器です。Visual and Audible の多機能信号ユニットです。開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの連絡を示し、忙しい製造環境や産業環境で可視信号を確認できない場合に特に重要となる問題やアクションコールが発生した場合にすばやく簡単に通知します。ライトサウンダビーコンは、明るい照明と高周波のサウンドを使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯、高周波などのさまざまな色やライトモードと組み合わせて、適切な警告又は信号メッセージが表示されるようにすることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 ビーコンサウンダコンビネーションの仕組み ビーコンサウンダコンビネーションには、高周波や低周波、業界標準の周波数パターン等の様々なトーンが含まれています。さらに警告信号を一層目立たせるための様々な色のレンズが付属します。一部のビーコンサウンダコンビネーションは、音量コントロールと可変機能を備えており、屋内外の環境で使用できるオプションがあります。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧 = 12 V dc発光色 = 赤取付方法 = ベース取り付け電流タイプ = DC光効果 = 点滅シリーズ = CPMバルブタイプ = LED灯最大デシベル = 96dBRoHS指令(10物質対応)対応