カテゴリ

  • 制御機器(126)
  • 電気材料(43)
  • 機構部品(19)
  • メカニカル部品(17)
  • 切削工具(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • テープ(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 家電(4)
  • 測定用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(36)
  • 大阪魂(1,529)
  • SMC(1,360)
  • BIGM(丸山製作所)(878)
  • エスコ(421)
  • アイビッグ(362)
  • KITO(キトー)(294)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(176)
  • 三菱ふそう(170)
  • トリニティ(140)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(127)
  • 岩田製作所(126)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(121)
  • ニッセイ(116)
  • SAMTEC(110)
  • CKD(108)
  • メディアカバーマーケット(108)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(104)
  • イマオコーポレーション(103)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(221)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M24 1.0」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
272件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro ETFE電線 25m,AWG 24 AWG RS PRO

    RS Pro ETFE電線 25m,AWG 24 AWG

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1リール(25m)
    当日出荷
    仕様断面積 = 0.22 mm2シース色 = 黒AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7/0.2 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 25m外径 = 1.2mm許容電圧 = 600 Vストランド径 = 0.2 mmBS3G 210:1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプB) 7/0.2 mm. 銀めっき銅より線装置用ワイヤ BS3G 210に準拠したPTFE絶縁 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ETFE電線 25m,AWG 24 AWG RS PRO

    RS Pro ETFE電線 25m,AWG 24 AWG

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1リール(25m)
    当日出荷
    仕様断面積 = 0.22 mm2シース色 = 白AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7/0.2 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 25m外径 = 0.95mm許容電圧 = 300 Vスタンダード メット = BS 3G 210:1996BS3G 210:1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.20 mm. 銀めっきが施された装置用の銅ワイヤ(より線)、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁付き 熱安定性と化学安定性を伴う高い信頼性が要求される用途で使用されます。 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適です。 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 黄 100m 24 AWG RS PRO

    RS PRO 黄 100m 24 AWG

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    断面積 = 0.2 mm2。外被色 = 黄。AWGサイズ = 24 AWG。導体構成 = 11/0.16 mm。長さ = 100m。絶縁体 = XLPE。定格電圧 = 6 kV dcmm。動作温度 Min = 0℃。導体材質 = 錫めっき銅。ワイヤのスタイル = UL3239。断熱壁厚さ = 1.5mm。素線径 = 0.16 mm。。UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. より線スズめっき銅導線 . 絶縁材質: XPLE . 豊富なカラーバリエーション . 22、24、26、28 AWG . UL758、UL1581 . 難燃性等級: VW-1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 紫 100m 24 AWG RS PRO

    RS PRO 紫 100m 24 AWG

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    断面積 = 0.2 mm2。外被色 = 紫。AWGサイズ = 24 AWG。導体構成 = 11/0.16 mm。長さ = 100m。絶縁体 = XLPE。定格電圧 = 6 kV dcmm。動作温度 Max = +105℃。導体材質 = 錫めっき銅。ワイヤのスタイル = UL3239。断熱壁厚さ = 1.5mm。素線径 = 0.16 mm。。UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. より線スズめっき銅導線 . 絶縁材質: XPLE . 豊富なカラーバリエーション . 22、24、26、28 AWG . UL758、UL1581 . 難燃性等級: VW-1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 青 50m 24 AWG RS PRO

    RS PRO 青 50m 24 AWG

    RS PRO
    5,398税込5,938
    1リール(50m)
    7日以内出荷
    RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 24 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。24 AWG 装置用ワイヤは、柔軟性があり、銀めっき銅線で構成され、 ETFE で絶縁されています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 V?銀めっき銅線 ?絶縁材: ETFE? 50 リールで供給 RoHS仕様? 24 AWG (米国ワイヤゲージ)?より線芯: 1/0.51 mm?導体寸法: 0.51 0.01 mm?断面面積: 0.2 mm 2?絶縁材の寸法: 0.81 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置用ワイヤカラーオプション?緑、 50 リール RS 品番 (: 207-7122) 207-7122?黄、 50 リール RS 品番 (: 207-7123) 207-7123? Orange 50 リール RS 品番 (: 207-7124) 207-7124?青、 50 リール RS 品番 (: 207-7125) 207-7125?ブラウン、 50 リール RS 品番 (: 207-7126) 207-7126?グレー、 50 リール RS 品番 (: 207-7127) 207-7127?紫、 50 リール RS 品番 (: 207-7128) 207-7128?白色、 50 リール RS 品番 (: 207-7150) 207-7150?黒、 50 リール RS 品番 (: 207-7154) 207-7154?赤、 50 リール RS 品番 (: 207-7155) 207-7155用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
    仕様断面積0.2 mm2、外被色青、AWGサイズ24 AWG、導体構成1/0.51 mm、長さ50m、絶縁体ETFE、定格電圧300 V、動作温度 Min-65℃、導体材質銀めっき銅、ケーブルタイプシングルコア、シリーズRS PRO、断熱壁厚さ0.15mm、ストランド数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO グレー 100m 24 AWG RS PRO

    RS PRO グレー 100m 24 AWG

    RS PRO
    6,198税込6,818
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    断面積 = 0.2 mm2。外被色 = グレー。AWGサイズ = 24 AWG。導体構成 = 11/0.16 mm。長さ = 100m。絶縁体 = XLPE。定格電圧 = 6 kV dcmm。動作温度 Max = +105℃。導体材質 = 錫めっき銅。ワイヤのスタイル = UL3239。断熱壁厚さ = 1.5mm。素線径 = 0.16 mm。。UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. より線スズめっき銅導線 . 絶縁材質: XPLE . 豊富なカラーバリエーション . 22、24、26、28 AWG . UL758、UL1581 . 難燃性等級: VW-1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 白 50m 24 AWG RS PRO

    RS PRO 白 50m 24 AWG

    RS PRO
    5,698税込6,268
    1リール(50m)
    7日以内出荷
    RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 24 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。24 AWG 装置用ワイヤは、柔軟性があり、銀めっき銅線で構成され、 ETFE で絶縁されています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 V?銀めっき銅線 ?絶縁材: ETFE? 50 リールで供給 RoHS仕様? 24 AWG (米国ワイヤゲージ)?より線芯: 1/0.51 mm?導体寸法: 0.51 0.01 mm?断面面積: 0.2 mm 2?絶縁材の寸法: 0.81 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置用ワイヤカラーオプション?緑、 50 リール RS 品番 (: 207-7122) 207-7122?黄、 50 リール RS 品番 (: 207-7123) 207-7123? Orange 50 リール RS 品番 (: 207-7124) 207-7124?青、 50 リール RS 品番 (: 207-7125) 207-7125?ブラウン、 50 リール RS 品番 (: 207-7126) 207-7126?グレー、 50 リール RS 品番 (: 207-7127) 207-7127?紫、 50 リール RS 品番 (: 207-7128) 207-7128?白色、 50 リール RS 品番 (: 207-7150) 207-7150?黒、 50 リール RS 品番 (: 207-7154) 207-7154?赤、 50 リール RS 品番 (: 207-7155) 207-7155用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
    仕様断面積0.2 mm2、外被色白、AWGサイズ24 AWG、導体構成1/0.51 mm、長さ50m、絶縁体ETFE、定格電圧300 V、動作温度 Min-65℃、導体材質銀めっき銅、ケーブルタイプシングルコア、シリーズRS PRO、断熱壁厚さ0.15mm、ストランド数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 黄 50m 24 AWG RS PRO

    RS PRO 黄 50m 24 AWG

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1リール(50m)
    7日以内出荷
    RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 24 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。24 AWG 装置用ワイヤは、柔軟性があり、銀めっき銅線で構成され、 ETFE で絶縁されています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 V?銀めっき銅線 ?絶縁材: ETFE? 50 リールで供給 RoHS仕様? 24 AWG (米国ワイヤゲージ)?より線芯: 1/0.51 mm?導体寸法: 0.51 0.01 mm?断面面積: 0.2 mm 2?絶縁材の寸法: 0.81 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置用ワイヤカラーオプション?緑、 50 リール RS 品番 (: 207-7122) 207-7122?黄、 50 リール RS 品番 (: 207-7123) 207-7123? Orange 50 リール RS 品番 (: 207-7124) 207-7124?青、 50 リール RS 品番 (: 207-7125) 207-7125?ブラウン、 50 リール RS 品番 (: 207-7126) 207-7126?グレー、 50 リール RS 品番 (: 207-7127) 207-7127?紫、 50 リール RS 品番 (: 207-7128) 207-7128?白色、 50 リール RS 品番 (: 207-7150) 207-7150?黒、 50 リール RS 品番 (: 207-7154) 207-7154?赤、 50 リール RS 品番 (: 207-7155) 207-7155用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
    仕様断面積0.2 mm2、外被色黄、AWGサイズ24 AWG、導体構成1/0.51 mm、長さ50m、絶縁体ETFE、定格電圧300 V、動作温度 Min-65℃、導体材質銀めっき銅、ケーブルタイプシングルコア、シリーズRS PRO、断熱壁厚さ0.15mm、ストランド数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 青 100m 24 AWG RS PRO

    RS PRO 青 100m 24 AWG

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    断面積 = 0.2 mm2。外被色 = 青。AWGサイズ = 24 AWG。導体構成 = 11/0.16 mm。長さ = 100m。絶縁体 = XLPE。定格電圧 = 300 Vmm。動作温度 Min = 0℃。導体材質 = 錫めっき銅。ワイヤのスタイル = UL3266。断熱壁厚さ = 0.4mm。素線径 = 0.16 mm。。UL758、UL1581. タグに「600 Vピーク - 電子機器専用」と記載されている場合があります。UL3266. UL3266ワイヤは、電気機器及び電子機器の内部配線に使用できます。300 V より線スズめっき銅導線 XLPE材質 豊富なカラーバリエーション 28、26、24、22 AWG 難燃性検証 - VW-1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 紫 50m 24 AWG RS PRO

    RS PRO 紫 50m 24 AWG

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1リール(50m)
    7日以内出荷
    RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 24 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。24 AWG 装置用ワイヤは、柔軟性があり、銀めっき銅線で構成され、 ETFE で絶縁されています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 V?銀めっき銅線 ?絶縁材: ETFE? 50 リールで供給 RoHS仕様? 24 AWG (米国ワイヤゲージ)?より線芯: 1/0.51 mm?導体寸法: 0.51 0.01 mm?断面面積: 0.2 mm 2?絶縁材の寸法: 0.81 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置用ワイヤカラーオプション?緑、 50 リール RS 品番 (: 207-7122) 207-7122?黄、 50 リール RS 品番 (: 207-7123) 207-7123? Orange 50 リール RS 品番 (: 207-7124) 207-7124?青、 50 リール RS 品番 (: 207-7125) 207-7125?ブラウン、 50 リール RS 品番 (: 207-7126) 207-7126?グレー、 50 リール RS 品番 (: 207-7127) 207-7127?紫、 50 リール RS 品番 (: 207-7128) 207-7128?白色、 50 リール RS 品番 (: 207-7150) 207-7150?黒、 50 リール RS 品番 (: 207-7154) 207-7154?赤、 50 リール RS 品番 (: 207-7155) 207-7155用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
    仕様断面積0.2 mm2、外被色紫、AWGサイズ24 AWG、導体構成1/0.51 mm、長さ50m、絶縁体ETFE、定格電圧300 V、動作温度 Min-65℃、導体材質銀めっき銅、ケーブルタイプシングルコア、シリーズRS PRO、断熱壁厚さ0.15mm、ストランド数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO グレー 50m 24 AWG RS PRO

    RS PRO グレー 50m 24 AWG

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1リール(50m)
    7日以内出荷
    RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 24 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。24 AWG 装置用ワイヤは、柔軟性があり、銀めっき銅線で構成され、 ETFE で絶縁されています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 V?銀めっき銅線 ?絶縁材: ETFE? 50 リールで供給 RoHS仕様? 24 AWG (米国ワイヤゲージ)?より線芯: 1/0.51 mm?導体寸法: 0.51 0.01 mm?断面面積: 0.2 mm 2?絶縁材の寸法: 0.81 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置用ワイヤカラーオプション?緑、 50 リール RS 品番 (: 207-7122) 207-7122?黄、 50 リール RS 品番 (: 207-7123) 207-7123? Orange 50 リール RS 品番 (: 207-7124) 207-7124?青、 50 リール RS 品番 (: 207-7125) 207-7125?ブラウン、 50 リール RS 品番 (: 207-7126) 207-7126?グレー、 50 リール RS 品番 (: 207-7127) 207-7127?紫、 50 リール RS 品番 (: 207-7128) 207-7128?白色、 50 リール RS 品番 (: 207-7150) 207-7150?黒、 50 リール RS 品番 (: 207-7154) 207-7154?赤、 50 リール RS 品番 (: 207-7155) 207-7155用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
    仕様断面積0.2 mm2、外被色グレー、AWGサイズ24 AWG、導体構成1/0.51 mm、長さ50m、絶縁体ETFE、定格電圧300 V、動作温度 Min-65℃、導体材質銀めっき銅、ケーブルタイプシングルコア、シリーズRS PRO、断熱壁厚さ0.15mm、ストランド数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 燈 50m 24 AWG RS PRO

    RS PRO 燈 50m 24 AWG

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1リール(50m)
    7日以内出荷
    RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 24 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。24 AWG 装置用ワイヤは、柔軟性があり、銀めっき銅線で構成され、 ETFE で絶縁されています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 V?銀めっき銅線 ?絶縁材: ETFE? 50 リールで供給 RoHS仕様? 24 AWG (米国ワイヤゲージ)?より線芯: 1/0.51 mm?導体寸法: 0.51 0.01 mm?断面面積: 0.2 mm 2?絶縁材の寸法: 0.81 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置用ワイヤカラーオプション?緑、 50 リール RS 品番 (: 207-7122) 207-7122?黄、 50 リール RS 品番 (: 207-7123) 207-7123? Orange 50 リール RS 品番 (: 207-7124) 207-7124?青、 50 リール RS 品番 (: 207-7125) 207-7125?ブラウン、 50 リール RS 品番 (: 207-7126) 207-7126?グレー、 50 リール RS 品番 (: 207-7127) 207-7127?紫、 50 リール RS 品番 (: 207-7128) 207-7128?白色、 50 リール RS 品番 (: 207-7150) 207-7150?黒、 50 リール RS 品番 (: 207-7154) 207-7154?赤、 50 リール RS 品番 (: 207-7155) 207-7155用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
    仕様断面積0.2 mm2、外被色燈、ケーブル形状シングルコア、導体構成1/0.51 mm、長さ50m、絶縁体ETFE、定格電圧300 V、動作温度 Min-65℃、導体材質銀めっき銅、ケーブルタイプシングルコア、シリーズRS PRO、フックアップワイヤの種類高温mm、ストランド数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 緑 100m 24 AWG RS PRO

    RS PRO 緑 100m 24 AWG

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    断面積 = 0.2 mm2。外被色 = 緑。AWGサイズ = 24 AWG。導体構成 = 11/0.16 mm。長さ = 100m。絶縁体 = XLPE。定格電圧 = 6 kV dcmm。動作温度 Max = +105℃。導体材質 = 錫めっき銅。ワイヤのスタイル = UL3239。断熱壁厚さ = 1.5mm。素線径 = 0.16 mm。。UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. より線スズめっき銅導線 . 絶縁材質: XPLE . 豊富なカラーバリエーション . 22、24、26、28 AWG . UL758、UL1581 . 難燃性等級: VW-1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ねじ切りダイ M8 x 1mm ピッチ , 1インチ 外径 RS PRO

    RS PRO ねじ切りダイ M8 x 1mm ピッチ , 1インチ 外径

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠
    仕様ねじサイズ = M8ピッチ = 1mm外径 = 1インチ材質 = HSS
  • RS PRO 1ポート RJ45コネクタ Cat6 RS PRO

    RS PRO 1ポート RJ45コネクタ Cat6

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro Cat6 RJ45 、金属製 M3 フィードスルーコネクタ、黒色 RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 Cat6 RJ45 フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介して LAN イーサネット接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、さまざまなオーディオ ビデオ データインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。Cat6 RJ45 コネクタは、主に次のようなデバイスの接続に使用されます。 ラップトップ PC ネットワークハブ よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソケットセット1/4インチ、3/8インチ 46ピース RS PRO

    RS PRO ソケットセット1/4インチ、3/8インチ 46ピース

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセット。ドライブサイズ = 1/4インチ、3/8インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 46。ラチェット付属 = あり。仕上げ = クロム。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。RS Pro 1/4インチ、3/8インチソケット及びビット46点セット. RS Proは、頑丈なケースに収納された広範な種類の業務用ドライバソケットとビットセットを提供します。この1/4インチ及び3/8インチのスクエアドライブソケットセットには、マイナス、プラス、Poziを含む46個のソケットとビットが付属しています。このセットは、一般的なサイズのソケット、アダプタ、ビット、ラチェットハンドル、及びその他のアクセサリで構成されており、これらすべてに持ち運びが簡単な専用の搬送ケースが付いています。ビットホルダとソケットは、クロムバナジウム鋼製でクロム仕上げです。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用でき、プロフェッショナルや愛好家に最適なキットです。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。特長と利点: 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 ソフトで握りやすいラチェットハンドルが疲労を低減し、グリップをより確実に 付属ケースが部品の紛失を予防 ビットサイズがホルダに直接刻まれているので、欠落しているビットを瞬時に特定可能 強力なラッチで確実にクローズ 100 mm、150 mmエクステンションバーで届きにくい場所にも対応 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備士 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 3/8インチドライバ: ソケット: 15、16、17、18、19、21、22、24 mm ラチェットハンドル エクステンションバー: 150 mm F x 1/4インチMアダプタ ユニバーサルジョイント 1/4インチドライバ: ソケット: 4、4.5、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 mm ビットソケット: プラス: PH1、PH2、PH マイナス: 3、4、5 mm ビット: マイナス: 3、4、5.5、7 mm プラス: PH1、PH2、PH3 Pozidrive: PZ1、PZ2、PZ3 ラチェットハンドル スピナハンドル スライド式Tバー エクステンションバー: 100 mm カプラ ユニバーサルジョイント このセットを選択する理由 このキットは、広範なメートルサイズのソケットとビットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
  • RS PRO 1ポート RJ45コネクタ Cat5e FTP RS PRO

    RS PRO 1ポート RJ45コネクタ Cat5e FTP

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro CAT5E RJ45 、金属製 M3 フィードスルー RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 Cat5e RJ45 フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介して LAN イーサネット接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、さまざまなオーディオ ビデオ データインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。Cat5e RJ45 コネクタは、一般的に次のようなデバイスの接続に使用します。 ラップトップ PC ネットワークハブ よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = FTPシリーズ = FeedthroughRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ねじ切りダイ M10 x 1.25mm ピッチ , 1インチ 外径 RS PRO

    RS PRO ねじ切りダイ M10 x 1.25mm ピッチ , 1インチ 外径

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠
    仕様ねじサイズ = M10ピッチ = 1.25mm外径 = 1インチ材質 = HSS
  • RS PRO ねじ切りダイ M8 x 1.25mm ピッチ , 1インチ 外径 RS PRO

    RS PRO ねじ切りダイ M8 x 1.25mm ピッチ , 1インチ 外径

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠
    仕様ねじサイズ = M8ピッチ = 1.25mm外径 = 1インチ
  • RS PRO 1ポート RJ45コネクタ Cat5e シールド付き RS PRO

    RS PRO 1ポート RJ45コネクタ Cat5e シールド付き

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro CAT5E RJ45 シールド付き、金属製 M3 フィードスルー RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 優れた性能を発揮するシールド付き 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 Cat5e RJ45 フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介して LAN イーサネット接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、さまざまなオーディオ ビデオ データインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。Cat5e RJ45 コネクタは、一般的に次のようなデバイスの接続に使用します。 ラップトップ PC ネットワークハブ よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ねじ切りダイ M10 x 1.5mm ピッチ , 1インチ 外径 RS PRO

    RS PRO ねじ切りダイ M10 x 1.5mm ピッチ , 1インチ 外径

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠
    仕様ねじサイズ = M10ピッチ = 1.5mm外径 = 1インチ
  • RS PRO ねじ切りダイ M6 x 1mm ピッチ , 13/16インチ 外径 RS PRO

    RS PRO ねじ切りダイ M6 x 1mm ピッチ , 13/16インチ 外径

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠
    仕様ねじサイズ = M6ピッチ = 1mm外径 = 13/16インチ
  • RS PRO ねじ切りダイ M12 x 1.75mm ピッチ , 1-5/16インチ 外径 RS PRO

    RS PRO ねじ切りダイ M12 x 1.75mm ピッチ , 1-5/16インチ 外径

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠
    仕様ねじサイズ = M12ピッチ = 1.75mm外径 = 1-5/16インチ
  • 5PK 1MTR DVI-D DUAL LINK 24+1 M-M CABLE RS PRO

    5PK 1MTR DVI-D DUAL LINK 24+1 M-M CABLE

    RS PRO
    7,598税込8,358
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様コネクタ1 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ 2 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒シールド = ホイルRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 24mm, 収縮後 8mm, スリーブ長さ 3m ポリオレフィン, クリア RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 24mm, 収縮後 8mm, スリーブ長さ 3m ポリオレフィン, クリア

    RS PRO(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1リール(3m)
    当日出荷
    仕様スリーブ径 = 24mmシュリンク径 = 8mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 24mm, 収縮後 8mm, スリーブ長さ 3m ポリオレフィン, 赤 RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 24mm, 収縮後 8mm, スリーブ長さ 3m ポリオレフィン, 赤

    RS PRO(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1リール(3m)
    当日出荷
    仕様スリーブ径 = 24mmシュリンク径 = 8mm色 = 赤スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 24mm, 収縮後 8mm, スリーブ長さ 3m ポリオレフィン, 黒 RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 24mm, 収縮後 8mm, スリーブ長さ 3m ポリオレフィン, 黒

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1リール(3m)
    当日出荷
    仕様スリーブ径 = 24mmシュリンク径 = 8mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2MTR DVI-D DUAL LINK 24+1 M-M CABLE BLAC RS PRO

    2MTR DVI-D DUAL LINK 24+1 M-M CABLE BLAC

    RS PRO
    7,998税込8,798
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様コネクタ1 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ 2 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2mRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO IP20 LEDテープ RS PRO

    RS PRO IP20 LEDテープ

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ●シリーズ:LS ●RS Pro LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップIP20. RS ProのLSシリーズは、1 m、5 m、10 mのフレキシブルLEDストリップファミリです。12 V及び24 Vユニットの両方があります。LSシリーズのLEDストリップには、レッド、ブルー、グリーン、イエロー、各種のホワイトなど、さまざまな色の製品があります。これらのLEDストリップは、裏地が接着式で簡単に取り付けられます。IP20等級の防塵性があります。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの特長の組み合わせにより、LSシリーズは、同広い用途に適合し、サイネージ、案内照明、戸口照明、建築照明、その他の照明で機賛を目立たせることのできる汎用用途に最適です。. LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長 . LED数 60個/メートル 広視野角 120 ° IP20 カラーオプション クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエロー
  • RS Pro ETFE電線 25m,AWG 24 AWG RS PRO

    RS Pro ETFE電線 25m,AWG 24 AWG

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1リール(25m)
    7日以内出荷
    仕様断面積 = 0.22 mm2シース色 = 黄AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7/0.2 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 25m外径 = 1.2mm許容電圧 = 600 V断熱壁厚さ = 0.25mmBS3G 210:1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプB) 7/0.2 mm. 銀めっき銅より線装置用ワイヤ BS3G 210に準拠したPTFE絶縁 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性 粘着テープ RS Pro幅 24mm x 長さ 36m RS PRO

    導電性 粘着テープ RS Pro幅 24mm x 長さ 36m

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    仕様材質 = PP長さ = 36m散逸 = Y導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = Nテープのテキスト / ロゴ = Logo色 = クリア使用法タイプ = パッキングEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ 導電ポリプロピレンの表面 自動と手動のテープディスペンサ 低充電
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 222.1 x 145.9 x 55.9mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 222.1 x 145.9 x 55.9mm

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1個
    欠品中
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 222.1 x 145.9 x 55.9mm外部長さ = 222.1 mm外部幅 = 145.9 mm外部高さ = 55.9 mmIP 保護等級 = IP66色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = YEMI/RFI - IP66. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 厚さ3 mmのふたに含まれるネオプレン製自己粘着シールとステンレススチールねじにより、IP66保護等級を実現 ステンレススチールM3.5 x 16 mm固定ねじ シールの使用温度範囲は-34 → +80 ℃。ただし、ボックスは最大250 ℃まで耐久可能 ボックスは先細のため、積み重ね不可RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 89.1 x 35 x 30.3mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 89.1 x 35 x 30.3mm

    RS PRO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 89.1 x 35 x 30.3mm外部長さ = 89.1 mm外部幅 = 35 mm外部高さ = 30.3 mm色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = Yアルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 114.5 x 63.6 x 30.3mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 114.5 x 63.6 x 30.3mm

    RS PRO(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 114.5 x 63.6 x 30.3mm外部長さ = 114.5 mm外部幅 = 63.6 mm外部高さ = 30.3 mm色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = Yアルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 多芯ケーブル, 3芯, シールド有, 100m RS PRO

    RS Pro 多芯ケーブル, 3芯, シールド有, 100m

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1リール(100m)
    当日出荷
    仕様コア数 = 3断面積 = 0.22 mm2遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽長さ = 100m外径 = 4mm許容電流値 = 1 Aシース色 = グレーコアストランド = 7/0.2 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG燃焼挙動 = 難燃性許容電圧 = 300 Vシース材質 = 塩化ビニール(PVC)遮蔽タイプ = ホイル断熱材 = PEこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. フォイルシールドされたマルチ導線. ポリエチレンで絶縁された3本の7//0.203 mm (24 a.w.g.)撚り線スズめっき銅導線が、スズめっき銅ドレイン線と一緒にアルミナイズ処理テープに包まれ、グレーのPVCシース、UL style 2093に密閉されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 編組アースリード RS PRO

    RS PRO 編組アースリード

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    規格BS EN 13602:2002, BS4109RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫めっき銅
  • RS PRO 赤外線式温度計 RS PRO

    RS PRO 赤外線式温度計

    RS PRO
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ:非接触応答時間:250 ms精度:±1.5 %ケーブル長:1m電源電圧:24 V dc出力タイプ:アラーム、アナログライトソース:赤外線ハウジング材質:ABS、アルミ取り付けタイプ:フランジ取り付け直径:31 mmIP評価:IP65ターミナルタイプ:裸線テールRS Pro赤外線温度センサ. RS Pro非接触式赤外線温度センサです。この温度センサは、非常に小さく、側面にケーブルを接続できるため、狭い場所での取り付けに最適です。温度範囲、アラーム出力、放射率の設定値を設定すれば、温度検出の要件を完全に制御することができます。. この温度センサは、スポット内の平均温度を測定します。スポットのサイズは、センサと表面の距離によって変わります。センサは、ターゲット表面に非常に近い位置に配置して小さな領域を測定することも、長距離から大きなスポットを測定することもできます。センサの精度は測定距離の影響を受けません。. 特長と利点. 非接触温度センサ、産業、ラボ、卓上用途に最適. 電圧とアラームの同時出力. バックライト付きディスプレイ及び制御機能内蔵. 電圧出力: 0 → 5 V dc、1 → 5 V dc、又は0 → 10 V dcで測定温度をリニア出力. 温度範囲のスケールを調整可能. セットポイントとヒステリシスを設定可能なオープンコレクタアラーム出力. 0 → +1000 oCの範囲で正確に一貫性のある測定が可能. 高速応答時間 - 1秒未満. IP65等級. 取り付けブラケット ; 905-8777 905-8777 を使用すると、固定式又は調整式でセンサを照準することができます。. エアパージカラー ; 905-8770 905-8770 は、レンズへの埃の付着や結露の発生を防止し、センサが正確な測定値を維持できるようにします。. 製品用途の情報. 紙、プラスチック、木材、ターマック、食品、医薬品、有機物などの材料はすべて、RS Pro赤外線温度センサを使用して測定できます。箱から出してすぐに設定する必要もなく測定できます。塗装された金属面も簡単に測定できます。. RS Pro赤外線温度センサはサイズが小さく、ホイールとディスクブレーキの間などスペースの限られた場所に取り付けるのに最適です。ブレーキディスクの温度は、リム又はハブで測定できます。. コンベア上のオブジェクトの測定. コンベア上のオブジェクト間の隙間は、含まれているピークアンドバレー保持機能で無視できます。電圧出力は、一定時間の低値又は高値を無視するため、隙間がある場合は、センサは高温又は低温を表示又は出力しません。. オーブンや炉内の物体の測定. 反射エネルギー補正機能を使用すると、オーブン又は炉内の物体を高温環境の外からセンサを向けて測定する際の精度が向上します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遠心 ファン RS PRO ODB7530シリーズ RS PRO

    遠心 ファン RS PRO ODB7530シリーズ

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    仕様電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:ブロワー●AC/DC動作:DC●風量:16.99m3/h●シリーズ:ODB7530●高さ:75mm●幅:75mm●奥行:30mm●寸法:75 x 75 x 30mm●ファン回転速度:3000rpm●騒音レベル:38dB●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:軸方向●RS DC側方吸気口ボールベアリングブロワーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO GPIBケーブル RS PRO

    RS PRO GPIBケーブル

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A:オスIEEE488●コネクタ B:オスIEEE488●長さ:4m●シース色:グレー●外側シース材質:PVC●IEEE488完全シールドケーブル. 特長と利点 ・ IEEE488 24極構成長さ(m)4材質(シース)PVCシース色グレーRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAオスIEEE488コネクタBオスIEEE488
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 114.7 x 89.7 x 55.1mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 114.7 x 89.7 x 55.1mm

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 114.7 x 89.7 x 55.1mm外部長さ = 114.7 mm外部幅 = 89.7 mm外部高さ = 55.1 mm色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = Yアルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能RoHS指令(10物質対応)対応