カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(76)
  • エスコ(65)
  • BIGM(丸山製作所)(56)
  • WPH(30)
  • TDT(田野井)(25)
  • TRUSCO(22)
  • アイビッグ(22)
  • 由良産商(21)
  • 大阪魂(15)
  • コクヨ(11)
  • OHSATO(大里)(11)
  • omron(オムロン)(9)
  • ASUS(エイスース)(9)
  • bitstrong(ビットストロング)(9)
  • 青木精密工業(8)
  • 八幡ねじ(8)
  • UNION(ユニオン産業)(7)
  • 丸エム製作所(7)
  • StarTech.com(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M3x6」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 中継用端子台 BM M096 3極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 BM M096 3極

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様極数:3取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:2.5 mm2素材:ポリアミド定格電圧:400 V動作温度 Max:+100℃コンタクト材質:黄銅、ニッケルめっきコンタクトめっき:ニッケルUL94 V-2、IEC695-2-1に準拠する850 ℃及びIEC 695-2-2 EN60998-1 EN60998-2-1. 3極端子台、ダイレクトアース接続付き. 3極端子台では、中央に取り付けたブロック内のM4 x 10の穴を通してアース接続を形成します。. ハウジング材質: ポリアミド(PA 6)白色 自消性: UL94 V-2、IEC695-2-1に準拠する850 ℃及びIEC695-2-2 最大動作温度: 100 ℃ 短時間温度: 160 ℃ 公称断面積: 2.5 mm2 定格電圧: 400 V テスト電圧: 2500 V テスト電流: 24 A クランプ及びアース接続: ニッケルめっき黄銅 ねじ: 亜鉛めっきスチールM3x6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro ナイロン M3 x 10mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro ナイロン M3 x 10mm

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様本体長さ = 10mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = ナイロン本体形 = 六角スタッド長さ = 6mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 4mm仕上げ = プレーンスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリックねじ付き絶縁スペーサ - ナイロン. メトリックねじ付き絶縁スペーサ、メトリックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro ナイロン M3 x 7mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro ナイロン M3 x 7mm

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様本体長さ = 7mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = ナイロン本体形 = 六角スタッド長さ = 6mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 4mm仕上げ = プレーンスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリックねじ付き絶縁スペーサ - ナイロン. メトリックねじ付き絶縁スペーサ、メトリックRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミケース RS Pro 165 x 81.4 x 40mm 黒 RS PRO

    アルミケース RS Pro 165 x 81.4 x 40mm 黒

    RS PRO
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様ボディ材質 = 陽極酸化アルミニウム外部長さ = 165 mm外部幅 = 81.4 mm外部高さ = 40 mm外形寸法 = 165 x 81.4 x 40mm色 = 黒換気 = Yキャリングハンドル = N基準合致 = RoHSアルミ製エンクロージャケース. 黒陽極酸化仕上げの中空アルミ押出成形ケース 3//4ユーロカードに対応する基板実装スロット ケース面取り付けのフィンで放熱 M4ハーフナットに対応するTスロットで実装が簡単 亜鉛めっきのセルフタッピングねじ(なべ頭6番 x 3/8インチ軟鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
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
"M3x6" RS PRO 【通販モノタロウ】