カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • Festo(20)
  • Hutchinson(6)
  • KEMET(23)
  • MURATA(村田製作所)(77)
  • OHSATO(大里)(26)
  • omron(オムロン)(19)
  • SKC(6)
  • SMC(40)
  • TDK(24)
  • WURTH ELEKTRONIK(15)
  • YAGEO(50)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
  • エスコ(35)
  • コンドーテック(5)
  • サンドビック(14)
  • ジーエルサイエンス(8)
  • 大阪魂(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M5X50」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO マジックテープ 50mm x 5m 白 RS PRO

    RS PRO マジックテープ 50mm x 5m 白

    RS PRO
    ¥9,098税込¥10,008
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ソーオンフック / ループテープ、白色 RS Pro フック / ループテープ製品をご紹介します。ケーブル管理用途に最適なソリューションです。セルフ魅力的なフックとループ設計により、従来のねじ、クリップ、リベットなどの単一用途ファスナーはもうこれまでになく優れています。 このフック / ループテープは、テープの位置を簡単かつ頻繁に変更して必要に応じて再使用することができます。一方、フック / ループテープのファブリックは非常に薄いため、さまざまな用途に柔軟に使用できます。 特長と利点: この RS Pro フック / ループテープは Durable and Re-usable ソリューションで、ケーブルの整理、結束、ソートに使用できます。また、縫製方法を使用して簡単に取り付けられます このテープにはマッシュルームヘッドフックが付いています 留め具がロックされているときにカチッと音がします ループ側を使用して配置します テープはポリアミド及びポリエステル生地で作られており、締め付けと緩めの繰り返しに適しています。柔らかい柔軟な表面は、従来の留め具による締め付け過ぎによる損傷から保護します 面ファスナは白色でしっかり固定されます 業務用の目立たない仕上げです UV 耐性と耐候性 - などの屋外用途に適しています 建設現場や建設現場で使用します 5000 mm のロールで販売されています 用途: フック / ループファスナーは、汎用用途に最適で、ケーブル管理などの特殊用途にも対応します。このようなテープは、他の固定具の代替品として最適で、次のような強力で信頼性の高いアタッチメントが必要な用途でよく使用されます。 物の表面への取り付け 頻繁に交換されるグラフィックやバナーの壁掛け 自動車産業 ブレースの固定などの医療用品 ケーブルの管理と整理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様幅 = 50mm長さ = 5mフックタイプ = フック&ループ色 = 白機能 = 粘着剤プレカット = なし
  • RS PRO マジックテープ 50mm x 5m 黒 RS PRO

    RS PRO マジックテープ 50mm x 5m 黒

    RS PRO
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    幅 = 50mm。長さ = 5m。フックタイプ = フック&ループ。色 = 黒。。RS Pro 黒色フック / ループテープ、 50 mm x 5 mこの RS Pro フック & ループテープは、強力で信頼性の高いアタッチメントが必要な一般的な産業用途に最適なソリューションです。目的の長さに切断し、裏当てを取り除き、反対側の表面にプレスするだけで、すぐに使用できます。 プレミアム AC1 アクリル系粘着剤のバッキングは、優れた耐湿性と温度安定性を備えています。また、テープは低温の湿気の多い表面や、 PVC やポリエチレンなどの低表面エネルギー製品にもよく付着します。この接着剤は、テープを繰り返し引き剥がしても簡単に表面から剥離しないように、優れた粘着力とせん断強度を発揮するように設計されています。 RS Pro シリーズの一部として、このテープは品質と一貫性がテストされています。このテープは耐紫外線性と耐候性があるため、建設環境など、さまざまな屋外用途に適しています。特長と利点. RS Pro のフック & ループテープ . 黒色 .天候保護用のプレミアム AC1 アクリル系粘着剤 .長さ 5 m .幅 50 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格(静電破壊からの保護)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
  • 6082T6 Aluminium angle,50x50x5mmx1m, 5pk RS PRO

    6082T6 Aluminium angle,50x50x5mmx1m, 5pk

    RS PRO
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    RS Pro 6082 T6 アルミ. これらの RS Pro アルミアングルは、あらゆる商業用途又は産業用途に最適です。アルミグレード 6082 は中強度の合金で、優れた耐腐食性を備えています。これは、すべての構造プロジェクト、特に屋根、橋、輸送及びその他の高ストレス用途に最適です。T6 は、硬度の程度と達成方法を示し、これらのアルミ角度は溶液で熱処理され、人工的に配慮されています。 これらの RS Pro アルミアングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。特長及び利点. 長さ 1 メートル さまざまな幅、高さ、厚さの角度を選択できます 中強度アルミニウム 材質等級 6082 T6 アルミニウム 多目的アングル. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様フォーム = アングル長さ = 1m幅 = 50mm高さ = 50mm厚さ = 5mm材質グレード = 6082-T6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6082T6 Aluminium angle,50x25x3mmx1m,5pk RS PRO

    6082T6 Aluminium angle,50x25x3mmx1m,5pk

    RS PRO
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    RS Pro 6082 T6 アルミ. これらの RS Pro アルミアングルは、あらゆる商業用途又は産業用途に最適です。アルミグレード 6082 は中強度の合金で、優れた耐腐食性を備えています。これは、すべての構造プロジェクト、特に屋根、橋、輸送及びその他の高ストレス用途に最適です。T6 は、硬度の程度と達成方法を示し、これらのアルミ角度は溶液で熱処理され、人工的に配慮されています。 これらの RS Pro アルミアングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。特長及び利点. 長さ 1 メートル さまざまな幅、高さ、厚さの角度を選択できます 中強度アルミニウム 材質等級 6082 T6 アルミニウム 多目的アングル. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様フォーム = アングル長さ = 1m幅 = 50mm高さ = 25mm厚さ = 3mm材質グレード = 6082-T6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継ボックス RS PRO RS PRO

    中継ボックス RS PRO

    RS PRO
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    深さ(mm)50
  • RS PROバリケードテープ 黄/黒 高密度ポリエチレン, 50mm x 100m RS PRO

    RS PROバリケードテープ 黄/黒 高密度ポリエチレン, 50mm x 100m

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 安全及び危険警告テープ 50 mm x 100 m. RS Pro の各種テープは、進行中の作業や危険区域を示し、作業エリアを特定の危険から隔離するために使用されます。 この警告テープと危険テープは、潜在的な危険を強調し、明確な警告を人に与える効果的で迅速な方法です。このバリアテープを使用すると、危険区域への立ち入りが制限されている従業員や訪問者にすばやく通知したり、作業現場へのアクセスを管理したりできます。 オプション: ; 503-708 503-708 - 黄 / 黒の警告テープ 50 cm x 100 m ; 503-714 503-714 : 5 cm x 100 m (赤 / 白)警告テープ. 特長と利点:. 警告バリアテープ 赤と白、又は黒と黄の 2 色の組み合わせを用意しています テープの幅は 50 mm です 非常に視認性の高いテープ - 歩行者の危険区域、危険区域、立ち入り禁止区域を効果的に警告します 高密度ポリプロピレン製です テープは再利用できるように非粘着性があります. 代表的用途:. バリアテープ及び危険警告テープは、職場での負傷を軽減するために使用されます。このバリアテープは、危険な場所や制限がある作業エリアのマーキングに最適です。 赤 / 白のバリアテープ - 防火目的や、火災発生時又は発生後の機器の保護区域を隔離するために使用されます。バリア警告テープは、一般人の立ち入りを防止し、煙の吸引、壊れた箇所、飛散物などのリスクを軽減するために使用します。 ブラック / イエローの危険テープ - 低く垂れ下がっている物、資材庫、つまずきやすい場所などの物理的な危険がある場所に使用します. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様色 = 黄/黒バックの材質 = 高密度ポリエチレン幅 = 50mm長さ = 100m厚さ = 0.02mm
  • RS PRO スライドスイッチ RS PRO

    RS PRO スライドスイッチ

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソケットセット1/2インチ、3/8インチ 45ピース RS PRO

    RS PRO ソケットセット1/2インチ、3/8インチ 45ピース

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 45点入り六角、Torx、スプラインビットソケットセット、1/2インチ及び3/8インチスクエアドライブ. RS Proは、六角、スプライン、Torxビットの包括的なセットを提供しています。このセットは、アダプタ、ビット、ソケット、スプラインソケットで構成され、専用の収納トレイが付いています。ビットホルダとソケットは、クロムバナジウム鋼製でクロム仕上げです。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用でき、プロフェッショナルや愛好家に最適なキットです。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。 特長と利点: 六角、スプライン、Torxビット ヘビーデューティ向けの超硬化処理を施したS2スチール製ビット 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 セキュア保管トレイに収納 - 意図せず衝撃が加わっても45本のビットすべてをしっかり保持し、紛失を防止 硬度 - HRC熱処理: ビットは56 → 62度、ナットドライバビットカプラ、インパクトソケット、ソケットアダプタは42 → 48度 仕上げ - ビットカプラ及びソケットアダプタ用リングのクロムメッキ及び化学黒化処理仕上げ、衝撃ソケットのリン酸塩化仕上げ、ビットのサンドブラスト仕上げ 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 30 mm標準六角ドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: 4、5、6、7、8、10、12 mm 75 mm深型六角ドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: 4、5、6、7、8、10、12 mm 30 mm標準Torxドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55 75 mm深型Torxドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55 30 mm標準スプラインビット(10 mm六角シャンク) x 5、サイズ: M5、M6、M8、M10、M12 30 mm深型スプラインビット(10 mm六角シャンク) x 5、サイズ: M5、M6、M8、M10、M12 1本 - 3/8インチドライブ10 mm六角ビットカプラ、リング及びドリル穴付き 1本 - 1/2インチドライブ10 mm六角ビットカプラ、リング及びドリル穴付き 1本 - 1/4インチ六角-1/2インチドライブソケットアダプタ(長さ - 72 mm) 4本 - 1/2インチドライブインパクトソケット(ドライバ端に2つのピンホール付きシールリング)、サイズ: 17 mm (11/16インチ)、19 mm (3/4インチ)、21 mm (13/16インチ)、23 mm (29/32インチ) このセットを選択する理由 このキットは、広範なメートルサイズのソケットとビットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ヘビーデューティセットを備え、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
    仕様ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセットドライブサイズ = 1/2インチ、3/8インチインチまたはメートル = Metric個数 = 45ラチェット付属 = なし仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
  • RS PRO バイス・万力アクセサリ RS PRO

    RS PRO バイス・万力アクセサリ

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ナット及びワッシャ付き. ネオプレン製パッド、調整可能なスピンドル付き. トグルクランプでよく使用される、亜鉛めっきスピンドルを備えた産業用先端ネオプレン製脚です。5個パックで販売。5 mm、6 mm、8 mmのスピンドル用 ゴムはスピンドルに直接接着. ; 261-426 261-426 = M8 x 64 mm ; 261-410 261-410 = M6 x 50 mm ; 261-404 261-404 = M5 x 40 mm
    仕様タイプ = ネオプレン製フットスピンドル併用可能製品 = トグルクランプRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO バイス・万力アクセサリ RS PRO

    RS PRO バイス・万力アクセサリ

    RS PRO
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ナット及びワッシャ付き. ネオプレン製パッド、調整可能なスピンドル付き. トグルクランプでよく使用される、亜鉛めっきスピンドルを備えた産業用先端ネオプレン製脚です。5個パックで販売。5 mm、6 mm、8 mmのスピンドル用 ゴムはスピンドルに直接接着. ; 261-426 261-426 = M8 x 64 mm ; 261-410 261-410 = M6 x 50 mm ; 261-404 261-404 = M5 x 40 mm
    仕様タイプ = ネオプレン製フットスピンドル併用可能製品 = トグルクランプRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スライドスイッチ 1回路 2接点 400 mA @ 20 V RS PRO

    RS PRO スライドスイッチ 1回路 2接点 400 mA @ 20 V

    RS PRO
    ¥839税込¥923
    1個
    7日以内出荷
    接点構成 = SPDT。実装タイプ = PCB。動作特性 = ラッチ。コンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 V。IP保護等級 = IP67。末端様式 = スルーホール。アクチュエータタイプ = サイド。長さ = 9.5mm。幅 = 5mm。深さ = 8mm。寸法 = 9.5 x 5 x 8mm。接触抵抗 = 50mΩ。機械的寿命 = 40000Cycles。コンタクト材質 = Gold Plated over Nickel Barrier Phosphor Bronze℃。。RS - マイクロミニチュアスライドスイッチ. 260 oC 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黄色いPBTアクチュエータ、白いPBTケース、及びニッケルめっき黄銅ハウジング このスイッチは、エポキシシールとアクチュエータブーツにより洗浄可能 主な用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板制御など
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROバリケードテープ 赤/白 高密度ポリエチレン, 50mm x 100m RS PRO

    RS PROバリケードテープ 赤/白 高密度ポリエチレン, 50mm x 100m

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 安全及び危険警告テープ 50 mm x 100 m. RS Pro の各種テープは、進行中の作業や危険区域を示し、作業エリアを特定の危険から隔離するために使用されます。 この警告テープと危険テープは、潜在的な危険を強調し、明確な警告を人に与える効果的で迅速な方法です。このバリアテープを使用すると、危険区域への立ち入りが制限されている従業員や訪問者にすばやく通知したり、作業現場へのアクセスを管理したりできます。 オプション: ; 503-708 503-708 - 黄 / 黒の警告テープ 50 cm x 100 m ; 503-714 503-714 : 5 cm x 100 m (赤 / 白)警告テープ. 特長と利点:. 警告バリアテープ 赤と白、又は黒と黄の 2 色の組み合わせを用意しています テープの幅は 50 mm です 非常に視認性の高いテープ - 歩行者の危険区域、危険区域、立ち入り禁止区域を効果的に警告します 高密度ポリプロピレン製です テープは再利用できるように非粘着性があります. 代表的用途:. バリアテープ及び危険警告テープは、職場での負傷を軽減するために使用されます。このバリアテープは、危険な場所や制限がある作業エリアのマーキングに最適です。 赤 / 白のバリアテープ - 防火目的や、火災発生時又は発生後の機器の保護区域を隔離するために使用されます。バリア警告テープは、一般人の立ち入りを防止し、煙の吸引、壊れた箇所、飛散物などのリスクを軽減するために使用します。 ブラック / イエローの危険テープ - 低く垂れ下がっている物、資材庫、つまずきやすい場所などの物理的な危険がある場所に使用します. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様色 = 赤/白バックの材質 = 高密度ポリエチレン幅 = 50mm長さ = 100m厚さ = 0.02mm
  • RS PRO 測温抵抗体(RTD)ワイヤ, RTDタイプ, 100m RS PRO

    RS PRO 測温抵抗体(RTD)ワイヤ, RTDタイプ, 100m

    RS PRO
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 白金抵抗温度計延長ケーブル 5 m RS Pro 白金抵抗温度計延長ケーブル製品をご紹介します。汎用延長ワイヤとして使用するのに最適で、 2 、 3 、 4 線式 RTD 構成の延長に使用できます。このタイプの延長ケーブルは、 Pt100 Ω 温度計用に最も使用されるが、 Pt130 、 Pt500 及び Pt1000 Ω などの他のタイプにも最適です。このケーブルは 4 芯で、 70.2 mm スズめっき銅導体で PVC 絶縁されています。芯は、ポリエステルテープとナイロンコードでより線になっており、編組遮蔽上にスズめっき銅が施され、外側に PVC 絶縁被覆が施されています。このジャケットの PVC 素材は、耐熱性が最高 105 ° C で、防水性に優れ、さまざまな用途に柔軟性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro ケーブルは PVC 絶縁を備え、白金抵抗温度計の延長に適しています このタイプの延長ケーブルは、 -10 → +105 ° C と優れた使用温度範囲で、 2 、 3 、 4 線式の RTD 構成で使用できます このため、このケーブルは汎用用途に最適です このタイプのケーブルは、 PVC 絶縁外側ジャケット付きの編組遮蔽により、保護層がさらに強化され Durable and 芯線は赤 x 2 、白 x 2 、外側ジャケットは黒で色分けされており、リール長は 5 、 10 、 25 、 50 m です 用途: 温度計は、さまざまな職場や家庭で使用されています。このタイプのケーブルは、プラチナ抵抗温度計に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、 5 、 10 、 25 、 50 m の各種長さのものを用意しています。温度計延長ケーブルは、多くの場合、次の場所で使用されます。 科学研究所 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、および生産環境 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様長さ = 100m熱電対タイプ = RTD℃シールド有無 = 遮蔽導体構成 = 7/0.2mmケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け電源トランス RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け電源トランス

    RS PRO
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応