カテゴリ

  • 制御機器(15)
    • その他機構部品(1)
  • 自動車補修部品(2)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(18)
  • 大阪魂(2,172)
  • エスコ(112)
  • Modes(39)
  • エーモン(2)
  • 冨士精密(15)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(4)
  • 廣杉計器(54)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(191)
  • イマオコーポレーション(183)
  • KHK(小原歯車工業)(127)
  • TRUSCO(107)
  • MIYOSHI(小西製作所)(80)
  • ナベヤ(70)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(70)
  • オザック精工(65)
  • 日産ネジ(57)
  • 三興マテリアルサプライ(57)
  • 岩田製作所(56)
  • 八幡ねじ(48)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M8 12mm」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 12mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 12mm

    RS PRO
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様本体長さ = 12mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 10mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8, 青, 16AWG to 14AWG RS PRO

    RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8, 青, 16AWG to 14AWG

    RS PRO
    ¥5,598税込¥6,158
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = PVC外側リング直径 = 12mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M8色 = 青コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 26.7mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8, 黄, 12AWG to 10AWG RS PRO

    RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8, 黄, 12AWG to 10AWG

    RS PRO
    ¥8,398税込¥9,238
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 8.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWGスタッドサイズ = M8色 = 黄コンタクトめっき = 錫厚さ = 1mm全長 = 34mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro Y形圧着端子 SVY5-8, 黄 4 → 6mm2 12AWG to, 10AWG RS PRO

    RS Pro Y形圧着端子 SVY5-8, 黄 4 → 6mm2 12AWG to, 10AWG

    RS PRO
    ¥7,298税込¥8,028
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGスタッドサイズ = M8色 = 黄全長 = 30.5mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 1mmRS Pro絶縁スペードコネクタ. RS Pro絶縁圧着スペード端子製品は、スズめっきの銅製です。このスペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズに応じて色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro Y形圧着端子, 黄 4 → 6mm2 12AWG to, 10AWG RS PRO

    RS Pro Y形圧着端子, 黄 4 → 6mm2 12AWG to, 10AWG

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = SNYD絶縁 = 絶縁幅 = 14mm最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGスタッドサイズ = M8 (5/16)色 = 黄全長 = 30.5mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 1mmRS Pro絶縁ダブル圧着スペード端子. RS Pro絶縁圧着スペードワイヤ端子製品は、黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。これらの圧着スペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプ RS PRO

    RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプ

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO HVACエアフィルタ RS PRO

    RS PRO HVACエアフィルタ

    RS PRO
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1袋(6個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 中継用端子台 3極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 3極

    RS PRO
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Y形圧着端子 RS PRO

    RS PRO Y形圧着端子

    RS PRO
    ¥7,998税込¥8,798
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 容量センサ RS PRO

    RS PRO 容量センサ

    RS PRO
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ロボットケーブル RS PRO

    RS PRO, ロボットケーブル

    RS PRO
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    7日以内出荷
  • センサブラケット RS PRO RS PRO

    センサブラケット RS PRO

    RS PRO
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:M4 → M18近接センサ●Rail Mounted Sensor Support Bracket. An ideal method to mount sensors onto conveyors and machinery where wide adjustments may be required. Mounting bracket suitable for round proximity switches sized M4; M5; M8: M12; M14 and M18 Supplied with mounting collets to mount on 8mm or 12mm dia. railsRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ライトデューティ ベース / アーム RS PRO

    RS PRO ライトデューティ ベース / アーム

    RS PRO
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    7日以内出荷
    仕様アームタイプ = ソリッドクロスRSライトデューティ磁気ベース. 精密制御の測定用にプランジャ―又はレバーインジケータを取り付け可能なソリッドクロスアームを備えた、切り替え可能な業務用の磁気ベース. プッシュボタン式の切替可能磁気ベース、オン / オフボタン付き プランジャーダイヤルとレバーインジケータをサポート. ライト磁気ベース(841-2577). 25 kgの大型磁石を保持 高さ: 230 mm 直立ポスト12.5 mm、M8 x 1.25のねじ付き ソリッドクロスアーム6.3 mm x 150 mm. ライト磁気ベース(841-2571). 25 kgの大型磁石を保持 高さ: 230 mm 直立ポスト12.5 mm、M8 x 1.25のねじ付き ソリッドクロスアーム10 mm x 150 mm. 微調整磁気ベース(841-2580). 大型の80 kgの磁石を保持 高さ: 230 mm 直立ポスト12 mm、M8 x 1.25のねじ付き 微調整ソリッドクロスアーム10 mm x 150 mm
  • RS Pro Y形圧着端子 AVY2-8, 青 1.5 → 2.5mm2 16AWG to, 14AWG RS PRO

    RS Pro Y形圧着端子 AVY2-8, 青 1.5 → 2.5mm2 16AWG to, 14AWG

    RS PRO
    ¥4,698税込¥5,168
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様絶縁 = 絶縁幅 = 12mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGスタッドサイズ = M8色 = 青全長 = 25.7mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mmRS Pro絶縁スペードコネクタ. RS Pro絶縁圧着スペード端子製品は、スズめっきの銅製です。このスペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズに応じて色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ねじ / ボルト / ナットキット RS PRO

    RS Pro ねじ / ボルト / ナットキット

    RS PRO
    ¥43,980税込¥48,378
    1キット
    7日以内出荷
    仕様個数 = 624ねじ/ボルトタイプ = セットねじヘッド形状 = 六角ドライブタイプ = 六角ボルト/ねじ長さ = 20 → 50mmナットタイプ = 六角ねじサイズ = M10, M12, M6, M8材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーンねじ/ボルト長さの最長 = 50mmねじ/ボルト長さの最短 = 20mmRS Pro A4ステンレススチール六角頭ねじ及びナットキット. RS ProのこのキットはA4ステンレススチール製のねじとナットを取り揃えています。ステンレススチールはA4グレードで、腐食耐性、洗浄性、極端な高 / 低温への耐性に優れています。 ステンレススチールは腐食や汚れに強く、メンテンナンスが少なくて済み、このキットのねじ、ボルト、ナットの材料として最適です。. 特長と利点. このキットにはA4ステンレススチールねじとナットが付属(合計624個) DIN933/934準拠 優れた耐腐食性 食品、医療、化学薬品、電子分野での用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ねじ / ボルト / ナットキット RS PRO

    RS Pro ねじ / ボルト / ナットキット

    RS PRO
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様個数 = 624ねじ/ボルトタイプ = セットねじヘッド形状 = 六角ドライブタイプ = 六角ボルト/ねじ長さ = 20 → 50mmナットタイプ = 六角ねじサイズ = M10, M12, M6, M8材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーンねじ/ボルト長さの最長 = 50mmねじ/ボルト長さの最短 = 20mmRS Pro A2ステンレススチール六角頭ねじ及びナットキット. RS Proのこのキットは、A2 18//8 (クロムとニッケルの割合)ステンレススチール製のISOメトリックねじ及びナットを取り揃えています。合計624点が用意されています。ステンレススチールはA2グレードで、腐食耐性、洗浄性、極端な高 / 低温への耐性に優れています。. ステンレススチールは腐食や汚れに強く、メンテンナンスが少なくて済み、このキットのねじ、ボルト、ナットの材料として最適です。. 特長と利点. 腐食、化学薬品、最高850 ℃の熱に対する耐性 食品、医療、化学薬品、電子機器、建設用途での使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 中継用端子台 5極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 5極

    RS PRO
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数:5 定格電流:32A ケーブルサイズ:4 mm2素材:ナイロン 定格電圧:450 動作温度 Min:-20℃ 動作温度 Max:+125℃ エンクローズ:あり コンタクト材質:真鍮 コンタクトめっき:ニッケル IP68 Waterproof Cable Connectors. TEETUBE Versatile cable connector for use with circular profile cables indoors or outdoors. The IP68 rating means it can be used underwater or underground. The internal terminal block is easily accessible and quickly wired. Available in 3-pole or 5-pole versions. metal mounting clip is provided. 2-part gland body sealing ring allows the use of wide cable diameter range see cable diameter acceptance that follows. General features. Tested to IP68 at Bar Temperature rating -20 to +125℃ Rated at 450V/32A Barrel in PA 66 with cable gland and terminal block in PA nylon Lengths 115mm (3-pole), 130mm (5-pole) Diameters 26.5mm and 32.0mm respecTUVely Cable gland size M20 (3-pole), M25 (5-pole). Cable diameter acceptance. 3-pole 5 to 8mm with inner AND outer seal, to 13mm with outer seal ONLY 5-pole 8 to 12mm with inner AND outer seal, 12 to 17mm with outer seal ONLYRoHS指令(10物質対応)対応
  • 流量トランスデューサ 0.05 → 10 L/分, 4.5 → 24 V dc RS PRO

    流量トランスデューサ 0.05 → 10 L/分, 4.5 → 24 V dc

    RS PRO
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大流量 = 0.05→ 10 L/min電気的接続 = ケーブル制御出力 = パルス電源電圧 = 4.5→ 24 V dcパイプの直径範囲 = 8 mm最低動作温度 = -25℃最大使用温度 = +125℃併用 = 油及び水自動車用途で使用する場合は、燃料ポンプとキャブレター間の圧力調整器の前にトランスデューサを装着してガスの発生を最小限に抑える必要があります。 ガスの発生が予想される場合は、装置を垂直に取り付けてください。. 液体フロートランスデューサ. 装置内のフローに比例した周波数でパルス出力を生成します。 4つの絞りジェット(付属)のいずれか1つをエントリポートに挿入して、より低いフローレンジを提供することもできます。 このトランスデューサと組み合わせて使用するためのデジタルLEDカウンタが用意されています(RS品番 ; 348-1424 348-1424 )。. Features and Benefits. 水やほとんどの燃料など、多くの液体に対応 8 mm及び12 mm径のホースと接続 高い信頼性と正確性 約2 mの耐油シールドケーブル付き 最大動作圧力: 10バール. Product Application Information. Drink dispensing. Laboratory tests. Cooling equipment. Active flow alarms. Semiconductor plant
  • RS PRO 誘導型センサ バレル形 RS PRO

    RS PRO 誘導型センサ バレル形

    RS PRO
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    7日以内出荷