カテゴリ
- 制御機器(12)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(4)
- MICROCHIP(635)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(356)
- StarTech.com(343)
- STMicro(296)
- メディアカバーマーケット(249)
- ON SEMICONDUCTOR(225)
- セコ・ツールズ・ジャパン(199)
- イスカル(163)
- MARWI(143)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(137)
- MICHELIN(ミシュラン)(105)
- サンワサプライ(96)
- エレコム(92)
- コノエ(82)
- EpoChemical(68)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(65)
- 日本モレックス(molex)(55)
- ロゴヴィスタ(54)
- SKC(環境測定)(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「MIC」の検索結果

RS Pro 電気絶縁フィルム MIC-50 マイカ 304mm x 200mm x 0.5mm
RS PRO¥4,198税込¥4,6181セット(5個)当日出荷仕様材料 = マイカ長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.5mm密度 = 2.15g/cm3絶縁強度 = 25kV/mm最高使用温度 = +500℃用途 = 電気仕様UL-94V-0、IEC 371-3-3の認定済み. マイカフィルム. 硬質マイカシートは、高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネートです。. 硬質マイカフィルム 高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネート 超高温サイクルへの耐性 裁断、穿孔が簡単 環境に優しく無毒RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 電気絶縁フィルム MIC-99 マイカ 304mm x 200mm x 1mm
RS PRO¥9,398税込¥10,3381セット(5個)当日出荷仕様材料 = マイカ長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 1mm密度 = 2.15g/cm3絶縁強度 = 25kV/mm最高使用温度 = +500℃用途 = 電気仕様UL-94V-0、IEC 371-3-3の認定済み. マイカフィルム. 硬質マイカシートは、高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネートです。. 硬質マイカフィルム 高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネート 超高温サイクルへの耐性 裁断、穿孔が簡単 環境に優しく無毒RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 電気絶縁フィルム MIC-20 マイカ 304mm x 200mm x 0.25mm
RS PRO¥1,698税込¥1,8681セット(5個)当日出荷仕様材料 = マイカ長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.25mm密度 = 2.15g/cm3絶縁強度 = 25kV/mm最高使用温度 = +500℃用途 = 電気仕様UL-94V-0、IEC 371-3-3の認定済み. マイカフィルム. 硬質マイカシートは、高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネートです。. 硬質マイカフィルム 高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネート 超高温サイクルへの耐性 裁断、穿孔が簡単 環境に優しく無毒RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro Micro USBコネクタ
RS PRO¥6,998税込¥7,6981個当日出荷仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP67シリーズ = GTC Sealedコンタクト材質 = 銅合金シリーズ番号 = GTC密閉型RS Pro防水Micro USBパネル取り付けジャック. RS Proの高品質防水Micro-USB-ABパネル取り付けジャックです。推奨パネル厚は0.8 ~ 3.0 mm、パネル穴サイズは16 mmです。このIP67等級のコネクタは高耐久性の熱可塑樹脂でできており、水分やほこりの侵入からの保護が重要となる過酷な環境での使用に最適です。. 特長と利点. IP67等級. 頑丈な構造. RoHS対応. 用途. 海洋. LED照明. 軍事. オートメーションRoHS指令(10物質対応)対応
Micro D-Subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 15極
RS PRO¥23,980税込¥26,3781個当日出荷仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = メスDコネクタタイプ = Micro-Dコネクタ取り付けタイプ = パネルマウントハウジング材質 = アルミニウム定格電流 = 3Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金長さ = 23.5mm深さ = 10.64mm動作温度 Max = +135℃動作温度 Min = -55℃金属製シェル、未終端処理. 高密度コネクタ(堅牢な軽量EMIシールドシェル付き)、MIL-STD-1344テスト済み ツイストピンはんだカップコンタクト(0.05インチ間隔)
RS Pro Micro USB
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = パネルマウントUSBタイプ = USB A, USB Bボディ向き = ストレートUSBバージョン = A, B定格電流 = 1A定格電圧 = 100 V ac/dcシリーズ = GTC Sealedコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = プラグイン最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃シリーズ番号 = GTC密閉型RS Pro防水Micro USB A-Bプラスチックカプラ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質のMicro USB-ABカプラです。丈夫な黒色熱可塑樹脂製で、堅牢なIP68等級、黒色シリコーンガスケットがパネルをしっかりシールします。コンタクトは銅合金製で、金フラッシュめっきが施されています。GTCシールド製品のアダプタとカプラは、防塵・防水が不可欠な用途に最適です。保護をさらに強化する熱可塑樹脂製ダストキャップも別売されています。代表品番 ; 125-7925 125-7925 を参照してください。. 特長と利点. IP68等級 頑丈な構造 RoHS対応. 用途. 海洋 オートメーション 屋外ディスプレイRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO microUSB車内充電器
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷仕様入力電圧:10 16V dc●出力電圧:5V dc●出力接続タイプ:USB●出力電流:2 1A●長さ:45.69mm●幅:26.02mm●重さ:76g●アダプタタイプ:ポータブル●RS Pro MidgetPLUS Micro USB車載充電器. RS Pro MidgetPLUS Micro USBは、自動車、オートバイ、トラック、キャンパー、ボートなどに適した小型USB充電器です。Micro USB充電ケーブルが搭載されているため、デバイスを充電器に直接接続できます。追加のUSBポートにより2台目のUSBデバイスをシガーソケットで同時に簡単に充電できます(標準 12 V)。. 特長と利点. 自動車、オートバイ、トラック、キャンパー、ボート用USB充電器. シガーソケットから簡単に充電. Micro USBコネクタ付きコイル状ケーブル付属. 追加のUSBポート 1. 入力 10 16 dc. 出力電圧 V dc. 出力電流 最大2.1 (共有)RoHS指令(10物質対応)対応
Micro D-Subコネクタ RS Pro, オス, 25極
RS PRO¥27,980税込¥30,7781個欠品中仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = パネルマウント定格電流 = 3Aハウジング材質 = DAP長さ = 29.84mm幅 = 7.57mm深さ = 12.85mm寸法 = 29.84 x 7.57 x 12.85mmコンタクトめっき = 金金属製シェル、未終端処理. 高密度コネクタ(堅牢な軽量EMIシールドシェル付き)、MIL-STD-1344テスト済み ツイストピンはんだカップコンタクト(0.05インチ間隔)
750 piece crimp terminal and splice kit
RS PRO¥27,980税込¥30,7781キット7日以内出荷仕様コネクタタイプ = 絶縁端子キット内容 = バットスプライス、リング、スペードRS Pro絶縁圧着端子キット(750個入り). 業務用圧着端子キットは、幅広く使用されている絶縁圧着端子を各種750個含み、さまざまな終端及び接合要件を満たします。このキットの内容は、さまざまなサイズの各種絶縁リング、スペード、バットスプライス端子などです。この端子は高電導性銅製のスズめっき仕上げで、優れた耐腐食性を発揮します。色分けされたビニール製スリーブで、ワイヤサイズの識別、絶縁体、ワイヤサポートが分かります。この絶縁圧着端子キットは、使い勝手のよいコンパートメントと一体型キャリングハンドルを備えた頑丈なプラスチック製ボックス入りです。. 特長と利点. 幅広く使用されているタイプとサイズの750個の端子 端子スリーブの色で絶縁体とワイヤサイズを識別 頑丈なプラスチック製キャリングケースは、コンパートメントと一体型キャリングハンドルを装備. 製品用途の情報. この圧着工具キットには絶縁圧着が含まれ、広範な用途でのワイヤ終端処理やスプライシングのためにスプライスを使用できます。用途として、家庭用機器、自動車、制御盤配線、電子機器の製造、産業用制御システム、電源、産業機械、通信機器などが挙げられます。. 使い勝手のよい整理された収納 持ち運び用のキャリングハンドルを備えた堅牢な設計 幅広く使用されているスタイルとサイズの750個の絶縁端子
Al mini anti-static desoldering gun,35gm
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷仕様サイズ = 標準帯電防止 = ありボディ材質 = アルミニウムノズル材質 = PTFE長さ = 154mmRS Proはんだ吸取器. この手動式モデルは、効率的にはんだ除去及びジョイント分解を行います。 標準サイズとミニチュアタイプの両方で通常タイプと帯電防止タイプを用意しています。 高速な吸い取り動作はスプリングロードピストンを通じて実現され、押しボタンによって解除され、プランジャによってすばやくリプライミングされます。. 交換用のノズルを各種用意