カテゴリ
- 制御機器(36)
- 機構部品(29)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 清掃用品(10)
- 安全靴・作業靴(6)
- 電気材料(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 溶接用品(1)
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(1)
- TRACO POWER(77)
- onsemi(77)
- AMPHENOL(57)
- 三菱電機(55)
- サンドビック(52)
- ケナメタル(46)
- HAMILeX(ハミレックス)(46)
- RECOM(38)
- 住友電工ハードメタル(37)
- TOYOX(トヨックス)(36)
- Murata Power Solutions(32)
- 東洋技研(29)
- NACHI(不二越)(25)
- SPARKFUN(25)
- unitech(22)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(20)
- SOURIAU(17)
- エフケイシステム(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(88)
「MIL 40」の検索結果
特価

リボンケーブルコネクタ RS Pro, メス, 40極, 2列
RS PRO¥679税込¥7471個翌々日出荷仕様コンタクト数 = 40行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDT定格電流 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = リン酸銅キー極性化ソケット. ソケット本体の中央キー及び2倍の深さを持つ極性化溝で極性化 BS9525-F0023及びF003+、DIN41651 MIL-C-83503及びBT224準拠のコネクタと互換RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エポキシガラス 断熱シート, 420mm x 297mm
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷RS Pro ガラスエポキシ RS Pro では、効果的な絶縁が不可欠な産業での最適な構造材となるように設計されたガラスエポキシシートをご紹介します。RS Pro では、このエポキシガラスシートが高品質の素材で製造されていることを確認しています。つまり、強力で信頼性の高いガラスシートにより、長寿命が実現されています。このガラスエポキシシートは、非常に高い機械的強度、電気的強度、難燃性、耐薬品性を備えており、湿気から過酷な環境に最適です。 特長と利点 このガラスシートは、 NEMA グレードを実現するように設計されています FR-4 の特性を備えていて、 UL94 V-0 規格に準拠しています 難燃性です エポキシガラスは、化学薬品及び湿気吸収に対する耐性も備えています つまり、過酷な環境でも耐えられます 高い汎用性と信頼性 このエポキシガラスシートは、軍用要件を満たす MIL-I-24768/27 タイプの GEE-F 認定品です 400 psi までの伸張強度により、を実現しています 丈夫で信頼性の高いシートです 厚さが 1 mm のこのガラスエポキシシートは、目立たず低プロファイルです シートサイズ: 420 mm x 297 mm エポキシ樹脂システムを組み合わせたガラス繊維の織物 0.1 % の吸湿性を備えているので、高湿環境に最適です 湿気が材料をよくしないので 用途 RS Pro エポキシガラス FR-4 シートは、 420 x 297 mm のシートサイズで、 800 V / mil の電気強度で、エポキシ樹脂システムと組み合わせたオーブンガラスファブリックを備えています。 RS Pro を選ぶ理由 NEMA グレード FR-4 の特性 MIL-I-24768/27 、タイプ GEE-F に準拠した認定を取得可能です 接着力: 2300Lb 破壊電圧: 66 KVRS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合仕様材料 = エポキシガラスフォーム = シート長さ = 420mm幅 = 297mm厚さ = 1mm密度 = 1.85 g/cm133難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.343W/mKカラー = 緑RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブルアセンブリ SMAプラグ 1m
RS PRO¥5,698税込¥6,2681個当日出荷仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。ケーブル長(m)1MIL規格(RG)RG-174
RS PRO クイックエアカップリング
RS PRO¥19,980税込¥21,9781袋(10個)7日以内出荷UNI ISO6150 B12に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24、PARKER 20 / 30 - 1 / 4、TEMA 1400、HANSEN 3000、CEJN 310、INDUSTRIAL 1 / 4、GROMELLE 600及びUS-MIL SPEC C-4109。 - 動作圧力: 0 bar → 16 bar (1.6 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気仕様ネジ接続 = G 3/8 メスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 3/8インチ接続タイプ = ネジ材料 = ニッケルめっき真鍮ネジのジェンダー = メスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カプラープラグ
RS PRO¥8,198税込¥9,0181袋(10個)7日以内出荷UNI ISO6150 B12に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24、PARKER 20 / 30 - 1 / 4、TEMA 1400、HANSEN 3000、CEJN 310、INDUSTRIAL 1 / 4、GROMELLE 600及びUS-MIL SPEC C-4109。 - 動作圧力: -0.99 bar (-0.099 MPa) → 15 bar (1.5 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気仕様カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ材料 = 真鍮最高使用圧力 = 16バールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カプラープラグ
RS PRO¥5,898税込¥6,4881袋(10個)7日以内出荷UNI ISO6150 B12に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24、PARKER 20 / 30 - 1 / 4、TEMA 1400、HANSEN 3000、CEJN 310、INDUSTRIAL 1 / 4、GROMELLE 600及びUS-MIL SPEC C-4109。 - 動作圧力: -0.99 bar (-0.099 MPa) → 15 bar (1.5 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気仕様カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カプラープラグ
RS PRO¥8,598税込¥9,4581袋(10個)7日以内出荷UNI ISO6150 B12に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24、PARKER 20 / 30 - 1 / 4、TEMA 1400、HANSEN 3000、CEJN 310、INDUSTRIAL 1 / 4、GROMELLE 600及びUS-MIL SPEC C-4109。 - 動作圧力: -0.99 bar (-0.099 MPa) → 15 bar (1.5 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気仕様ネジ接続 = 1/4 in Femaleカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 6.35mmカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグネジのジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カプラープラグ
RS PRO¥13,980税込¥15,3781袋(10個)7日以内出荷UNI ISO6150 B12に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24、PARKER 20 / 30 - 1 / 4、TEMA 1400、HANSEN 3000、CEJN 310、INDUSTRIAL 1 / 4、GROMELLE 600及びUS-MIL SPEC C-4109。 - 動作圧力: -0.99 bar (-0.099 MPa) → 15 bar (1.5 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気仕様ネジ接続 = 1/2 in Maleカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 12.7mmカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグネジのジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カプラープラグ
RS PRO¥9,698税込¥10,6681袋(10個)7日以内出荷UNI ISO6150 B12に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24、PARKER 20 / 30 - 1 / 4、TEMA 1400、HANSEN 3000、CEJN 310、INDUSTRIAL 1 / 4、GROMELLE 600及びUS-MIL SPEC C-4109。 - 動作圧力: -0.99 bar (-0.099 MPa) → 15 bar (1.5 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気仕様ネジ接続 = 1/4 in Maleカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 6.35mmカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグネジのジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カプラープラグ
RS PRO¥11,980税込¥13,1781袋(10個)7日以内出荷UNI ISO6150 B12に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24、PARKER 20 / 30 - 1 / 4、TEMA 1400、HANSEN 3000、CEJN 310、INDUSTRIAL 1 / 4、GROMELLE 600及びUS-MIL SPEC C-4109。 - 動作圧力: -0.99 bar (-0.099 MPa) → 15 bar (1.5 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気仕様ネジ接続 = 3/8 in Femaleカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 9.525mmカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグネジのジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カプラープラグ
RS PRO¥5,898税込¥6,4881袋(10個)7日以内出荷UNI ISO6150 B12に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24、PARKER 20 / 30 - 1 / 4、TEMA 1400、HANSEN 3000、CEJN 310、INDUSTRIAL 1 / 4、GROMELLE 600及びUS-MIL SPEC C-4109。 - 動作圧力: -0.99 bar (-0.099 MPa) → 15 bar (1.5 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気仕様カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カプラープラグ
RS PRO¥9,198税込¥10,1181袋(10個)7日以内出荷UNI ISO6150 B12に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24、PARKER 20 / 30 - 1 / 4、TEMA 1400、HANSEN 3000、CEJN 310、INDUSTRIAL 1 / 4、GROMELLE 600及びUS-MIL SPEC C-4109。 - 動作圧力: -0.99 bar (-0.099 MPa) → 15 bar (1.5 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気仕様ネジ接続 = 3/8 in Maleカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 9.525mmカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグネジのジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カプラープラグ
RS PRO¥8,298税込¥9,1281袋(10個)7日以内出荷UNI ISO6150 B12に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24、PARKER 20 / 30 - 1 / 4、TEMA 1400、HANSEN 3000、CEJN 310、INDUSTRIAL 1 / 4、GROMELLE 600及びUS-MIL SPEC C-4109。 - 動作圧力: -0.99 bar (-0.099 MPa) → 15 bar (1.5 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気仕様ネジ接続 = 1/4 in Maleカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 6.35mmカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグネジのジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カプラープラグ
RS PRO¥4,898税込¥5,3881袋(10個)7日以内出荷UNI ISO6150 B-15 (B-SOCKET DN9)及び欧州DN10標準に準拠したRS Proクイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 30及び27、PARKER 30 - 3/8、HANSEN 4000、CEJN 410及び430、INDUSTRIAL 3/8、GROMELLE 900及びUS - MIL SPEC C-4109 - 動作圧力: 0 bar → 16 bar (1.6 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気仕様ネジ接続 = G 3/8 オスカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 3/8インチカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ネジニップルホース接続 = 3/8インチ材料 = ニッケルめっき真鍮ネジのジェンダー = オス最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックエアカップリング
RS PRO¥4,898税込¥5,3881袋(2個)7日以内出荷UNI ISO6150 B12に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24、PARKER 20 / 30 - 1 / 4、TEMA 1400、HANSEN 3000、CEJN 310、INDUSTRIAL 1 / 4、GROMELLE 600及びUS-MIL SPEC C-4109。 - 動作圧力: 0 bar → 16 bar (1.6 MPa) - 動作温度: -20 ℃ → +80 ℃ - 流体: 圧縮空気仕様ネジ接続 = G 3/8 オスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 3/8インチ接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = オスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 16バール仕上げ = ニッケルめっき黄銅シール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックエアカップリング
RS PRO¥19,980税込¥21,9781袋(10個)7日以内出荷UNI ISO6150 B12に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24、PARKER 20 / 30 - 1 / 4、TEMA 1400、HANSEN 3000、CEJN 310、INDUSTRIAL 1 / 4、GROMELLE 600及びUS-MIL SPEC C-4109。 - 動作圧力: 0 bar → 16 bar (1.6 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気仕様ネジ接続 = G 1/4 オスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 1/4インチ接続タイプ = ネジ材料 = ニッケルめっき真鍮ネジのジェンダー = オスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カプラープラグ
RS PRO¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷UNI ISO6150 B12に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24、PARKER 20 / 30 - 1 / 4、TEMA 1400、HANSEN 3000、CEJN 310、INDUSTRIAL 1 / 4、GROMELLE 600及びUS-MIL SPEC C-4109。 - 動作圧力: -0.99 bar (-0.099 MPa) → 15 bar (1.5 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気仕様ネジ接続 = 1/2 in Femaleカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 12.7mmカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグネジのジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カプラープラグ
RS PRO¥7,198税込¥7,9181袋(10個)7日以内出荷UNI ISO6150 B-15 (B-SOCKET DN9)及び欧州DN10標準に準拠したRS Proクイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 30及び27、PARKER 30 - 3/8、HANSEN 4000、CEJN 410及び430、INDUSTRIAL 3/8、GROMELLE 900及びUS - MIL SPEC C-4109 - 動作圧力: 0 bar → 16 bar (1.6 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気仕様ネジ接続 = G 1/2 メスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 1/2インチカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ネジ材料 = ニッケルめっき真鍮ネジのジェンダー = メス最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カプラープラグ
RS PRO¥6,698税込¥7,3681袋(10個)7日以内出荷UNI ISO6150 B-15 (B-SOCKET DN9)及び欧州DN10標準に準拠したRS Proクイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 30及び27、PARKER 30 - 3/8、HANSEN 4000、CEJN 410及び430、INDUSTRIAL 3/8、GROMELLE 900及びUS - MIL SPEC C-4109 - 動作圧力: 0 bar → 16 bar (1.6 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気仕様ネジ接続 = G 1/2 オスカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/2インチカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ネジニップルホース接続 = 1/2インチ材料 = ニッケルめっき真鍮ネジのジェンダー = オス最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックエアカップリング
RS PRO¥27,980税込¥30,7781袋(10個)7日以内出荷UNI ISO6150 B-15 (B-SOCKET DN9)及び欧州DN10標準に準拠したRS Proクイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 30及び27、PARKER 30 - 3/8、HANSEN 4000、CEJN 410及び430、INDUSTRIAL 3/8、GROMELLE 900及びUS - MIL SPEC C-4109 - 動作圧力: 0 bar → 16 bar (1.6 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気仕様ネジ接続 = G 1/2 オスカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/2インチ接続タイプ = ネジニップルホース接続 = 1/2インチ材料 = ニッケルめっき真鍮ネジのジェンダー = オスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 520mm
RS PRO¥5,198税込¥5,7181個当日出荷仕様コネクタ A = オスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 520mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG174/Uケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。MIL規格(RG)RG-174/U
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMBプラグはメスバスケットとオス型カップリング機構を備えています。一方、SMBジャックはオス型のセンターピンを備えています。. SMB. プラグ間MIL規格(RG)RG-174
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-174/U
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 250mm
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷仕様コネクタ A = オスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 250mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG402ケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE最小使用温度 = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒RF同軸50オームSMA 26 GHzケーブルアセンブリ、テストリード. RF同軸50オームSMA 26 GHz 250 mmケーブルアセンブリ、テストリードです。 このRF同軸50オームSMA 26 GHzケーブルアセンブリは、両端がRG-402 SMA黄銅コネクタプラグで終端されています。. 250mm高性能ケーブルアセンブリ SMAコネクタプラグ 2.6mm径のフレキシブルケーブルで26GHzまで対応RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-402
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +60℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒TNC. RG58ケーブルとストレートTNCコネクタを使用する0.5 m長のプラグ-プラグリードRoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58C/U
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 1m
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個当日出荷仕様コネクタ A = オスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 1m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG142Uケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE最小使用温度 = -40℃動作温度 Max = +80℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒50 Ω SMAマイクロ波ケーブル. マイクロ波ケーブルは50Ω SMAコネクタ付きのアセンブリで、各種の最大周波数定格品が用意されています。これにより、計器テスト、機器の較正、さまざまな形態のマイクロ波通信などの各種アプリケーションにおいて高いコスト効率で性能を得ることができます。高性能の二重スクリーンを持つ高柔軟性ケーブルは、周波数範囲により色分けされており、簡単に識別できます。 両端の金めっきSMAプラグには黄銅素材を使用し、二重に熱収縮保護されたストレインリリーフにより、損傷及び性能低下を防止します。. 2種類あり(パフォーマンスプロットあり / なし). プロットあり - パフォーマンスプロットには、特定のアセンブリの定格周波数範囲内の挿入損失及び反射損失が示されています。 アセンブリにはシリアル番号が付与され、追跡を可能にしています。 これにより、テスト及び計測時にこのアセンブリの特性を考慮して、機器を確実に較正できます。 プロットなし - プロットなしの標準アセンブリも、表に示す技術データに準拠しています。 機器の「設定」が不要な場合にコストの削減が可能です。MIL規格(RG)RG-142U
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ
RS PRO¥4,798税込¥5,2781個当日出荷仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMBプラグはメスバスケットとオス型カップリング機構を備えています。一方、SMBジャックはオス型のセンターピンを備えています。. SMB. プラグ間MIL規格(RG)RG-174
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 1m
RS PRO¥6,998税込¥7,6981個当日出荷仕様コネクタ A = オスSMBコネクタ B = オスSMB長さ = 1m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG174ケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE最小使用温度 = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMBプラグはメスバスケットとオス型カップリング機構を備えています。一方、SMBジャックはオス型のセンターピンを備えています。. SMB. プラグ間RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-174
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 1.5m
RS PRO¥29,980税込¥32,9781個当日出荷仕様コネクタ A = オスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 1.5m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG233ケーブル形状 = 同軸最小使用温度 = +40℃動作温度 Max = +80℃50 Ω SMAマイクロ波ケーブル. マイクロ波ケーブルは50Ω SMAコネクタ付きのアセンブリで、各種の最大周波数定格品が用意されています。これにより、計器テスト、機器の較正、さまざまな形態のマイクロ波通信などの各種アプリケーションにおいて高いコスト効率で性能を得ることができます。高性能の二重スクリーンを持つ高柔軟性ケーブルは、周波数範囲により色分けされており、簡単に識別できます。 両端の金めっきSMAプラグには黄銅素材を使用し、二重に熱収縮保護されたストレインリリーフにより、損傷及び性能低下を防止します。. 2種類あり(パフォーマンスプロットあり / なし). プロットあり - パフォーマンスプロットには、特定のアセンブリの定格周波数範囲内の挿入損失及び反射損失が示されています。 アセンブリにはシリアル番号が付与され、追跡を可能にしています。 これにより、テスト及び計測時にこのアセンブリの特性を考慮して、機器を確実に較正できます。 プロットなし - プロットなしの標準アセンブリも、表に示す技術データに準拠しています。 機器の「設定」が不要な場合にコストの削減が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-233
流出吸収剤 RS PRO ロール
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷RS PRO Chemical RollThe RS PRO chemical roll has a size of 40cm x 40m (W x L). It is ideal for spills involving aggressive chemicals (acids and alkalis) either inside or outside. It is manufactured from high-grade polypropylene.Features and Benefits 50ltr absorbent capacity Open finish for quick absorbency Economical useCertifications ANSI/ESD S20.20: 2014 BS EN 61340-5-1: 2007仕様種類 = ロール用途 = 化学薬品吸収容量 = 50L内容量 = 1商標名 = RS PRO色 = 黄材質 = ポリプロピレン重さ = 3.5寸法 = 505 x 405 x 300mm
RS PRO エポキシガラス 断熱シート, 420mm x 297mm
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷RS Pro ガラスエポキシ RS Pro では、効果的な絶縁が不可欠な産業での最適な構造材となるように設計されたガラスエポキシシートをご紹介します。RS Pro では、このエポキシガラスシートが高品質の素材で製造されていることを確認しています。つまり、強力で信頼性の高いガラスシートにより、長寿命が実現されています。このガラスエポキシシートは、非常に高い機械的強度、電気的強度、難燃性、耐薬品性を備えており、湿気から過酷な環境に最適です。 特長と利点 このガラスシートは、 NEMA グレードを実現するように設計されています FR-4 の特性を備えていて、 UL94 V-0 規格に準拠しています 難燃性です エポキシガラスは、化学薬品及び湿気吸収に対する耐性も備えています つまり、過酷な環境でも耐えられます 高い汎用性と信頼性 このエポキシガラスシートは、軍用要件を満たす MIL-I-24768/27 タイプの GEE-F 認定品です 400 psi までの伸張強度により、を実現しています 丈夫で信頼性の高いシートです 厚さ 0.5 mm のこのガラスエポキシシートは、目立たず低プロファイルです シートサイズ: 420 mm x 297 mm エポキシ樹脂システムを組み合わせたガラス繊維の織物 0.1 % の吸湿性を備えているので、高湿環境に最適です 湿気が材料をよくしないので 用途 RS Pro エポキシガラス FR-4 シートは、 420 x 297 mm のシートサイズで、 800 V / mil の電気強度で、エポキシ樹脂システムと組み合わせたオーブンガラスファブリックを備えています。 RS Pro を選ぶ理由 NEMA グレード FR-4 の特性 MIL-I-24768/27 、タイプ GEE-F に準拠した認定を取得可能です 接着力: 2300Lb 破壊電圧: 66 KVRS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合仕様材料 = エポキシガラス動作温度 Max = +130℃長さ = 420mm幅 = 297mm厚さ = 0.5mm密度 = 1.85 g/cm132難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.343W/mKカラー = 緑RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 19.5mm ニトリルゴム
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(50個)翌々日出荷NBR is not suitable with Esters, Ozone, Retones, Aldehydes,Chlorinated and Nitro Carbons. RS Pro ニトリルゴムメトリック O リングです. RS Pro メトリック O リングは、シール用途で最も広く使用されているニトリル製です。これらのOリングは、石油製品に対する高い耐性があり、低温でも高温でも機能します。ニトリルは、摩耗に強く、ほとんどの業界で最適な選択肢です。特長と利点:. Nitrile rubber material Hardness 70 shore A Continuous operating temperature -40℃to 110℃, short term to 135℃Resistant to mineral hydraulic oils and greases Tolerance BS4518. 代表的用途:. ニトリル(NBR)は、最大連続動作温度が120℃ (又は間欠温度最大150℃)の用途に最適です。-30℃未満での使用には特別な配慮が必要です。シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。 自動車 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 19.5mm外径 = 25.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 6.1mm ニトリルゴム
RS PRO¥849税込¥9341袋(50個)翌々日出荷NBR is not suitable with Esters, Ozone, Retones, Aldehydes,Chlorinated and Nitro Carbons. RS Pro ニトリルゴムメトリック O リングです. RS Pro メトリック O リングは、シール用途で最も広く使用されているニトリル製です。これらのOリングは、石油製品に対する高い耐性があり、低温でも高温でも機能します。ニトリルは、摩耗に強く、ほとんどの業界で最適な選択肢です。特長と利点:. Nitrile rubber material Hardness 70 shore A Continuous operating temperature -40℃to 110℃, short term to 135℃Resistant to mineral hydraulic oils and greases Tolerance BS4518. 代表的用途:. ニトリル(NBR)は、最大連続動作温度が120℃ (又は間欠温度最大150℃)の用途に最適です。-30℃未満での使用には特別な配慮が必要です。シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。 自動車 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 6.1mm外径 = 9.3mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 31.5mm ニトリルゴム
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(50個)翌々日出荷NBR is not suitable with Esters, Ozone, Retones, Aldehydes,Chlorinated and Nitro Carbons. RS Pro ニトリルゴムメトリック O リングです. RS Pro メトリック O リングは、シール用途で最も広く使用されているニトリル製です。これらのOリングは、石油製品に対する高い耐性があり、低温でも高温でも機能します。ニトリルは、摩耗に強く、ほとんどの業界で最適な選択肢です。特長と利点:. Nitrile rubber material Hardness 70 shore A Continuous operating temperature -40℃to 110℃, short term to 135℃Resistant to mineral hydraulic oils and greases Tolerance BS4518. 代表的用途:. ニトリル(NBR)は、最大連続動作温度が120℃ (又は間欠温度最大150℃)の用途に最適です。-30℃未満での使用には特別な配慮が必要です。シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。 自動車 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 31.5mm外径 = 37.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックエアカップリング
RS PRO¥4,998税込¥5,4981袋(2個)7日以内出荷RS Pro オスクイックカップリングRS Pro 1/2 インチ G オスクイック接続カップリングソケットは、ニッケルめっき黄銅製です。このソケットは、片手で操作でき、メスねじ接続になっています。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24 、 Parker 20 / 30 - 1 / 4 、 TEMA 1400 、 HANSEN 3000 、 CEJN 310 、 INDUSTRIAL 1/4 、 GROMELLE 600 及び US-MIL SPEC C-4109 。特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 16 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー 標準プロファイル ねじの標準は BSP です用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE UNI ISO 6150 B-12仕様ネジ接続 = G 1/2 オスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 1/2インチ接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = オスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 16バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックエアカップリング
RS PRO¥4,998税込¥5,4981袋(2個)7日以内出荷RS Pro クイックコネクトカップリングソケットRS Pro オスクイック接続カップリングソケットは、自閉式です。ホースバーブは 10 mm 接続で、カップリングユニットはニッケルめっき黄銅製です。このソケットは、片手操作を実行します。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24 、 Parker 20 / 30 - 1 / 4 、 TEMA 1400 、 HANSEN 3000 、 CEJN 310 、 INDUSTRIAL 1/4 、 GROMELLE 600 及び US-MIL SPEC C-4109 。特長と利点 接続タイプはホースバーブです 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 16 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー 標準プロファイル用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE UNI ISO 6150 B-12仕様カップリングジェンダー = オス接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 10mm材料 = 真鍮最高使用圧力 = 16バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パッチパネル
RS PRO¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷これらのパネルには、XLR形式のフィードスルーコネクタを取り付けるために16 x 24 mmの穴が開いています。ねじ込み式のM3 x 0.50又は#4-40 UNC取り付けブッシュのオプションが用意されています。コネクタのラベルストリップは前面にあり、ケーブルストレインリリーフバーは背面に取り付けられます。 用途には、ブロードキャスト及びAV用パッチパネル、MIL、医療、制御及び計装向けの信号入出力パネルなどがあります。1Uアセンブリは、BNC、シングル / デュアルのUSB又はRJ45システム設計者が必要とする、特定のコネクタを搭載して出荷できます。これらの組み立て済みパネルにより、システムの組み立てが簡単になり、製造時間、部品数、及びコストを削減することができます。 フィードスルーコネクタシリーズを使用すると、設計者は、オーディオ、ビデオ、デジタル、光学、ネットワーク、データフィードを、放送、照明、オーディオ、産業用途の業務用機器に統合できます。注: RJ45 、 HDMI 、 BNC 、 USB3.0 (シングル及びデュアル)に対応しています。既存のシリーズは、 Firewire 、 HDMI A-A 、 50 Ω BNC などの形式、 USB2 A-B / B-A チェンジャソケット、 USB3 → USB3 のさまざまな構成において、アナログ、デジタル、光フィードスルー接続を実現しています。LC 及び SC ファイバ、(デュプレックスとシンプレックス)、 UTP 及び FTP RJ45 (シールド付き及びシールドなし)、 TOSLINK 、 RCA フォノなど、一般的なデータ / イーサネットコネクタもあります。 機能は、ケーブルの品質、長さ、およびケーブル配線構成の影響を受けます。仕様コネクタ タイプ = BNCタイプ = 積載ラックポート数 = 16ラック高さ = 1U深さ = 98mmRoHS指令(10物質対応)対応
流出吸収剤 RS PRO ロール
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷RS PRO Oil Only RollThe RS PRO Oil Only Roll of size 40cm x 40m (W x L). It is designed for selective recovery of oils and oil-based fluids whilst repelling water including fuels, lubricants (mineral and vegetable), and other hydrocarbon-based fluids. It is manufactured from high-grade polypropylene and open finish for quick absorbency.Features and Benefits Perforated for economical use 50ltr absorbent capacity Oil only absorbents are generally white in colourCertifications ANSI/ESD S20.20: 2014 BS EN 61340-5-1: 2007仕様種類 = ロール用途 = オイル吸収容量 = 50L内容量 = 1商標名 = RS PRO色 = 白材質 = ポリプロピレン重さ = 3.5寸法 = 505 x 405 x 300mm