カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- BIGM(丸山製作所)(7)
- 三菱マテリアル(2)
- イマダ(1)
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ワゴジャパン(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 日東(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- 揖保乃糸(1)
- ユーボン(1)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 伊藤製作所(シリンジ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「MS-N50」の検索結果

RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), PCB
RS PRO¥959税込¥1,0551個翌々日出荷仕様スイッチの動作 = Off-(On)コンタクトのコンフィギュレーション = SPST-NO装着タイプ = PCBパネルのカットアウトサイズ = 13.6 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 13.6mmコンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクトAC定格電圧 = 32 V, 125 VコンタクトDC定格電圧 = 50Vアクチュエータ色 = 青アクチュエータタイプ = キャップ角形パネル取り付けプッシュボタンスイッチ. 操作動力: 2N → 5N コンタクトバウンス: 10 ms 機械的寿命: 1000000回 はんだ: 最高350 ℃、5秒間RoHS指令(10物質対応)対応