カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- 京セラ(37)
- 黒田精工(36)
- ヤンマー(27)
- 西田製作所(14)
- Schutzinger(12)
- omron(オムロン)(8)
- サンワサプライ(8)
- ワイズ(8)
- 貝印(7)
- TRUSCO(7)
- MICROMOTORS(7)
- ナリカ(7)
- サクラクレパス(6)
- StarTech.com(6)
- JOYN(6)
- 日研工作所(5)
- ローズ産業(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- ブランドをもっと見る
「NCM」の検索結果

DCサーボモータ RS Pro
RS PRO¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様最大出力トルク = 27 Ncm電源電圧 = 24 V dc出力スピード = 1600 rpm許容入力 = 30 Wストールトルク = 12Nm軸径 = 6mm長さ = 64mm幅 = 66mm寸法 = 66 (直径) x 64 mm許容電流値 = 1.3 A低慣性サーボモータ. 幅広い速度範囲でスムーズに動作 速度及びトルク特性がリニアで加速や反転が速いスキュー付きアイアンレスロータを使用 低電気エミッションによりEMC準拠に必要なフィルタ回路を単純化 長期に渡ってメンテナンスフリーで動作するカーボンブラシ(リニア又はPWM駆動回路と併用時)
DCモーター RS Pro ブラシ 24V
RS PRO¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 20 W出力スピード = 5300 rpm最大出力トルク = 8.1 Ncm長さ = 450mm幅 = 40mm寸法 = 40 (直径) x 450 mmコアコンストラクション = 鉄心40 mmモータには450 mm長のフライングリード、54 mmモータには7=4.8 mm ファストン端子が付属しています。. 直径40及び54 mmの鉄芯モータ. これらのモータは低インダクタンスのためRFI放射レベルが低く、モータブラシのサービス寿命を延長します。 このモータは湾曲積層薄板構造で、コギングが低く、優れた高速制御を実現 総金属構造のモータハウジングは、放熱及びRFI遮蔽性に優れている 品番 ; 235-7796 235-7796 、 ; 235-7819 235-7819 、 ; 235-7847 235-7847 、 ; 235-7869 235-7869 は反時計回りの回転