カテゴリ

  • 制御機器(142)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 光モール(14)
  • TMEHジャパン(1)
  • 日大工業(1)
  • ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](1)
  • アルインコ(1)
  • (1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • HOJO(1)
  • アズワン(2)
  • Lumberg Automation(14)
  • ハーティング(9)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • Hirschmann Test & Measurement(9)
  • フエニックス・コンタクト(8)
  • 日本モレックス(molex)(7)
  • SIEMENS(6)
  • 大阪魂(5)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(149)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PVCアングル」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO Cat5e Lanケーブル RS PRORS PRO Cat5e LanケーブルRS PRO
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO, ロボットケーブル RS PRORS PRO, ロボットケーブルRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RS PRO 圧着端子カバー, クリア RS PRORS PRO 圧着端子カバー, クリアRS PRO
1,798税込1,978
1袋(100個)
7日以内出荷
RS Pro PVC クリア保護スリーブ、長さ 19 mm圧着された 90 ° コネクタを物理的及び電気的に保護する必要がありますか.たとえば、スペースが限られていてケーブルやワイヤを曲げたくない場合など、コネクタを直角に圧着する場合に、フラグ終端を使用して接合を保護できます。 この 19 mm の透明な保護スリーブフラグレセプタクルは接続部にしっかりと固定し、必要なカバー範囲を確保します。 信頼できる RS Pro シリーズのメススリーブは、断面面積 0.75 mm 2 ~ 2.3 mm 2 のワイヤを使用できる、 90 ° アングルの 6.3 mm プッシュオン式レセプタクルです。壁の厚さは 1 mm です。 PVC (ポリ塩化ビニール)フレキシブルプラスチックカバーは、 Durable 、難燃性、絶縁材を使用しています。ワイヤ圧着の前後に取り付けることができるので、時間遅延の誤りが少なくなります。RoHS に準拠しているため、危険物質は含まれていません。 適切な圧着工具には、端子 No. に RS Pro プライヤ圧着工具を選択してください。.. .. Terminal には、圧着工具 488-1364 。特長と利点.透明な保護スリーブ . 90 ° の角度付き形状 . PVC 材は強度、絶縁性、難燃性を備えています .スリーブ長: 19 mm .厚さ 1 mm の壁 .最小ケーブル面積は 0.75 mm 2 .最大ケーブル面積は 2.3 mm 2 . RoHS に準拠しているため、有害物質は使用しない . ANSI/ESD および BS EN 静電気制御に適合しています 規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様種類 = 絶縁スリーブ材質 = PVC長さ = 19mm色 = クリアRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 10m, 赤, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 10m, 赤, UTPRS PRO
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 10m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.196ケーブル形状 = 丸型mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 3m, 白, U/UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 3m, 白, U/UTPRS PRO
969税込1,066
1個
7日以内出荷
仕様長さ 3m終端処理 終端処理済みシールド構造 U/UTPコネクタ1ジェンダー オスコネクタ2ジェンダー オスコネクタ2方向 ライトアングル外側シース材質 PVC配線構成 ストレート スルー導体構成 7/0.183定格電圧 ≦80nF/100mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 1m, グレー, U/UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 1m, グレー, U/UTPRS PRO
759税込835
1個
翌々日出荷
長さ = 1m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = RoHS対応機器クリアランス情報: アングルコネクタはソケットに接続された場合、約25 mm立ち上がります。RS Pro Cat5eケーブル - アングル. RS Proがお届けするアングルCat5eケーブル製品は、家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。これらのネットワークケーブルはアングル設計のため、スペースが限られている場合や配置上の問題がある場合に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 UTPシールドタイプ 使い勝手のよい角度付き 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. Cat5eケーブルについて. Cat5eケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性の高いスムーズなインターネット活動に必要な、優れたネットワーク接続が保証されます。Cat5eを使用する理由とは.. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか.. これらの特殊イーサネットケーブルは、UTP規格に従っています。UTPとは、非シールドツイストペアのことで、設置が容易で、コスト効率が高いと考えられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 1m, 紫, U/UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 1m, 紫, U/UTPRS PRO
799税込879
1個
翌々日出荷
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー導体構成 = 7/0.183容量 = 5.6nF/100mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アクチュエータ/センサーケーブル, コア数:5 RS PRORS PRO, アクチュエータ/センサーケーブル, コア数:5RS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様芯数 = 5シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1方向 = ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 250mm, 黒, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 250mm, 黒, UTPRS PRO
649税込714
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 250mm終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15容量 = 5.6nF/100mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 5m, 黄, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 5m, 黄, UTPRS PRO
959税込1,055
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 5m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15容量 = 5.6nF/100mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 1.5m, 赤, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 1.5m, 赤, UTPRS PRO
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 1.5m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 25m, 白, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 25m, 白, UTPRS PRO
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 25m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー導体構成 = 7/0.183ケーブル形状 = 丸型mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 1.5m, 赤, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 1.5m, 赤, UTPRS PRO
719税込791
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 1.5m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー導体構成 = 7/0.183ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 15m, 黄, U/UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 15m, 黄, U/UTPRS PRO
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 15m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー導体構成 = 7/0.163容量 = ≦5.6nFnF/100mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 500mm, 緑, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 500mm, 緑, UTPRS PRO
469税込516
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 500mm終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.19AWGサイズ = 24 AWGnF/100mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 15m, 赤, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 15m, 赤, UTPRS PRO
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 15m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー導体構成 = 7/0.183ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 10m, グレー, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 10m, グレー, UTPRS PRO
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 10m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1コンタクト数 = 8コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルーケーブル形状 = 丸型nF/100mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 5m, グレー, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 5m, グレー, UTPRS PRO
979税込1,077
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 5m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 20m, 青, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 20m, 青, UTPRS PRO
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 20m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1コンタクト数 = 8コネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15代表規格 = UL REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 1m, 白, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 1m, 白, UTPRS PRO
629税込692
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 1m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2コンタクト数 = 8コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 10m, 黒, U/UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 10m, 黒, U/UTPRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー導体構成 = 7/0.183容量 = 5.6nF/100mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 25m, 青, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 25m, 青, UTPRS PRO
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 25m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15断面積 = 0.126-0.158mm2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 7m, 黒, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 7m, 黒, UTPRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 7m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー導体構成 = 7/0.183外径 = 5.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 1m, 白, U/UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 1m, 白, U/UTPRS PRO
809税込890
1個
7日以内出荷
仕様LANカテゴリ = Cat5em終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー導体構成 = 7/0.163外径 = 5.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 2m, 紫, U/UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 2m, 紫, U/UTPRS PRO
739税込813
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー導体構成 = 7/0.183定格電流 = ≦960mAmmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 8m, グレー, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 8m, グレー, UTPRS PRO
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 8m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー導体構成 = 7/0.183AWGサイズ = 24 AWGnF/100mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 4m, 青, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 4m, 青, UTPRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 4m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.196ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 2m, ピンク, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 2m, ピンク, UTPRS PRO
769税込846
1個
7日以内出荷
仕様LANカテゴリ = Cat5em終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2コンタクト数 = 8コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.196代表規格 = UL REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 1.5m, ピンク, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 1.5m, ピンク, UTPRS PRO
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様LANカテゴリ = Cat5em終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15定格電流 = .960mAmmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 250mm, 黄, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 250mm, 黄, UTPRS PRO
339税込373
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 250mm終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー導体構成 = 7/0.183ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 3m, 白, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 3m, 白, UTPRS PRO
839税込923
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 3m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.19ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 3m, 黒, U/UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 3m, 黒, U/UTPRS PRO
969税込1,066
1個
7日以内出荷
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー導体構成 = 7/0.183AWGサイズ = 24 AWGnF/100mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 250mm, 青, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 250mm, 青, UTPRS PRO
279税込307
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 250mm終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1コンタクト数 = 8コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー導体構成 = 7/0.183ケーブル形状 = 丸型mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 1.5m, 青, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 1.5m, 青, UTPRS PRO
619税込681
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 1.5m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.196外径 = 5.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 15m, グレー, U/UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 15m, グレー, U/UTPRS PRO
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 15m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー導体構成 = 7/0.183外径 = 5.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, Cat6, 黒, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, Cat6, 黒, UTPRS PRO
349税込384
1個
7日以内出荷
仕様長さ = Cat6終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバーストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, ロボットケーブル 24 AWG, コア数:5 RS PRORS Pro, ロボットケーブル 24 AWG, コア数:5RS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A = アングルオスM12長さ = 2mコア数 = 5コネクタAのコンタクト数 = 5許容電流値 = 4 Aシース色 = 黒IP レーティング = IP67許容電圧 = 60 Vケーブル形状 = マルチコア断面積 = 0.25 mm2外側シース材質 = PVCM12コネクタ、オスアングル. スペースが問題となる用途向けの、直角RS Pro M12コネクタシリーズ。 各コネクタは丈夫で高耐久性の金めっきコンタクトプレートを備えており、多様な用途に最適です。 これらのM12オスコネクタはIP67等級で、過酷な環境での使用に適しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. ; ネオプレン製のOリング付属 ; グリップの色: 黒 ; 定格電流: 4 A ; カップリングナット: 黄銅、ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIアダプタ HDMI HDMI RS PRORS PRO HDMIアダプタ HDMI HDMIRS PRO
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RS Pro HDMI 270 ° 直角オス - メスアダプタです RS Pro ライトアングル HDMI アダプタは、高品質の接続によりデバイス同士を接続するのに最適です。このケーブルは、オス HDMI コネクタとメス HDMI コネクタを備え、狭いスペースでの優れた接続を実現するライトアングルアクセス設計になっています。さらに、このアダプタは黒色 PVC 製で、耐久性が高く、屋内外の損傷から保護します。アダプタには、腐食を防ぐために金めっきが施された金属製コネクタがあります。RS Pro アダプタは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ライトアングル HDMI 接続を必要とするあらゆる用途又は環境に最適です。 特長と利点 この RS Pro アダプタ製品は、業務用途や宅内用途に最適です Durable PVC (ポリ塩化ビニル)シェルにより、高い耐久性と保護性が実現されています ライトアングル設計により、狭いスペースにもアクセス可能です このアダプタは、干渉を最小限に抑えながら最適な信号品質を実現し、最高の性能を発揮します アダプタコネクタ: HDMI オス、 HDMI メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途 HDMI アダプタは、さまざまな接続を HDMI (高精細メディアインターフェース)信号に変換できる汎用性の高い機器です。これは、 HDMI ポートを使用できない機器でより汎用性の高い接続を確立する方法です。つまり、 HDMI ケーブルを接続することはできません。HDMI アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 コンピュータモニタ ビデオプロジェクター テレビ デジタルオーディオデバイス
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = HDMIジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = HDMIタイプ = HDMI ライトアングルオス - メスアダプタ終端1 = オス HDMI (1)終端2 = メス HDMI (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1接続方向 = ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, フォーンジャック (メス) 6.35 mm RS PRORS Pro, フォーンジャック (メス) 6.35 mmRS PRO
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メスサイズ = 6.35 mm取り付けタイプ = PCBマウントタイプ = ジャックソケットボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだコンタクトめっき = ニッケル定格電流 = 5Aハウジング材質 = PVC定格電圧 = 2 kV dc色 = 黒最低使用温度 = -10℃極数 = 3RS Pro 6.35 mmメスジャックソケット. RS Proパネル取り付けジャックソケットシリーズです。各6.35 mmメスジャックソケットは、JISC6560に準拠しており、3極タイプ(ステレオ)となっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. はんだタグ接続(背面実装). 品番 ; 913-1033 913-1033 には、取り外し可能なワッシャが付属. 耐電圧: 2000 V dc以上. 寿命: 10,000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 10m, 青, U/UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 10m, 青, U/UTPRS PRO
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー導体構成 = 7/0.183外径 = 5.5mmRoHS指令(10物質対応)対応