カテゴリ

  • 制御機器(24)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • Hirschmann Test & Measurement(147)
  • ミツビシ(26)
  • TOTO(19)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • TRUSCO(17)
  • SMC(14)
  • Koyo(光洋シーリングテクノ)(14)
  • InterScience(13)
  • SCHMERSAL(13)
  • Bohle(12)
  • iFace(11)
  • サンドビック(10)
  • BOSCH(ボッシュ)(9)
  • 日本アキュライド(9)
  • タンガロイ(8)
  • 日本レヂボン(8)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • CyberScan(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)

「RSC」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:SC to SC, シングルモード RS PRORS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:SC to SC, シングルモードRS PRO
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様コネクタタイプ = SC to SCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = デュプレックス色 = 青挿入損失 = 0.1dBハウジング材質 = セラミックコネクタタイプA = SCコネクタタイプB = SCSCアダプタ. 配電パネル又は壁面ボックス内で2つのコネクタを結束するために使用 セラミック製アライメントスリーブ 可聴ロック機構及び引っ張り防止設計RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 14極, 2列 RS PROリボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 14極, 2列RS PRO
429税込472特価
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 14行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃ハウジング材質 = PBTヘッダの全長 = 7.9 + (極数 x 2.54) mm. ボックスヘッダ. 2列ボックスヘッダはBT224タイプのキー極性化及び汎用ソケットと互換 UL94-V準拠のポリエステル成形品で、金めっき仕上げの銅合金コンタクト付き 0.1インチグリッドのはんだスピル接続は標準的な1.6 mm厚の基板に最適RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 TC/T/2000/SDV/SCA Tタイプ, -200℃ に +350℃, 2m RS PRORS Pro 熱電対 TC/T/2000/SDV/SCA Tタイプ, -200℃ に +350℃, 2mRS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様熱電対タイプ = Tプローブの長さ = 2mプローブ径 = 0.3mm最低検出温度 = -200℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、K、N、Tタイプ、溶接付けチップ、ガラス繊維絶縁. ニス含浸ガラス繊維スリーブで絶縁した長さ約2 mの熱電対ワイヤ 酸化を防止する先端部の溶接方法を採用 使用温度範囲はモデルによって変動RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:SC to SC, シングルモード RS PRORS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:SC to SC, シングルモードRS PRO
569税込626
1個
当日出荷
仕様コネクタタイプ = SC to SCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックス色 = 青ハウジング材質 = セラミックコネクタタイプA = SCコネクタタイプB = SCSCアダプタ. 配電パネル又は壁面ボックス内で2つのコネクタを結束するために使用 セラミック製アライメントスリーブ 可聴ロック機構及び引っ張り防止設計RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:ST to SC, マルチモード RS PRORS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:ST to SC, マルチモードRS PRO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様コネクタタイプ = ST to SCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = デュプレックス色 = ベージュコネクタタイプA = STコネクタタイプB = SCハイブリッドアダプタRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:SC to SC, シングルモード RS PRORS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:SC to SC, シングルモードRS PRO
389税込428
1個
当日出荷
仕様コネクタタイプ = SC to SCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックス色 = 緑ハウジング材質 = セラミックコネクタタイプA = SCコネクタタイプB = SCSCアダプタ. 配電パネル又は壁面ボックス内で2つのコネクタを結束するために使用 セラミック製アライメントスリーブ 可聴ロック機構及び引っ張り防止設計RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 TC/J/2000/SDV/SCA Jタイプ, -50℃ に +750℃, 2m RS PRORS Pro 熱電対 TC/J/2000/SDV/SCA Jタイプ, -50℃ に +750℃, 2mRS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様熱電対タイプ = Jプローブの長さ = 2mプローブ径 = 0.3mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +750℃ケーブル長 = 2m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、K、N、Tタイプ、溶接付けチップ、ガラス繊維絶縁. ニス含浸ガラス繊維スリーブで絶縁した長さ約2 mの熱電対ワイヤ 酸化を防止する先端部の溶接方法を採用 使用温度範囲はモデルによって変動RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 光ファイバコネクタ, SC, OM2, ベージュ RS PRORS Pro, 光ファイバコネクタ, SC, OM2, ベージュRS PRO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
仕様シリーズ = SCコネクタタイプ = SCコネクタポリッシュ = PCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = シンプレックスファイバサイズ = 50/125μm挿入損失 = 0.5dBバッファ直径 = 900μm光ファイバの種類 = OM2色 = ベージュRS Pro SCマルチモード現場設置可能コネクタ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、SC現場設置可能コネクタ(FIC)シリーズです。 この光ファイバコネクタは、工場で終端処理と研磨が施されているので、迅速かつ信頼性の高い接続が可能です。 この優れた品質のファイバコネクタは、エポキシ、研磨、及び圧着が不要なため、期限厳守の用途に最適です。 このマルチモードシンプレックスコネクタシリーズは、ファイバサイズが62.5/125と50/125で、APCとPCの両方の研磨タイプがあります。 また、ビジュアルフォールトロケータによるテストを行うためのウィンドウも備えています。. 特長と利点:. メカニカルスプライス付きですぐに使える研磨済みコネクタ 標準SCアダプタに対応 終端処理が簡単 時間の節約 信頼性の高い光学性能. 用途. FTTH (Fibre To The Home) 光ネットワークの修復RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 PT/OEILLET/6/K/SCM/2000 Kタイプ, -50℃ に +350℃ RS PRORS Pro 熱電対 PT/OEILLET/6/K/SCM/2000 Kタイプ, -50℃ に +350℃RS PRO
4,198税込4,618
1個
当日出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、Kタイプ ワッシャ. 接地型測温接点 穴径6 mm ガラス繊維絶縁、ステンレススチールブレードケーブル2 m 最大温度: +350 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 TC/J/1000/PTFE/SCA Jタイプ, -50℃ に +250℃, 1m RS PRORS Pro 熱電対 TC/J/1000/PTFE/SCA Jタイプ, -50℃ に +250℃, 1mRS PRO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様熱電対タイプ = Jプローブの長さ = 1mプローブ径 = 0.2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 1m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、K、N、Tタイプは先端溶接、PTFE熱電対. RS Pro PTFE絶縁先端溶接熱電対シリーズです。この熱電対は熱接点接地型で、1000 mmの長さで提供されます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 PT/K/PIPE/SCM/13/20/2000 Kタイプ, -50℃ に +1100℃ RS PRORS Pro 熱電対 PT/K/PIPE/SCM/13/20/2000 Kタイプ, -50℃ に +1100℃RS PRO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
温度範囲(℃)【検出】-50~1100応答時間(秒)0.7熱電対【タイプ】Kプローブ長(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応プローブ径(Φmm)20材質(プローブ)316ステンレススチール
RS Pro 熱電対 TC/K/1000/PTFE/SCA Kタイプ, -50℃ に +250℃, 1m RS PRORS Pro 熱電対 TC/K/1000/PTFE/SCA Kタイプ, -50℃ に +250℃, 1mRS PRO
3,398税込3,738
1袋(5個)
当日出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 0.6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = 2線テール、裸線テール応答時間 = 0.7秒基準合致 = IECJ、K、N、Tタイプは先端溶接、PTFE熱電対. RS Pro PTFE絶縁先端溶接熱電対シリーズです。この熱電対は熱接点接地型で、1000 mmの長さで提供されます。RoHS指令(10物質対応)対応
圧力マット RS PRO 圧力パッドスイッチ RS PRO圧力マット RS PRO 圧力パッドスイッチRS PRO
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンスイッチング電流 = 250mAスイッチング電圧 = 25V dc奥行き(深さ) = 3 mm高さ = 720 mm幅 = 390mmRS Pro 圧力マット表面実装 250 mA 、 25 V dc誰かがこの圧力マットの戸口を通ってステップする時を知っている。高精度のセンサを搭載したこの製品は、 25 kg の軽量センサで反応します。 継ぎ目の溶接された PVC 素材でできたこの頑丈なパッドは、しっかりとした摩耗に耐えます。IP64 侵入等級に準拠し、埃から完全に保護されていますが、防水ではありません。奥行きがわずか 3 mm で、寸法がわずか 720 mm x 390 mm で、カーペット又はウェルカムマットで簡単に覆われ、隠密検出することができます。この製品には、 Durable and Discrete Installation RS Pro シリーズの一部として、この圧力マットは安全性と信頼性を確保するために徹底的にテストされています。カーペットの下で、オフィスの傷つきやすいドアや窓に隣接して使用するのに最適です。特長と利点.シーム溶接 PVC 材製 .常時開スイッチ構成 .スイッチング電流: 250 mA .スイッチング電圧: 25 V dc .奥行き 3 mm .高さ 720 mm .幅 390 mm .表面実装 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 に適合 静電制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべての厳しい業界標準に対して厳しくテストされて RS Pro 承認ラベルを付与されているため、その優れた品質に確信を持っている場合にのみ自信を持ってお使いいただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 光ファイバコネクタ, SC, 黒 RS PRORS Pro, 光ファイバコネクタ, SC, 黒RS PRO
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
仕様シリーズ = FTコネクタタイプ = SCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックス色 = 黒RS XLR形式光ファイバコネクタ、金属. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、この金属製光ファイバフィードスルーコネクタを使用すれば、XLR形式のシャーシを貫通して光ファイバケーブルを確実に接続できます。壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式光ファイバコネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオのシステムやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面から取り付け可能 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 916-0249 916-0249 は、黒色のメタルFT TOSLINKフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5659 907-5659 は、メタルFT TOSLINKフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5640 907-5640 は、メタルFT SC SIMPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5643 907-5643 は、メタルFT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5646 907-5646 は、メタルFT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5634 907-5634 は、メタルFT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 916-0233 916-0233 は、黒色のメタルFT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 916-0237 916-0237 は、黒色のメタルFT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 916-0246 916-0246 は、黒色のメタルFT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ SCシリーズ RS Pro, メス, 34極 RS PROリボンケーブルコネクタ SCシリーズ RS Pro, メス, 34極RS PRO
889税込978
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 34ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SC最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃ハウジング材質 = ガラス繊維強化PETUL認定. RS 2.54 mmユニバーサル基板ボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケット. BS9525-F0023に準拠したコネクタと互換する、2.54 mmピッチ基板取り付けボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケットです。 この2.54 mmユニバーサル基板ヘッダ及びIDCソケットは、グレイのUL94V等級ガラス繊維入りポリエステルハウジング及び金フラッシュめっきのコンタクトと端子を備えています。 2.54 mmユニバーサルヘッダは、完全に被覆され、長いエジェクタラッチが付いています。 2.54 mmユニバーサルIDCリボンケーブルソケットはセンターバンプがないオープン設計のため、デイジーチェーン接続に最適です。すばやくケーブルを挿入できるように部品にはストレインリリーフが取り付けられています。RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 20極, 2列 RS PROリボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 20極, 2列RS PRO
90税込99
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 20行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 銅合金ヘッダの全長 = 7.9 + (極数 x 2.54) mm. ボックスヘッダ. 2列ボックスヘッダはBT224タイプのキー極性化及び汎用ソケットと互換 UL94-V準拠のポリエステル成形品で、金めっき仕上げの銅合金コンタクト付き 0.1インチグリッドのはんだスピル接続は標準的な1.6 mm厚の基板に最適RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 34極, 2列 RS PROリボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 34極, 2列RS PRO
99税込109
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 34行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 銅合金ヘッダの全長 = 7.9 + (極数 x 2.54) mm. ボックスヘッダ. 2列ボックスヘッダはBT224タイプのキー極性化及び汎用ソケットと互換 UL94-V準拠のポリエステル成形品で、金めっき仕上げの銅合金コンタクト付き 0.1インチグリッドのはんだスピル接続は標準的な1.6 mm厚の基板に最適RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 10極, 2列 RS PROリボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 10極, 2列RS PRO
63税込69
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 10行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 銅合金ヘッダの全長 = 7.9 + (極数 x 2.54) mm. ボックスヘッダ. 2列ボックスヘッダはBT224タイプのキー極性化及び汎用ソケットと互換 UL94-V準拠のポリエステル成形品で、金めっき仕上げの銅合金コンタクト付き 0.1インチグリッドのはんだスピル接続は標準的な1.6 mm厚の基板に最適RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ SCシリーズ RS Pro, メス, 40極 RS PROリボンケーブルコネクタ SCシリーズ RS Pro, メス, 40極RS PRO
779税込857
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 40ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SC最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = リン酸銅UL認定. RS 2.54 mmユニバーサル基板ボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケット. BS9525-F0023に準拠したコネクタと互換する、2.54 mmピッチ基板取り付けボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケットです。 この2.54 mmユニバーサル基板ヘッダ及びIDCソケットは、グレイのUL94V等級ガラス繊維入りポリエステルハウジング及び金フラッシュめっきのコンタクトと端子を備えています。 2.54 mmユニバーサルヘッダは、完全に被覆され、長いエジェクタラッチが付いています。 2.54 mmユニバーサルIDCリボンケーブルソケットはセンターバンプがないオープン設計のため、デイジーチェーン接続に最適です。すばやくケーブルを挿入できるように部品にはストレインリリーフが取り付けられています。RoHS指令(10物質対応)対応
光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 黄 RS PRO光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 黄RS PRO
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
コネクタ1 = SCm伝播モード = シングルモード終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 9/125μm外被色 = 黄ケーブル構造 = シンプレックスファイバータイプ = OS1動作温度 Max = +60℃シース材質 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)℃最小屈曲半径を超えないようにしてください。RS Pro 標準 Fiber パッチコード、 SC-SC. RS PRO RS Pro ブランドのコスト効果の高い光ファイバケーブルは、短距離又は長距離伝送のソリューションを提供します。光ファイバパッチコードは、ネットワークが最高レベルで動作することを保証するための要素を定義しています。これらの光ファイバケーブルはすべてテスト済みで、簡単に接続できるように設計済みです。特長. 研磨仕上げセラミックフェルール SC コネクタ 低煙性のハロゲンフリー(LSZH)絶縁 SC - SC Fiber パッチリード接続 長さ 1m 信号経路を示す色分けされた歪み SC 接続 .角型コネクタボディを備えたプラスチック製プッシュプル型コネクタです。2 つの SC コネクタを、デュプレックス接続用のプラスチッククリップとともに保持できます。 コア径: OM1 マルチモード. 62.5/125 μ m ( コアとクラッド間の直径比は 62.5 ミクロン ~ 125 ミクロン ) OM2 マルチモード. 50/125 μ m ( コアとクラッド間の直径比は 50 ミクロン ~ 125 ミクロン ) OM3 マルチモード -50/125 μ m (コアとクラッド間の直径比は 50 ミクロン ~ 125 ミクロン) OS1 シングルモード 9/125 μ m ( コアとクラッド間の直径比は 9 ミクロン ~ 125 ミクロン ). 用途. ブロードバンドシステム 通信 / データ通信 高速データ伝送を必要とするデータアプリケーションに最適なソリューション. 別の長さが必要ですか.. ; 536-6866 536-6866 ( 2 m 用) ; 536-6692 536-6692 ( 3M 用) ; 536-6686 は 536-6686 は 、 5 m 用です ; 536-6670 は 536-6670 は 10 m 用です ; 738-8506 738-8506 ( 25 m ; 738-8515 738-8515 ( 50 m ). よくある質問. シングルモード Fiber とマルチ マルチモードファイバは、複数の光線を同時に照射でき、シングルライトパスを備え、最大 100 km の長距離を移動できるシングルモードと比べて、短距離に移動します。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO オシロスコープ, 20MHz, PCベース RS PRORS PRO オシロスコープ, 20MHz, PCベースRS PRO
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
RS PRO コンパクトUSB PC オシロスコープ 2チャネル 20MHz. RS PRO USB PC オシロスコープをご紹介します。超小型でモダンな代替オシロスコープとして、ポケットやケースに入れて手軽に持ち運び、幅広い用途で使用できます。RS PROコンパクトUSB PCオシロスコープは、外出先での作業に最適で、携帯用ノートパソコンやスクリーンに簡単に接続し、結果を視覚的に表示することができます。 この携帯用機器は、帯域幅が 20 MHz 、キャプチャメモリが 16 kS で、最大 2000 波形/秒を捕らえることができます。この高品質なUSBオシロスコープは、8ビットの垂直分解能と200MS/sの最大サンプリングレートを備え、アナログ、デジタル電子、組み込みシステムの幅広いアプリケーションに対応する機能を搭載しています。このコンパクトなデバイスは、周波数、AC実効値( AC RMS)、真の実効値(True RMS)、DC平均値、立ち下がり率、立ち上がり率などの幅広い測定機能を備え、汎用性の高い装置になっています。 USBケーブルとUSBインターフェースが付属ているため、コンピューターやノートパソコンに接続すると、いつでも迅速かつ効率的にデータを印刷、コピー、保存、共有でき、外出先でのトラブルシューティングや分析に最適です。特長:. 帯域幅: 20 MHz (入力チャンネル 2) リアルタイム 200 MS/s 、等価時間 GS/sのサンプリングレート 16 kS キャプチャメモリ 超コンパクト設計 USB接続・給電 シリアルプロトコルデコード マスク制限テスト 周波数とデューティサイクルを含む演算チャンネル・フィルタ 高度なデジタルトリガーを実現 持続表示モード マグニチュード、平均、 Peak ホールドモードを備えたスペクトラムアナライザ 関数発生器、任意波形発生器 . 主な特長. RS PRO 超小型 USB PCオシロスコープは、PicoScopeソフトウェアで動作し、大型ディスプレイ対応、基準波形、自動測定など、様々な機能を備えています。また、 PicoScope ソフトウェアでは、基準波形や演算チャンネルを含めて、最大 つの波形を つのビューに表示することもできます。さらに、このソフトウェアを使用すると、時間と周波数のドメインデータを複数のビューで同時に分析できるため、作業効率が向上します。 この汎用性の高いデバイスが提供するもう1つの優れた機能は、高度なデジタルトリガーで、トリガーエラーを排除しながら、最小信号でトリガーを実行することを可能にします。また、パルス幅、ウィンドウ、ドロップアウトトリガーなどの高度なトリガーも用意されており、信号をすばやく見つけて捕捉することができます。 RS PRO USBオシロスコープには、シリアルデコード機能も搭載されているため、データをグラフ、表、またはその両方を一度に表示することができます。用途. オシロスコープは、電子信号の波形と帯域幅をキャプチャ、処理、表示、分析に使用される多機能な電子計測器です。オシロスコープは、外出先での作業に便利なポケットサイズから、大型の卓上機器まで、さまざまな用途に適合するサイズを用意しています。デジタル、アナログ、ミックスドシグナル、ミックスドドメインなど、さまざまなタイプの測定器があり、それぞれ異なる測定能力を備えています。 コンパクトで持ち運びに便利なUSB PCオシロスコープは、以下のような用途でよく使用されています。 移動中のエンジニア 教育 趣味・専門分野 . FAQ. 付属品. クイックスタートガイド 1 データシート 1 USB 2.0 ケーブル 1 60 MHz 10:1/1:1 パッシブプローブ 2. このオシロスコープはどのように給電しますか?. このコンパクトなオシロスコープは、付属のUSBケーブルから電源を供給します。ディスプレイは含まれますか?. この超小型で携帯用のUSB PCオシロスコープにはディスプレイが搭載されていませんが、USBケーブルでラップトップやPCに接続することで、接続画面のサイズに応じた表示サイズで結果やデータを表示・分析することができます。
仕様帯域幅 = 20MHzアナログチャンネル数 = 2オシロスコープタイプ = PCベースインターフェース = CAN, IIC, LIN, RS232, SPI, UART, USBサンプルレートランダム = 200 Mspsレコード長 = 16k points最大垂直軸感度 = 4V/divRoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリルビット RS PRO 65 mm HSCo 直径3.3mm シャンクサイズ3.3mm RS PROツイストドリルビット RS PRO 65 mm HSCo 直径3.3mm シャンクサイズ3.3mmRS PRO
2,298税込2,528
1箱(10個)
翌々日出荷
RS Pro HSS コルバルジョバー. RS PROがお届けする、金属、木材、プラスチックの高速穴開けに適した各種のジョバードリルビット製品です。ツイストドリルビットとして設計されたこれらのアタッチメントは、優れた性能が保証され、お客様の用途に役立つ資産になります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. プレーンシャンク さまざまな長さを用意 コバルト (5%) 高性能かつ安全性が高いHSS 一般的な作業場やメンテナンス利用に最適. ドリルビットとは. ドリルビットは、片手持ちのドリルや産業用大型ドリルなどの電動工具のアタッチメントです。さまざまな形状やサイズのビットがあり、建設、電気、組積造の用途に必要な手作業が大幅に削減されます。ジョバーの意味は. ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。HSSとは. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = HSCoドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 3.3mm全体長さ = 65 mm個数 = 10
ツイストドリルビット RS PRO 57mm HSCo 直径2.5mm シャンクサイズ2.5mm RS PROツイストドリルビット RS PRO 57mm HSCo 直径2.5mm シャンクサイズ2.5mmRS PRO
4,198税込4,618
1箱(10個)
翌々日出荷
RS Pro HSS コルバルジョバー. RS PROがお届けする、金属、木材、プラスチックの高速穴開けに適した各種のジョバードリルビット製品です。ツイストドリルビットとして設計されたこれらのアタッチメントは、優れた性能が保証され、お客様の用途に役立つ資産になります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. プレーンシャンク さまざまな長さを用意 コバルト (5%) 高性能かつ安全性が高いHSS 一般的な作業場やメンテナンス利用に最適. ドリルビットとは. ドリルビットは、片手持ちのドリルや産業用大型ドリルなどの電動工具のアタッチメントです。さまざまな形状やサイズのビットがあり、建設、電気、組積造の用途に必要な手作業が大幅に削減されます。ジョバーの意味は. ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。HSSとは. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = HSCoドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 2.5mm全体長さ = 57mm個数 = 10.
RS Pro 熱電対 TC/T/1000/PTFE/SCA Tタイプ, -200℃ に +350℃, 1m RS PRORS Pro 熱電対 TC/T/1000/PTFE/SCA Tタイプ, -200℃ に +350℃, 1mRS PRO
25,980税込28,578
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様熱電対タイプ = Tプローブの長さ = 1mプローブ径 = 0.2mm最低検出温度 = -200℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 1m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、K、N、Tタイプは先端溶接、PTFE熱電対. RS Pro PTFE絶縁先端溶接熱電対シリーズです。この熱電対は熱接点接地型で、1000 mmの長さで提供されます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 250mm x 4.8mm, ナチュラル, ナイロン 66 RS PRORS PRO 結束バンド, 250mm x 4.8mm, ナチュラル, ナイロン 66RS PRO
999税込1,099
1袋(100個)
翌々日出荷
RS PRO UV Resistant Cable Tie Introducing the range of RS PRO UV Resistant Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high UV exposure. The non-releasable locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the serrations on the cable time surface provide a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The serration on the cable ties and the high tensile strength of the nylon cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality PA66MP (Nylon 66) that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes Excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a pack of 100 and available in a wide range of sizes Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive industry Transportation Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY Gardening General maintenance Are these cable ties re-usable. No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Standards and Certifications: UL 94 V-2 RoHS Compliant
仕様長さ250mm、幅4.8mm、色ナチュラル、材質ナイロン 66、タイプNon-Releasable、入数100、紫外線抵抗力なし、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、耐火性難燃性、引張強度215.8N、シリーズCV、最大バンドル直径68mmRoHS指令(10物質対応)対応
光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈RS PRO
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
コネクタ1 = SCmコネクタ 2 = SC終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 62.5/125μm外被色 = 燈ケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM1動作温度 Max = +85℃減衰 = 0.8 dB℃代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径を超えないようにしてください。RS Pro 標準 Fiber パッチコード、 SC-SC. RS PRO RS Pro ブランドのコスト効果の高い光ファイバケーブルは、短距離又は長距離伝送のソリューションを提供します。光ファイバパッチコードは、ネットワークが最高レベルで動作することを保証するための要素を定義しています。これらの光ファイバケーブルはすべてテスト済みで、簡単に接続できるように設計済みです。特長. 研磨仕上げセラミックフェルール SC コネクタ 低煙性のハロゲンフリー(LSZH)絶縁 SC - SC Fiber パッチリード接続 長さ 1m 信号経路を示す色分けされた歪み SC 接続 .角型コネクタボディを備えたプラスチック製プッシュプル型コネクタです。2 つの SC コネクタを、デュプレックス接続用のプラスチッククリップとともに保持できます。 コア径: OM1 マルチモード. 62.5/125 μ m ( コアとクラッド間の直径比は 62.5 ミクロン ~ 125 ミクロン ) OM2 マルチモード. 50/125 μ m ( コアとクラッド間の直径比は 50 ミクロン ~ 125 ミクロン ) OM3 マルチモード -50/125 μ m (コアとクラッド間の直径比は 50 ミクロン ~ 125 ミクロン) OS1 シングルモード 9/125 μ m ( コアとクラッド間の直径比は 9 ミクロン ~ 125 ミクロン ). 用途. ブロードバンドシステム 通信 / データ通信 高速データ伝送を必要とするデータアプリケーションに最適なソリューション. 別の長さが必要ですか.. ; 536-6866 536-6866 ( 2 m 用) ; 536-6692 536-6692 ( 3M 用) ; 536-6686 は 536-6686 は 、 5 m 用です ; 536-6670 は 536-6670 は 10 m 用です ; 738-8506 738-8506 ( 25 m ; 738-8515 738-8515 ( 50 m ). よくある質問. シングルモード Fiber とマルチ マルチモードファイバは、複数の光線を同時に照射でき、シングルライトパスを備え、最大 100 km の長距離を移動できるシングルモードと比べて、短距離に移動します。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO マルチローブ, M5 直径:28mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO マルチローブ, M5 直径:28mm 黒RS PRO
4,398税込4,838
1袋(10個)
翌々日出荷
RS Pro 耐衝撃性 Scallop ハンドホイールノブ. ノブは、日常生活のさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、押しに使用するまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 SCALLOP 型ハンドホイールは、握りやすい形状で、必要なグリップと圧力に応じてローブの数が異なります。ノブは、対象用途の要件に応じて、突出ねじ(オス)、ねじ込みインサート(メス)、又はスルーねじで取り付けます。このノブは、耐衝撃性の高い熱可塑樹脂製(ナイロン 6 )で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 メスノブ: M5 ( RS ; 161076 161076 )、 M6 ( RS ; 161082 161082 )、 M6 ( RS 161098 )、 M6 ( RS 161105 )、 M8 ( RS 161111 )、 M10 ( RS 161127 ) オスノブ: M5 ( RS ; 161133 161133 )、 M6 ( RS ; 161149 161149 )、 M6 ( RS 161155 )、 M8 ( RS 161161 )、 M6 ( RS 161177 )、 M8 ( RS 161183 )、 M8 ( RS 161199 )、 M10 ( RS 161206 ) スルースレッドノブ: M6 ( RS ; 161212 161212 )、 M6 ( RS ; 161228 161228 )、 M8 ( RS 161234 )、 M10 ( RS 161240 )。特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチール製スタッドと合金メスねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. このスカリープハンドホイールノブは、産業用及び建設機械からオーディオ及び Visual 機器まで、次のようなさまざまな用途で使用されます。 三脚 機械 オーディオ機器
仕様ネジ = M5ネジ径 = 5mmネジ長さ = 20mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 28mm取付部材質 = スチールカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応