カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 住友電工ハードメタル(39)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(36)
  • 三菱マテリアル(28)
  • 京セラ(27)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(26)
  • タンガロイ(22)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(20)
  • SMC(18)
  • イスカル(16)
  • サンドビック(13)
  • SK11(12)
  • StarTech.com(12)
  • エスコ(10)
  • S&K(三興製作所)(9)
  • TRUSCO(9)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • JEFCOM(ジェフコム)(8)
  • ALPINE(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SPM」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCギアモータ RS Pro 66 rpm 918Dシリーズ RS PRO

    DCギアモータ RS Pro 66 rpm 918Dシリーズ

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    仕様出力スピード = 66 rpm電源電圧 = 12 V, 12 → 24 V dc最大出力トルク = 1000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 4mm許容入力 = 1.31 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 51mm幅 = 27mm許容電流値 = 190 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 918Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ RS Pro 190 rpm RS PRO

    DCギアモータ RS Pro 190 rpm

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様出力スピード = 190 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 100 mNm軸径 = 5mmギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 57.8mm幅 = 27.7mmコアコンストラクション = 鉄心33 mm 12 / 24 Vdcギア式モータ: IG33. 自動販売機、磁気カードリーダー、プリンタメカニズム、アクチュエータ、及びあらゆる種類のコインコントロールシステムなどの用途向け 硬化鋼シャフトに組付けた焼結鉄ギア付金属製ギアヘッドすべてに適合 出力シャフトには焼結青銅ベアリングを採用 VDRを防止した5極電機子RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ RS Pro 12 rpm RS PRO

    DCギアモータ RS Pro 12 rpm

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様出力スピード = 12 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 300 mNm軸径 = 5mmギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 62.3mm幅 = 27.7mmコアコンストラクション = 鉄心33 mm 12 / 24 Vdcギア式モータ: IG33. 自動販売機、磁気カードリーダー、プリンタメカニズム、アクチュエータ、及びあらゆる種類のコインコントロールシステムなどの用途向け 硬化鋼シャフトに組付けた焼結鉄ギア付金属製ギアヘッドすべてに適合 出力シャフトには焼結青銅ベアリングを採用 VDRを防止した5極電機子RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ RS Pro 45 rpm 951Dシリーズ RS PRO

    DCギアモータ RS Pro 45 rpm 951Dシリーズ

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    仕様出力スピード = 45 rpm電源電圧 = 3 V, 1.5 → 3 V dc最大出力トルク = 879 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 3mm許容入力 = 0.58 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 24.25mm幅 = 12mm深さ = 12mm寸法 = 29.25 x 10 x 12 mm許容電流値 = 320 mAコアコンストラクション = 金属シリーズ = 951D12 mmサブミニチュアDCモータ - 951Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 12 mmサブミニチュアスパーギアモータ 青銅出力ベアリング 動作温度範囲: -10 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ RS Pro 137 rpm 951Dシリーズ RS PRO

    DCギアモータ RS Pro 137 rpm 951Dシリーズ

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    仕様出力スピード = 137 rpm電源電圧 = 3 V, 1.5 → 3 V dc最大出力トルク = 337 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 3mm許容入力 = 0.58 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 24.3mm幅 = 12mm深さ = 12mm寸法 = 29.25 x 10 x 12 mm許容電流値 = 320 mAコアコンストラクション = 金属シリーズ = 951D12 mmサブミニチュアDCモータ - 951Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 12 mmサブミニチュアスパーギアモータ 青銅出力ベアリング 動作温度範囲: -10 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ RS Pro 230 rpm 951Dシリーズ RS PRO

    DCギアモータ RS Pro 230 rpm 951Dシリーズ

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    仕様出力スピード = 230 rpm電源電圧 = 6 V最大出力トルク = 173 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 3mm許容入力 = 0.46 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 24.25mm幅 = 12mm深さ = 10mm寸法 = 29.25 x 12 x 10 mm許容電流値 = 170 mAコアコンストラクション = 金属シリーズ = 951D12 mmサブミニチュアDCモータ - 951Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 12 mmサブミニチュアスパーギアモータ 青銅出力ベアリング 動作温度範囲: -10 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO PMP製 計量シリンダ 1L RS PRO

    RS PRO PMP製 計量シリンダ 1L

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様素材 = PMP容量 = 1L目盛 = あり長さ = 440mm印刷目盛り付き、クラスA、ポリメチルペンテンのRS測定シリンダ. RSは、くっきりと見やすい青色の印刷目盛りとすべり止め、吸着防止機能付きの安定した六角形の台座を備えた、PMPクラスA測定シリンダの優れた製品シリーズを提供しています。 シリンダには。10 ml容量で高さ145 mm ( ; 891-9987 891-9987 )、25 ml容量で高さ170 mm ( ; 891-9996 891-9996 )、50 ml容量で高さ200 mm ( ; 891-9999 891-9999 )、100 ml容量で高さ250 mm ( ; 891-9993 891-9993 )、250 ml容量で高さ315 mm ( ; 892-0003 892-0003 )、500 ml容量で高さ360 mm ( ; 892-0006 892-0006 )、1000 ml容量で高さ440 mm ( ; 892-0000 892-0000 )、2000 ml容量で高さ535 mm ( ; 892-0019 892-0019 )の各種サイズを取り揃えています。. PMPは硬度、頑丈さ、低密度、透明度、耐薬品性を兼備 ISO 6706及びDIN 12681、クラスA公差で較正済み 121 ℃で蒸気滅菌しても精度に影響なし容量(mL)1000
  • RS Pro PMP製 目盛り付き 計量シリンダ 50mL RS PRO

    RS Pro PMP製 目盛り付き 計量シリンダ 50mL

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様素材 = PMP容量 = 50ml目盛 = Y長さ = 200mm印刷目盛り付き、クラスA、ポリメチルペンテンのRS測定シリンダ. RSは、くっきりと見やすい青色の印刷目盛りとすべり止め、吸着防止機能付きの安定した六角形の台座を備えた、PMPクラスA測定シリンダの優れた製品シリーズを提供しています。 シリンダには。10 ml容量で高さ145 mm (< 891-9987') 891-9987 、25 ml容量で高さ170 mm (< 891-9996') 891-9996 、50 ml容量で高さ200 mm (< 891-9999') 891-9999 、100 ml容量で高さ250 mm (< 891-9993') 891-9993 、250 ml容量で高さ315 mm (< 892-0003') 892-0003 、500 ml容量で高さ360 mm (< 892-0006') 892-0006 、1000 ml容量で高さ440 mm (< 892-0000') 892-0000 、2000 ml容量で高さ535 mm (< 892-0019') 892-0019 の各種サイズを取り揃えています。. PMPは硬度、頑丈さ、低密度、透明度、耐薬品性を兼備 ISO 6706及びDIN 12681、クラスA公差で較正済み 121 ℃で蒸気滅菌しても精度に影響なし
  • DCギアモータ RS Pro 70 rpm RS PRO

    DCギアモータ RS Pro 70 rpm

    RS PRO
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 70 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 200 mNm軸径 = 5mmギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 57.8mm幅 = 27.7mmコアコンストラクション = 鉄心33 mm 12 / 24 Vdcギア式モータ: IG33. 自動販売機、磁気カードリーダー、プリンタメカニズム、アクチュエータ、及びあらゆる種類のコインコントロールシステムなどの用途向け 硬化鋼シャフトに組付けた焼結鉄ギア付金属製ギアヘッドすべてに適合 出力シャフトには焼結青銅ベアリングを採用 VDRを防止した5極電機子RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ RS Pro 4 rpm 919Dシリーズ RS PRO

    DCギアモータ RS Pro 4 rpm 919Dシリーズ

    RS PRO
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 4 rpm電源電圧 = 12 V, 4.5 → 15 V dc最大出力トルク = 6000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 19.8 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 85mm幅 = 37mm許容電流値 = 2.8 Aコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 919Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ RS Pro 23 rpm 200:1 RS PRO

    DCギアモータ RS Pro 23 rpm 200:1

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 23 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 600 mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mmギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 107.6mm幅 = 38mm深さ = 38mm寸法 = 76.5 x 38 x 38 mmコアコンストラクション = 鉄心基準適合 = RoHSRS 12 / 24 V dcギア式モータ、38 mm. ブラシモータはスパーギアボックスを搭載しています。. スパーギアボックス搭載の鉄芯モータ DCモータ: 38 mm 12又は24 V dcタイプ シャフト直径: 6 mm 用途: - カメラシステム - ポンプ - デバイスの調整RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ RS Pro 180 rpm RS PRO

    DCギアモータ RS Pro 180 rpm

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 180 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 100 mNm軸径 = 5mmギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 57.8mm幅 = 27.7mmコアコンストラクション = 鉄心33 mm 12 / 24 Vdcギア式モータ: IG33. 自動販売機、磁気カードリーダー、プリンタメカニズム、アクチュエータ、及びあらゆる種類のコインコントロールシステムなどの用途向け 硬化鋼シャフトに組付けた焼結鉄ギア付金属製ギアヘッドすべてに適合 出力シャフトには焼結青銅ベアリングを採用 VDRを防止した5極電機子RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ RS Pro 9 rpm 20.834027778 RS PRO

    DCギアモータ RS Pro 9 rpm 20.834027778

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 9 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 600 mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mmギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 110.1mm幅 = 38mm深さ = 38mm寸法 = 79 x 38 x 38 mmコアコンストラクション = 鉄心基準適合 = RoHSRS 12 / 24 V dcギア式モータ、38 mm. ブラシモータはスパーギアボックスを搭載しています。. スパーギアボックス搭載の鉄芯モータ DCモータ: 38 mm 12又は24 V dcタイプ シャフト直径: 6 mm 用途: - カメラシステム - ポンプ - デバイスの調整RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ RS Pro 84 rpm 919Dシリーズ RS PRO

    DCギアモータ RS Pro 84 rpm 919Dシリーズ

    RS PRO
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 84 rpm電源電圧 = 12 V, 4.5 → 15 V dc最大出力トルク = 6000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 19.8 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 78mm幅 = 37mm許容電流値 = 2.75 Aコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 919Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ RS Pro 47 rpm 4.1673611111 RS PRO

    DCギアモータ RS Pro 47 rpm 4.1673611111

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 47 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 300 mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mmギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 73.7mm幅 = 38mm深さ = 38mm寸法 = 73.7 x 38 x 38 mmコアコンストラクション = 鉄心基準適合 = RoHSRS 12 / 24 V dcギア式モータ、38 mm. ブラシモータはスパーギアボックスを搭載しています。. スパーギアボックス搭載の鉄芯モータ DCモータ: 38 mm 12又は24 V dcタイプ シャフト直径: 6 mm 用途: - カメラシステム - ポンプ - デバイスの調整RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ RS Pro 80 rpm 2.5006944444 RS PRO

    DCギアモータ RS Pro 80 rpm 2.5006944444

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 80 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 200 mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mmギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 73.7mm幅 = 38mm深さ = 38mm寸法 = 73.7 x 38 x 38 mmコアコンストラクション = 鉄心基準適合 = RoHSRS 12 / 24 V dcギア式モータ、38 mm. ブラシモータはスパーギアボックスを搭載しています。. スパーギアボックス搭載の鉄芯モータ DCモータ: 38 mm 12又は24 V dcタイプ シャフト直径: 6 mm 用途: - カメラシステム - ポンプ - デバイスの調整RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ RS Pro 897 rpm 950Dシリーズ RS PRO

    DCギアモータ RS Pro 897 rpm 950Dシリーズ

    RS PRO
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 897 rpm電源電圧 = 12 V, 6 → 15 V dc最大出力トルク = 1000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 7.92 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 65mm幅 = 37 (Dia.)mm許容電流値 = 990 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 950D表に示すパラメータは12 V使用時の値です。. 35 mmスパーギア式モータ - 950Dシリーズ. 工業及びモデル用途向け 高品質5極モータを誇る堅牢な装置 焼結青銅ベアリング 青銅製出力ベアリングにより、モータからギアボックスに高いトルクを伝達 ユニットは1 mm厚のめっきスチールブラケットに取り付け済みRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ RS Pro 197 rpm 950Dシリーズ RS PRO

    DCギアモータ RS Pro 197 rpm 950Dシリーズ

    RS PRO
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 197 rpm電源電圧 = 12 V, 6 → 15 V dc最大出力トルク = 3000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 7.92 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 65mm幅 = 37 (Dia.)mm許容電流値 = 990 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 950D表に示すパラメータは12 V使用時の値です。. 35 mmスパーギア式モータ - 950Dシリーズ. 工業及びモデル用途向け 高品質5極モータを誇る堅牢な装置 焼結青銅ベアリング 青銅製出力ベアリングにより、モータからギアボックスに高いトルクを伝達 ユニットは1 mm厚のめっきスチールブラケットに取り付け済みRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ RS Pro 260 rpm 0.75069444444 RS PRO

    DCギアモータ RS Pro 260 rpm 0.75069444444

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 260 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 70 mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mmギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 71.2mm幅 = 38mm深さ = 38mm寸法 = 71.2 x 38 x 38 mmコアコンストラクション = 鉄心基準適合 = RoHSRS 12 / 24 V dcギア式モータ、38 mm. ブラシモータはスパーギアボックスを搭載しています。. スパーギアボックス搭載の鉄芯モータ DCモータ: 38 mm 12又は24 V dcタイプ シャフト直径: 6 mm 用途: - カメラシステム - ポンプ - デバイスの調整RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ RS Pro 1490 rpm 951Dシリーズ RS PRO

    DCギアモータ RS Pro 1490 rpm 951Dシリーズ

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 1490 rpm電源電圧 = 6 V dc最大出力トルク = 73 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 3許容入力 = 0.46 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 24.25mm幅 = 12mm深さ = 12mm寸法 = 29.25 x 10 x 12 mm許容電流値 = 170 mAコアコンストラクション = 金属シリーズ = 951D12 mmサブミニチュアDCモータ - 951Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 12 mmサブミニチュアスパーギアモータ 青銅出力ベアリング 動作温度範囲: -10 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ RS Pro 1550 rpm 941Dシリーズ RS PRO

    DCギアモータ RS Pro 1550 rpm 941Dシリーズ

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 1550 rpm電源電圧 = 12 V, 3 → 12 V dc最大出力トルク = 68 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 3mm許容入力 = 0.394 Wギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形長さ = 41.8mm幅 = 16 (Dia.)mm許容電流値 = 85 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 941D表に示すパラメータは12 V使用時の値です。. 15 mm遊星ギヤ付きモータ - 941D シリーズ. 工業及びモデル用途向け 焼結青銅ベアリング付きの頑丈で強力な高品質モータ 青銅製アウトプットベアリング付きの金属製ギヤボックスにより、モータからギヤボックスに高いトルクを伝達可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電力特性アナライザ RS PRO LCD RS232C, IPM6200 RS PRO

    電力特性アナライザ RS PRO LCD RS232C, IPM6200

    RS PRO
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様絶対最大定電流測定 = 1500A絶対最大電力測定 = 9999kWフェーズの数 = 3最大電圧 = 600V最高電圧測定精度 = ±0.5 % ±5桁最高電流測定精度 = ±0.5 % ±5桁ディスプレイのタイプ = LCD測定タイプ = AC電流、AC電圧、ACワット数、波高率、高調波、位相角、力率、全高調波歪みインターフェースタイプ = RS232C電源 = 電池バッテリタイプ = 1.5 V重量 = 640g光絶縁USBケーブル、PCソフトウェア(CD)、わに口クリップ付きテストリード、ソフトウェア及びユーザーマニュアル、単三アルカリ電池(2本). RS Pro IPM 6200電力特性アナライザ. RS Pro IPM 6200は、単相及び3相1500 A acのグラフィカル電力特性アナライザです。データ記録機能を備えており、電気設備及び電源回路の電力特性及び電力妨害問題の解析と診断に適しています。付属の光学絶縁USB接続ケーブルと解析ソフトウェアにより、PC又はラップトップコンピュータで読み取り値を表示したり、記録したデータをダウンロードして操作及び解析できます。. 特長と利点. 単相及び3相システムの電力特性解析 電圧及び電流波形のグラフィック表示 128 x 64ドットマトリックスLCD、バックライト付き 有効電力測定(W、kW、HP) 無効電力測定(VAR、kVAR) 皮相電力測定(VA、kVA) 力率(PF)及び位相角(Φ)測定 エネルギー計算(WH及びkWH) 期間中の最大需要の測定(期間はプリセット可能) 上昇、降下、及び停止のトランジェント検出 % THD解析 位相図のグラフィック表示、ピークをすばやく表示 %とマグニチュードで50次までの高調波をグラフィック解析(V及びA) リアルタイムクロック 超高電力の測定に対し、CT比を1~3000の範囲でプログラム可能 最大50000個の読み取り値 / 32000個のトランジェント事象を内蔵メモリにデータ記録、記録する間隔をプログラム可能 記録間隔を1~3000秒の範囲でプログラム可能 導体サイズ: ケーブル約 55 mm、バスバー65 x 24 mm 寸法: 271 x 112 x 46 mm 重量: 647 g (電池を含む)RoHS指令(10物質対応)対応