カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(180)
  • フェリック(172)
  • モートーン(138)
  • トライメイト(71)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(62)
  • TRUSCO(54)
  • 岩田製作所(37)
  • ホンダ(36)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(35)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(32)
  • エレコム(31)
  • brembo(26)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(23)
  • WatchGuard(22)
  • ホームテイスト(21)
  • AFAM(アファム)(19)
  • MEDO(15)
  • SHIMANO(シマノ)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TRS」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 風速計熱ワイヤセンサ RS Pro LutronシリーズM4204用 RS PRO

    風速計熱ワイヤセンサ RS Pro LutronシリーズM4204用

    RS PRO
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = 熱ワイヤセンサ併用可能製品 = LutronシリーズM4204RS Pro風速計用熱線センサ. RS Pro風速計用熱線センサは、非常に低い器量速度の測定に使用する伸縮式の高性能プローブです。. 特長と利点. 熱線式の標準サーミスタとして使用. 迅速かつ精密に測定. 最大 / 最小値の記録をサポート. 伸縮式. 註. RS Proの風速計用熱線センサは、RS ProのAM4204携帯型熱線風速計で使用します。
  • RS Pro 基板ソケット Centronics シリーズ 2.16mm 36 極 ライトアングル RS PRO

    RS Pro 基板ソケット Centronics シリーズ 2.16mm 36 極 ライトアングル

    RS PRO
    779税込857
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 36ピッチ = 2.16mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだシリーズ = Centronics90°基板実装ソケット. ライトアングル実装タイプのソケットです。ピンははんだ付け式で、すずめっきが施されています。 RSケーブル取り付けプラグ保持用のスプリングクリップが付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 基板ソケット Centronics シリーズ 2.16mm 24 極 ライトアングル RS PRO

    RS Pro 基板ソケット Centronics シリーズ 2.16mm 24 極 ライトアングル

    RS PRO
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 24ピッチ = 2.16mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aシリーズ = Centronicsコンタクト材質 = 真鍮90°基板実装ソケット. ライトアングル実装タイプのソケットです。ピンははんだ付け式で、すずめっきが施されています。 RSケーブル取り付けプラグ保持用のスプリングクリップが付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 基板ソケット Centronics シリーズ 2.16mm 36 極 ストレート RS PRO

    RS Pro 基板ソケット Centronics シリーズ 2.16mm 36 極 ストレート

    RS PRO
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 36ピッチ = 2.16mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 5Aシリーズ = Centronicsコンタクト材質 = 真鍮ストレート基板実装ソケット. 金めっきが施されたリボンコンタクト、UL94V-0適合のサーモプラスチックの絶縁物、及びシールド性のある金属シェル スプリングクリップ付きのソケット さらにシールド性を高める金属カバー付きのプラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 基板ソケット Centronics シリーズ 2.16mm 50 極 ライトアングル RS PRO

    RS Pro 基板ソケット Centronics シリーズ 2.16mm 50 極 ライトアングル

    RS PRO
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 50ピッチ = 2.16mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aシリーズ = Centronicsコンタクト材質 = 真鍮90°基板実装ソケット. ライトアングル実装タイプのソケットです。ピンははんだ付け式で、すずめっきが施されています。 RSケーブル取り付けプラグ保持用のスプリングクリップが付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 基板ソケット Centronics シリーズ 2.16mm 14 極 ライトアングル RS PRO

    RS Pro 基板ソケット Centronics シリーズ 2.16mm 14 極 ライトアングル

    RS PRO
    859税込945
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 14ピッチ = 2.16mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aシリーズ = Centronicsコンタクト材質 = 真鍮90°基板実装ソケット. ライトアングル実装タイプのソケットです。ピンははんだ付け式で、すずめっきが施されています。 RSケーブル取り付けプラグ保持用のスプリングクリップが付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型コネクタ RS Pro, オス, 50極 Centronicsシリーズ RS PRO

    角型コネクタ RS Pro, オス, 50極 Centronicsシリーズ

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 50ジェンダー = オス端子タイプ = はんだ極数 = 50定格電流 = 5Aボディ向き = ストレートシリーズ = Centronicsハウジング材質 = PBT (絶縁体)長さ = 76.7mm幅 = 15.3mm深さ = 45mm寸法 = 76.7 x 15.3 x 45mm最低使用温度 = -55℃ケーブル取り付けプラグ. スズめっきのはんだ槽内で終端したプラグ、シールド付きの金属製カバーとゴム製ケーブルグランドが付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ワイヤーストリッパー RS 603384 MK2FC POWERSTRIP WIRE STRIPPER RS PRO

    RS PRO ワイヤーストリッパー RS 603384 MK2FC POWERSTRIP WIRE STRIPPER

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様ケーブルタイプ:PVCワイヤストリップ範囲:27 → 10AWG最小サイズ:0.08mm2最大サイズ:6mm2全体長:203mm半自動ワイヤストリッパ. PVC絶縁ワイヤ用の小型半自動ワイヤストリッパです。. スリップ防止ハンドル付きの人間工学に基づいたデザイン 精密作業に適した調整可能ジョー 内蔵ワイヤカッター 複数の独立した刃で各導体の形状に対応 交換可能なグリップパッドで様々なタイプの絶縁物に対応全長(mm)203最小寸法(mm)0.082最大寸法(mm)62ケーブルタイプPVCワイヤストリップ範囲(mm)27 → 10AWG
  • Buzzer SMT electro mech 3-8Vp-p 80dB RS PRO

    Buzzer SMT electro mech 3-8Vp-p 80dB

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様デシベル/1m:80dB 、 トーンの長さ:連続 、 トーンの数:Single 、 取付けスタイル:表面実装 、 電源電圧:3 → 8 V 、 最大デシベル:80dB 、 直径:9.7 mm 、 本体色:グレー 、 最小温度:-30℃ 、 最大温度:+70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 標準DINレール端子 TRKシリーズ RS PRO

    RS PRO 標準DINレール端子 TRKシリーズ

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:TRKケーブルサイズ:22 12 AWGケーブルCSA:0.5 5mm2色:茶定格電流:15A端子方法:埋め込みネジ定格電圧:600 V動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃The disconnect terminal (stock no. 815-723 815-723 is for isolation purposes only. Do not use to switch equipment on or off when power is applied. UL, CSA. Disconnect. Lever action for isolation of circuits Fingernail or screw driver to open Enclosed design, no end cover needed Cable sizes from 0.2 2.5mm2 Rated at 400V, 10A Same shape as 2.5 to 10mm2 standard terminals
  • RS Pro 基板ソケット Centronics シリーズ 2.16mm 50 極 ストレート RS PRO

    RS Pro 基板ソケット Centronics シリーズ 2.16mm 50 極 ストレート

    RS PRO
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 50ピッチ = 2.16mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 5Aシリーズ = Centronicsコンタクト材質 = 真鍮ストレート基板実装ソケット. 金めっきが施されたリボンコンタクト、UL94V-0適合のサーモプラスチックの絶縁物、及びシールド性のある金属シェル スプリングクリップ付きのソケット さらにシールド性を高める金属カバー付きのプラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 基板ソケット Centronics シリーズ 2.16mm 14 極 ストレート RS PRO

    RS Pro 基板ソケット Centronics シリーズ 2.16mm 14 極 ストレート

    RS PRO
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 14ピッチ = 2.16mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 5Aシリーズ = Centronicsコンタクト材質 = 真鍮ストレート基板実装ソケット. 金めっきが施されたリボンコンタクト、UL94V-0適合のサーモプラスチックの絶縁物、及びシールド性のある金属シェル スプリングクリップ付きのソケット さらにシールド性を高める金属カバー付きのプラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • Buzzer SMT 2-4Vp-p 85dB electro mech sou RS PRO

    Buzzer SMT 2-4Vp-p 85dB electro mech sou

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様デシベル/1m:85dB 、 取付けスタイル:表面実装 、 電源電圧:2 → 4 V 、 最大デシベル:85dB 、 直径:10.5 mm 、 本体色:黒 、 最小温度:-30℃ 、 最大温度:+70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エンドブロック CEP  エンドプレート for use with CDU、CTR RS PRO

    RS PRO エンドブロック CEP エンドプレート for use with CDU、CTR

    RS PRO
    289税込318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:エンドプレート●併用可能製品:CDU、CTR●シリーズ:CEP●適したエンドプレートについては、RS ; 878-7540 878-7540 を参照. スプリングロードスクリュークランプ端子台. DINレールに取り付けるスプリング式のねじ止め端子には、ケーブルクランプの下にスプリングが付いています。このため、しっかり端子を締め付けていない場合でも、確実な接触が実現します。. さまざまな断面積及びワイヤタイプに最適 ワイヤは特別な準備をしなくても接続可能 扱いやすく、安全に接続 優れた振動抵抗 高い信頼性でメンテナンスフリー 超低接触抵抗 DINレールへの取り付けと取り外しが簡単RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エンドブロック CEW  エンドブラケット for use with CDK、CDU、CPE、CTR RS PRO

    RS PRO エンドブロック CEW エンドブラケット for use with CDK、CDU、CPE、CTR

    RS PRO
    929税込1,022
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:エンドブラケット●併用可能製品:CDK、CDU、CPE、CTR●シリーズ:CEW●端子エンドブラケット. DINレール上で確実な機会的停止を実現する端子エンドブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro エンドブロック CEW, エンドブラケット for use with CDK、CDU、CPE、CTR RS PRO

    RS Pro エンドブロック CEW, エンドブラケット for use with CDK、CDU、CPE、CTR

    RS PRO
    589税込648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = エンドブラケット併用 = CDK、CDU、CPE、CTRシリーズ = CEW端子エンドブラケット. DINレール上で確実な機会的停止を実現する端子エンドブラケットRoHS指令(10物質対応)対応