カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(84)
  • 切削工具(43)
  • 油圧機器・油圧ホース(39)
  • 制御機器(34)
  • 防犯用品(9)
  • 清掃用品(7)
  • 作業服(6)
  • 安全用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全標識(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 新ダイワ(508)
  • トヨタ(451)
  • Optibelt(354)
  • ニッサン(231)
  • Kawasaki(52)
  • SUS(エスユーエス)(45)
  • ダイハツ(45)
  • ノーリツ(42)
  • スバル(35)
  • BELDEN(28)
  • ベン(26)
  • CKD(25)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • フロンケミカル(22)
  • アズワン(21)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • メディアカバーマーケット(20)
  • サンポール(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(77)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「XNR」の検索結果

227件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遠心 ファン RS PRO RS PRO遠心 ファン RS PRORS PRO
3,898税込4,288
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
遠心 ファン RS PRO ODB7530シリーズ RS PRO遠心 ファン RS PRO ODB7530シリーズRS PRO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
仕様電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:ブロワー●AC/DC動作:DC●風量:16.99m3/h●シリーズ:ODB7530●高さ:75mm●幅:75mm●奥行:30mm●寸法:75 x 75 x 30mm●ファン回転速度:3000rpm●騒音レベル:38dB●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:軸方向●RS DC側方吸気口ボールベアリングブロワーRoHS指令(10物質対応)対応
手動 グリスガン RS Pro 120 cm RS PRO手動 グリスガン RS Pro 120 cmRS PRO
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様能力 = 120 cm3材質 = スチールカップリングタイプ = 4 ジョー最大圧力 = 2500psiピストル型グリスガン. 片手で操作できる手動式のグリスガンで、狭い場所での使用に最適です。. スチール製 頑丈なスパウト ジョーを4個備えたヘビーデューティコネクタ バルク容量: 120 cc カートリッジ容量: 3 oz (85 cc)
ロックアウトステーション RS PRO RS PROロックアウトステーション RS PRORS PRO
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
南京錠の番号 = 16幅 = 343mm高さ = 40 mmロックアウト南京錠、タグアウト、留め金は付属しません。RS Pro 黄色南京錠ロックアウトステーションです. RS Pro の高品質黄色オープンロックアウトステーションです。この大型で汎用性の高いロックアウト工具には、ロック、掛け金、タグ用のスペースがあります。この業界標準ロックアウトステーションは、ロックアウト南京錠を安全かつ確実に保管するための優れたソリューションであり、エンジニアのために安全装置をアクセス可能な場所に保管できます。特長と利点. 特殊グレードの PVC 製で、一体成形です 高さ 40 mm 、幅 343 mm 16 個のロック、 4 個の掛け金、及び最大 20 個のタグを保管できます カスタマイズされたラベルが付属します . 用途. ロックアウトステーションは主に修理及びメンテナンスエンジニアが使用するため、さまざまな用途で使用されています。次のような用途で使用されています。 産業用 倉庫 工場 ミルズ . 付属品. 一体型の 16 個のロックステーション(商品なし)。 ねじ x 4 本 . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
止水版 RS PRO 吸収バリア RS PRO止水版 RS PRO 吸収バリアRS PRO
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
仕様種類 = 吸収バリア用途 = 防洪吸収容量 = 30 L内容量 = 1
遠心 ファン RS PRO ODB9733シリーズ RS PRO遠心 ファン RS PRO ODB9733シリーズRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:ブロワー●AC/DC動作:DC●風量:56.07m3/h●シリーズ:ODB9733●高さ:96mm●幅:96mm●奥行:33mm●寸法:96 x 96 x 33mm●ファン回転速度:4000rpm●騒音レベル:56dB●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:軸方向●RS DC側方吸気口ボールベアリングブロワーRoHS指令(10物質対応)対応
逆止弁 RS PRO 真鍮 RS PRO逆止弁 RS PRO 真鍮RS PRO
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
設置部品内で液体が凍結すると、バルブに重大な損傷を与える可能性があります。GOST-R (ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア RoHS 対応. 認証は特定の構成にのみ適用されます。S.120 スプリング式逆止弁付き黄銅バルブ. 用途:産業、空圧、油圧、配管設備 動作温度 :-20 ℃ . +100℃差動圧:データシートの非衝撃冷間加工圧力表をご参照ください。 ネジ部:ISO 228 平行メス ´ メスネジ ステム:ナイロン NBR 65 SH/PSシール付ナイロンホルダー ステンレス製スプリング あらゆる方向で優れた性能を発揮 100 % イタリア製
仕様タイプ = シングル接続 = 1-1/2 in BSPPボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 12バールねじの呼び径 = 1-1/2インチねじ規格 = BSPPRoHS指令(10物質対応)対応
逆止弁 RS PRO 真鍮 RS PRO逆止弁 RS PRO 真鍮RS PRO
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
RS PRO V20
仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 12 barねじの呼び径 = 1インチスレッド標準 = BSPRoHS指令(10物質対応)対応
遠心 ファン RS PRO ODB600PTシリーズ RS PRO遠心 ファン RS PRO ODB600PTシリーズRS PRO
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
仕様電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:ブロワー●AC/DC動作:DC●風量:59.47m3/h●シリーズ:ODB600PT●高さ:120mm●幅:120mm●奥行:32mm●寸法:120 x 120 x 32mm●ファン回転速度:3000rpm●騒音レベル:49dB●ベアリングタイプ:ボール●取り付け穴の間隔:104.8 x 96.1 mm, 79.1 x 100.8 mm●水平取り付け穴の間隔:96.1 mm, 100.8 mm●RS DC側方吸気口ボールベアリングブロワーRoHS指令(10物質対応)対応
ロックアウトステーション RS PRO RS PROロックアウトステーション RS PRORS PRO
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
南京錠の番号 = 18幅 = 348mm高さ = 75 mmミニロックアウト南京錠ステーション. ロックアウト南京錠用のミニ南京錠ステーション 角丸ダブルスロット打ち抜き加工が施された、粉体コーティングの特殊グレード金属シート製 視認性の高い赤色
RoHS指令(10物質対応)対応
レデューストボアボール弁 RS PRO 真鍮 RS PROレデューストボアボール弁 RS PRO 真鍮RS PRO
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) 専門家の結論(ロシア) EAC適合(ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. 黄銅製、1/4回転、L又はTボールバルブ. S.100/101レデュースボアボール弁は、「L」又は「T」のポート構成になっています。 このバルブは、家庭用、商用、産業用途におけるオイル、空気、水、飽和蒸気又は高温の温水サービスに適しています。 T ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-243-1/2 486-243-1/2 インチ BSPP ; 486-249-1/4 486-249-1/4 インチ BSPP ; 486-255-3/8 486-255-3/8 インチ BSPP ; BSPP の 486-265-1 ; 486-271-1/4 486-271-1/4 インチ BSPP ; 486-287-3/4 486-287-3/4 インチ BSPP L ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-176-1 486-176-1 インチ BSP ; 486-312-1/4 486-312-1/4 インチ BSP ; 486-322-3/8 486-322-3/8 インチ BSP ; 486-328-3/4 486-328-3/4 インチ BSP ; 486-338-1/2 486-338-1/2 インチ BSP. 特長と利点:. 動作温度: -10 → +120 ℃作動圧力: データシートに記載の非衝撃冷間作動圧力を参照 ねじ: ISO 228平行メスねじ ポート: レデュース 接続オプション: メス ステム構成: ブローアウト防止のニッケルめっき黄銅ステム、ステムに2個のNBR Oリング付き ボールシート: 純正PTFE自己潤滑性 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 品質: EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅
仕様アタッチメントタイプ = ネジねじ接続 = 3/4 in BSPPボディ材質 = 真鍮ねじの呼び径 = 3/4インチ安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水最大使用圧力 = 25バール接続サイズmm = 20mm接続サイズインチ = 3/4インチハンドルタイプ = レバータイプ = 3極RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ配管 RS PRO リデューサ ブッシュ 真鍮 RS PROネジ配管 RS PRO リデューサ ブッシュ 真鍮RS PRO
1,198税込1,318
1袋(2個)
翌々日出荷
RS PRO V20
仕様嵌合方向 = ストレート接続種類 = リデューサ ブッシュねじ規格 1 = BSPねじサイズ 1 = 1/2インチ接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 2 = BSPねじサイズ 2 = 3/8インチ接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
レデューストボアボール弁 RS PRO 真鍮 RS PROレデューストボアボール弁 RS PRO 真鍮RS PRO
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) 専門家の結論(ロシア) EAC適合(ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. 黄銅製、1/4回転、L又はTボールバルブ. S.100/101レデュースボアボール弁は、「L」又は「T」のポート構成になっています。 このバルブは、家庭用、商用、産業用途におけるオイル、空気、水、飽和蒸気又は高温の温水サービスに適しています。 T ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-243-1/2 486-243-1/2 インチ BSPP ; 486-249-1/4 486-249-1/4 インチ BSPP ; 486-255-3/8 486-255-3/8 インチ BSPP ; BSPP の 486-265-1 ; 486-271-1/4 486-271-1/4 インチ BSPP ; 486-287-3/4 486-287-3/4 インチ BSPP L ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-176-1 486-176-1 インチ BSP ; 486-312-1/4 486-312-1/4 インチ BSP ; 486-322-3/8 486-322-3/8 インチ BSP ; 486-328-3/4 486-328-3/4 インチ BSP ; 486-338-1/2 486-338-1/2 インチ BSP. 特長と利点:. 動作温度: -10 → +120 ℃作動圧力: データシートに記載の非衝撃冷間作動圧力を参照 ねじ: ISO 228平行メスねじ ポート: レデュース 接続オプション: メス ステム構成: ブローアウト防止のニッケルめっき黄銅ステム、ステムに2個のNBR Oリング付き ボールシート: 純正PTFE自己潤滑性 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 品質: EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅
仕様アタッチメントタイプ = ネジねじ接続 = 1 in BSPPボディ材質 = 真鍮ねじの呼び径 = 1インチ安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水最大使用圧力 = 25バール接続サイズmm = 25mm接続サイズインチ = 1インチハンドルタイプ = レバータイプ = 3極RoHS指令(10物質対応)対応
レデューストボアボール弁 RS PRO 真鍮 RS PROレデューストボアボール弁 RS PRO 真鍮RS PRO
8,098税込8,908
1個
翌々日出荷
設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) 専門家の結論(ロシア) EAC適合(ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. 黄銅製、1/4回転、L又はTボールバルブ. S.100/101レデュースボアボール弁は、「L」又は「T」のポート構成になっています。 このバルブは、家庭用、商用、産業用途におけるオイル、空気、水、飽和蒸気又は高温の温水サービスに適しています。 T ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-243-1/2 486-243-1/2 インチ BSPP ; 486-249-1/4 486-249-1/4 インチ BSPP ; 486-255-3/8 486-255-3/8 インチ BSPP ; BSPP の 486-265-1 ; 486-271-1/4 486-271-1/4 インチ BSPP ; 486-287-3/4 486-287-3/4 インチ BSPP L ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-176-1 486-176-1 インチ BSP ; 486-312-1/4 486-312-1/4 インチ BSP ; 486-322-3/8 486-322-3/8 インチ BSP ; 486-328-3/4 486-328-3/4 インチ BSP ; 486-338-1/2 486-338-1/2 インチ BSP. 特長と利点:. 動作温度: -10 → +120 ℃作動圧力: データシートに記載の非衝撃冷間作動圧力を参照 ねじ: ISO 228平行メスねじ ポート: レデュース 接続オプション: メス ステム構成: ブローアウト防止のニッケルめっき黄銅ステム、ステムに2個のNBR Oリング付き ボールシート: 純正PTFE自己潤滑性 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 品質: EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅
仕様アタッチメントタイプ = ネジねじ接続 = 1/4 in BSPPボディ材質 = 真鍮ねじの呼び径 = 1/4インチ安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水最大使用圧力 = 30バール接続サイズmm = 8mm接続サイズインチ = 1/4インチハンドルタイプ = レバータイプ = 3極RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル冷却管 RS PRO Hose Kit 1/2インチ RS PROフレキシブル冷却管 RS PRO Hose Kit 1/2インチRS PRO
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
タイプ = Hose Kitシステム = 1/2インチ材質 = アセタールコポリマー樹脂キットの内容 = 5 1/2 インチホース( x 2 )RS Pro 1/2 インチホースキットですRS Pro のこの 1/2 インチフレキシブルクーラントホースキットには、 5.5 インチのホース 1 本が含まれ、全長は 11 インチです。産業環境や製造環境で過熱を防止するのに役立ちます。 Durable & 耐熱性ポリオキシメチレン材製の 1/2 インチホースが付属します。内径 12.7 mm 、外径 25 mm です。フルベンドでは、このフレキシブルホースの最小直径は 85 mm です。クーラントホースは、液体と空気の両方に対して、最大 60 ポンド / 平方インチ( psi )の圧力で動作します。 この柔軟なクーラントホースキットを使用すると、高温の用途や産業用製造工具にクーラントを供給するシステムを構築できます。耐熱性と耐久性に優れているため、フライス加工や切断などの作業によく使用されます。特長と利点.フレキシブルな 1/2 インチクーラントホースキット .全長 2 本の 5.5 インチホースが含まれている の 11 インチ . Durable 、耐熱性ポリオキシメチレン製 .内径 12.7 mm .外径 25 mm .フルベンド時の最小直径は 80 mm .最大圧力(液体 / 空気)は 60 psi です .青色( Pantone 3025C )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
フレキシブル冷却管 RS PRO Starter Kit 1/4インチ RS PROフレキシブル冷却管 RS PRO Starter Kit 1/4インチRS PRO
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
タイプ = Starter Kitシステム = 1/4インチ材質 = アセタールコポリマー樹脂RS Pro 1/4 インチスタータキットこのフレキシブルクーラントホーススタータキットには、機械の過熱を防止するための初期クーラントホースシステムを構築するのに必要なアクセサリが含まれています。 このキットには、最大流量 16 m 3 /h 、最大圧力 0.19 Pa (液体の場合)、 0.34 Pa (空気の場合)の 11 インチホースが 1 つ付属しています。また、 3 つのノズル( 1/16 インチ、 1/8 インチ、 1/4 インチ)及び 2 つの国立パイプねじ( NPT )コネクタ( 1/8 インチ、 1/4 インチ)もあります GET 及び 1/4 インチRS Pro シリーズの一部として、このキットは品質と安全性がテストされています。耐久性と耐熱性に優れたポリオキシメチレン構造のコンポーネントです。 この柔軟なクーラントホーススタータキットは、その強度と耐熱性により、熱を発生する産業製造用途に特に役立ちます。研磨、切断、フライス加工などの作業にクーラントを供給するために使用されます。特長と利点.フレキシブルクーラントホーススターターキット . 1/4 インチのモジュラホースシステムに使用 . 11 インチホース 1 個 .サイズが 1/16 インチ、 1/8 インチ、 1/4 インチの 3 つのノズル . 2 つの NPT コネクタ(サイズは 1/8 インチと 1/4 インチ .耐熱性ポリオキシメチレン製 .最大液体圧力: 0.19 Pa .最大空気圧力: 0.35 Pa .ホースは青色( Pantone 3025C ) .ホース内径 6.7 mm .ホース外径 16.3 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
フレキシブル冷却管 RS PRO Hose Kit 1/4インチ RS PROフレキシブル冷却管 RS PRO Hose Kit 1/4インチRS PRO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
タイプ = Hose Kitシステム = 1/4インチ材質 = アセタールコポリマー樹脂キットの内容 = 5 3/4 インチホース( x2 )RS Pro 1/4 インチホースキット研削、切削、回転装置の冷却が必要ですか.RS Pro のこのフレキシブルクーラントホースキットを使用すると、機械工具にクーラントを供給して、過熱を防止できます。 キットには 20 セグメントのクーラントパイプが含まれており、それぞれの長さは 11 インチです。1/4 インチ径のモジュラホースアクセサリは、ポリオキシメチレン製で、アセタール、ポリアセタール、ポリホルムアルデヒドとも呼ばれます。この材質は、強度、耐久性、耐熱性を兼ね備えています。ホースの内径は 6.7 mm 、外径は 16.3 mm です。1 時間あたり 16 m3 の流量に対応し、液体の場合は最大 0.19 パスカル( Pa )、空気の場合は 0.34 Pa を採用しています。フルベンドでの最小直径は 50 mm です このホースは一般に、産業製造用途で使用されます。RS Pro 製品には、十分なテストが実施されているため、安心して使用できます。特長と利点.フレキシブルクーラントホースキット . 20 個入り . Durable で耐熱性のあるポリアセタール製 .最大流量は 1 時間あたり 16 m3 です .内径 6.7 mm .外径 16.3 mm .重量: 35 g .幅 120 mm .高さ 20 mm .長さ 230 mm .最大圧力(液体): 0.19 Pa .最大圧力(空気): 0.35 Pa .青色( Pantone 3025C ) . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
手動 グリスガン RS Pro 16 oz RS PRO手動 グリスガン RS Pro 16 ozRS PRO
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
仕様能力 = 16 oz材質 = スチールカップリングタイプ = 4 ジョー最大圧力 = 7000psiHigh Pressure Grease Gun. High pressure (7000 psi) Lever operated Manufactured in steel, with rigid spout and heavy-duty 4-jaw connector Capacity 16 oz The grease spout has an approximate diameter of 9 mm The coupling on the end has an approximate diameter of 15 mm
パニックボタン RS PRO タンパースイッチ 青、 赤 RS PROパニックボタン RS PRO タンパースイッチ 青、 赤RS PRO
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
ワイヤレス = なしボタン数 = 4セキュリティレベル = グレード3認定規格 = RoHS対応色 = 黒、シルバー高さ = 80 mm幅 = 62mm奥行き(深さ) = 28 mmRS Proグレード3パニックボタン- 4ボタンタイプ. タイマー付きの4つのボタン操作 不正操作を防止するスイッチ BS EN50131-2-6認定 キーで簡単にリセット可能 薄型アクセス グレード3 ジャンパリンクで適切な抵抗の組み合わせを選択 LEDステータスライト ステンレス鋼カバー( RS ; 918-4731 918-4731 )
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン RS PRO スチール 亜鉛めっき 10m RS PROチェーン RS PRO スチール 亜鉛めっき 10mRS PRO
5,698税込6,268
1箱(10m)
7日以内出荷
仕様チェーンタイプ = リンク材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきリンク直径 = 3mmリンク長さ = 21mmリンク幅 = 5.4mmリフト荷重 = 50 kg長さ = 10m
チェーン RS PRO スチール 漆塗り 10m RS PROチェーン RS PRO スチール 漆塗り 10mRS PRO
6,598税込7,258
1箱(10m)
7日以内出荷
これらのチェーンはテスト済ですが認定は受けていません。 サスペンション用途に適していますが、吊り上げチェーンとして使用することはできません。溶接式ストレートリンクチェーン. RS Pro がお届けするこのスチール製インクチェーンは、溶接スチール製で、吊り下げ用途に適しています。日本では、このチェーンを保管及びセキュリティ用途に使用できます。 その他のリンクサイズも用意されています。; 750-496 750-496 は、直径 14L x 2.5mm のリンクサイズを持つ 10m のスチールリンクチェーンです . ; 750-503 750-503 は、直径 19L x 3mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-519 750-519 は、直径 19L x 4mm のリンクサイズの 10 m スチールリンクチェーンです . ; 750-525 750-525 は、直径 32 x 4 mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-531 750-531 は、直径 21L x 5mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-547 750-547 は、直径 35 L x 5 mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-553 750-553 は、直径 42L x 6mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-569 750-569 は直径 36L x 6.5mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです 特長と利点 .溶接リンク付きスチールチェーン . 亜鉛めっき仕上げ .さまざまなリンクサイズを用意 .チェーンは長さ 10m の箱に入っています 用途 チェーンを選択する場合は、その積載容量と認定を考慮することが重要です。吊り上げの認定を受けていない限り、チェーンを吊り上げ目的で使用しないでください。また、吊り下げの目的にも使用できます。持ち上げ用以外のチェーンは、ライト . ミディアムデューティの用途で Gates や Gas シリンダなどの固定に使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、信頼性と価格の価値をお求めの場合に、お客様のブランドになることを目指しています。RS RS Pro ブランド製品は、さまざまな汎用性の高い工具と部品を自社で購入することで、品質と卓越性の代名詞となっています。工具収納エンクロージャ・チェスト・キャビネットなどにおいて、 RS Pro は Durable and Versatile のさまざまなオプションを提供しています。RS Pro は、機械工、 Engineer 、電気技術者、 DIY 愛好家など、お客様のニーズに合った工具ストレージソリューションを提供し、安心して使用できる沢山のセキュリティアクセサリを備えています。 警告 これらのチェーンはテスト済みですが、認定を受けていません。吊り下げ用途に適していますが、吊り下げ用チェーンとしては使用しないでください。チェーンは10 m単位で箱詰め。
仕様チェーンタイプ = リンク材質 = スチール表面処理 = 漆塗りリンク直径 = 4mmリンク長さ = 32mmリンク幅 = 7.2mmリフト荷重 = 85 kg長さ = 10m
チェーン RS PRO スチール 亜鉛めっき 10m RS PROチェーン RS PRO スチール 亜鉛めっき 10mRS PRO
6,398税込7,038
1箱(10m)
7日以内出荷
仕様チェーンタイプ = リンク材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきリンク直径 = 2.5mmリンク長さ = 14mmリンク幅 = 4.5mmリフト荷重 = 37 kg長さ = 10m
チェーン RS Pro スチール 亜鉛めっき 10m RS PROチェーン RS Pro スチール 亜鉛めっき 10mRS PRO
12,980税込14,278
1箱(10m)
7日以内出荷
仕様チェーンタイプ = リンク材質 = スチール仕上げ = 亜鉛めっきリンク直径 = 5mmリンク長さ = 35mmリンク幅 = 9mmリフト荷重 = 130 kg長さ = 10mこれらのチェーンはテスト済ですが認定は受けていません。 サスペンション用途に適していますが、吊り上げチェーンとして使用することはできません。. 溶接式ストレートリンクチェーン. お好みの表面仕上げの各種スチールチェーン: 亜鉛めっき、ワニス塗装、亜鉛電気めっき. チェーンは10 m単位で箱詰め。
チェーン RS PRO スチール 亜鉛めっき 10m RS PROチェーン RS PRO スチール 亜鉛めっき 10mRS PRO
7,498税込8,248
1箱(10m)
7日以内出荷
仕様チェーンタイプ = リンク材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきリンク直径 = 4mmリンク長さ = 19mmリンク幅 = 7.2mmリフト荷重 = 100 kg長さ = 10m
チェーン RS Pro スチール 亜鉛めっき 10m RS PROチェーン RS Pro スチール 亜鉛めっき 10mRS PRO
17,980税込19,778
1箱(10m)
7日以内出荷
仕様チェーンタイプ = リンク材質 = スチール仕上げ = 亜鉛めっきリンク直径 = 6mmリンク長さ = 42mmリンク幅 = 10.8mmリフト荷重 = 140 kg長さ = 10mこれらのチェーンはテスト済ですが認定は受けていません。 サスペンション用途に適していますが、吊り上げチェーンとして使用することはできません。. 溶接式ストレートリンクチェーン. お好みの表面仕上げの各種スチールチェーン: 亜鉛めっき、ワニス塗装、亜鉛電気めっき. チェーンは10 m単位で箱詰め。
チェーン RS PRO スチール 漆塗り 10m RS PROチェーン RS PRO スチール 漆塗り 10mRS PRO
8,498税込9,348
1箱(10m)
7日以内出荷
これらのチェーンはテスト済ですが認定は受けていません。 サスペンション用途に適していますが、吊り上げチェーンとして使用することはできません。溶接式ストレートリンクチェーン. RS Pro がお届けするこのスチール製インクチェーンは、溶接スチール製で、吊り下げ用途に適しています。日本では、このチェーンを保管及びセキュリティ用途に使用できます。 その他のリンクサイズも用意されています。; 750-496 750-496 は、直径 14L x 2.5mm のリンクサイズを持つ 10m のスチールリンクチェーンです . ; 750-503 750-503 は、直径 19L x 3mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-519 750-519 は、直径 19L x 4mm のリンクサイズの 10 m スチールリンクチェーンです . ; 750-525 750-525 は、直径 32 x 4 mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-531 750-531 は、直径 21L x 5mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-547 750-547 は、直径 35 L x 5 mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-553 750-553 は、直径 42L x 6mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-569 750-569 は直径 36L x 6.5mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです 特長と利点 .溶接リンク付きスチールチェーン . 亜鉛めっき仕上げ .さまざまなリンクサイズを用意 .チェーンは長さ 10m の箱に入っています 用途 チェーンを選択する場合は、その積載容量と認定を考慮することが重要です。吊り上げの認定を受けていない限り、チェーンを吊り上げ目的で使用しないでください。また、吊り下げの目的にも使用できます。持ち上げ用以外のチェーンは、ライト . ミディアムデューティの用途で Gates や Gas シリンダなどの固定に使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、信頼性と価格の価値をお求めの場合に、お客様のブランドになることを目指しています。RS RS Pro ブランド製品は、さまざまな汎用性の高い工具と部品を自社で購入することで、品質と卓越性の代名詞となっています。工具収納エンクロージャ・チェスト・キャビネットなどにおいて、 RS Pro は Durable and Versatile のさまざまなオプションを提供しています。RS Pro は、機械工、 Engineer 、電気技術者、 DIY 愛好家など、お客様のニーズに合った工具ストレージソリューションを提供し、安心して使用できる沢山のセキュリティアクセサリを備えています。 警告 これらのチェーンはテスト済みですが、認定を受けていません。吊り下げ用途に適していますが、吊り下げ用チェーンとしては使用しないでください。チェーンは10 m単位で箱詰め。
仕様チェーンタイプ = リンク材質 = スチール表面処理 = 漆塗りリンク直径 = 4mmリンク長さ = 19mmリンク幅 = 7.2mmリフト荷重 = 100 kg長さ = 10m
手動 グリスガン RS PRO RS PRO手動 グリスガン RS PRORS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RS Pro オイル缶、 0.5 Lこの RS Pro オイルガンを使用すると、オイル及びその他の粘性液体グリースを簡単かつ安全に塗布できます。便利なレバー式ピストンを備えており、中身をオイル缶から押し出される圧力を正確に制御できます。 このガンのレバーには滑り止めハンドルが付いているので、便利で安全に保持できます。最大 400 bar の圧力で液体を排出でき、極度に背圧がかかった状態でも十分に機能します。O リングとボールバルブで構成された特殊なシールシステムにより、ガンヘッド内で圧縮されたオイルがフィードバックされません。これにより、ガンの信頼性が向上し、オイルが実際には分注されていないダミーの潤滑が行われるのを防止できます。 このオイルガンヘッドとシーリングキャップは亜鉛ダイキャスト製で、耐摩耗性と耐腐食性を備えています。このオイルは、車載用途や産業環境での使用に最適です。特長と利点.シルバーカラーのオイルガン .レバー操作 容量: 500 ml .バースト圧: 850 bar (システム)、 1200 bar (ガンヘッド) .排出圧 400 bar .ストロークあたり 1.4 cm の照射速度RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
危険物の類別非危険物
ロックアウトステーション RS PRO RS PROロックアウトステーション RS PRORS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
南京錠の番号 = 6幅 = 126mm高さ = 75 mmミニロックアウト南京錠ステーション. ロックアウト南京錠用のミニ南京錠ステーション 角丸ダブルスロット打ち抜き加工が施された、粉体コーティングの特殊グレード金属シート製 視認性の高い赤色
RoHS指令(10物質対応)対応
ロックアウトステーション RS PRO RS PROロックアウトステーション RS PRORS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
幅 = 360mm高さ = 14インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮 RS PROネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮RS PRO
8,698税込9,568
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = アダプタねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = メートルねじサイズ 2 = M8接続ジェンダ 2 = オス材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ配管 RS PRO プラグ ステンレス鋼 RS PROネジ配管 RS PRO プラグ ステンレス鋼RS PRO
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様アクセサリータイプ = プラグコネクタネジ接続 = G 1/8 オスネジ接続 - ネジサイズ = 3.175mm材料 = ニッケルめっき真鍮ネジ接続 - ネジ規格 = BSPPRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮 RS PROネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮RS PRO
9,098税込10,008
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = アダプタねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = メートルねじサイズ 2 = M10 X 1接続ジェンダ 2 = オス材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ配管 RS PRO エルボー 真鍮 RS PROネジ配管 RS PRO エルボー 真鍮RS PRO
9,498税込10,448
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様嵌合方向 = エルボー接続種類 = エルボー材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮 RS PROネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮RS PRO
7,998税込8,798
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = アダプタねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = BSPねじサイズ 2 = 3/8インチ接続ジェンダ 2 = オス材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮 RS PROネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮RS PRO
7,298税込8,028
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = エルボー接続種類 = アダプタねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = BSPPねじサイズ 2 = 1/8インチ接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮 RS PROネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮RS PRO
12,980税込14,278
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = アダプタねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = BSPねじサイズ 2 = 1/2インチ接続ジェンダ 2 = オス材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ配管 RS PRO リデューサ ブッシュ 真鍮 RS PROネジ配管 RS PRO リデューサ ブッシュ 真鍮RS PRO
1,998税込2,198
1袋(2個)
7日以内出荷
RS PRO V20
仕様嵌合方向 = ストレート接続種類 = リデューサ ブッシュねじ規格 1 = BSPねじサイズ 1 = 1インチ接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 2 = BSPねじサイズ 2 = 1/2インチ接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮 RS PROネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮RS PRO
6,798税込7,478
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = アダプタねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = BSPねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ配管 RS PRO プラグ RS PROネジ配管 RS PRO プラグRS PRO
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
RS PRO 8
仕様アクセサリータイプ = プラグコネクタネジ接続 = G 3/8 オスネジ接続 - ネジサイズ = 9.525mm材料 = ニトリルゴムネジ接続 - ネジ規格 = BSPP全体の長さ = 12.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮 RS PROネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮RS PRO
4,998税込5,498
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = アダプタねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = BSPTねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 2 = オス材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応