カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- MAZDA(マツダ)(14)
- SMC(11)
- NOK(4)
- SK(新潟精機)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- Ecliptek(2)
- Asmix(アスカ)(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 第一計器(1)
- NORITAKE(ノリタケ)(1)
- 水本機械製作所(1)
- ミニター(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- 緑長(ミドリカネチョウ)(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- カクイチ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「a-1232」の検索結果
特価

RS Pro XLR形式 HDMI (Type A) メス 19極 ストレート 金めっき
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様コンタクト数 = 19ジェンダー = メス取り付けタイプ = XLR等級のパネル取り付けボディ向き = ストレート色 = 黒コンタクトめっき = 金ハウジング材質 = プラスチックRS XLR形式HDMIフィードスルーコネクタ. 信頼のRSブランドがお届けする、このHDMIフィードスルーコネクタを使用すると、XLR形式のシャーシを貫通してHDMIケーブルを確実に接続することができます。 このXLR形式HDMIコネクタは壁コンセント及びラック取り付けに適し、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオのシステムやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. ; 標準のXLR切り抜きに適合 ; 前面又は背面に取り付け可能 ; 低プロファイルの背面で省スペースを実現. このシリーズの内容:. ; 品番< 874-1188') 874-1188/は、HDMI A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 ; 品番< 874-1232') 874-1232/は、HDMI A-Aフィードスルーコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応