カテゴリ
- 制御機器(65)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(4)
- SMC(633)
- BIGM(丸山製作所)(214)
- MAZDA(マツダ)(91)
- Qlight(63)
- Gクラフト(54)
- ホンダ(49)
- IDEC(和泉電気)(26)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(26)
- マルヤス電業(21)
- OVER RACING(20)
- イスカル(19)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- サンドビック(16)
- CKD(16)
- HIROSE(ヒロセ電機)(16)
- brembo(15)
- タンガロイ(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(66)
「a-12s」の検索結果

RS PRO アクセス制御入出ボタン
RS PRO¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷レジェンド = 押して終了。ボタンフォーム = ドーム形。ボタン素材 = プラスチック。定格電流 = 2 A V dc@ 12 → 24。高さ = 130 mm。幅 = 85mm。。RS Pro ドーム型プラスチック製プッシュボタン、 85 mm x 85 mmRS Pro シリーズのこの終了ボタンは、自動ドアを開くための頑丈で視認性の高い機構です。緑色のドーム型ボタンは Palm に快適にフィットし、押す力が中心に配置されます。つや消し仕上げのスマートなステンレススチールプレート上に配置され、「 PRESS to EXIT (押して終了)」はブロックの首都で刻印されています。このボタンは Durable プラスチック製です。 埋込型プレートは 85 mm の正方形で、奥行きは 41 mm です。固定しやすいようにドリル加工済みの皿穴が 2 つ用意されており、スイッチの動作を含む金属製シングルギャングボックスに収められています。 このようなアクセス制御の入口 / 出口ボタンは、商業ビル、産業ビル、行政機関で一般的に使用されています。簡単に拭き取ることができるため、厳しい衛生基準が遵守されている食品準備エリアや病院などの環境に適しています。特長と利点.終了ボタン .プッシュボタンの起動 .緑色のドーム型プラスチックボタン .フラッシュマウント .ステンレススチール製のブラシ仕上げプレート . PRESS to EXIT (終了するには押してください)に刻印 .高さ 85 mm .幅 85 mm .奥行きは 41 mm です .シングルギャングボックスの高さは 90 mm .シングルギャングボックスの幅は 90 mm .シングルギャングボックスの奥行きは 26 mm です .定格電流: 2 A @ 12 → 24 V dc です .通常開またはを使用して、一般的な操作を行うことができます 常時閉回路 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:3
RS PRO¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷仕様シリーズ = CDM12S3A芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = DIN43650フォームAコーディング = ARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:3
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様シリーズ = CDM12S3A芯数 = 3長さ = 500mmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = DIN43650フォームAコーディング = ARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:3
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様シリーズ = CDM12S3A芯数 = 3長さ = 1mコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = DIN43650フォームAコーディング = ARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:3
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様シリーズ = CDM12S3A芯数 = 3長さ = 2mコネクタ1コンタクト数 = 3コネクタ 2 = DIN43650フォームAコーディング = ARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:3
RS PRO¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷仕様シリーズ = CDF12S4芯数 = 3長さ = 2mコネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = オスコーディング = ARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:3
RS PRO¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様シリーズ = CDF12S4芯数 = 3長さ = 1mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = ARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様シリーズ = CDM12S芯数 = 8シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = オスコーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 2A保護等級 = IP67動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8
RS PRO¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 8シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = オスコーディング = Aシールド/非シールド = シールドなし定格電流 = 2A保護等級 = IP67動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5
RS PRO¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 5シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = オスコーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 5.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8
RS PRO¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 8シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = オスコーディング = Aシールド/非シールド = シールドなし定格電圧 = 30V保護等級 = IP67動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:4
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 4シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = オスコーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8
RS PRO¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 8シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド = ブレード定格電流 = 2A保護等級 = IP67外径 = 5.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8
RS PRO¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 8シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = オスコーディング = Aシールド = 80 %の編組定格電流 = 2A保護等級 = IP67動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様シリーズ = CDM12S芯数 = 5シース材質 = PVCmコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド = ブレード定格電流 = 4 A保護等級 = IP67動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5
RS PRO¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷仕様シリーズ = CDM12S芯数 = 5シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 5.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:4
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様シリーズ = CDM12S芯数 = 4シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67ケーブル形状 = マルチコア℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:4
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様シリーズ = CDM12S芯数 = 4シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 4.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:4
RS PRO¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷仕様シリーズ = CDM12S芯数 = 4長さ = 2mコネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = オスコーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 4.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 5シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 5.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 8シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 2A保護等級 = IP67外径 = 5.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8
RS PRO¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷仕様シリーズ = CDM12S芯数 = 8シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 2A保護等級 = IP67ケーブル形状 = マルチコアmmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 5シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5
RS PRO¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 5シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5
RS PRO¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 5シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 5.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:4
RS PRO¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 4シース材質 = PVCmコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 4.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:4
RS PRO¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷仕様シリーズ = CDF12S断面積 = 0.25mm2シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = オスコーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 4.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5
RS PRO¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷仕様シリーズ = CDM12S芯数 = 5シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 5.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:4
RS PRO¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷仕様シリーズ = CDM12S芯数 = 4シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電圧 = 250V保護等級 = IP67外径 = 4.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:4
RS PRO¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷仕様シリーズ = CDM12S芯数 = 4シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67ケーブル形状 = マルチコアmmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8
RS PRO¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 8シース材質 = PURmコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 2A保護等級 = IP67外径 = 6.0mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 8シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 2A保護等級 = IP67外径 = 6.0mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 5シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67ケーブル形状 = マルチコアmmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:4
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 4長さ = 10mコネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = メスコーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:4
RS PRO¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 4シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 4.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 5シース材質 = PVCmコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 5.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:4
RS PRO¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 4長さ = 5mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 4.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8
RS PRO¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷仕様シリーズ = CDF12S断面積 = 0.25mm2シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 2A保護等級 = IP67外径 = 5.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8
RS PRO¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 8長さ = 5mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールドなし定格電流 = 2A保護等級 = IP67外径 = 6.0mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 8長さ = 10mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 2A保護等級 = IP67動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応