カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(58)
  • 制御機器(14)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(7)
  • SMC(4,285)
  • コガネイ(292)
  • MAZDA(マツダ)(231)
  • トヨタ(108)
  • BIGM(丸山製作所)(81)
  • ニッサン(79)
  • エスコ(77)
  • CKD(70)
  • ParkerTAIYO(52)
  • 東洋バルヴ(49)
  • テクノフレックス(40)
  • シグマ光機(38)
  • ダイハツ(36)
  • SAMTEC(32)
  • 水本機械製作所(31)
  • カワグレ(26)
  • ヨシタケ(25)
  • MUST TOOL(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(73)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-40b」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:40m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:40m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    40 m アクティブ HDMI M-M HS+E ケーブル、黒このブースト HDMI ケーブルは、無酸素銅( OFC )製で、デバイス間の高品質な接続が可能です。ケーブルはアクティブに増幅され、最大 50 m まで配電できます(購入モデルによって異なります)。1080P の解像度で高品質の画像をサポート。 3D サポート、オーディオリターンチャンネル( ARC )、イーサネットチャンネルと組み合わせることで、インターネットにアクセスしながらホームシアターシステムのサウンドで高品質の動画を楽しむことができます。 USB コネクタは予備電源用で、通常の使用では不要です。 ケーブルはアクティブに増幅されるため、入力 / 出力ラベル( TV / ディスプレイなどに接続されている出力)に従って正しく設置する必要があります。特長と利点イーサネット対応 HDMI ハイスピードケーブル 積極的に後押しされる OFC 銅ケーブル 二重シールド HDMIイーサネットチャンネル オーディオリターンチャンネル HDMI 経由の 3D 4K x 2k 解像度をサポート カラースペースのサポートの拡張 予備電源用の USB 接続仕様コネクタ A : HDMI M コネクタ B : HDMI M 長さ: 40 メートル 色: 黒
    仕様長さ = 40mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速HDMIバージョン = 1.4最大解像度 = 1080pコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒シールド = アルミマイラーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニUSBコネクタ RS PRO RS PRO

    ミニUSBコネクタ RS PRO

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●USBタイプ:USB B●ボディ向き:ストレート●端子方法:スクリュー●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:100 V ac/dc●定格電流:1A●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ番号:GTC密閉型●RS Pro防水金属製Mini USB-Bパネル取り付けジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水金属製Mini USB-Bコネクタシリーズです。 このIP68パネル取り付けジャックは、ニッケルめっき銅合金シェルに収容された金めっき銅合金コンタクトを備えています。 また、赤色シリコンOリングで厳格な耐候性等級を実現し、EMIシールドめっきでインターフェイスを遮蔽しています。 このIP68パネル取り付けジャックは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。. 特長と利点:. IP68等級 金属構造 高耐久設計 RoHS対応. 用途. ワイヤレス屋外AP 医療機器 GPS 産業用PC 屋外用LEDディスプレイ 軍用機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル油圧ホース RS PRO RS PRO

    フレキシブル油圧ホース RS PRO

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    RS PROワイヤカバー付き油圧ホース. RS PRO油圧ホースアセンブリに接続します。メーカーのアセンブリは、亜鉛めっきスチールワイヤの外側カバーと高張力スチールワイヤの強化で構成されています。このホースはフレキシブルで、他の油圧コンポーネントに接続できるメス-メスエンド継手が圧着されています。使用時、このホースは、油圧システムの一つの場所から他の場所に油圧液を伝送します。特長. 油圧ホース 亜鉛めっきスチールワイヤ外側カバー 高張力スチールワイヤ強化 圧着エンド継手 鉱物オイル、潤滑オイル、ウォーターグリコール、ウォーターオイルエミュレーション、油圧流体に最適 . 仕様. コネクタ: メス-メス ねじサイズ: 1/4インチ、3/8インチ、1/2インチ、3/4インチ 動作温度: -40~+121℃ . 用途. 用途には、石油ベース油圧流体、鉱物油、潤滑オイル、水グリコール、ウォーターオイルエミュレーション油圧流体、ホットオイル、グリース、原油及び燃料オイル、空気及び水の中圧サービスなどがあります。
    仕様コネクタA = ストレート G 3/8 メスコネクタB = G 3/8 メス ストレート全体の長さ = 1000mm内径 = 3/8インチ最高使用圧力 = +155バールホース内側の材質 = 合成ゴム強化材質 = 鋼材料をカバー = 亜鉛めっき鋼線コネクタB - 標準ネジ = GコネクタA - 角度 = ストレートコネクタB - ネジサイズ = 3/8インチコネクタA - 標準ネジ = GコネクタB - ジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINコネクタコンタクト, DIN 41612シリーズ, メス RS Pro RS PRO

    DINコネクタコンタクト, DIN 41612シリーズ, メス RS Pro

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    仕様ジェンダー = メス向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金併用 = DIN41612タイプM仕様のメスコネクタシリーズ = DIN 41612取り付けタイプ = ケーブルマウント最大接触抵抗 = 1mΩ最高使用温度 = +125℃最低使用温度 = -55℃定格電流 = 40ADIN 41612 Mコンタクト. 両方のはんだバケットに電源プラグとソケットコンタクトを搭載、90 °終端、最大定格40 A 接触抵抗 <3 mΩ 金めっきクラス1 50 Ωの同軸コンタクトは、圧着及びはんだ終端のRG178B/U及びRG174A/U (RG316)ケーブルに対応します。 75 Ω同軸コンタクトは、圧着又ははんだ終端のRG179ケーブルに対応します。 同軸コンタクトの抵抗: <10 mΩ (中心部)、<3 Ω (外部) 高電圧インサートの接触抵抗、外部導体 = <3 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro Micro USB RS PRO

    RS Pro Micro USB

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = パネルマウントUSBタイプ = USB A, USB Bボディ向き = ストレートUSBバージョン = A, B定格電流 = 1A定格電圧 = 100 V ac/dcシリーズ = GTC Sealedコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = プラグイン最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃シリーズ番号 = GTC密閉型RS Pro防水Micro USB A-Bプラスチックカプラ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質のMicro USB-ABカプラです。丈夫な黒色熱可塑樹脂製で、堅牢なIP68等級、黒色シリコーンガスケットがパネルをしっかりシールします。コンタクトは銅合金製で、金フラッシュめっきが施されています。GTCシールド製品のアダプタとカプラは、防塵・防水が不可欠な用途に最適です。保護をさらに強化する熱可塑樹脂製ダストキャップも別売されています。代表品番 ; 125-7925 125-7925 を参照してください。. 特長と利点. IP68等級 頑丈な構造 RoHS対応. 用途. 海洋 オートメーション 屋外ディスプレイRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINコネクタコンタクト, オス RS PRO

    RS PRO DINコネクタコンタクト, オス

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)
    仕様シリーズ = DIN 41612併用可能製品 = DIN41612タイプM仕様のメスコネクタオス/メス = オス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 1.0mΩコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 10.0A実装タイプ = ケーブルマウント動作温度 Max = 125.0℃動作温度 Min = -55.0℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINコネクタコンタクト, メス RS PRO

    RS PRO DINコネクタコンタクト, メス

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)
    仕様シリーズ = DIN 41612併用可能製品 = DIN41612タイプM仕様のメスコネクタオス/メス = メス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 1.0mΩコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 10.0A実装タイプ = ケーブルマウント動作温度 Max = 125.0℃動作温度 Min = -55.0℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINコネクタコンタクト, オス RS PRO

    RS PRO DINコネクタコンタクト, オス

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)
    仕様シリーズ = DIN 41612併用可能製品 = DIN41612タイプM仕様のオスコネクタオス/メス = オス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 1.0mΩコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 10.0A実装タイプ = ケーブルマウント動作温度 Max = 125.0℃動作温度 Min = -55.0℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINコネクタコンタクト, オス RS PRO

    RS PRO DINコネクタコンタクト, オス

    RS PRO
    529税込582
    1個
    7日以内出荷
    DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)
    仕様シリーズ = DIN 41612併用可能製品 = DIN41612タイプM仕様のオスコネクタオス/メス = オス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 1mΩコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 20A実装タイプ = ケーブルマウント動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINコネクタコンタクト, メス RS PRO

    RS PRO DINコネクタコンタクト, メス

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)
    仕様シリーズ = DIN 41612併用可能製品 = DIN41612タイプM仕様のオスコネクタ適合ケーブル = RG174/U, RG188 A/U, RG316/Uオス/メス = メス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 2.7mΩコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 2.0A実装タイプ = ケーブルマウント動作温度 Max = 125.0℃動作温度 Min = -55.0℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINコネクタコンタクト, オス RS PRO

    RS PRO DINコネクタコンタクト, オス

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)
    仕様シリーズ = FDE併用可能製品 = 同軸コンタクトオス/メス = オス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 2.7mΩコンタクト材質 = 銅合金実装タイプ = PCBマウント動作温度 Max = 125.0℃動作温度 Min = -55.0℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINコネクタコンタクト, オス RS PRO

    RS PRO DINコネクタコンタクト, オス

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)
    仕様シリーズ = DIN 41612併用可能製品 = DIN41612タイプM仕様のメスコネクタ適合ケーブル = RG174/U, RG188 A/U, RG316/Uオス/メス = オス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 2.7mΩコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 2.0A実装タイプ = ケーブルマウント動作温度 Max = 125.0℃動作温度 Min = -55.0℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMP ジャック - SMP - ジャック 金 RS PRO

    同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMP ジャック - SMP - ジャック 金

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様アダプタタイプ = SMPジャック対SMPジャックアダプタタイプA = SMPアダプタタイプB = SMPジェンダーA = ソケットジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 40GHzコンタクトめっき = 金長さ = 6.46mmボディめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅RS 50 Ω SMP RF同軸ジャック-ジャックアダプタ. この50 Ω SMP RF同軸ジャック-ジャックアダプタは、金めっきのベリリウム銅ボディとMIL-STD-348Aに準拠したメカニカルインターフェイスを備えています。 このSMP RF同軸ジャック-ジャックアダプタの詳細については、メーカーのWebサイトのデータシートを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル油圧ホース RS PRO RS PRO

    フレキシブル油圧ホース RS PRO

    RS PRO
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 14
    仕様コネクタA = ストレート G 1/4 メスコネクタB = G 1/4 メス ストレート全体の長さ = 1000mm内径 = 1/4インチ最高使用圧力 = 190バールホース内側の材質 = 合成ゴム強化材質 = 鋼材料をカバー = 亜鉛めっき鋼線コネクタB - 標準ネジ = GコネクタA - 角度 = ストレートコネクタB - ネジサイズ = 1/4インチコネクタA - 標準ネジ = GコネクタB - ジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル油圧ホース RS PRO RS PRO

    フレキシブル油圧ホース RS PRO

    RS PRO
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    フレキシブルなホースアセンブリで、高圧での液体輸送が可能です。 用途、材質、製品仕様に特に注意してください。これらのアセンブリは、動作圧力700バールのメーカー製の高圧油圧シリンダ及びポンプシリーズでの使用に適していません。 これらのアセンブリは、評価容量レベルB登録の、メーカーのBS 5750 Part 2ストックリスト対象外です。 17バール(250 psi)を超える空気又はガス用途向けの穿刺防止カバーです。ストレート - 90 °エルボのホースアセンブリ. 圧着終端取り付け具付きの高品質なフレキシブル油圧ホースです。 各アセンブリには、一体型の終端取り付け具(インサートとスリーブの不整合を防止)及び適合するホースが含まれています。 このホースは、合成ゴムチューブに合成ゴム外カバー及び高張力スチールワイヤによる補強が付いたものです。 取り付け具は、亜鉛めっき軟鋼製です。用途. 用途としては、石油ベースの作動油、鉱物油、潤滑油、水-グリコール、水-油エマルジョン作動油、高温油、グリース、原油、燃料油、空気、水の中圧供給が挙げられます。
    仕様コネクタA = ストレート G 1/2 メスコネクタB = G 1/2 メス全体の長さ = 656mm内径 = 1/2インチ最高使用圧力 = 275バールホース内側の材質 = 合成ゴム強化材質 = 鋼材料をカバー = 合成ゴムコネクタB - 標準ネジ = GコネクタA - 角度 = ストレートコネクタB - ネジサイズ = 1/2インチコネクタA - 標準ネジ = GコネクタB - ジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル油圧ホース RS PRO RS PRO

    フレキシブル油圧ホース RS PRO

    RS PRO
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    フレキシブルなホースアセンブリで、高圧での液体輸送が可能です。 用途、材質、製品仕様に特に注意してください。これらのアセンブリは、動作圧力700バールのメーカー製の高圧油圧シリンダ及びポンプシリーズでの使用に適していません。 これらのアセンブリは、評価容量レベルB登録の、メーカーのBS 5750 Part 2ストックリスト対象外です。 17バール(250 psi)を超える空気又はガス用途向けの穿刺防止カバーです。ストレート - 90 °エルボのホースアセンブリ. 圧着終端取り付け具付きの高品質なフレキシブル油圧ホースです。 各アセンブリには、一体型の終端取り付け具(インサートとスリーブの不整合を防止)及び適合するホースが含まれています。 このホースは、合成ゴムチューブに合成ゴム外カバー及び高張力スチールワイヤによる補強が付いたものです。 取り付け具は、亜鉛めっき軟鋼製です。用途. 用途としては、石油ベースの作動油、鉱物油、潤滑油、水-グリコール、水-油エマルジョン作動油、高温油、グリース、原油、燃料油、空気、水の中圧供給が挙げられます。
    仕様コネクタA = ストレート G 3/8 メスコネクタB = G 3/8 メス全体の長さ = 958mm内径 = 3/8インチ最高使用圧力 = 330バールホース内側の材質 = 合成ゴム強化材質 = 鋼材料をカバー = 合成ゴムコネクタB - 標準ネジ = GコネクタA - 角度 = ストレートコネクタB - ネジサイズ = 3/8インチコネクタA - 標準ネジ = GコネクタB - ジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル油圧ホース RS PRO RS PRO

    フレキシブル油圧ホース RS PRO

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    フレキシブルなホースアセンブリで、高圧での液体輸送が可能です。 用途、材質、製品仕様に特に注意してください。これらのアセンブリは、動作圧力700バールのメーカー製の高圧油圧シリンダ及びポンプシリーズでの使用に適していません。 これらのアセンブリは、評価容量レベルB登録の、メーカーのBS 5750 Part 2ストックリスト対象外です。 17バール(250 psi)を超える空気又はガス用途向けの穿刺防止カバーです。ストレート - 90 °エルボのホースアセンブリ. 圧着終端取り付け具付きの高品質なフレキシブル油圧ホースです。 各アセンブリには、一体型の終端取り付け具(インサートとスリーブの不整合を防止)及び適合するホースが含まれています。 このホースは、合成ゴムチューブに合成ゴム外カバー及び高張力スチールワイヤによる補強が付いたものです。 取り付け具は、亜鉛めっき軟鋼製です。用途. 用途としては、石油ベースの作動油、鉱物油、潤滑油、水-グリコール、水-油エマルジョン作動油、高温油、グリース、原油、燃料油、空気、水の中圧供給が挙げられます。
    仕様コネクタA = ストレート G 1/4 メスコネクタB = G 1/4 メス全体の長さ = 762mm内径 = 1/4インチ最高使用圧力 = 400バールホース内側の材質 = 合成ゴム強化材質 = 鋼材料をカバー = 合成ゴムコネクタB - 標準ネジ = GコネクタA - 角度 = ストレートコネクタB - ネジサイズ = 1/4インチコネクタA - 標準ネジ = GコネクタB - ジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル油圧ホース RS PRO RS PRO

    フレキシブル油圧ホース RS PRO

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    フレキシブルなホースアセンブリで、高圧での液体輸送が可能です。 用途、材質、製品仕様に特に注意してください。これらのアセンブリは、動作圧力700バールのメーカー製の高圧油圧シリンダ及びポンプシリーズでの使用に適していません。 これらのアセンブリは、評価容量レベルB登録の、メーカーのBS 5750 Part 2ストックリスト対象外です。 17バール(250 psi)を超える空気又はガス用途向けの穿刺防止カバーです。ストレート - 90 °エルボのホースアセンブリ. 圧着終端取り付け具付きの高品質なフレキシブル油圧ホースです。 各アセンブリには、一体型の終端取り付け具(インサートとスリーブの不整合を防止)及び適合するホースが含まれています。 このホースは、合成ゴムチューブに合成ゴム外カバー及び高張力スチールワイヤによる補強が付いたものです。 取り付け具は、亜鉛めっき軟鋼製です。用途. 用途としては、石油ベースの作動油、鉱物油、潤滑油、水-グリコール、水-油エマルジョン作動油、高温油、グリース、原油、燃料油、空気、水の中圧供給が挙げられます。
    仕様コネクタA = ストレート G 1/4 メスコネクタB = G 1/4 メス全体の長さ = 462mm内径 = 1/4インチ最高使用圧力 = 400バールホース内側の材質 = 合成ゴム強化材質 = 鋼材料をカバー = 合成ゴムコネクタB - 標準ネジ = GコネクタA - 角度 = ストレートコネクタB - ネジサイズ = 1/4インチコネクタA - 標準ネジ = GコネクタB - ジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル油圧ホース RS PRO RS PRO

    フレキシブル油圧ホース RS PRO

    RS PRO
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    フレキシブルなホースアセンブリで、高圧での液体輸送が可能です。 用途、材質、製品仕様に特に注意してください。これらのアセンブリは、動作圧力700バールのメーカー製の高圧油圧シリンダ及びポンプシリーズでの使用に適していません。 これらのアセンブリは、評価容量レベルB登録の、メーカーのBS 5750 Part 2ストックリスト対象外です。 17バール(250 psi)を超える空気又はガス用途向けの穿刺防止カバーです。RS PROストレート油圧ホースアセンブリ. RS PROストレート油圧ホースアセンブリで接続します。メーカーのアセンブリは、合成ゴムの外側カバーと高張力スチールワイヤの強化で構成されています。このホースはフレキシブルで、他の油圧コンポーネントに接続できるメス-メスエンド継手が圧着されています。使用時、このホースは、油圧システムの一つの場所から他の場所に油圧液を伝送します。特長. フレキシブル油圧ホースアセンブリ 圧着エンド継手 合成ゴムの外側カバー 高張力スチールワイヤ強化 鉱物オイル、潤滑オイル、ウォーターグリコール、ウォーターオイルエミュレーション、油圧流体に最適 . 仕様. コネクタ: メス-メス ねじサイズ: 1/4インチ、3/8インチ、1/2インチ、3/4インチ 動作温度: -40~+100℃ . 用途. 用途: 石油ベース油圧流体、鉱物油、潤滑オイル、ウォーターグリコール、ウォーターオイルエミュレーション油圧流体、ホットオイル、グリース、原油 / 燃料オイル、空気 / 水の中圧サービス
    仕様コネクタA = ストレート G 3/4 メスコネクタB = G 3/4 メス ストレート全体の長さ = 454mm内径 = 3/4インチ最高使用圧力 = 215バールホース内側の材質 = 合成ゴム強化材質 = 鋼材料をカバー = 合成ゴムコネクタB - 標準ネジ = GコネクタA - 角度 = ストレートコネクタB - ネジサイズ = 3/4インチコネクタA - 標準ネジ = GコネクタB - ジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル油圧ホース RS PRO RS PRO

    フレキシブル油圧ホース RS PRO

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO V13
    仕様コネクタA = ストレート G 1/2 メスコネクタB = ストレート G 1/2 メス全体の長さ = 1956mm内径 = 1/2インチ最高使用圧力 = 275バールホース内側の材質 = 合成ゴム強化材質 = 鋼材料をカバー = 合成ゴムコネクタB - 標準ネジ = GコネクタA - 角度 = ストレートコネクタB - ネジサイズ = 1/2インチコネクタA - 標準ネジ = GコネクタB - ジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル油圧ホース RS PRO RS PRO

    フレキシブル油圧ホース RS PRO

    RS PRO
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 13
    仕様コネクタA = ストレート G 1/4 メスコネクタB = G 1/4 メス ストレート全体の長さ = 1962mm内径 = 1/4インチ最高使用圧力 = 400バールホース内側の材質 = 合成ゴム強化材質 = 鋼材料をカバー = 合成ゴムコネクタB - 標準ネジ = GコネクタA - 角度 = ストレートコネクタB - ネジサイズ = 1/4インチコネクタA - 標準ネジ = GコネクタB - ジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル油圧ホース RS PRO RS PRO

    フレキシブル油圧ホース RS PRO

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    フレキシブルなホースアセンブリで、高圧での液体輸送が可能です。 用途、材質、製品仕様に特に注意してください。これらのアセンブリは、動作圧力700バールのメーカー製の高圧油圧シリンダ及びポンプシリーズでの使用に適していません。 これらのアセンブリは、評価容量レベルB登録の、メーカーのBS 5750 Part 2ストックリスト対象外です。 17バール(250 psi)を超える空気又はガス用途向けの穿刺防止カバーです。RS PROストレート油圧ホースアセンブリ. RS PROストレート油圧ホースアセンブリで接続します。メーカーのアセンブリは、合成ゴムの外側カバーと高張力スチールワイヤの強化で構成されています。このホースはフレキシブルで、他の油圧コンポーネントに接続できるメス-メスエンド継手が圧着されています。使用時、このホースは、油圧システムの一つの場所から他の場所に油圧液を伝送します。特長. フレキシブル油圧ホースアセンブリ 圧着エンド継手 合成ゴムの外側カバー 高張力スチールワイヤ強化 鉱物オイル、潤滑オイル、ウォーターグリコール、ウォーターオイルエミュレーション、油圧流体に最適 . 仕様. コネクタ: メス-メス ねじサイズ: 1/4インチ、3/8インチ、1/2インチ、3/4インチ 動作温度: -40~+100℃ . 用途. 用途: 石油ベース油圧流体、鉱物油、潤滑オイル、ウォーターグリコール、ウォーターオイルエミュレーション油圧流体、ホットオイル、グリース、原油 / 燃料オイル、空気 / 水の中圧サービス
    仕様コネクタA = ストレート G 1/4 メスコネクタB = G 1/4 メス ストレート全体の長さ = 1462mm内径 = 1/4インチ最高使用圧力 = 400バールホース内側の材質 = 合成ゴム強化材質 = 鋼材料をカバー = 合成ゴムコネクタB - 標準ネジ = GコネクタA - 角度 = ストレートコネクタB - ネジサイズ = 1/4インチコネクタA - 標準ネジ = GコネクタB - ジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル油圧ホース RS PRO RS PRO

    フレキシブル油圧ホース RS PRO

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    RS PROワイヤカバー付き油圧ホース. RS PRO油圧ホースアセンブリに接続します。メーカーのアセンブリは、亜鉛めっきスチールワイヤの外側カバーと高張力スチールワイヤの強化で構成されています。このホースはフレキシブルで、他の油圧コンポーネントに接続できるメス-メスエンド継手が圧着されています。使用時、このホースは、油圧システムの一つの場所から他の場所に油圧液を伝送します。特長. 油圧ホース 亜鉛めっきスチールワイヤ外側カバー 高張力スチールワイヤ強化 圧着エンド継手 鉱物オイル、潤滑オイル、ウォーターグリコール、ウォーターオイルエミュレーション、油圧流体に最適 . 仕様. コネクタ: メス-メス ねじサイズ: 1/4インチ、3/8インチ、1/2インチ、3/4インチ 動作温度: -40~+121℃ . 用途. 用途には、石油ベース油圧流体、鉱物油、潤滑オイル、水グリコール、ウォーターオイルエミュレーション油圧流体、ホットオイル、グリース、原油及び燃料オイル、空気及び水の中圧サービスなどがあります。
    仕様コネクタA = ストレート G 3/4 メスコネクタB = G 3/4 メス ストレート全体の長さ = 1000mm内径 = 3/4インチ最高使用圧力 = 85バールホース内側の材質 = 合成ゴム強化材質 = 鋼材料をカバー = 亜鉛めっき鋼線コネクタB - 標準ネジ = GコネクタA - 角度 = ストレートコネクタB - ネジサイズ = 3/4インチコネクタA - 標準ネジ = GコネクタB - ジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル油圧ホース RS PRO RS PRO

    フレキシブル油圧ホース RS PRO

    RS PRO
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    RS PROワイヤカバー付き油圧ホース. RS PRO油圧ホースアセンブリに接続します。メーカーのアセンブリは、亜鉛めっきスチールワイヤの外側カバーと高張力スチールワイヤの強化で構成されています。このホースはフレキシブルで、他の油圧コンポーネントに接続できるメス-メスエンド継手が圧着されています。使用時、このホースは、油圧システムの一つの場所から他の場所に油圧液を伝送します。特長. 油圧ホース 亜鉛めっきスチールワイヤ外側カバー 高張力スチールワイヤ強化 圧着エンド継手 鉱物オイル、潤滑オイル、ウォーターグリコール、ウォーターオイルエミュレーション、油圧流体に最適 . 仕様. コネクタ: メス-メス ねじサイズ: 1/4インチ、3/8インチ、1/2インチ、3/4インチ 動作温度: -40~+121℃ . 用途. 用途には、石油ベース油圧流体、鉱物油、潤滑オイル、水グリコール、ウォーターオイルエミュレーション油圧流体、ホットオイル、グリース、原油及び燃料オイル、空気及び水の中圧サービスなどがあります。
    仕様コネクタA = ストレート G 3/8 メスコネクタB = G 3/8 メス ストレート全体の長さ = 2000mm内径 = 3/8インチ最高使用圧力 = +155バールホース内側の材質 = 合成ゴム強化材質 = 鋼材料をカバー = 亜鉛めっき鋼線コネクタB - 標準ネジ = GコネクタA - 角度 = ストレートコネクタB - ネジサイズ = 3/8インチコネクタA - 標準ネジ = GコネクタB - ジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル油圧ホース RS PRO RS PRO

    フレキシブル油圧ホース RS PRO

    RS PRO
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    フレキシブルなホースアセンブリで、高圧での液体輸送が可能です。 用途、材質、製品仕様に特に注意してください。これらのアセンブリは、動作圧力700バールのメーカー製の高圧油圧シリンダ及びポンプシリーズでの使用に適していません。 これらのアセンブリは、評価容量レベルB登録の、メーカーのBS 5750 Part 2ストックリスト対象外です。 17バール(250 psi)を超える空気又はガス用途向けの穿刺防止カバーです。ストレート - 90 °エルボのホースアセンブリ. 圧着終端取り付け具付きの高品質なフレキシブル油圧ホースです。 各アセンブリには、一体型の終端取り付け具(インサートとスリーブの不整合を防止)及び適合するホースが含まれています。 このホースは、合成ゴムチューブに合成ゴム外カバー及び高張力スチールワイヤによる補強が付いたものです。 取り付け具は、亜鉛めっき軟鋼製です。用途. 用途としては、石油ベースの作動油、鉱物油、潤滑油、水-グリコール、水-油エマルジョン作動油、高温油、グリース、原油、燃料油、空気、水の中圧供給が挙げられます。
    仕様コネクタA = ストレート G 1/2 メスコネクタB = G 1/2 メス全体の長さ = 956mm内径 = 1/2インチ最高使用圧力 = 275バールホース内側の材質 = 合成ゴム強化材質 = 鋼材料をカバー = 合成ゴムコネクタB - 標準ネジ = GコネクタA - 角度 = ストレートコネクタB - ネジサイズ = 1/2インチコネクタA - 標準ネジ = GコネクタB - ジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル油圧ホース RS PRO RS PRO

    フレキシブル油圧ホース RS PRO

    RS PRO
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    フレキシブルなホースアセンブリで、高圧での液体輸送が可能です。 用途、材質、製品仕様に特に注意してください。これらのアセンブリは、動作圧力700バールのメーカー製の高圧油圧シリンダ及びポンプシリーズでの使用に適していません。 これらのアセンブリは、評価容量レベルB登録の、メーカーのBS 5750 Part 2ストックリスト対象外です。 17バール(250 psi)を超える空気又はガス用途向けの穿刺防止カバーです。ストレート - 90 °エルボのホースアセンブリ. 圧着終端取り付け具付きの高品質なフレキシブル油圧ホースです。 各アセンブリには、一体型の終端取り付け具(インサートとスリーブの不整合を防止)及び適合するホースが含まれています。 このホースは、合成ゴムチューブに合成ゴム外カバー及び高張力スチールワイヤによる補強が付いたものです。 取り付け具は、亜鉛めっき軟鋼製です。用途. 用途としては、石油ベースの作動油、鉱物油、潤滑油、水-グリコール、水-油エマルジョン作動油、高温油、グリース、原油、燃料油、空気、水の中圧供給が挙げられます。
    仕様コネクタA = ストレート G 3/8 メスコネクタB = G 3/8 メス全体の長さ = 458mm内径 = 3/8インチ最高使用圧力 = 330バールホース内側の材質 = 合成ゴム強化材質 = 鋼材料をカバー = 合成ゴムコネクタB - 標準ネジ = GコネクタA - 角度 = ストレートコネクタB - ネジサイズ = 3/8インチコネクタA - 標準ネジ = GコネクタB - ジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル油圧ホース RS PRO RS PRO

    フレキシブル油圧ホース RS PRO

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    フレキシブルなホースアセンブリで、高圧での液体輸送が可能です。 用途、材質、製品仕様に特に注意してください。これらのアセンブリは、動作圧力700バールのメーカー製の高圧油圧シリンダ及びポンプシリーズでの使用に適していません。 これらのアセンブリは、評価容量レベルB登録の、メーカーのBS 5750 Part 2ストックリスト対象外です。 17バール(250 psi)を超える空気又はガス用途向けの穿刺防止カバーです。ストレート - 90 °エルボのホースアセンブリ. 圧着終端取り付け具付きの高品質なフレキシブル油圧ホースです。 各アセンブリには、一体型の終端取り付け具(インサートとスリーブの不整合を防止)及び適合するホースが含まれています。 このホースは、合成ゴムチューブに合成ゴム外カバー及び高張力スチールワイヤによる補強が付いたものです。 取り付け具は、亜鉛めっき軟鋼製です。用途. 用途としては、石油ベースの作動油、鉱物油、潤滑油、水-グリコール、水-油エマルジョン作動油、高温油、グリース、原油、燃料油、空気、水の中圧供給が挙げられます。
    仕様コネクタA = ストレート G 3/8 メスコネクタB = G 3/8 メス全体の長さ = 258mm内径 = 3/8インチ最高使用圧力 = 330バールホース内側の材質 = 合成ゴム強化材質 = 鋼材料をカバー = 合成ゴムコネクタB - 標準ネジ = GコネクタA - 角度 = ストレートコネクタB - ネジサイズ = 3/8インチコネクタA - 標準ネジ = GコネクタB - ジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル油圧ホース RS PRO RS PRO

    フレキシブル油圧ホース RS PRO

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    フレキシブルなホースアセンブリで、高圧での液体輸送が可能です。 用途、材質、製品仕様に特に注意してください。これらのアセンブリは、動作圧力700バールのメーカー製の高圧油圧シリンダ及びポンプシリーズでの使用に適していません。 これらのアセンブリは、評価容量レベルB登録の、メーカーのBS 5750 Part 2ストックリスト対象外です。 17バール(250 psi)を超える空気又はガス用途向けの穿刺防止カバーです。ストレート - 90 °エルボのホースアセンブリ. 圧着終端取り付け具付きの高品質なフレキシブル油圧ホースです。 各アセンブリには、一体型の終端取り付け具(インサートとスリーブの不整合を防止)及び適合するホースが含まれています。 このホースは、合成ゴムチューブに合成ゴム外カバー及び高張力スチールワイヤによる補強が付いたものです。 取り付け具は、亜鉛めっき軟鋼製です。用途. 用途としては、石油ベースの作動油、鉱物油、潤滑油、水-グリコール、水-油エマルジョン作動油、高温油、グリース、原油、燃料油、空気、水の中圧供給が挙げられます。
    仕様コネクタA = ストレート G 1/4 メスコネクタB = G 1/4 メス全体の長さ = 862mm内径 = 1/4インチ最高使用圧力 = 400バールホース内側の材質 = 合成ゴム強化材質 = 鋼材料をカバー = 合成ゴムコネクタB - 標準ネジ = GコネクタA - 角度 = ストレートコネクタB - ネジサイズ = 1/4インチコネクタA - 標準ネジ = GコネクタB - ジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル油圧ホース RS PRO RS PRO

    フレキシブル油圧ホース RS PRO

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    フレキシブルなホースアセンブリで、高圧での液体輸送が可能です。 用途、材質、製品仕様に特に注意してください。これらのアセンブリは、動作圧力700バールのメーカー製の高圧油圧シリンダ及びポンプシリーズでの使用に適していません。 これらのアセンブリは、評価容量レベルB登録の、メーカーのBS 5750 Part 2ストックリスト対象外です。 17バール(250 psi)を超える空気又はガス用途向けの穿刺防止カバーです。RS PROストレート油圧ホースアセンブリ. RS PROストレート油圧ホースアセンブリで接続します。メーカーのアセンブリは、合成ゴムの外側カバーと高張力スチールワイヤの強化で構成されています。このホースはフレキシブルで、他の油圧コンポーネントに接続できるメス-メスエンド継手が圧着されています。使用時、このホースは、油圧システムの一つの場所から他の場所に油圧液を伝送します。特長. フレキシブル油圧ホースアセンブリ 圧着エンド継手 合成ゴムの外側カバー 高張力スチールワイヤ強化 鉱物オイル、潤滑オイル、ウォーターグリコール、ウォーターオイルエミュレーション、油圧流体に最適 . 仕様. コネクタ: メス-メス ねじサイズ: 1/4インチ、3/8インチ、1/2インチ、3/4インチ 動作温度: -40~+100℃ . 用途. 用途: 石油ベース油圧流体、鉱物油、潤滑オイル、ウォーターグリコール、ウォーターオイルエミュレーション油圧流体、ホットオイル、グリース、原油 / 燃料オイル、空気 / 水の中圧サービス
    仕様コネクタA = ストレート G 3/4 メスコネクタB = G 3/4 メス ストレート全体の長さ = 1154mm内径 = 3/4インチ最高使用圧力 = 215バールホース内側の材質 = 合成ゴム強化材質 = 鋼材料をカバー = 合成ゴムコネクタB - 標準ネジ = GコネクタA - 角度 = ストレートコネクタB - ネジサイズ = 3/4インチコネクタA - 標準ネジ = GコネクタB - ジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル油圧ホース RS PRO RS PRO

    フレキシブル油圧ホース RS PRO

    RS PRO
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    フレキシブルなホースアセンブリで、高圧での液体輸送が可能です。 用途、材質、製品仕様に特に注意してください。これらのアセンブリは、動作圧力700バールのメーカー製の高圧油圧シリンダ及びポンプシリーズでの使用に適していません。 これらのアセンブリは、評価容量レベルB登録の、メーカーのBS 5750 Part 2ストックリスト対象外です。 17バール(250 psi)を超える空気又はガス用途向けの穿刺防止カバーです。RS PROストレート油圧ホースアセンブリ. RS PROストレート油圧ホースアセンブリで接続します。メーカーのアセンブリは、合成ゴムの外側カバーと高張力スチールワイヤの強化で構成されています。このホースはフレキシブルで、他の油圧コンポーネントに接続できるメス-メスエンド継手が圧着されています。使用時、このホースは、油圧システムの一つの場所から他の場所に油圧液を伝送します。特長. フレキシブル油圧ホースアセンブリ 圧着エンド継手 合成ゴムの外側カバー 高張力スチールワイヤ強化 鉱物オイル、潤滑オイル、ウォーターグリコール、ウォーターオイルエミュレーション、油圧流体に最適 . 仕様. コネクタ: メス-メス ねじサイズ: 1/4インチ、3/8インチ、1/2インチ、3/4インチ 動作温度: -40~+100℃ . 用途. 用途: 石油ベース油圧流体、鉱物油、潤滑オイル、ウォーターグリコール、ウォーターオイルエミュレーション油圧流体、ホットオイル、グリース、原油 / 燃料オイル、空気 / 水の中圧サービス
    仕様コネクタA = ストレート G 1/2 メスコネクタB = ストレート G 1/2 メス全体の長さ = 1156mm内径 = 1/2インチ最高使用圧力 = 275バールホース内側の材質 = 合成ゴム強化材質 = 鋼材料をカバー = 合成ゴムコネクタB - 標準ネジ = GコネクタA - 角度 = ストレートコネクタB - ネジサイズ = 1/2インチコネクタA - 標準ネジ = GコネクタB - ジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル油圧ホース RS PRO RS PRO

    フレキシブル油圧ホース RS PRO

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    フレキシブルなホースアセンブリで、高圧での液体輸送が可能です。 用途、材質、製品仕様に特に注意してください。これらのアセンブリは、動作圧力700バールのメーカー製の高圧油圧シリンダ及びポンプシリーズでの使用に適していません。 これらのアセンブリは、評価容量レベルB登録の、メーカーのBS 5750 Part 2ストックリスト対象外です。 17バール(250 psi)を超える空気又はガス用途向けの穿刺防止カバーです。RS PROストレート油圧ホースアセンブリ. RS PROストレート油圧ホースアセンブリで接続します。メーカーのアセンブリは、合成ゴムの外側カバーと高張力スチールワイヤの強化で構成されています。このホースはフレキシブルで、他の油圧コンポーネントに接続できるメス-メスエンド継手が圧着されています。使用時、このホースは、油圧システムの一つの場所から他の場所に油圧液を伝送します。特長. フレキシブル油圧ホースアセンブリ 圧着エンド継手 合成ゴムの外側カバー 高張力スチールワイヤ強化 鉱物オイル、潤滑オイル、ウォーターグリコール、ウォーターオイルエミュレーション、油圧流体に最適 . 仕様. コネクタ: メス-メス ねじサイズ: 1/4インチ、3/8インチ、1/2インチ、3/4インチ 動作温度: -40~+100℃ . 用途. 用途: 石油ベース油圧流体、鉱物油、潤滑オイル、ウォーターグリコール、ウォーターオイルエミュレーション油圧流体、ホットオイル、グリース、原油 / 燃料オイル、空気 / 水の中圧サービス
    仕様コネクタA = ストレート G 1/2 メスコネクタB = ストレート G 1/2 メス全体の長さ = 956mm内径 = 1/2インチ最高使用圧力 = 275バールホース内側の材質 = 合成ゴム強化材質 = 鋼材料をカバー = 合成ゴムコネクタB - 標準ネジ = GコネクタA - 角度 = ストレートコネクタB - ネジサイズ = 1/2インチコネクタA - 標準ネジ = GコネクタB - ジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル油圧ホース RS PRO RS PRO

    フレキシブル油圧ホース RS PRO

    RS PRO
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    フレキシブルなホースアセンブリで、高圧での液体輸送が可能です。 用途、材質、製品仕様に特に注意してください。これらのアセンブリは、動作圧力700バールのメーカー製の高圧油圧シリンダ及びポンプシリーズでの使用に適していません。 これらのアセンブリは、評価容量レベルB登録の、メーカーのBS 5750 Part 2ストックリスト対象外です。 17バール(250 psi)を超える空気又はガス用途向けの穿刺防止カバーです。RS PROストレート油圧ホースアセンブリ. RS PROストレート油圧ホースアセンブリで接続します。メーカーのアセンブリは、合成ゴムの外側カバーと高張力スチールワイヤの強化で構成されています。このホースはフレキシブルで、他の油圧コンポーネントに接続できるメス-メスエンド継手が圧着されています。使用時、このホースは、油圧システムの一つの場所から他の場所に油圧液を伝送します。特長. フレキシブル油圧ホースアセンブリ 圧着エンド継手 合成ゴムの外側カバー 高張力スチールワイヤ強化 鉱物オイル、潤滑オイル、ウォーターグリコール、ウォーターオイルエミュレーション、油圧流体に最適 . 仕様. コネクタ: メス-メス ねじサイズ: 1/4インチ、3/8インチ、1/2インチ、3/4インチ 動作温度: -40~+100℃ . 用途. 用途: 石油ベース油圧流体、鉱物油、潤滑オイル、ウォーターグリコール、ウォーターオイルエミュレーション油圧流体、ホットオイル、グリース、原油 / 燃料オイル、空気 / 水の中圧サービス
    仕様コネクタA = ストレート G 1/2 メスコネクタB = ストレート G 1/2 メス全体の長さ = 756mm内径 = 1/2インチ最高使用圧力 = 275バールホース内側の材質 = 合成ゴム強化材質 = 鋼材料をカバー = 合成ゴムコネクタB - 標準ネジ = GコネクタA - 角度 = ストレートコネクタB - ネジサイズ = 1/2インチコネクタA - 標準ネジ = GコネクタB - ジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル油圧ホース RS PRO RS PRO

    フレキシブル油圧ホース RS PRO

    RS PRO
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    フレキシブルなホースアセンブリで、高圧での液体輸送が可能です。 用途、材質、製品仕様に特に注意してください。これらのアセンブリは、動作圧力700バールのメーカー製の高圧油圧シリンダ及びポンプシリーズでの使用に適していません。 これらのアセンブリは、評価容量レベルB登録の、メーカーのBS 5750 Part 2ストックリスト対象外です。 17バール(250 psi)を超える空気又はガス用途向けの穿刺防止カバーです。RS PROストレート油圧ホースアセンブリ. RS PROストレート油圧ホースアセンブリで接続します。メーカーのアセンブリは、合成ゴムの外側カバーと高張力スチールワイヤの強化で構成されています。このホースはフレキシブルで、他の油圧コンポーネントに接続できるメス-メスエンド継手が圧着されています。使用時、このホースは、油圧システムの一つの場所から他の場所に油圧液を伝送します。特長. フレキシブル油圧ホースアセンブリ 圧着エンド継手 合成ゴムの外側カバー 高張力スチールワイヤ強化 鉱物オイル、潤滑オイル、ウォーターグリコール、ウォーターオイルエミュレーション、油圧流体に最適 . 仕様. コネクタ: メス-メス ねじサイズ: 1/4インチ、3/8インチ、1/2インチ、3/4インチ 動作温度: -40~+100℃ . 用途. 用途: 石油ベース油圧流体、鉱物油、潤滑オイル、ウォーターグリコール、ウォーターオイルエミュレーション油圧流体、ホットオイル、グリース、原油 / 燃料オイル、空気 / 水の中圧サービス
    仕様コネクタA = ストレート G 3/8 メスコネクタB = G 3/8 メス ストレート全体の長さ = 758mm内径 = 3/8インチ最高使用圧力 = 330バールホース内側の材質 = 合成ゴム強化材質 = 鋼材料をカバー = 合成ゴムコネクタB - 標準ネジ = GコネクタA - 角度 = ストレートコネクタB - ネジサイズ = 3/8インチコネクタA - 標準ネジ = GコネクタB - ジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル油圧ホース RS PRO RS PRO

    フレキシブル油圧ホース RS PRO

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    フレキシブルなホースアセンブリで、高圧での液体輸送が可能です。 用途、材質、製品仕様に特に注意してください。これらのアセンブリは、動作圧力700バールのメーカー製の高圧油圧シリンダ及びポンプシリーズでの使用に適していません。 これらのアセンブリは、評価容量レベルB登録の、メーカーのBS 5750 Part 2ストックリスト対象外です。 17バール(250 psi)を超える空気又はガス用途向けの穿刺防止カバーです。RS PROストレート油圧ホースアセンブリ. RS PROストレート油圧ホースアセンブリで接続します。メーカーのアセンブリは、合成ゴムの外側カバーと高張力スチールワイヤの強化で構成されています。このホースはフレキシブルで、他の油圧コンポーネントに接続できるメス-メスエンド継手が圧着されています。使用時、このホースは、油圧システムの一つの場所から他の場所に油圧液を伝送します。特長. フレキシブル油圧ホースアセンブリ 圧着エンド継手 合成ゴムの外側カバー 高張力スチールワイヤ強化 鉱物オイル、潤滑オイル、ウォーターグリコール、ウォーターオイルエミュレーション、油圧流体に最適 . 仕様. コネクタ: メス-メス ねじサイズ: 1/4インチ、3/8インチ、1/2インチ、3/4インチ 動作温度: -40~+100℃ . 用途. 用途: 石油ベース油圧流体、鉱物油、潤滑オイル、ウォーターグリコール、ウォーターオイルエミュレーション油圧流体、ホットオイル、グリース、原油 / 燃料オイル、空気 / 水の中圧サービス
    仕様コネクタA = ストレート G 3/8 メスコネクタB = G 3/8 メス ストレート全体の長さ = 458mm内径 = 3/8インチ最高使用圧力 = 330バールホース内側の材質 = 合成ゴム強化材質 = 鋼材料をカバー = 合成ゴムコネクタB - 標準ネジ = GコネクタA - 角度 = ストレートコネクタB - ネジサイズ = 3/8インチコネクタA - 標準ネジ = GコネクタB - ジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル油圧ホース RS PRO RS PRO

    フレキシブル油圧ホース RS PRO

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    フレキシブルなホースアセンブリで、高圧での液体輸送が可能です。 用途、材質、製品仕様に特に注意してください。これらのアセンブリは、動作圧力700バールのメーカー製の高圧油圧シリンダ及びポンプシリーズでの使用に適していません。 これらのアセンブリは、評価容量レベルB登録の、メーカーのBS 5750 Part 2ストックリスト対象外です。 17バール(250 psi)を超える空気又はガス用途向けの穿刺防止カバーです。RS PROストレート油圧ホースアセンブリ. RS PROストレート油圧ホースアセンブリで接続します。メーカーのアセンブリは、合成ゴムの外側カバーと高張力スチールワイヤの強化で構成されています。このホースはフレキシブルで、他の油圧コンポーネントに接続できるメス-メスエンド継手が圧着されています。使用時、このホースは、油圧システムの一つの場所から他の場所に油圧液を伝送します。特長. フレキシブル油圧ホースアセンブリ 圧着エンド継手 合成ゴムの外側カバー 高張力スチールワイヤ強化 鉱物オイル、潤滑オイル、ウォーターグリコール、ウォーターオイルエミュレーション、油圧流体に最適 . 仕様. コネクタ: メス-メス ねじサイズ: 1/4インチ、3/8インチ、1/2インチ、3/4インチ 動作温度: -40~+100℃ . 用途. 用途: 石油ベース油圧流体、鉱物油、潤滑オイル、ウォーターグリコール、ウォーターオイルエミュレーション油圧流体、ホットオイル、グリース、原油 / 燃料オイル、空気 / 水の中圧サービス
    仕様コネクタA = ストレート G 1/4 メスコネクタB = G 1/4 メス ストレート全体の長さ = 362mm内径 = 1/4インチ最高使用圧力 = 400バールホース内側の材質 = 合成ゴム強化材質 = 鋼材料をカバー = 合成ゴムコネクタB - 標準ネジ = GコネクタA - 角度 = ストレートコネクタB - ネジサイズ = 1/4インチコネクタA - 標準ネジ = GコネクタB - ジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル油圧ホース RS PRO RS PRO

    フレキシブル油圧ホース RS PRO

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    フレキシブルなホースアセンブリで、高圧での液体輸送が可能です。 用途、材質、製品仕様に特に注意してください。これらのアセンブリは、動作圧力700バールのメーカー製の高圧油圧シリンダ及びポンプシリーズでの使用に適していません。 これらのアセンブリは、評価容量レベルB登録の、メーカーのBS 5750 Part 2ストックリスト対象外です。 17バール(250 psi)を超える空気又はガス用途向けの穿刺防止カバーです。RS PROストレート油圧ホースアセンブリ. RS PROストレート油圧ホースアセンブリで接続します。メーカーのアセンブリは、合成ゴムの外側カバーと高張力スチールワイヤの強化で構成されています。このホースはフレキシブルで、他の油圧コンポーネントに接続できるメス-メスエンド継手が圧着されています。使用時、このホースは、油圧システムの一つの場所から他の場所に油圧液を伝送します。特長. フレキシブル油圧ホースアセンブリ 圧着エンド継手 合成ゴムの外側カバー 高張力スチールワイヤ強化 鉱物オイル、潤滑オイル、ウォーターグリコール、ウォーターオイルエミュレーション、油圧流体に最適 . 仕様. コネクタ: メス-メス ねじサイズ: 1/4インチ、3/8インチ、1/2インチ、3/4インチ 動作温度: -40~+100℃ . 用途. 用途: 石油ベース油圧流体、鉱物油、潤滑オイル、ウォーターグリコール、ウォーターオイルエミュレーション油圧流体、ホットオイル、グリース、原油 / 燃料オイル、空気 / 水の中圧サービス
    仕様コネクタA = ストレート G 3/8 メスコネクタB = G 3/8 メス ストレート全体の長さ = 358mm内径 = 3/8インチ最高使用圧力 = 330バールホース内側の材質 = 合成ゴム強化材質 = 鋼材料をカバー = 合成ゴムコネクタB - 標準ネジ = GコネクタA - 角度 = ストレートコネクタB - ネジサイズ = 3/8インチコネクタA - 標準ネジ = GコネクタB - ジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル油圧ホース RS PRO RS PRO

    フレキシブル油圧ホース RS PRO

    RS PRO
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    RS PROワイヤカバー付き油圧ホース. RS PRO油圧ホースアセンブリに接続します。メーカーのアセンブリは、亜鉛めっきスチールワイヤの外側カバーと高張力スチールワイヤの強化で構成されています。このホースはフレキシブルで、他の油圧コンポーネントに接続できるメス-メスエンド継手が圧着されています。使用時、このホースは、油圧システムの一つの場所から他の場所に油圧液を伝送します。特長. 油圧ホース 亜鉛めっきスチールワイヤ外側カバー 高張力スチールワイヤ強化 圧着エンド継手 鉱物オイル、潤滑オイル、ウォーターグリコール、ウォーターオイルエミュレーション、油圧流体に最適 . 仕様. コネクタ: メス-メス ねじサイズ: 1/4インチ、3/8インチ、1/2インチ、3/4インチ 動作温度: -40~+121℃ . 用途. 用途には、石油ベース油圧流体、鉱物油、潤滑オイル、水グリコール、ウォーターオイルエミュレーション油圧流体、ホットオイル、グリース、原油及び燃料オイル、空気及び水の中圧サービスなどがあります。
    仕様コネクタA = ストレート G 1/2 メスコネクタB = ストレート G 1/2 メス全体の長さ = 500mm内径 = 1/2インチ最高使用圧力 = 140バールホース内側の材質 = 合成ゴム強化材質 = 鋼材料をカバー = 亜鉛めっき鋼線コネクタB - 標準ネジ = GコネクタA - 角度 = ストレートコネクタB - ネジサイズ = 1/2インチコネクタA - 標準ネジ = GコネクタB - ジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル油圧ホース RS PRO RS PRO

    フレキシブル油圧ホース RS PRO

    RS PRO
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    RS PROワイヤカバー付き油圧ホース. RS PRO油圧ホースアセンブリに接続します。メーカーのアセンブリは、亜鉛めっきスチールワイヤの外側カバーと高張力スチールワイヤの強化で構成されています。このホースはフレキシブルで、他の油圧コンポーネントに接続できるメス-メスエンド継手が圧着されています。使用時、このホースは、油圧システムの一つの場所から他の場所に油圧液を伝送します。特長. 油圧ホース 亜鉛めっきスチールワイヤ外側カバー 高張力スチールワイヤ強化 圧着エンド継手 鉱物オイル、潤滑オイル、ウォーターグリコール、ウォーターオイルエミュレーション、油圧流体に最適 . 仕様. コネクタ: メス-メス ねじサイズ: 1/4インチ、3/8インチ、1/2インチ、3/4インチ 動作温度: -40~+121℃ . 用途. 用途には、石油ベース油圧流体、鉱物油、潤滑オイル、水グリコール、ウォーターオイルエミュレーション油圧流体、ホットオイル、グリース、原油及び燃料オイル、空気及び水の中圧サービスなどがあります。
    仕様コネクタA = ストレート G 3/8 メスコネクタB = G 3/8 メス ストレート全体の長さ = 750mm内径 = 3/8インチ最高使用圧力 = +155バールホース内側の材質 = 合成ゴム強化材質 = 鋼材料をカバー = 亜鉛めっき鋼線コネクタB - 標準ネジ = GコネクタA - 角度 = ストレートコネクタB - ネジサイズ = 3/8インチコネクタA - 標準ネジ = GコネクタB - ジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル油圧ホース RS PRO RS PRO

    フレキシブル油圧ホース RS PRO

    RS PRO
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    フレキシブルなホースアセンブリで、高圧での液体輸送が可能です。 用途、材質、製品仕様に特に注意してください。これらのアセンブリは、動作圧力700バールのメーカー製の高圧油圧シリンダ及びポンプシリーズでの使用に適していません。 これらのアセンブリは、評価容量レベルB登録の、メーカーのBS 5750 Part 2ストックリスト対象外です。 17バール(250 psi)を超える空気又はガス用途向けの穿刺防止カバーです。ストレート - 90 °エルボのホースアセンブリ. 圧着終端取り付け具付きの高品質なフレキシブル油圧ホースです。 各アセンブリには、一体型の終端取り付け具(インサートとスリーブの不整合を防止)及び適合するホースが含まれています。 このホースは、合成ゴムチューブに合成ゴム外カバー及び高張力スチールワイヤによる補強が付いたものです。 取り付け具は、亜鉛めっき軟鋼製です。用途. 用途としては、石油ベースの作動油、鉱物油、潤滑油、水-グリコール、水-油エマルジョン作動油、高温油、グリース、原油、燃料油、空気、水の中圧供給が挙げられます。
    仕様コネクタA = ストレート G 1/2 メスコネクタB = G 1/2 メス全体の長さ = 1456mm内径 = 1/2インチ最高使用圧力 = 275バールホース内側の材質 = 合成ゴム強化材質 = 鋼材料をカバー = 合成ゴムコネクタB - 標準ネジ = GコネクタA - 角度 = ストレートコネクタB - ネジサイズ = 1/2インチコネクタA - 標準ネジ = GコネクタB - ジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル油圧ホース RS PRO RS PRO

    フレキシブル油圧ホース RS PRO

    RS PRO
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    フレキシブルなホースアセンブリで、高圧での液体輸送が可能です。 用途、材質、製品仕様に特に注意してください。これらのアセンブリは、動作圧力700バールのメーカー製の高圧油圧シリンダ及びポンプシリーズでの使用に適していません。 これらのアセンブリは、評価容量レベルB登録の、メーカーのBS 5750 Part 2ストックリスト対象外です。 17バール(250 psi)を超える空気又はガス用途向けの穿刺防止カバーです。ストレート - 90 °エルボのホースアセンブリ. 圧着終端取り付け具付きの高品質なフレキシブル油圧ホースです。 各アセンブリには、一体型の終端取り付け具(インサートとスリーブの不整合を防止)及び適合するホースが含まれています。 このホースは、合成ゴムチューブに合成ゴム外カバー及び高張力スチールワイヤによる補強が付いたものです。 取り付け具は、亜鉛めっき軟鋼製です。用途. 用途としては、石油ベースの作動油、鉱物油、潤滑油、水-グリコール、水-油エマルジョン作動油、高温油、グリース、原油、燃料油、空気、水の中圧供給が挙げられます。
    仕様コネクタA = ストレート G 1/2 メスコネクタB = G 1/2 メス全体の長さ = 1156mm内径 = 1/2インチ最高使用圧力 = 275バールホース内側の材質 = 合成ゴム強化材質 = 鋼材料をカバー = 合成ゴムコネクタB - 標準ネジ = GコネクタA - 角度 = ストレートコネクタB - ネジサイズ = 1/2インチコネクタA - 標準ネジ = GコネクタB - ジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応