カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(676)
  • ホンダ(118)
  • BIGM(丸山製作所)(48)
  • マキタ(44)
  • TRUSCO(30)
  • アーネスト(25)
  • ゴールドメダル(24)
  • リヒトラブ(21)
  • サンクリエイト(20)
  • 清水製作所[継手](19)
  • ヨコヅナ(18)
  • アカギ(17)
  • ネグロス電工(15)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • サンドビック(14)
  • INAX(LIXIL)(14)
  • PMC(14)
  • FYH(日本ピローブロック)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-76」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO ジャンクションボックス RS PRORS PRO ジャンクションボックスRS PRO
2,198税込2,418
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
DCギアモーター RS PRO RS PRODCギアモーター RS PRORS PRO
4,898税込5,388
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 中継用端子台 12極 RS PRORS PRO 中継用端子台 12極RS PRO
1,898税込2,088
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro 中継用端子台 2極 RS PRORS Pro 中継用端子台 2極RS PRO
2,798税込3,078
1袋(5個)
当日出荷
仕様極数 = 2定格電流 = 30 → 76A端子方法 = 埋め込みネジケーブルCSA = 16mm2素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル長方形タイプに示されている定格温度は、黄銅製インサートの定格温度です。ステアタイト自体の耐熱温度は500 ℃です。. ステアタイト耐熱端子台. ステアタイト製ボディの端子台で、ニッケルめっきの黄銅製インサートとめっき処理されたスチール製ねじを採用しています。周囲温度が高い用途に最適です。. 特長と利点. 定格温度: 300 ℃. 定格電圧: 450 V. 高密度. 優れた折り曲げ / 圧縮強度. 大きな弾性. 高絶縁耐力. 難燃性. 耐熱性. 1000 ℃までの寸法安定性RoHS指令(10物質対応)対応
端子ストリップ RS Pro ストレート 12極 2列 黒 RS PRO端子ストリップ RS Pro ストレート 12極 2列 黒RS PRO
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様定格電流 = 24Aケーブルサイズ = 2.5 mm2色 = 黒コンタクト数 = 12最高使用温度 = +85℃ピッチ = 8mm定格電圧 = 400 V行数 = 2長さ = 93.7mm幅 = 16mm深さ = 15mmボディ向き = ストレートIEC60695-2. 端子台、黒. 特長と利点. 12極端子台 ポリアミド 黒色 ねじ止め端子 24、32、57、76 Aのタイプを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 中継用端子台 4極 RS PRORS PRO 中継用端子台 4極RS PRO
3,898税込4,288
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
端子ストリップ RS PRO ストレート 12極 2列 黒 RS PRO端子ストリップ RS PRO ストレート 12極 2列 黒RS PRO
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 中継用端子台 3極 RS PRORS PRO 中継用端子台 3極RS PRO
3,698税込4,068
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 中継用端子台 1極 RS PRORS PRO 中継用端子台 1極RS PRO
2,598税込2,858
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール端子 RS PRORS PRO DINレール端子RS PRO
1,798税込1,978
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO アース端子台 RS PRORS PRO アース端子台RS PRO
2,230税込2,453
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO リレー 24V ac/dc RS PRORS PRO リレー 24V ac/dcRS PRO
9,680税込10,648
1袋(5個)
7日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC/DC24取付方式DINレール接点構成1c接点最大許容電圧(V)AC/DC250接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO D-SUB コネクタ RS PRORS PRO D-SUB コネクタRS PRO
3,070税込3,377
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 非ラッチリレー SPDT 24V dc RS PRORS Pro 非ラッチリレー SPDT 24V dcRS PRO
11,740税込12,914
1袋(5個)
7日以内出荷
定格電圧(V)DC24仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 6 A最大スイッチング電圧 AC = 250V最大スイッチング電圧 DC = 250V長さ = 6.2mm奥行き = 76mm高さ = 93mm寸法 = 6.2 x 76 x 93mmターミナルタイプ = ネジアプリケーションタイプ = インターフェース基準適合 = CSA、GL、ULUL、CSA、GL. RSインターフェイスリレーモジュール. LCISシステムインターフェイスリレーモジュールは、切り換えと絶縁だけでなく、測定、制御、調整、増倍、増幅などの要件にも対応可能です。 さまざまなピン構成が揃った絶縁ブリッジにより取り付けが簡単になるため、配線時間が短くなります。 LCISインターフェイスはすべて配電ボックスで使用できます。. ユニバーサル接続技術による接続(プッシュイン接続又はねじ接続)から選択可能 プッシュイン接続タイプには検査用の2 mmの開口部があり、確実な信号追跡が可能です。 各リレーに最大24文字のラベル付けが可能 配線時間の削減 71 mmと浅い構造深さ 温度: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO microUSB車内充電器 RS PRORS PRO microUSB車内充電器RS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様入力電圧:10 16V dc●出力電圧:5V dc●出力接続タイプ:USB●出力電流:2 1A●長さ:45.69mm●幅:26.02mm●重さ:76g●アダプタタイプ:ポータブル●RS Pro MidgetPLUS Micro USB車載充電器. RS Pro MidgetPLUS Micro USBは、自動車、オートバイ、トラック、キャンパー、ボートなどに適した小型USB充電器です。Micro USB充電ケーブルが搭載されているため、デバイスを充電器に直接接続できます。追加のUSBポートにより2台目のUSBデバイスをシガーソケットで同時に簡単に充電できます(標準 12 V)。. 特長と利点. 自動車、オートバイ、トラック、キャンパー、ボート用USB充電器. シガーソケットから簡単に充電. Micro USBコネクタ付きコイル状ケーブル付属. 追加のUSBポート 1. 入力 10 16 dc. 出力電圧 V dc. 出力電流 最大2.1 (共有)RoHS指令(10物質対応)対応