カテゴリ
- 制御機器(24)
- 測定用品(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(64)
- ニッサン(43)
- MAZDA(マツダ)(17)
- 鈴木ブロンズ継手(14)
- azbil(旧:山武)(11)
- フエニックス・コンタクト(9)
- アズワン(7)
- ニッタ(5)
- KITACO(5)
- ノーブランド(4)
- ホンダ(4)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- AMPHENOL(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- omron(オムロン)(3)
- 油研工業(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(33)
「a-pt-03」の検索結果
特価

Pt100 RTD Class A 3x200mm, M12 Connector
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = M12適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 3x100mm, M12 Connector
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = M12適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 3x200mm 1/4in. NPT, M12
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 3x100mm 1/4in. BSPP, M12
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 3x250mm 1/4in. BSPP, M12
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 250mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 3x200mm 1/4in. BSPP, M12
RS PRO¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 3x200mm 1/2in. BSPP, M12
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 3x150mm 1/2in. BSPP, M12
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x100m
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/2配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x200m
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/2 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x150m
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/2 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x100m
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/2 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x200m
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/2配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x200m
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/4配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x150m
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/4配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x100m
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/4配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x50mm
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/4配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x50mm
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/2 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x150m
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/4 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x100m
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/4 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x200m
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/4 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA
RS PRO¥7,698税込¥8,4681個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -25℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 3精度 = クラスAPt100温度センサ、ステンレススチール先端付き. 1 x Pt100温度プローブ、クラスB、3ワイヤアセンブリ。 業務用、ホームオートメーション、又は研究所での使用向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA
RS PRO(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 60mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -20℃最大検出温度 = +200℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2.5mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 3精度 = クラスAステンレススチール製の先端を備えたPt100温度センサ. 1 x Pt100温度プローブ、クラスA、3線アセンブリ。 316Lステンレススチール先端、Φ 6 mm、全長60 mm。 長時間の浸漬に耐える密閉型のフィッティング。 3導体ケーブルの浸漬を実現する三重環状圧着。RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/4配線数 = 3精度 = クラスARS Proヘッド、Pt100プローブ付属RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 120mmプローブ径 = 5.7mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 3精度 = クラスARS Proヘッド、Pt100プローブ付属RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA
RS PRO¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 30mmプローブ径 = 3mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 3精度 = クラスAPt100精密温度センサ. 1 x Pt 100温度プローブ、クラスA、IEC751準拠、3線アセンブリ。 PTFE絶縁ケーブル及び316Lステンレススチール製先端。RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルパネル多機能メータ RS Pro LED Alpha 10シリーズ
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷仕様特性測定 = AC電流, AC電圧, 周波数, 時間, RPMディスプレイのタイプ = LEDカットアウト高さ = 92mmカットアウト幅 = 92mm桁の数 = 4桁の高さ = 20 mm最小温度 = -20℃最大温度 = +70℃メータタイプ = デジタル4桁3行 / 1行デジタル多機能メータ. RS Proデジタルパネルメータが1台あれば、3相4線、3相3線ネットワークの重要な電気パラメータを測定できるので、複数のアナログパネルメータを使用する必要がなくなります。AC電圧、AC電流、周波数などの電気パラメータを測定します。. 特長と利点. 1行又は3行(モデルによる) 4桁超高輝度LEDディスプレイ セルフクリック式ですばやく簡単にパネルに取り付け True RMS測定 リミットスイッチ(3行ディスプレイのみのオプション) 現場でCT/PT比をプログラム可能 変流器(CT)の2次側で1 A / 5 Aの電流を選択可能 変圧器(PT)の2次側で100 → 500 VLLを選択可能 ユーザー選択可能な三相4線 / 三相3線 / 単相ネットワーク 40-300 V ac/dc又は12-48 V dcの電流に対応できる幅広い補助電源 最小値 / 最大値の保存 RPM、実行時間、オン時間、及び割り込み番号の測定と表示 システム電流の割合を示す負荷マネージャ(1行モデルでのみ使用可能)RoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド
RS PRO¥46,980税込¥51,6781セット(5個)7日以内出荷304S31 ; 304S15 (1.4301) A2. 汎用の非磁性ステンレススチール加工製品溶接性、成形性、一般的耐腐食性を備えています。丸みのあるエッジのバー ロッド - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 アングル - BS970 pt 1 BSEN10051 スクエア - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 シート - BS1449 pt 2 BSEN 10088-2 (2B表面仕上げ) 研磨向けの優れた材質 食品及び乳製品加工機器、洗濯設備及び化学薬品業界、加工設備やタンクに最適仕様フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1.5mロッド径 = 1/2インチ材質グレード = 304S31引張強度 = 520硬さ = 95 HB熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°cg/cm3RoHS指令(10物質対応)対応
金属棒 RS PRO 角棒
RS PRO¥75,980税込¥83,5781個7日以内出荷フォーム = 角棒。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。幅 = 20mm。材質グレード = 304S15。高さ = 20mm。適合 = 食品及び乳製品加工機器, 洗濯及び化学産業, プロセスプラント及びタンク。。304S31 ; 304S15 (1.4301) A2. 汎用の非磁性ステンレススチール加工製品溶接性、成形性、一般的耐腐食性を備えています。丸みのあるエッジのバー ロッド - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 アングル - BS970 pt 1 BSEN10051 スクエア - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 シート - BS1449 pt 2 BSEN 10088-2 (2B表面仕上げ) 研磨向けの優れた材質 食品及び乳製品加工機器、洗濯設備及び化学薬品業界、加工設備やタンクに最適
金属棒 RS PRO 角棒
RS PRO¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷フォーム = 角棒。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。幅 = 16mm。材質グレード = 304S15。高さ = 16mm。適合 = 食品及び乳製品加工機器, 洗濯及び化学産業, プロセスプラント及びタンク。。304S31 ; 304S15 (1.4301) A2. 汎用の非磁性ステンレススチール加工製品溶接性、成形性、一般的耐腐食性を備えています。丸みのあるエッジのバー ロッド - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 アングル - BS970 pt 1 BSEN10051 スクエア - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 シート - BS1449 pt 2 BSEN 10088-2 (2B表面仕上げ) 研磨向けの優れた材質 食品及び乳製品加工機器、洗濯設備及び化学薬品業界、加工設備やタンクに最適
金属棒 RS PRO 角棒
RS PRO¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷フォーム = 角棒。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。幅 = 12mm。材質グレード = 304S15。高さ = 12mm。引張強度 = 520。硬さ = 92 HB。熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°cg/cm3。。304S31 ; 304S15 (1.4301) A2. 汎用の非磁性ステンレススチール加工製品溶接性、成形性、一般的耐腐食性を備えています。丸みのあるエッジのバー ロッド - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 アングル - BS970 pt 1 BSEN10051 スクエア - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 シート - BS1449 pt 2 BSEN 10088-2 (2B表面仕上げ) 研磨向けの優れた材質 食品及び乳製品加工機器、洗濯設備及び化学薬品業界、加工設備やタンクに最適
金属棒 RS PRO 角棒
RS PRO¥29,980税込¥32,9781セット(2個)7日以内出荷フォーム = 角棒。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。幅 = 10mm。材質グレード = 304S15。高さ = 10mm。引張強度 = 520。硬さ = 92 HB。熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°cg/cm3。。304S31 ; 304S15 (1.4301) A2. 汎用の非磁性ステンレススチール加工製品溶接性、成形性、一般的耐腐食性を備えています。丸みのあるエッジのバー ロッド - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 アングル - BS970 pt 1 BSEN10051 スクエア - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 シート - BS1449 pt 2 BSEN 10088-2 (2B表面仕上げ) 研磨向けの優れた材質 食品及び乳製品加工機器、洗濯設備及び化学薬品業界、加工設備やタンクに最適
メタルシート RS PRO 500mm x 300mm x 1.2mm
RS PRO¥17,980税込¥19,7781セット(2個)7日以内出荷長さ = 500mm。材料 = ステンレス鋼。フォーム = ソリッド。幅 = 300mm。厚さ = 1.2mm。材質グレード = 304S15。密度 = 8g/cm3。硬さ = 92 HB。カラー = シルバー。熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°c。。304S31 ; 304S15 (1.4301) A2. 汎用の非磁性ステンレススチール加工製品溶接性、成形性、一般的耐腐食性を備えています。丸みのあるエッジのバー ロッド - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 アングル - BS970 pt 1 BSEN10051 スクエア - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 シート - BS1449 pt 2 BSEN 10088-2 (2B表面仕上げ) 研磨向けの優れた材質 食品及び乳製品加工機器、洗濯設備及び化学薬品業界、加工設備やタンクに最適
RS Proデジタル電圧計 - 3相
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様電流タイプ:AC 、 カットアウト高さ:43.5mm 、 カットアウト幅:92mm 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 桁の数:4 、 アナログ効果:数字のみ 、 深さ:68mm 、 メータ確度:±0.5 + 1桁% 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 メータタイプ:電子 、 RS Proデジタル電圧計 - 3相. RS Proデジタル電圧計は、表示レンジの精度と現場での調整が要求される産業用途向けに設計されています。この電圧計を使用すれば、3相4線、3相3線、単相ネットワークの重要な電気パラメータを測定できます。このRS Proメータは、産業オートメーションやラボでの用途に使用できます。. 特長と利点. 4桁の超高輝度LEDディスプレイ(最高で9999) 迅速かつ簡単な取り付け(クリップイン取り付けは96 x 96モデルのみで可能) True RMS測定 現場でCT/PT比をプログラム可能 変流器(CT)の2次側で1 A / 5 Aの電流を選択可能 変圧器(PT)の2次側で100 → 500 VLLを選択可能 3相3線 / 3相4線 / 単相ネットワークを選択可能 40 →300 V ac/dcの電流に対応できる幅広い補助電源 最小値 / 最大値の保存RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル電流計 RS Pro 4桁 AC LED
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様電流タイプ = ACカットアウト高さ = 43.5mmカットアウト幅 = 92mmディスプレイのタイプ = LED桁の数 = 4アナログ効果 = 数字のみ深さ = 68mmメータ確度 = ±0.5 % + 1ディジット最小温度 = 0℃最大温度 = +50℃測定範囲 = 1 → 5 (Input)ARS Proデジタル電流計 - 3相. RS Proデジタル電流計は、表示レンジの精度と現場での調整が要求される産業用途向けに設計されています。この電流計を使用すれば、3相4線、3相3線、単相ネットワークの重要な電気パラメータを測定できます。このRS Proメータは、産業オートメーションやラボでの用途に使用できます。. 特長と利点. 4桁の超高輝度LEDディスプレイ(最高で9999) 迅速かつ簡単な取り付け(クリップイン取り付けは96 x 96モデルのみで可能) True RMS測定 現場でCT/PT比をプログラム可能 変流器(CT)の2次側で1 A / 5 Aの電流を選択可能 変圧器(PT)の2次側で100 → 500 VLLを選択可能 3相3線 / 3相4線 / 単相ネットワークを選択可能 40 →300 V ac/dcの電流に対応できる幅広い補助電源 最小値 / 最大値の保存RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ステンレス鋼シート, 500mm x 300mm
RS PRO¥11,980税込¥13,1781セット(2個)7日以内出荷仕様材料 = 304S15ステンレス鋼長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 0.5mm有孔 / ソリッド = ソリッド引張強度 = 520304S31 & 304S15 (1.4301) A2. 汎用の非磁性ステンレススチール加工製品溶接性、成形性、一般的耐腐食性を備えています。. 丸みのあるエッジのバー ロッド - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 アングル - BS970 pt 1 BSEN10051 スクエア - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 シート - BS1449 pt 2 BSEN 10088-2 (2B表面仕上げ) 研磨向けの優れた材質 食品及び乳製品加工機器、洗濯設備及び化学薬品業界、加工設備やタンクに最適RoHS指令(10物質対応)対応