カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- Aratas(旧:omron)(4)
- ATEN(5)
- BUFFALO(バッファロー)(6)
- CKD(19)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(11)
- LINDY(4)
- M5Stack(6)
- MURATA(村田製作所)(10)
- Murrelektronik Limited(23)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- omron(オムロン)(4)
- THK(22)
- ケナメタル(3)
- サンワサプライ(3)
- ベッセル(3)
- ミヤコ自動車(5)
- 住友電気工業(Optigate(R))(4)
- 富士電機(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「a000-2m」の検索結果

RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-311/SLシリーズ メス 3P+E
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(5個)当日出荷仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 24 V dcジェンダー = メスインジケータライト = Y取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG11色 = 透明定格電流 = 10Aシリーズ = ME-311/SL端子方法 = スクリューDinコネクタソケット、3極とアース付き、照光、タイプA. 様々な定格電圧が用意された、3極とアース付きの照光DINコネクタソケット製品です。 これらのネジ取り付けソケットはPG11グランドサイズのタイプAで、ニトリル / シリコンガスケット付きの透明ポリカーボネート構造です。. 2極 + アース タイプAソケットタイプ グランドサイズ: PG-11 最大接触抵抗: 20 mΩ 許容温度: 0 → 90 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/SLシリーズ メス 3P+E
RS PRO¥3,698税込¥4,0681袋(5個)当日出荷仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 24 V dcジェンダー = メスインジケータライト = Y取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG9色 = 透明定格電流 = 10Aシリーズ = ME-309/SL端子方法 = スクリューDinコネクタソケット、3極とアース付き、照光、タイプA. 様々な定格電圧が用意された、3極とアース付きの照光DINコネクタソケット製品です。 これらのネジ取り付けソケットはPG9グランドサイズのタイプAで、ニトリル / シリコンガスケット付きの透明ポリカーボネート構造です。. 特長と利点: ; 2極 + アース ; タイプAソケットタイプ ; グランドサイズ: PG-9 ; 最大接触抵抗: 20 mΩ ; 許容温度: 0 → 90 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ソレノイドコネクタ メス 3P+E
RS PRO¥3,898税込¥4,2881袋(5個)翌々日出荷Dinコネクタソケット、3極とアース付き、照光、タイプA.様々な定格電圧が用意された、3極とアース付きの照光DINコネクタソケット製品です。これらのネジ取り付けソケットはPG9グランドサイズのタイプAで、ニトリル/シリコンガスケット付きの透明ポリカーボネート構造です。.特長と利点:;2極+アース;タイプAソケットタイプ;グランドサイズ:PG-9;最大接触抵抗:20mΩ;許容温度:0→90℃仕様ポール形式:3P+E、DIN 43650タイプ:DIN 43650 A、ジェンダー:メス、インジケータライト:Y、ケーブルグランドサイズ:PG9 ※PG9はネジサイズ色クリア取付ねじ定格電圧(V)AC230定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/SLシリーズ メス 3P+E
RS PRO¥3,798税込¥4,1781袋(5個)7日以内出荷仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 110 V acジェンダー = メスインジケータライト = Y取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG9色 = 透明定格電流 = 10Aシリーズ = ME-309/SL端子方法 = スクリューDinコネクタソケット、3極とアース付き、照光、タイプA. 様々な定格電圧が用意された、3極とアース付きの照光DINコネクタソケット製品です。 これらのネジ取り付けソケットはPG9グランドサイズのタイプAで、ニトリル / シリコンガスケット付きの透明ポリカーボネート構造です。. 特長と利点: ; 2極 + アース ; タイプAソケットタイプ ; グランドサイズ: PG-9 ; 最大接触抵抗: 20 mΩ ; 許容温度: 0 → 90 ℃RoHS指令(10物質対応)対応