カテゴリ
- 制御機器(735)
- 油圧機器・油圧ホース(59)
- 機構部品(43)
- 電気材料(19)
- メカニカル部品(10)
- 科学研究・開発用品(10)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 測定用品(5)
- バイク部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 清掃用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 防犯用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(83)
- SMC(15,555)
- MAZDA(マツダ)(1,824)
- ニッサン(1,265)
- ホンダ(1,025)
- スバル(1,011)
- コガネイ(925)
- Panasonic(パナソニック)(755)
- トヨタ(673)
- BIGM(丸山製作所)(632)
- KITZ(キッツ)(563)
- エスコ(446)
- Lumberg Automation(292)
- ベン(280)
- 東洋バルヴ(277)
- SAMTEC(261)
- 岩崎製作所(251)
- 桑名金属工業(232)
- リケン(226)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(837)
「a040」の検索結果

RS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,40A
RS PRO¥5,398税込¥5,9381袋(10個)7日以内出荷仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 40Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 小型電源コネクタ プラグ 2P,40A
RS PRO¥5,398税込¥5,9381袋(10個)7日以内出荷仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 40Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,40A
RS PRO¥16,980税込¥18,6781袋(10個)7日以内出荷RS PRO 15仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 40Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 小型電源コネクタ プラグ 2P,40A
RS PRO¥5,398税込¥5,9381袋(10個)7日以内出荷仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 40Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 小型電源コネクタ プラグ 2P,40A
RS PRO¥5,998税込¥6,5981袋(10個)7日以内出荷RS PRO 15仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 40Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,40A
RS PRO¥5,798税込¥6,3781袋(10個)7日以内出荷仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 40A結線方法 = スクリューコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミドケーブル径 = 10AWG表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,40A
RS PRO¥4,598税込¥5,0581袋(10個)7日以内出荷仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 40Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 40A 10 x 38mm 500V
RS PRO¥1,998,000税込¥2,197,8001箱(800個)7日以内出荷Designed for use in large-scale air conditioning units仕様定格電流 = 40Aヒューズサイズ = 10 x 38mm定格電圧 = 500V本体材質 = セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 40A 10 x 38mm 500V
RS PRO¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷仕様定格電流 = 40Aヒューズサイズ = 10 x 38mm定格電圧 = 500V本体材質 = セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 3A @ 40℃ シャーシーマウント
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様最大定格電流3A40℃、最大定格電圧250ac、実装タイプシャーシーマウント、相数2RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、BSI、EN60127/V、IEC127-2/V. 50CTシリーズヒューズ. 高遮断容量、サイズ5 x 20 mmの時間遅延型ヒューズです。 本体はセラミック製、端部はニッケルめっき黄銅製です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.5遮断電流(A)1500リード線無サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 3A @ 40℃ シャーシーマウント 0.1μF 2×2.5 mH 0.4 / 0.8 mA Two Stage 2.2MΩ
RS PRO¥199,800税込¥219,7801箱(80個)7日以内出荷仕様最大定格電流3A40℃、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き51、静電容量0.1μF、インダクタンス2*2.5 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗2.2MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 250mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V
RS PRO¥999税込¥1,0991袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 250mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.25遮断電流(A)35リード線無サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:40m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス
RS PRO¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷40 m アクティブ HDMI M-M HS+E ケーブル、黒このブースト HDMI ケーブルは、無酸素銅( OFC )製で、デバイス間の高品質な接続が可能です。ケーブルはアクティブに増幅され、最大 50 m まで配電できます(購入モデルによって異なります)。1080P の解像度で高品質の画像をサポート。 3D サポート、オーディオリターンチャンネル( ARC )、イーサネットチャンネルと組み合わせることで、インターネットにアクセスしながらホームシアターシステムのサウンドで高品質の動画を楽しむことができます。 USB コネクタは予備電源用で、通常の使用では不要です。 ケーブルはアクティブに増幅されるため、入力 / 出力ラベル( TV / ディスプレイなどに接続されている出力)に従って正しく設置する必要があります。特長と利点イーサネット対応 HDMI ハイスピードケーブル 積極的に後押しされる OFC 銅ケーブル 二重シールド HDMIイーサネットチャンネル オーディオリターンチャンネル HDMI 経由の 3D 4K x 2k 解像度をサポート カラースペースのサポートの拡張 予備電源用の USB 接続仕様コネクタ A : HDMI M コネクタ B : HDMI M 長さ: 40 メートル 色: 黒仕様長さ = 40mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速HDMIバージョン = 1.4最大解像度 = 1080pコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒シールド = アルミマイラーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 83.9W 6.7A 20V エリア:40 x 40 x 40mm
RS PRO¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様最大冷却能力 = 83.9W最高温度差 = +347.15K電流 Max = 6.7A最大電圧 = 20Vアクティブエリア = 40 x 40 x 40mmアクティブエリアの長さ = 40mmアクティブエリアの厚さ = 3.3mmアクティブエリアの幅 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 77W 8.5A 15.4V エリア:40 x 40 x 40mm
RS PRO¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様最大冷却能力 = 77W最高温度差 = +345.15K電流 Max = 8.5A最大電圧 = 15.4Vアクティブエリア = 40 x 40 x 40mmアクティブエリアの長さ = 40mmアクティブエリアの厚さ = 3.3mmアクティブエリアの幅 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 115W 8.5A 24V エリア:40 x 40 x 40mm
RS PRO¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様最大冷却能力 = 115W最高温度差 = +341.15K電流 Max = 8.5A最大電圧 = 24Vアクティブエリア = 40 x 40 x 40mmアクティブエリアの長さ = 40mmアクティブエリアの厚さ = 3.3mmアクティブエリアの幅 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 96W 8.5A 20V エリア:40 x 40 x 40mm
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様最大冷却能力 = 96W最高温度差 = +341.15K電流 Max = 8.5A最大電圧 = 20Vアクティブエリア = 40 x 40 x 40mmアクティブエリアの長さ = 40mmアクティブエリアの厚さ = 3.3mmアクティブエリアの幅 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 77W 8.6A 15.4V エリア:40 x 40 x 40mm
RS PRO¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様最大冷却能力 = 77W最高温度差 = +345.15K電流 Max = 8.6A最大電圧 = 15.4Vアクティブエリア = 40 x 40 x 40mmアクティブエリアの長さ = 40mmアクティブエリアの厚さ = 3.3mmアクティブエリアの幅 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 65W 4A 29.8V エリア:40 x 40 x 40mm
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様最大冷却能力 = 65W最高温度差 = +341.15K電流 Max = 4A最大電圧 = 29.8Vアクティブエリア = 40 x 40 x 40mmアクティブエリアの長さ = 40mmアクティブエリアの厚さ = 3.55mmアクティブエリアの幅 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 33W 2A 30V エリア:40 x 40 x 4.8mm
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様最大冷却能力 = 33W最高温度差 = +341.15K電流 Max = 2A最大電圧 = 30Vアクティブエリア = 40 x 40 x 4.8mmアクティブエリアの長さ = 40mmアクティブエリアの厚さ = 4.8mmアクティブエリアの幅 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 55W 6A 15.4V エリア:40 x 40 x 40mm
RS PRO¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様最大冷却能力 = 55W最高温度差 = +345.15K電流 Max = 6A最大電圧 = 15.4Vアクティブエリア = 40 x 40 x 40mmアクティブエリアの長さ = 40mmアクティブエリアの厚さ = 3.9mmアクティブエリアの幅 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 中継用端子台 2極
RS PRO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(5個)当日出荷仕様極数 = 2定格電流 = 5 → 32A端子方法 = 埋め込みネジケーブルサイズ = 12 AWG素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル長方形タイプに示されている定格温度は、黄銅製インサートの定格温度です。ステアタイト自体の耐熱温度は500 ℃です。. ステアタイト耐熱端子台. ステアタイト製ボディの端子台で、ニッケルめっきの黄銅製インサートとめっき処理されたスチール製ねじを採用しています。周囲温度が高い用途に最適です。. 特長と利点. 定格温度: 300 ℃. 定格電圧: 450 V. 高密度. 優れた折り曲げ / 圧縮強度. 大きな弾性. 高絶縁耐力. 難燃性. 耐熱性. 1000 ℃までの寸法安定性RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 55W 6A 15.4V エリア:40 x 40 x 40mm
RS PRO¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様最大冷却能力 = 55W最高温度差 = +340.15K電流 Max = 6A最大電圧 = 15.4Vアクティブエリア = 40 x 40 x 40mmアクティブエリアの長さ = 40mmアクティブエリアの厚さ = 3.8mmアクティブエリアの幅 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 100mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V
RS PRO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 100mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.1遮断電流(A)35リード線無サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 160mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V
RS PRO¥999税込¥1,0991袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 160mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.16遮断電流(A)35リード線無サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 中継用端子台 1極
RS PRO¥1,098税込¥1,2081袋(10個)当日出荷仕様極数 = 1取り付けタイプ = 埋め込みネジ定格電流 = 5 → 32A端子方法 = 埋め込みネジケーブルサイズ = 12 AWG素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃エンクローズ = ありコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルCE (BS EN60998). 磁器端子台. RS磁器端子台。ニッケルめっき黄銅インサート及び亜鉛めっきスチールねじが付属しています。. 最高動作温度: 800 ℃ (ハウジング)、350 ℃ (インサート) 色: 白 硬質固形ブロック素材 超高温環境で動作可能 難燃性 化学製品耐性RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 中継用端子台 2極
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(5個)当日出荷仕様極数 = 2定格電流 = 15 → 57A端子方法 = 埋め込みネジケーブルCSA = 10mm2素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル長方形タイプに示されている定格温度は、黄銅製インサートの定格温度です。ステアタイト自体の耐熱温度は500 ℃です。. ステアタイト耐熱端子台. ステアタイト製ボディの端子台で、ニッケルめっきの黄銅製インサートとめっき処理されたスチール製ねじを採用しています。周囲温度が高い用途に最適です。. 特長と利点. 定格温度: 300 ℃. 定格電圧: 450 V. 高密度. 優れた折り曲げ / 圧縮強度. 大きな弾性. 高絶縁耐力. 難燃性. 耐熱性. 1000 ℃までの寸法安定性RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ (タイプA), メス RS Pro
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP67定格電流 = 1.5Aシリーズ = GTC Sealedシリーズ番号 = GTC密閉型コンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -40℃動作温度 Max = +80℃RS Pro防水USB-Aパネル取り付けジャック. RS Proの優れた品質の防水USB-Aパネル取り付けジャックシリーズです。このシリーズのIP65 / 67パネル取り付けジャックは、頑丈な強化素材を用い、屋外用途に最適です。このシリーズは、USB-Aレセプタクル一体型シーリングキャップを2つ備え、標準取り付けタイプ、カプラタイプ、及び角型フランジタイプを用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. IP65 / 67等級. 頑丈な構造. RoHS対応. 用途. 自動車. 海洋. 産業用照明. 軍事. 品番 ; 111-6749 111-6749 - 標準USB-Aパネル取り付けジャック - ディップロック 品番 ; 111-6753 111-6753 - 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル及び一体型キャップ 品番 ; 111-6754 111-6754 - 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル一体型キャップ及び2 mケーブル 品番 ; 111-6759 111-6759 - 標準USB-Aパネル取り付けジャックカプラ 品番 ; 111-6760 111-6760 - 標準USB-Aパネル取り付けジャック - ディップねじRoHS指令(10物質対応)対応
DCモータコントローラ RS Pro
RS PRO¥4,598税込¥5,0581個当日出荷仕様電源電圧 = 6 → 15 V dc許容電流値 = 3 A定格電圧 = 6 → 15 V dcコンパチブルなモータータイプ = ブラシ付DCモータ制御入力 = 電圧取付けスタイル = パネル取り付け長さ = 62mm幅 = 41mm深さ = 40mm寸法 = 62 x 41 x 40 mmMotor Speed Regulator, Panel Mounting. The Module has a variety of uses which include the speed control of motors up to 3 Amps maximum current consumption. Pulse Width Modulation provides proportional output control and torque maintenance. Output control is achieved by varying the output pulse. The unit is supplied with insulating washers and is easy to install with inputs and outputs clearly indicated. Must not be used with digital inputs. Maximum current 3A continuous, 5A peak. Features ; Benefits. Small, compact and robust construction for versatility and reliable service Panel mounting with external control knob Operates from input of 6 to 15 V Inputs and outputs clearly indicated Maximum current 3 A continuous, 5 A peakRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:83dB,定格出力:2W
RS PRO¥869税込¥9561個当日出荷仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 83dB定格出力 = 2Wコーン材質 = 用紙寸法 = 40 x 20 x 5.8mm高さ = 5.8mmMiniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone.RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 中継用端子台 4極
RS PRO(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(5個)当日出荷仕様極数 = 4取り付けタイプ = 埋め込みネジ定格電流 = 5 → 32A端子方法 = 埋め込みネジケーブルCSA = 4mm2素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃エンクローズ = ありコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルCE (BS EN60998). 磁器端子台. RS磁器端子台。ニッケルめっき黄銅インサート及び亜鉛めっきスチールねじが付属しています。. 最高動作温度: 800 ℃ (ハウジング)、350 ℃ (インサート) 色: 白 硬質固形ブロック素材 超高温環境で動作可能 難燃性 化学製品耐性RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ RS Pro, オス, 37極
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = PCBマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじロック定格電流 = 3Aハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT定格電圧 = 250 V ac長さ = 69.4mm幅 = 20.9mm深さ = 12.55mm寸法 = 69.4 x 20.9 x 12.55mmシリーズ番号 = 107基板D-Subコネクタ. ライトアングル基板実装D-Subコネクタ製品であり、ニッケルめっきスチールシェル、黒色ガラス繊維入り熱可塑性PBT UL94V-0インサート、黄銅金フラッシュめっき打ち抜きコンタクト、黄銅スズめっきアースフックボードロック、黄銅ニッケルめっきM3ねじロックを備え、フットプリントは9.4 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ RS Pro, オス, 9極
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(10個)当日出荷仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 30.81mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 30.81 x 18.4 x 12.5mmコンタクトめっき = 金90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886') 453-886/RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 100μF
RS PRO¥2,298税込¥2,5281袋(25個)当日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6 (Dia.) x 16mm長さ = 16mm高さ = 16mm直径 = 6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RSリーク電流 = <=0.02 CV又は3 μA @ 5分へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 中継用端子台 2極
RS PRO¥3,500税込¥3,8501袋(5個)当日出荷仕様極数 = 2定格電流 = 30 → 76A端子方法 = 埋め込みネジケーブルCSA = 16mm2素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル長方形タイプに示されている定格温度は、黄銅製インサートの定格温度です。ステアタイト自体の耐熱温度は500 ℃です。. ステアタイト耐熱端子台. ステアタイト製ボディの端子台で、ニッケルめっきの黄銅製インサートとめっき処理されたスチール製ねじを採用しています。周囲温度が高い用途に最適です。. 特長と利点. 定格温度: 300 ℃. 定格電圧: 450 V. 高密度. 優れた折り曲げ / 圧縮強度. 大きな弾性. 高絶縁耐力. 難燃性. 耐熱性. 1000 ℃までの寸法安定性RoHS指令(10物質対応)対応
...