カテゴリ
- 機構部品(3)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- SMC(33)
- 大阪魂(16)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- エスコ(11)
- TRUSCO(11)
- 由良産商(8)
- コガネイ(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 池田金属工業(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- コノエ(3)
- New-Era(ニューエラー)(3)
- ナブテスコサービス(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- 水本機械製作所(2)
- 協和[機構部品](2)
- KSフィルター(2)
- 入間川ゴム(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「a2-70 m10」の検索結果

レベリングベース RS PRO 100mm x 135 x 80mm
RS PRO¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷RS Pro 調整可能脚ですRS Pro 調節式脚は、レベリング及び支持に使用する装置です。ベースラバーは耐油性のある NBR 製で、グレード A2 ステンレススチールが主に食品産業で使用されています。特長と利点.チルト角度: 10 ° .ねじ長は 100 mm . 70 ショア A の硬度 .黒いフットカラー .全高は 135 mm です .静荷重は 1000kg です .ねじサイズは M10 です用途. コンベアシステム .食品業界 .機械を回転させます .マシニングセンタ仕様静的負荷容量 = 1000kgネジサイズ = M10ネジ長さ = 100mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ゴムベース材質 = 亜鉛めっき鋼硬度 = 70 Shore A高さ = 135最大調整高さ = 135mm最小調節高さ = 135mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A
RS PRO¥339税込¥3731個翌々日出荷UL、CSA、TUV. 10 Aフランジ取り付け用プラグ(C14). 信頼のRS PROブランドがお届けする、C14機器用インレットコネクタシリーズで、パネル取り付け用に設計されています。このIECシャーシプラグには業界標準の6.3 mm (1/4インチ)ファストン端子が採用されており、迅速な終端が可能です。専用工具は必要ありません。目的の長さに切断したら、このIEC C14コネクタをただパネルにはめ込むだけで、上部と下部のバネ留めタブでしっかりと固定されます。耐久性に優れた黒色ナイロン66素材で作られたRS Pro IEC C14コネクタは、極めて頑丈で耐摩耗性に優れています。このRS ProのIECインレットコネクタシリーズは、新しい設計、メンテナンス、修理作業に最適です。特長と利点. . 250 V ac 10 A . ナイロン66製黒色ボディ . UL94 V0等級 . 使用温度範囲: -20 → + 80℃. 絶縁抵抗: 1000 MΩ @ 500 V ac . 耐電圧: 1分間で2000 V ac . はんだラグ / スペード端子6.3 . 終端が簡単、特別な工具は不要. IEC C14コネクタとは何ですか.. IEC C14コネクタは、「コールド」コネクタと呼ばれることもあります。IECパネルプラグは、ニュートラル、アース、ライブの3線式2極コネクタです。C14オスコネクタの定格電流は10 A、最大定格温度は70℃です。このシリーズのコネクタは、IEC60320と呼ばれる一連の規格に準拠しています。この規定はIEC (国際電気標準会議)によって策定されています。これにより、一般的なグローバル設計規格を確実に満たすことができます。用途. RS Pro C14パネルコネクタは、さまざまな産業用途や商業用途に適しています。この電気コネクタは、C13ケーブルマウント再配線可能コネクタとかん合するように設計されています。主電源コネクタのさらに一般的な用途には、以下のものがあります。. デスクトップコンピュータ . モニタ . 旧式ラップトップ電源 . プリンタ . オーディオ / ビデオ機器 . テスト装置 . 電源 . 商用機器. よくある質問. Q : C14パネルインレットコネクタは接続しやすいですか. A : はい、RS Proのパネル取り付けコネクタは簡単に接続できます。標準サイズの6.3 mm (1/4インチ)スペード端子を備えています。特別な工具は不要です。 Q : 推奨するかん合コネクタはありますか. A :-適切なIEC C13ケーブルソケットについては ; 776-9122 776-9122 を参照してください。 Q : 他にアクセサリはありますか. A : 保護を強化する絶縁ブーツをご用意しています。 ; 526-0724 526-0724 を参照してください。仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクト、はんだスイッチタイプ = なし定格電圧 = 250 VRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター RS PRO 125mm x 167 x 100mm
RS PRO¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷RS Pro 調整可能脚ですRS Pro 調節式脚は、レベリング及び支持に使用する装置です。ベースラバーは耐油性のある NBR 製で、グレード A2 ステンレススチールが主に食品産業で使用されています。特長と利点.チルト角度: 10 ° .ねじ長 125 mm . 70 ショア A の硬度 .黒いフットカラー .全高は 167 mm .静荷重能力は 1500kg です .ねじサイズは M16 です用途. コンベアシステム .食品業界 .機械を回転させます .マシニングセンタ仕様静的負荷容量 = 1500kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 125mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ゴムベース材質 = ステンレス鋼硬度 = 70 Shore A高さ = 167最大調整高さ = 167mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングベース RS PRO 150mm x 185mm x 80mm
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷RS Pro 調整可能脚ですRS Pro 調節式脚は、レベリング及び支持に使用する装置です。ベースラバーは耐油性のある NBR 製で、グレード A2 ステンレススチールが主に食品産業で使用されています。特長と利点.チルト角度: 10 ° .ねじ長 150 mm . 70 ショア A の硬度 .黒いフットカラー .最大高さ調整可能 .最小調整可能な高さ 35mm .全高は 185mm です .静荷重は 1000kg です .ねじサイズは M12 です用途. コンベアシステム .食品業界 .機械を回転させます .マシニングセンタ仕様静的負荷容量 = 1000kgネジサイズ = M12ネジ長さ = 150mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ゴムベース材質 = 亜鉛めっき鋼硬度 = 70 Shore A高さ = 185mm最大調整高さ = 85mm最小調節高さ = 35mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応