カテゴリ

  • 制御機器(82)
  • 電気材料(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(3)
  • omron(オムロン)(101)
  • IDEC(和泉電気)(86)
  • CKD(83)
  • BIGM(丸山製作所)(82)
  • ダイヤトレンド(63)
  • Panasonic(パナソニック)(60)
  • Hirschmann Test & Measurement(59)
  • ベン(58)
  • 三菱電機(58)
  • コガネイ(55)
  • 渡辺電機工業(55)
  • 富士電機(48)
  • 桑名金属工業(40)
  • 明工社(40)
  • ニチコン(34)
  • マルヤス電業(31)
  • AMPHENOL(31)
  • シュナイダーエレクトリック(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(88)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a25 v」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO Dinソケット RS PRORS PRO DinソケットRS PRO
579税込637特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 押しボタンレンズ RS PRORS PRO 押しボタンレンズRS PRO
869税込956
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LED表示灯 RS PRORS PRO LED表示灯RS PRO
3,798税込4,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
圧力パッド RS Pro 圧力パッドスイッチ 305 (Dia.)mm RS PRO圧力パッド RS Pro 圧力パッドスイッチ 305 (Dia.)mmRS PRO
5,198税込5,718
1個
当日出荷
仕様取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンRS Pro円形ディスク圧力マット. 圧力マットは、マットの上に立っている人や、マットの上を歩いている人がいることを密かに検出します。 小さな圧力パッドはフロアマットとして使用できます。あるいは、椅子の上に置いて椅子に着席している人を検出したり、手による圧力を検出したりできます。 極秘での人の検出、インタラクティブなおもちゃのセンサ、医療産業、椅子又は車両内のシートに着席している人の検出、インタラクティブなマルチメディアシステムのセンサ(誰かがフロアマット上に立つと、マルチメディアのプレゼンテーションを開始して正確なターゲットを提供する)など、これまでに多くの圧力マットの用途が考えられてきました。 まだまだ沢山の用途の可能性があります。. 常時開 作動圧力: 50 mm 2 上に25 Kg 最大スイッチング電圧: 25 V dc 最大スイッチング電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大搬送電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 侵入保護IP64 (非防水) 接触抵抗: 1 Ω (標準) 動作温度: -10 → +70 ℃ シーム溶接PVC材 0.22 mm 2 黒色PVC絶縁ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ETFE電線 RS PRORS PRO ETFE電線RS PRO
5,398税込5,938
1リール(25m)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 10μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 10μFRS PRO
719税込791
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO セーフティ ディスコネクトスイッチ RS PRORS PRO セーフティ ディスコネクトスイッチRS PRO
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)690acハンドル色RoHS指令(10物質対応)対応最小動作温度(℃)-25
ロッカースイッチ RS PRO RS PROロッカースイッチ RS PRORS PRO
779税込857
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO XLRコネクタ RS PRORS PRO XLRコネクタRS PRO
739税込813特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO Dinプラグ RS PRORS PRO DinプラグRS PRO
749税込824
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro ETFE電線 25m,AWG 26 AWG RS PRORS Pro ETFE電線 25m,AWG 26 AWGRS PRO
5,598税込6,158
1リール(25m)
当日出荷
仕様断面積 = 0.124 mm2シース色 = 白AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7/0.15 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 25m外径 = 0.8mm許容電圧 = 300 Vストランド数 = 7BS3G 210: 1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.15 mm. 銀めっきが施された装置用の銅ワイヤ(より線)、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁付き 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミック管ヒューズ RS PRORS PRO セラミック管ヒューズRS PRO
4,698税込5,168
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ
RS PRO 電解コンデンサ 3.3μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 3.3μFRS PRO
8,300税込9,130
1袋(1000個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ 5 A RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ 5 ARS PRO
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro ETFE電線 25m,AWG 24 AWG RS PRORS Pro ETFE電線 25m,AWG 24 AWGRS PRO
6,298税込6,928
1リール(25m)
当日出荷
仕様断面積 = 0.22 mm2シース色 = 白AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7/0.2 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 25m外径 = 0.95mm許容電圧 = 300 Vスタンダード メット = BS 3G 210:1996BS3G 210:1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.20 mm. 銀めっきが施された装置用の銅ワイヤ(より線)、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁付き 熱安定性と化学安定性を伴う高い信頼性が要求される用途で使用されます。 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適です。 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ETFE電線 25m,AWG 26 AWG RS PRORS Pro ETFE電線 25m,AWG 26 AWGRS PRO
5,598税込6,158
1リール(25m)
当日出荷
仕様断面積 = 0.124 mm2シース色 = 黒AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7/0.15 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 25m外径 = 0.8mm許容電圧 = 300 Vスタンダード メット = BS 3G 210:1996BS3G 210: 1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.15 mm. 銀めっきが施された装置用の銅ワイヤ(より線)、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁付き 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ETFE電線 25m,AWG 26 AWG RS PRORS Pro ETFE電線 25m,AWG 26 AWGRS PRO
5,598税込6,158
1リール(25m)
当日出荷
仕様断面積 = 0.124 mm2シース色 = 赤AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7/0.15 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 25m外径 = 0.8mm許容電圧 = 300 V断熱壁厚さ = 0.15mmBS3G 210: 1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.15 mm. 銀めっきが施された装置用の銅ワイヤ(より線)、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁付き 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 4.7μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 4.7μFRS PRO
319税込351
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 470μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 470μFRS PRO
1,498税込1,648
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
RS PRO 丸形コネクタ RS PRORS PRO 丸形コネクタRS PRO
3,550税込3,905
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 330μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 330μFRS PRO
699税込769
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
キースイッチ, RS PRO RS PROキースイッチ, RS PRORS PRO
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 4極 メス RS PRORS Pro 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 4極 メスRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4プラグ/ソケット = ソケットコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 30AIP保護等級 = IP68コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 500 V ac接合型 = ネジボディ向き = ストレートハウジング材質 = ナイロン66動作温度 Min = -25℃ケーブルプラグ30 A丸型コネクタ(ねじ山付き) IP68. ねじカップリング付きケーブルコネクタプラグ 高品質丸型コネクタ 防水等級: IP68 パネル切り抜き穴のサイズ: 21 mm 最大定格電流: 30 A はんだ付けコンタクト終端RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ロボットケーブル RS PRORS PRO, ロボットケーブルRS PRO
659税込725
1個
7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 1μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 1μFRS PRO
729税込802
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス, 4極 オス RS PRORS Pro 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス, 4極 オスRS PRO
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 30AIP保護等級 = IP68コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V ac接合型 = ネジボディ向き = ストレートハウジング材質 = ナイロン66動作温度 Min = -25℃前面取り付けソケット30 A丸型コネクタ(ねじ山付き) IP68. ねじカップリング付き前面取り付けコネクタソケット 高品質丸型コネクタ 防水等級: IP68 パネル切り抜き穴のサイズ: 21 mm 最大定格電流: 30 A はんだ付けコンタクト終端RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 33μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 33μFRS PRO
1,298税込1,428
1袋(5個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RS Pro 押しボタンレンズ 赤 RS PRORS Pro 押しボタンレンズ 赤RS PRO
1,360税込1,496
1個
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ = レンズ併用 = ADA16シリーズレンズカラー = 赤レンズ形状 = 長方形寸法 = 21.4 x 15.2 x 9.5mmUL、cUL、ENEC、VDE. 照光式プッシュボタンスイッチ一式を作成するには、プッシュボタンオペレータ、コンタクトブロック、レンズ、及びフィラメントランプ又はLEDが必要です。 適合するコンタクトブロックかん合コネクタについては、代表品番< 680-2158') 680-2158/を参照してください。 適合するレンズについては、代表品番< 745-2499') 745-2499/、< 745-2530') 745-2530/、< 745-2512') 745-2512/を参照してください。 適切なフィラメントランプについては、代表品番< 655-9211') 655-9211/を参照してください。 適切な白色シングルチップLEDについては、代表品番< 225-997') 225-997/を参照してください。. RS IP65インジケータ及びプッシュボタンスイッチ - ADA16Sシリーズ(16 mm). 0.5~5 mm厚パネルの業界標準である16 mm径の切り抜き穴に適合する、部分組み立て済み、モジュール構造、照光式 / 非照光式、モメンタリ / オルタネート動作、丸型 / 正方形型 / 長方形型プッシュボタンスイッチ、及び適合するパイロットライトインジケータ。 不測のタッチ操作を防止する凸型ベゼルプロファイルタイプ、プッシュボタンスイッチ又はパイロットライトインジケータを任意のパネルとほぼ同一平面に取り付けることができる埋込取り付けタイプのいずれかを選択できます。 各プッシュボタンスイッチ又はパイロットライトインジケータはすばやく簡単に組み立て可能で、完全に組み立てた状態でIP65等級の防水パネルシーリングを提供します。. プッシュボタンオペレータを任意のコンタクトブロックに取り付けることができるため、さまざまなスイッチ機能と照明の組み合わせが可能です(コンタクトブロック及びランプブロックについては、品番< 745-2427') 745-2427/、< 745-2423') 745-2423/、< 745-2420') 745-2420/を参照)。 各コンタクトブロックは、直接はんだ付け又はプラグインレセプタクルを使用可能な2.8 x 0.5 mmユニバーサル端子を備えています。 パイロットライトインジケータには、ランプブロックが装着済みです。照光用には、T1 (MG5.7s)小型ねじ山フィラメントランプ又はLEDを使用し、適合するレンズを選択します。 ADA16Sシリーズプッシュボタンスイッチ及びパイロットライトインジケータに適合するレンズは、さまざまな色(青、緑、橙、赤、白、黒)及び形状(丸型、正方形型、長方形型)から選択できます。 各レンズはフラットプロファイルで、彫り込みが可能なポリカーボネート製です。 2種類のベゼルコンバータ(正方形型は品番< 745-2552') 745-2552/、長方形型は< 745-2559') 745-2559 は、正方形型及び長方形型プッシュボタンスイッチ(< 745-2458') 745-2458/、< 745-2461') 745-2461/、< 745-2451') 745-2451/、< 745-2470') 745-2470 及びパイロットライトインジケータ(< 745-2489') 745-2489/及び< 745-2483') 745-2483 を埋込型皿頭タイプに変換します。 各コンバータには、固定弓、ガスケット、及び黒プラスチック埋込型ベゼルが付属しています。 ADA16シリーズのその他のスイッチは、キースイッチ、ロータリセレクタスイッチ、ブザー、緊急停止などがあります。これらのスイッチについては、それぞれ品番< 745-2433') 745-2433/、< 745-2439') 745-2439/、< 745-2436') 745-2436/、< 745-2445') 745-2445/、< 745-2442') 745-2442/を参照してください。. 防水等級: IP65 パネル切り抜き径: 16 mmΦ モメンタリ及びオルタネートスイッチ機能を備えた丸型、正方形型、及び長方形型オペレータ 照光式又は非照光式 VDEの定格は5 A 250 Vac (8 A 125 Vac) 銀コンタクト 絶縁抵抗: >50 MΩ 難燃性等級: UL94-V0 動作温度範囲: -25 → +55 ℃ (ランプなしの場合は-25 → +70 ℃)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 2200μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 2200μFRS PRO
1,298税込1,428
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 10000μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 10000μFRS PRO
1,598税込1,758
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 42mm長さ = 42mm高さ = 42mm直径 = 22mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = RSリップル電流 = 2.2A汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 220μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 220μFRS PRO
999税込1,099
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 1500μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 1500μFRS PRO
789税込868
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ RS PRORS PRO 丸型コネクタRS PRO
8,798税込9,678
1セット(1個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 3300μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 3300μFRS PRO
1,098税込1,208
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 22μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 22μFRS PRO
1,498税込1,648
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 基板用端子台, 7.62mmピッチ RS PRORS PRO 基板用端子台, 7.62mmピッチRS PRO
919税込1,011
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様7.62mmピッチ基板端子台.12→24AWGワイヤ用の7.62mmピッチ基板端子台(ねじ端子/ケージクランプ端子付き)の製品これらの7.62mmピッチ基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(1x0.8mmx3.4mm長)が付いています。材質ポリアミドタイプ基板端子台取付方式スルーホールピッチ(mm)7.62定格電圧(V)300端子種別スクリュー定格電流(A)25深さ(mm)18行数1コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
RS PRO 接続式端子台 RS PRORS PRO 接続式端子台RS PRO
3,540税込3,894
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 変流器 RS PRORS PRO 変流器RS PRO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 47μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 47μFRS PRO
1,298税込1,428
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷