カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • BIGM(丸山製作所)(59)
  • エスコ(49)
  • コガネイ(28)
  • RYOCO(菱高精機)(21)
  • ニチコン(13)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • サンドビック(9)
  • TAKIGEN(タキゲン)(9)
  • ハーティング(7)
  • KHK(小原歯車工業)(6)
  • omron(オムロン)(6)
  • ダイキン工業(6)
  • トーケン(6)
  • ヤンマー(5)
  • TIME(5)
  • ELPA(4)
  • 日立産機システム(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a3-55」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO ロータリスイッチ RS PRO

    RS PRO ロータリスイッチ

    RS PRO
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO マイクロスイッチ ロングストレートレバー SPDT RS PRO

    RS PRO マイクロスイッチ ロングストレートレバー SPDT

    RS PRO
    ¥849~税込¥934~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO マイクロスイッチ ショートローラーレバー SPDT RS PRO

    RS PRO マイクロスイッチ ショートローラーレバー SPDT

    RS PRO
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ:ショートローラーレバーターミナルタイプ:クイックコネクトコンタクト定格電流:16 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SPDT操作力:400グラム動作温度 Min:-55 (Environmental)℃動作温度 Max:+85℃スイッチハウジング:V3ハウジングコンタクト材質:銀めっき銅ケースの材質:ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命:10000000Operationsリリース力:80gf基準適合:CE, CSA, IEC 1058-1, LCSOIEC1058-1. ミニチュアマイクロスイッチ16 A. V3ケーシングスイッチは、自動車、自動販売機、通信機器、セキュリティ製品、計装など、多数のヘビーデューティ用途に最適です。. 確実なスナップ式 長期間の機械的 / 電気的寿命 微細な銀コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO マイクロスイッチ ショートレバー SPDT RS PRO

    RS PRO マイクロスイッチ ショートレバー SPDT

    RS PRO
    ¥719~税込¥791~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO マイクロスイッチ ロングローラレバー SPDT RS PRO

    RS PRO マイクロスイッチ ロングローラレバー SPDT

    RS PRO
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINコネクタコンタクト, メス RS Pro RS PRO

    DINコネクタコンタクト, メス RS Pro

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー = メス向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金併用 = DIN41612タイプM仕様のオスコネクタ取り付けタイプ = ケーブルマウント最大接触抵抗 = 3mΩ最高使用温度 = +125℃最低使用温度 = -55℃定格電流 = 2A同軸タイプのプラグはオス接点、ジャックはメス接点。. 複合D-sub 電源/同軸コンタクト. 複合D-subシェル専用の電源/同軸コンタクト コンタクトの取り外しには、引抜ツール< 485-221') 485-221/を使用 電源用接点には、ソルダ バケットがあります 同軸コンタクト(ストレート)は、圧着ツール< 470-099') 470-099/によってRG178B/UケーブルおよびRG174A/Uケーブルに装着することができます DIN41612用高電圧インサートのみ定格電圧2.8kV、定格電流1.5ARoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO マイクロスイッチ ボタン SPDT RS PRO

    RS PRO マイクロスイッチ ボタン SPDT

    RS PRO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ:ボタンターミナルタイプ:クイックコネクトコンタクト定格電流:16 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SPDT操作力:400グラム動作温度 Min:-55 (Environmental)℃動作温度 Max:+85℃スイッチハウジング:V3ハウジングコンタクト材質:銀ケースの材質:ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命:10000000Operationsリリース力:80gf基準適合:CE, CSA, IEC 1058-1, LCSOIEC1058-1. プッシュボタンとM3マイクロスイッチ. ヘビーデューティ用途に適した単極及び2極16 A切り替えプッシュボタンスイッチRoHS指令(10物質対応)対応
クレ555特集