カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • BIG DAISHOWA(15)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • MSTコーポレーション(18)
  • NSK(ナカニシ)(3)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • STANLEY(スタンレー電気)(3)
  • T.SIN(テイシン電機)(2)
  • WIDIA(5)
  • ケナメタル(7)
  • コーコス信岡(1)
  • タナカ(2)
  • タンガロイ(3)
  • マンヨーツール(10)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • 廣杉計器(5)
  • 日研工作所(14)
  • 田倉工具(3)
  • 聖和精機(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a3175」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro わに口クリップ, 赤 RS PRO

    RS Pro わに口クリップ, 赤

    RS PRO
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 20mm絶縁 = Y色 = 赤IEC1010. RS Proわに口クリップと高電圧リード. RS Proがお届けするわに口クリップと高電圧テストリードのシリーズは多様な用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. わに口クリップ ; 423-3169 423-3169 / ; 423-3153 423-3153 レッド又はブラック このわに口クリップは最大5000 Vの電圧に対応し、最大許容電流は10 Aです。 ジョー開口幅: 最大20 mm 高電圧のテストリード: ; 423-3197 423-3197 / ; 423-3175 423-3175 レッド又はブラック このテストリードには、4 mmの安全バナナプラグ付きコネクタが両端に装着されています。 リード長: 1 mRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO テストリード線 5kV, 赤, 1m RS PRO

    RS PRO テストリード線 5kV, 赤, 1m

    RS PRO
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    仕様リード長 = 1m許容電流値 = 10A色 = 赤定格電圧 = 5kVコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線IEC1010. RS Proわに口クリップと高電圧リード. RS Proがお届けするわに口クリップと高電圧テストリードのシリーズは多様な用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. わに口クリップ ; 423-3169 423-3169 / ; 423-3153 423-3153 レッド又はブラック このわに口クリップは最大5000 Vの電圧に対応し、最大許容電流は10 Aです。 ジョー開口幅: 最大20 mm 高電圧のテストリード: ; 423-3197 423-3197 / ; 423-3175 423-3175 レッド又はブラック このテストリードには、4 mmの安全バナナプラグ付きコネクタが両端に装着されています。 リード長: 1 mRoHS指令(10物質対応)対応