カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(47)
- IDEC(和泉電気)(20)
- omron(オムロン)(6)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- コスモ・テック(5)
- コーセル(4)
- サンキューテクノス(5)
- バンドー化学(10)
- 三ツ星ベルト(10)
- 三菱電機(41)
- 共立(8)
- 富士電機(24)
- 岩崎電気(3)
- 日立産機システム(3)
- 東洋技研(4)
- 渡辺電機工業(22)
- 警子ちゃん(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「a34 v」の検索結果
特価

Dinプラグ RS Pro Plug 5極
RS PRO¥829税込¥9121個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 5ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = 圧着定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcシールド/非シールド = シールドDINナンバー = DIN 41524シリーズ = 611ハウジング材質 = 亜鉛合金コンタクトめっき = 銀品番 ; 110-2826 110-2826 のスペース間隔は60 °です。 品番 ; 110-2810 110-2810 のスペース間隔は45 °です。. DIN規格オスプラグ - 黒色仕上げ. 信頼のRSブランドがお届けするこの丈夫な金属製DINコネクタは、「標準金属」シリーズのメリットを備えながらも黒色仕上げのコーティングが施されています。このコネクタにロック機構はありませんが、ケーブルタイとグロメットが付属するため、標準DIN用途でしっかりと接続できます。この標準DINコネクタは、長さが60.3 mm、直径が15.9 mmです。
DCモータコントローラ RS Pro
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷仕様電源電圧 = 6 → 15 V dc許容電流値 = 3 A定格電圧 = 6 → 15 V dcコンパチブルなモータータイプ = ブラシ付DCモータ制御入力 = 電圧取付けスタイル = 自立式長さ = 26mm幅 = 31mm深さ = 18mm寸法 = 34 x 27 x 18 mmMotor Voltage Regulator. A variable speed regulator unit is for use with electric motors, miniature drill equipment etc. Its very small size which allows it to be easily installed, especially where space limitation is an important factor. Adjustment is by a miniature slotted screwdriver (supplied) allowing preset speeds to be securely set. Speed regulation is by PWM which provides proportional output control and helps to maintain torque. Provided with spade connectors on input power lead.Must not be used with digital inputs. Maximum current 3A continuous, 5A peak.RoHS指令(10物質対応)対応
Dinプラグ RS Pro Plug 6極
RS PRO¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 6ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = 圧着定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcシールド/非シールド = シールドシリーズ = 611ハウジング材質 = 亜鉛合金コンタクト材質 = 真鍮品番 ; 110-2826 110-2826 のスペース間隔は60 °です。 品番 ; 110-2810 110-2810 のスペース間隔は45 °です。. DIN規格オスプラグ - 黒色仕上げ. 信頼のRSブランドがお届けするこの丈夫な金属製DINコネクタは、「標準金属」シリーズのメリットを備えながらも黒色仕上げのコーティングが施されています。このコネクタにロック機構はありませんが、ケーブルタイとグロメットが付属するため、標準DIN用途でしっかりと接続できます。この標準DINコネクタは、長さが60.3 mm、直径が15.9 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応