カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(7)
  • ATEN(42)
  • BIGM(丸山製作所)(606)
  • CKD(158)
  • IDEC(和泉電気)(80)
  • KITO(キトー)(872)
  • omron(オムロン)(124)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • PLUS(プラス)[文具](42)
  • PMC(82)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(205)
  • StarTech.com(152)
  • エスコ(43)
  • コガネイ(497)
  • コクヨ(82)
  • サンワサプライ(73)
  • ブロードウォッチ(292)
  • メディアカバーマーケット(62)
  • 三菱電機(49)
  • 富士電機(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a4 1/3」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro ベンチ電源 IPS 4303S, 出力数:4, 0 → 5 V, 2 x 0 → 30 V, 0 → 1 A, 3 x 0 → 3 A RS PRO

    RS Pro ベンチ電源 IPS 4303S, 出力数:4, 0 → 5 V, 2 x 0 → 30 V, 0 → 1 A, 3 x 0 → 3 A

    RS PRO
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様出力電圧 = 0 → 5 V, 2 x 0 → 30 V出力電流 = 0 → 1 A, 3 x 0 → 3 A出力数 = 4タイプ = デジタル定格電力 = 195W供給電圧 = 100 → 230V acメータ表示数 = 4出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = 40℃ユーザーマニュアル、電源コード. RS Pro IPSシリーズマルチ出力プログラマブルリニアDC電源. RS Pro IPSシリーズ多出力DC電源は、最先端の技術を備えていますが、極力価格を抑えています。 このモデルでは、2、3、4つの個別の出力チャンネルを選択でき、180 ~ 195 Wの最大出力をサポートしています。この電源は、電圧と電流の設定、USBリモートインターフェイス、高分解能(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S)、ノイズを抑えるインテリジェントファン制御用に4つのメモリセットを搭載しています。. 特長と利点:. 2 / 3 / 4つの独立した絶縁出力(モデルにより異なる) 4つのLEDディスプレイセット - 小数点第3位まで表示(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S) 最小分解能; 1 mV / 1 mA (IPS-2303S、IPS-3303S / IPS-4303S)、100 mV / 10 mA (IPS-3303D) デジタルパネル制御(回転式エンコーダスイッチ、インジケータ付きゴム製キー) 操作しやすい、体積調整の粗調整 / 微調整 保存 / 呼び出しの4セットメモリ キーロック 出力オン / オフ 直列 / 並列のトラッキングモード スマート冷却ファンで低ノイズを実現 PCソフトウェア及びUSBドライバ USB標準インターフェイス 電源AC 100 V / 120 V / 220 V / 230 V ±10 %、50 / 60 Hz コンパクトな設計(寸法: 210 x 130 x 265 mm) 重量: 約7 kg. 用途. 研究室(R&D、産業、教育) LED業界RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 多芯ケーブル, 3芯, シールド有, 100m RS PRO

    RS Pro 多芯ケーブル, 3芯, シールド有, 100m

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1リール(100m)
    当日出荷
    仕様コア数 = 3断面積 = 0.22 mm2遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽長さ = 100m外径 = 4mm許容電流値 = 1 Aシース色 = グレーコアストランド = 7/0.2 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG燃焼挙動 = 難燃性許容電圧 = 300 Vシース材質 = 塩化ビニール(PVC)遮蔽タイプ = ホイル断熱材 = PEこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. フォイルシールドされたマルチ導線. ポリエチレンで絶縁された3本の7//0.203 mm (24 a.w.g.)撚り線スズめっき銅導線が、スズめっき銅ドレイン線と一緒にアルミナイズ処理テープに包まれ、グレーのPVCシース、UL style 2093に密閉されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/4配線数 = 3精度 = クラスARS Proヘッド、Pt100プローブ付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 3.3μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 3.3μF

    RS PRO
    ¥6,498税込¥7,148
    1袋(200個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Dinソケット RS PRO

    RS PRO Dinソケット

    RS PRO
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

    RS PRO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 60mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -20℃最大検出温度 = +200℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2.5mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 4精度 = クラスAPt100センサ、先端はステンレス鋼製. Pt100温度プローブ x 1、クラスAは、4線式で組み立てます。 316Lステンレス鋼製先端、Φ 6 mmは、60 mm以上です。 密閉して取り付け、長時間浸漬対応に適合します。 3重の環状圧着により、4導体ケーブルの浸漬が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO デジタルパネルメータ RS PRO

    RS PRO デジタルパネルメータ

    RS PRO
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dinプラグ RS Pro Plug 4極 RS PRO

    Dinプラグ RS Pro Plug 4極

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 4ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = シールドシリーズ = MDNハウジング材質 = ABS最高使用温度 = +85℃ケーブルプラグ / ソケット. 高い信頼性を誇るRSブランドのミニDINプラグ及びソケットは、成形ABSボディと内蔵ストレインリリーフを備えています。 PBT絶縁体と銀めっき黄銅合金コンタクトを装備したこのミニDINコネクタは、堅牢で信頼性が高く、様々な用途に対応します。. 特長と利点:. 接続は極性化されています (例: 3極プラグは3極ソケットのみに接続可能) 耐電圧500 Vで1分間 接触抵抗 ; 30 mΩ ケーブルエントリ径: 5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルパネル多機能メータ RS Pro LED Alpha 10シリーズ RS PRO

    デジタルパネル多機能メータ RS Pro LED Alpha 10シリーズ

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    仕様特性測定 = AC電流, AC電圧, 周波数, 時間, RPMディスプレイのタイプ = LEDカットアウト高さ = 92mmカットアウト幅 = 92mm桁の数 = 4桁の高さ = 20 mm最小温度 = -20℃最大温度 = +70℃メータタイプ = デジタル4桁3行 / 1行デジタル多機能メータ. RS Proデジタルパネルメータが1台あれば、3相4線、3相3線ネットワークの重要な電気パラメータを測定できるので、複数のアナログパネルメータを使用する必要がなくなります。AC電圧、AC電流、周波数などの電気パラメータを測定します。. 特長と利点. 1行又は3行(モデルによる) 4桁超高輝度LEDディスプレイ セルフクリック式ですばやく簡単にパネルに取り付け True RMS測定 リミットスイッチ(3行ディスプレイのみのオプション) 現場でCT/PT比をプログラム可能 変流器(CT)の2次側で1 A / 5 Aの電流を選択可能 変圧器(PT)の2次側で100 → 500 VLLを選択可能 ユーザー選択可能な三相4線 / 三相3線 / 単相ネットワーク 40-300 V ac/dc又は12-48 V dcの電流に対応できる幅広い補助電源 最小値 / 最大値の保存 RPM、実行時間、オン時間、及び割り込み番号の測定と表示 システム電流の割合を示す負荷マネージャ(1行モデルでのみ使用可能)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ベンチ電源, 出力数:2, 2 x 0 → 30V, 2 x 0 → 3A RS PRO

    RS Pro ベンチ電源, 出力数:2, 2 x 0 → 30V, 2 x 0 → 3A

    RS PRO
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    翌々日出荷
    仕様出力電圧 = 2 x 0 → 30V出力電流 = 2 x 0 → 3A出力数 = 2タイプ = デジタル定格電力 = 180W供給電圧 = 100 → 230V acメータ表示数 = 4出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル、電源コード. RS Pro IPSシリーズマルチ出力プログラマブルリニアDC電源. RS Pro IPSシリーズ多出力DC電源は、最先端の技術を備えていますが、極力価格を抑えています。 このモデルでは、2、3、4つの個別の出力チャンネルを選択でき、180 ~ 195 Wの最大出力をサポートしています。この電源は、電圧と電流の設定、USBリモートインターフェイス、高分解能(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S)、ノイズを抑えるインテリジェントファン制御用に4つのメモリセットを搭載しています。. 特長と利点:. 2 / 3 / 4つの独立した絶縁出力(モデルにより異なる) 4つのLEDディスプレイセット - 小数点第3位まで表示(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S) 最小分解能; 1 mV / 1 mA (IPS-2303S、IPS-3303S / IPS-4303S)、100 mV / 10 mA (IPS-3303D) デジタルパネル制御(回転式エンコーダスイッチ、インジケータ付きゴム製キー) 操作しやすい、体積調整の粗調整 / 微調整 保存 / 呼び出しの4セットメモリ キーロック 出力オン / オフ 直列 / 並列のトラッキングモード スマート冷却ファンで低ノイズを実現 PCソフトウェア及びUSBドライバ USB標準インターフェイス 電源AC 100 V / 120 V / 220 V / 230 V ±10 %、50 / 60 Hz コンパクトな設計(寸法: 210 x 130 x 265 mm) 重量: 約7 kg. 用途. 研究室(R&D、産業、教育) LED業界RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO モジュラーケーブル RS PRO

    RS PRO モジュラーケーブル

    RS PRO
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(3個)
    7日以内出荷
  • RS PRO 電解コンデンサ 330nF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 330nF

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 1μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 1μF

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(2000個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, ケーブルマーカー 燈色地に黒 RS PRO

    RS Pro, ケーブルマーカー 燈色地に黒

    RS PRO
    ¥739税込¥813
    1リール(100個)
    7日以内出荷
    仕様固定方法 = スナップオンレジェンド = A最小ケーブル径 = 3mm最大ケーブル径 = 3.4mm色 = 燈色地に黒長さ = 4mm量 = 100材質 = ナイロン 6ケーブル径レンジ = 3 → 3.4mmRSスナップ式ナイロン66ケーブルマーカーMB-1. スナップ式UL認定、ナイロン6、オレンジ色のケーブルマーカーです。 このクリップオンケーブルマーカーは、さまざまな直径のケーブルとともに使用することができ、またスナップ式で迅速に取り付け可能なため、ワイヤ接続後に簡単に組み立てて装着することができます。 このケーブルマーカーの印字は、明瞭で耐久性があるので、簡単に消えることはありません。. UL認定 ワンサイズMBケーブルマーカーで、さまざまな直径のケーブルに最適 スナップ式で迅速に取り付け可能 高品質なホットフォイルスタンプ加工RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル電流計 RS Pro 4桁 AC LED RS PRO

    デジタル電流計 RS Pro 4桁 AC LED

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様電流タイプ = ACカットアウト高さ = 43.5mmカットアウト幅 = 92mmディスプレイのタイプ = LED桁の数 = 4アナログ効果 = 数字のみ深さ = 68mmメータ確度 = ±0.5 % + 1ディジット最小温度 = 0℃最大温度 = +50℃測定範囲 = 1 → 5 (Input)ARS Proデジタル電流計 - 3相. RS Proデジタル電流計は、表示レンジの精度と現場での調整が要求される産業用途向けに設計されています。この電流計を使用すれば、3相4線、3相3線、単相ネットワークの重要な電気パラメータを測定できます。このRS Proメータは、産業オートメーションやラボでの用途に使用できます。. 特長と利点. 4桁の超高輝度LEDディスプレイ(最高で9999) 迅速かつ簡単な取り付け(クリップイン取り付けは96 x 96モデルのみで可能) True RMS測定 現場でCT/PT比をプログラム可能 変流器(CT)の2次側で1 A / 5 Aの電流を選択可能 変圧器(PT)の2次側で100 → 500 VLLを選択可能 3相3線 / 3相4線 / 単相ネットワークを選択可能 40 →300 V ac/dcの電流に対応できる幅広い補助電源 最小値 / 最大値の保存RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO フロー スイッチ 液体 RS PRO

    RS PRO フロー スイッチ 液体

    RS PRO
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    7日以内出荷
  • デジタル電流計 RS PRO 4桁 AC LED RS PRO

    デジタル電流計 RS PRO 4桁 AC LED

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Proデジタル電圧計 - 3相 RS PRO

    RS Proデジタル電圧計 - 3相

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様電流タイプ:AC 、 カットアウト高さ:43.5mm 、 カットアウト幅:92mm 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 桁の数:4 、 アナログ効果:数字のみ 、 深さ:68mm 、 メータ確度:±0.5 + 1桁% 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 メータタイプ:電子 、 RS Proデジタル電圧計 - 3相. RS Proデジタル電圧計は、表示レンジの精度と現場での調整が要求される産業用途向けに設計されています。この電圧計を使用すれば、3相4線、3相3線、単相ネットワークの重要な電気パラメータを測定できます。このRS Proメータは、産業オートメーションやラボでの用途に使用できます。. 特長と利点. 4桁の超高輝度LEDディスプレイ(最高で9999) 迅速かつ簡単な取り付け(クリップイン取り付けは96 x 96モデルのみで可能) True RMS測定 現場でCT/PT比をプログラム可能 変流器(CT)の2次側で1 A / 5 Aの電流を選択可能 変圧器(PT)の2次側で100 → 500 VLLを選択可能 3相3線 / 3相4線 / 単相ネットワークを選択可能 40 →300 V ac/dcの電流に対応できる幅広い補助電源 最小値 / 最大値の保存RoHS指令(10物質対応)対応