カテゴリ

  • 制御機器(97)
  • 機構部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 清掃用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(2)
  • SMC(13,564)
  • MAZDA(マツダ)(752)
  • ニッサン(666)
  • コガネイ(597)
  • ホンダ(423)
  • トヨタ(333)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(274)
  • Panasonic(パナソニック)(236)
  • KYOWA(協和製作所)(217)
  • 東洋バルヴ(212)
  • KITZ(キッツ)(202)
  • CKD(161)
  • KHK(小原歯車工業)(154)
  • テンパール工業(130)
  • 三菱電機(107)
  • エスコ(101)
  • スバル(95)
  • シュナイダーエレクトリック(88)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(118)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a40」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO セーフティ ディスコネクトスイッチ RS PRORS PRO セーフティ ディスコネクトスイッチRS PRO
10,130税込11,143
1個
当日出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)690acハンドル色RoHS指令(10物質対応)対応最小動作温度(℃)-25
RS PRO 電解コンデンサ 10μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 10μFRS PRO
20,730税込22,803
1袋(500個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 4.7μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 4.7μFRS PRO
16,980税込18,678
1袋(2000個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
磁気式ピックアップ RS Pro バレル形 RS PRO磁気式ピックアップ RS Pro バレル形RS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様本体形状 = バレル形出力タイプ = デジタル検出範囲 = 2.5 mmターミナルタイプ = ワイヤリードスレッドサイズ = 1/4-40 UNS - 2A電源電圧 = 5 → 15 V dcハウジング材質 = ステンレススチール長さ = 28.6mm極性は保護 されません 。供給電圧を瞬間的にでも逆転させると、デバイスが破壊されます。. デジタル磁気ピックアップ. 標準タイプの「アクティブ」バージョン(品番 ; 304-166 304-166 )。ただし、ICを採用してほとんどの論理システムとのデジタル出力互換性を実現 動作には250 mm/秒以上の周速が必要 出力パルスの立ち上り時間、立ち下り時間、及び振幅は切れ目の特性と速度に依存しない 出力特性: ポールの前を動いていて切れ目がない場合、出力電圧は0.15 V以下。 ポールを通過する切れ目ごとに、正のパルスを生成。 さまざまな負荷の出力パルスの振幅を計算するには、以下の関係を使用可能:. VO = VS x RL / (RL + 5000) ここで、 VO = 出力パルスの振幅(ボルト) VS = 供給電圧(ボルト、dc) RL = 負荷インピーダンス(オーム) 5000 = 出力インピーダンスの概算値(オーム)
RS PRO 電解コンデンサ 330μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 330μFRS PRO
26,980税込29,678
1袋(1000個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 470μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 470μFRS PRO
16,980税込18,678
1袋(1000個)ほか
7日以内出荷
RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 40m コネクタA:オス VGA/SVGA コネクタB:オス VGA/SVGA 黒 RS PRORS PRO DVケーブル / モニターケーブル 40m コネクタA:オス VGA/SVGA コネクタB:オス VGA/SVGA 黒RS PRO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RS Pro 40 m モニタケーブルには、 2 つの高密度 15 ピンオスコネクタが付属しています。これらのコネクタは一般に VGA 又は SVGA コネクタとして知られています。すべてのピンが接続されており、ケーブルの両端にフェライトがあるため、干渉をカットできます。ジャケットとコネクタフードは黒色の PVC 製です。SVGA コネクタは、コンピュータで最も一般的に使用されているビデオコネクタの 1 つです。SVGA は、 HDMI や DisplayPort などのデジタルケーブルに徐々に取って代わられているアナログ信号です。
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 40m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スタッドターミナル RS PRORS PRO スタッドターミナルRS PRO
22,980税込25,278
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 220μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 220μFRS PRO
20,730税込22,803
1袋(250個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 2200μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 2200μFRS PRO
14,510税込15,961
1袋(250個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 3300μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 3300μFRS PRO
16,590税込18,249
1袋(250個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 22μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 22μFRS PRO
14,980税込16,478
1袋(1000個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro クランプメータ 192 x 66 x 27mm ICM30R RS PRORS Pro クランプメータ 192 x 66 x 27mm ICM30RRS PRO
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
仕様絶対最大交流電流測定 = 300A ac絶対最大直流電流測定 = 300A dc絶対最大交流電圧測定 = 600V ac絶対最大直流電圧測定 = 600V dc絶対最大抵抗測定 = 40MΩモデル番号 = ICM30RAC電流測定分解能 = 10 mA ac, 100 mA acDC電流測定分解能 = 10 mA dc, 100 mA dc最高直流電流精度 = + 5桁、±3 %最高交流電流精度 = + 5桁、±2 %最高交流電圧精度 = + 5桁、±2 %最高直流電圧精度 = + 5桁、±0.5 %最高動作温度 = +50℃IEC61010 CAT II 600 V、CAT III 300 V. テストリード、バッテリ、説明書、キャリングケース. RS Pro ICM30R AC-DC電流クランプマルチメータ. True-RMS測定、デュアルホールセンサ、ニッケルスチール合金ジョーメカニズム付きデジタルAC及びDCクランプメータです。. 特長と利点:. True-RMS測定 4000カウントのデジタルディスプレイ 自動範囲調整 デュアルホールセンサ ニッケルスチール合金ジョーメカニズム AC-DC 300 A AC-DC 600 V 基本DC電圧精度0.5 % 基本AC電圧精度1.5 % 基本DC A / AC A精度1.0 % 基本抵抗精度0.9 % 導通ブザー 分解能10 mA DC周波数用自動ゼロ設定キー データ保持機能 最大値保持機能 自動電源オフ選択可能 すべてのレンジで600 V保護 最大直径22 mmの導体 絶縁入力ジャック 手を保護するデザイン 電源要件: 1.5 Vアルカリ単四電池 x 2
RS PRO 電解コンデンサ 47μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 47μFRS PRO
17,980税込19,778
1袋(500個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 100μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 100μFRS PRO
14,980税込16,478
1袋(1000個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インターフェイスモジュール RS PRORS PRO インターフェイスモジュールRS PRO
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
デジタルパネル多機能メータ RS Pro LED Alpha 10シリーズ RS PROデジタルパネル多機能メータ RS Pro LED Alpha 10シリーズRS PRO
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
仕様特性測定 = AC電流, AC電圧, 周波数, 時間, RPMディスプレイのタイプ = LEDカットアウト高さ = 92mmカットアウト幅 = 92mm桁の数 = 4桁の高さ = 20 mm最小温度 = -20℃最大温度 = +70℃メータタイプ = デジタル4桁3行 / 1行デジタル多機能メータ. RS Proデジタルパネルメータが1台あれば、3相4線、3相3線ネットワークの重要な電気パラメータを測定できるので、複数のアナログパネルメータを使用する必要がなくなります。AC電圧、AC電流、周波数などの電気パラメータを測定します。. 特長と利点. 1行又は3行(モデルによる) 4桁超高輝度LEDディスプレイ セルフクリック式ですばやく簡単にパネルに取り付け True RMS測定 リミットスイッチ(3行ディスプレイのみのオプション) 現場でCT/PT比をプログラム可能 変流器(CT)の2次側で1 A / 5 Aの電流を選択可能 変圧器(PT)の2次側で100 → 500 VLLを選択可能 ユーザー選択可能な三相4線 / 三相3線 / 単相ネットワーク 40-300 V ac/dc又は12-48 V dcの電流に対応できる幅広い補助電源 最小値 / 最大値の保存 RPM、実行時間、オン時間、及び割り込み番号の測定と表示 システム電流の割合を示す負荷マネージャ(1行モデルでのみ使用可能)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO デジタルパネルメータ RS PRORS PRO デジタルパネルメータRS PRO
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 4700μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 4700μFRS PRO
11,980税込13,178
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 10000μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 10000μFRS PRO
10,980税込12,078
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スイッチング電源 RS PRORS PRO スイッチング電源RS PRO
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 33μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 33μFRS PRO
20,730税込22,803
1袋(500個)
5日以内出荷から7日以内出荷
RS PRO コンデンサ 1000μF, ,16V dc RS PRORS PRO コンデンサ 1000μF, ,16V dcRS PRO
33,980税込37,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1000μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 16mm高さ = 16mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 3.5mmリップル電流 = 1.05A誘電正接 = 16%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 1000μF, ,25V dc RS PRORS PRO コンデンサ 1000μF, ,25V dcRS PRO
19,980税込21,978
1袋(250個)
7日以内出荷
RS Pro 電解RS Pro 1000 μ F スルーホール実装電解コンデンサは、定格電圧 25 Vdc 、漏洩電流 2 μ A を備えています。この低インピーダンスコンデンサの寸法は、 13 mm x 21 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 1650mA 損失係数: 14% リードピッチ: 5mm 負荷寿命: 3000 → 10000 時間 @ 150 ° C インピーダンス: 0.05 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途通信機器で使用 スイッチング電源 産業用測定機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 1000μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 13 Dia. x 21mm高さ = 21mm動作温度 Min = -40℃直径 = 13mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 1.65A誘電正接 = 14%RoHS指令(10物質対応)対応
16 amp female crimp contacts AWG 18 - go RS PRO16 amp female crimp contacts AWG 18 - goRS PRO
18,980税込20,878
1袋(30個)
7日以内出荷
RS Pro 端子、 16 A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラ、高密度、コンビネーション、標準 / コンパクトインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CEGF種類 = 端子表面処理:コンタクト = 金併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 16Aオス/メス = メス結線方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応
200 amp male crimp contacts 50mm2 - silv RS PRO200 amp male crimp contacts 50mm2 - silvRS PRO
11,980税込13,178
1袋(2個)
7日以内出荷
RS Pro 端子 200 A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CHSM200種類 = 端子表面処理:コンタクト = 銀併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 200Aオス/メス = オス結線方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応
16 amp male crimp contacts AWG 12 - gold RS PRO16 amp male crimp contacts AWG 12 - goldRS PRO
21,980税込24,178
1袋(30個)
7日以内出荷
RS Pro 端子、 16 A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラ、高密度、コンビネーション、標準 / コンパクトインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CEGM種類 = 端子表面処理:コンタクト = 金併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 16Aオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
16 amp female crimp contacts AWG 12 - go RS PRO16 amp female crimp contacts AWG 12 - goRS PRO
30,980税込34,078
1袋(30個)
7日以内出荷
RS Pro 端子、 16 A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラ、高密度、コンビネーション、標準 / コンパクトインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CEGF種類 = 端子表面処理:コンタクト = 金併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 16Aオス/メス = メス結線方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応
16 amp male crimp contacts AWG 22-16 - g RS PRO16 amp male crimp contacts AWG 22-16 - gRS PRO
15,980税込17,578
1袋(30個)
7日以内出荷
RS Pro 端子、 16 A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラ、高密度、コンビネーション、標準 / コンパクトインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CEGM種類 = 端子表面処理:コンタクト = 金併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 16Aオス/メス = オス結線方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応
16 amp female crimp contacts AWG 18 - go RS PRO16 amp female crimp contacts AWG 18 - goRS PRO
22,980税込25,278
1袋(30個)
7日以内出荷
RS Pro 端子、 16 A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラ、高密度、コンビネーション、標準 / コンパクトインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CEGF種類 = 端子表面処理:コンタクト = 金併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 16Aオス/メス = メス結線方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応
40 amp male crimp AWG 8 - silver plated RS PRO40 amp male crimp AWG 8 - silver platedRS PRO
18,980税込20,878
1袋(30個)
7日以内出荷
RS Pro 端子、 40 A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラ及びコンビネーションインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CCSM種類 = 端子表面処理:コンタクト = 銀併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 40Aオス/メス = オス結線方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBコネクタ Type-A A, メス パネルマウント RS PRORS PRO USBコネクタ Type-A A, メス パネルマウントRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = ケーブルUSBバージョン = 3.0接続方向 = ストレートポート数 = 1シリーズ = USB-A動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
16 amp female crimp contacts AWG 22-16 - RS PRO16 amp female crimp contacts AWG 22-16 -RS PRO
19,980税込21,978
1袋(30個)
7日以内出荷
RS Pro 端子、 16 A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラ、高密度、コンビネーション、標準 / コンパクトインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CEGF種類 = 端子表面処理:コンタクト = 金併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 16Aオス/メス = メス結線方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 1極 RS Pro RS-H6B 、 RS-H10B 、 RS-H16B 、 RS-H24B ハウジング RS PRORS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 1極 RS Pro RS-H6B 、 RS-H10B 、 RS-H16B 、 RS-H24B ハウジングRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
RS Pro コンビネーションインサート RS Pro ヘビーデューティパワーコネクタインサート製品をご紹介します。 RS Pro ヘビーデューティハウジング製品と組み合わせて使用するのに最適で、さまざまな用途向けのヘビーデューティパワーコネクタを一式作成できます。ハウジングは、業界標準の各種サイズが揃った Durable ポリカーボネート製で、最高の性能と信頼性を誇ります。また、各種電流定格のねじ、圧着、スプリングクラムシェルを選択でき、極めて汎用性の高い製品です。 インサートには、最も特殊な用途も含めて、さまざまなオプションがあります。過酷な環境や、標準的なハウジングやコネクタが高振動によって故障する可能性がある用途向けに特別に設計されており、あらゆる環境で、非常に耐久性と信頼性が高くなっています。 特長と利点: この RS Pro のヘビーデューティコンビネーション / ハイブリッドインサート製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適です。あらゆる用途で最適な性能と信頼性を発揮します ポリカーボネート製のボディで、長時間にわたる耐久性と性能を発揮し、さまざまなオプションを選択できます RoHS対応 技術的特長: 圧着又はねじ終端 1 つのインサートで高 / 低電流 10 A 、 16 A 、 40 A 、及び 70 A 圧着用 用途: RoHS対応 定格電圧: 1000 Vコネクタインサートは、完全な電源コネクタを形成するために不可欠なアクセサリです。それらは、幅広い形状及び取り付けスタイルがあり、使用されている用途又は位置に完全に依存します。 コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタアクセサリは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 200Aオス/メス = オスシリーズ = RS-HMタイプ = コネクタインサート併用可能製品 = RS Pro RS-H6B 、 RS-H10B 、 RS-H16B 、 RS-H24B ハウジングポール形式 = 1定格電圧 = 1000 V極数 = 1表面処理:コンタクト = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 4極 ヘビーデューティ電源コネクタ RS PRORS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 4極 ヘビーデューティ電源コネクタRS PRO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RS Pro コンビネーションインサート RS Pro ヘビーデューティパワーコネクタインサート製品をご紹介します。 RS Pro ヘビーデューティハウジング製品と組み合わせて使用するのに最適で、さまざまな用途向けのヘビーデューティパワーコネクタを一式作成できます。ハウジングは、業界標準の各種サイズが揃った Durable ポリカーボネート製で、最高の性能と信頼性を誇ります。また、各種電流定格のねじ、圧着、スプリングクラムシェルを選択でき、極めて汎用性の高い製品です。 インサートには、最も特殊な用途も含めて、さまざまなオプションがあります。過酷な環境や、標準的なハウジングやコネクタが高振動によって故障する可能性がある用途向けに特別に設計されており、あらゆる環境で、非常に耐久性と信頼性が高くなっています。 特長と利点: この RS Pro のヘビーデューティコンビネーション / ハイブリッドインサート製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適です。あらゆる用途で最適な性能と信頼性を発揮します ポリカーボネート製のボディで、長時間にわたる耐久性と性能を発揮し、さまざまなオプションを選択できます RoHS対応 技術的特長: 圧着又はねじ終端 1 つのインサートで高 / 低電流 10 A 、 16 A 、 40 A 、及び 70 A 圧着用 用途: コネクタインサートは、完全な電源コネクタを形成するために不可欠なアクセサリです。それらは、幅広い形状及び取り付けスタイルがあり、使用されている用途又は位置に完全に依存します。 コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタアクセサリは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 16 → 80Aオス/メス = メスシリーズ = HKタイプ = コネクタインサート併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタポール形式 = 4定格電圧 = 830V極数 = 4表面処理:コンタクト = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 6 → 12極 ヘビーデューティ電源コネクタ RS PRORS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 6 → 12極 ヘビーデューティ電源コネクタRS PRO
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
RS Pro コンビネーションインサート RS Pro ヘビーデューティパワーコネクタインサート製品をご紹介します。 RS Pro ヘビーデューティハウジング製品と組み合わせて使用するのに最適で、さまざまな用途向けのヘビーデューティパワーコネクタを一式作成できます。ハウジングは、業界標準の各種サイズが揃った Durable ポリカーボネート製で、最高の性能と信頼性を誇ります。また、各種電流定格のねじ、圧着、スプリングクラムシェルを選択でき、極めて汎用性の高い製品です。 インサートには、最も特殊な用途も含めて、さまざまなオプションがあります。過酷な環境や、標準的なハウジングやコネクタが高振動によって故障する可能性がある用途向けに特別に設計されており、あらゆる環境で、非常に耐久性と信頼性が高くなっています。 特長と利点: この RS Pro のヘビーデューティコンビネーション / ハイブリッドインサート製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適です。あらゆる用途で最適な性能と信頼性を発揮します ポリカーボネート製のボディで、長時間にわたる耐久性と性能を発揮し、さまざまなオプションを選択できます RoHS対応 技術的特長: 圧着又はねじ終端 1 つのインサートで高 / 低電流 10 A 、 16 A 、 40 A 、及び 70 A 圧着用 用途: コネクタインサートは、完全な電源コネクタを形成するために不可欠なアクセサリです。それらは、幅広い形状及び取り付けスタイルがあり、使用されている用途又は位置に完全に依存します。 コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタアクセサリは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 16 → 40Aオス/メス = オスシリーズ = HKタイプ = コネクタインサート併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタポール形式 = 6+12定格電圧 = 690 V / 400 V極数 = 6 → 12表面処理:コンタクト = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 8極 ヘビーデューティ電源コネクタ RS PRORS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 8極 ヘビーデューティ電源コネクタRS PRO
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
RS Pro コンビネーションインサート RS Pro ヘビーデューティパワーコネクタインサート製品をご紹介します。 RS Pro ヘビーデューティハウジング製品と組み合わせて使用するのに最適で、さまざまな用途向けのヘビーデューティパワーコネクタを一式作成できます。ハウジングは、業界標準の各種サイズが揃った Durable ポリカーボネート製で、最高の性能と信頼性を誇ります。また、各種電流定格のねじ、圧着、スプリングクラムシェルを選択でき、極めて汎用性の高い製品です。 インサートには、最も特殊な用途も含めて、さまざまなオプションがあります。過酷な環境や、標準的なハウジングやコネクタが高振動によって故障する可能性がある用途向けに特別に設計されており、あらゆる環境で、非常に耐久性と信頼性が高くなっています。 特長と利点: この RS Pro のヘビーデューティコンビネーション / ハイブリッドインサート製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適です。あらゆる用途で最適な性能と信頼性を発揮します ポリカーボネート製のボディで、長時間にわたる耐久性と性能を発揮し、さまざまなオプションを選択できます RoHS対応 技術的特長: 圧着又はねじ終端 1 つのインサートで高 / 低電流 10 A 、 16 A 、 40 A 、及び 70 A 圧着用 用途: コネクタインサートは、完全な電源コネクタを形成するために不可欠なアクセサリです。それらは、幅広い形状及び取り付けスタイルがあり、使用されている用途又は位置に完全に依存します。 コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタアクセサリは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 100Aオス/メス = メスシリーズ = HKタイプ = コネクタインサート併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタポール形式 = 8定格電圧 = 690 V極数 = 8表面処理:コンタクト = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 6. →極 ヘビーデューティ電源コネクタ RS PRORS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 6. →極 ヘビーデューティ電源コネクタRS PRO
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
RS Pro コンビネーションインサート RS Pro ヘビーデューティパワーコネクタインサート製品をご紹介します。 RS Pro ヘビーデューティハウジング製品と組み合わせて使用するのに最適で、さまざまな用途向けのヘビーデューティパワーコネクタを一式作成できます。ハウジングは、業界標準の各種サイズが揃った Durable ポリカーボネート製で、最高の性能と信頼性を誇ります。また、各種電流定格のねじ、圧着、スプリングクラムシェルを選択でき、極めて汎用性の高い製品です。 インサートには、最も特殊な用途も含めて、さまざまなオプションがあります。過酷な環境や、標準的なハウジングやコネクタが高振動によって故障する可能性がある用途向けに特別に設計されており、あらゆる環境で、非常に耐久性と信頼性が高くなっています。 特長と利点: この RS Pro のヘビーデューティコンビネーション / ハイブリッドインサート製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適です。あらゆる用途で最適な性能と信頼性を発揮します ポリカーボネート製のボディで、長時間にわたる耐久性と性能を発揮し、さまざまなオプションを選択できます RoHS対応 技術的特長: 圧着又はねじ終端 1 つのインサートで高 / 低電流 10 A 、 16 A 、 40 A 、及び 70 A 圧着用 用途: コネクタインサートは、完全な電源コネクタを形成するために不可欠なアクセサリです。それらは、幅広い形状及び取り付けスタイルがあり、使用されている用途又は位置に完全に依存します。 コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタアクセサリは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 16 → 100Aオス/メス = メスシリーズ = HKタイプ = コネクタインサート併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタポール形式 = 6+6定格電圧 = 690 V / 400 V極数 = 6. →表面処理:コンタクト = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 12 → 2.極 ヘビーデューティ電源コネクタ RS PRORS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 12 → 2.極 ヘビーデューティ電源コネクタRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RS Pro コンビネーションインサート RS Pro ヘビーデューティパワーコネクタインサート製品をご紹介します。 RS Pro ヘビーデューティハウジング製品と組み合わせて使用するのに最適で、さまざまな用途向けのヘビーデューティパワーコネクタを一式作成できます。ハウジングは、業界標準の各種サイズが揃った Durable ポリカーボネート製で、最高の性能と信頼性を誇ります。また、各種電流定格のねじ、圧着、スプリングクラムシェルを選択でき、極めて汎用性の高い製品です。 インサートには、最も特殊な用途も含めて、さまざまなオプションがあります。過酷な環境や、標準的なハウジングやコネクタが高振動によって故障する可能性がある用途向けに特別に設計されており、あらゆる環境で、非常に耐久性と信頼性が高くなっています。 特長と利点: この RS Pro のヘビーデューティコンビネーション / ハイブリッドインサート製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適です。あらゆる用途で最適な性能と信頼性を発揮します ポリカーボネート製のボディで、長時間にわたる耐久性と性能を発揮し、さまざまなオプションを選択できます RoHS対応 技術的特長: 圧着又はねじ終端 1 つのインサートで高 / 低電流 10 A 、 16 A 、 40 A 、及び 70 A 圧着用 用途: コネクタインサートは、完全な電源コネクタを形成するために不可欠なアクセサリです。それらは、幅広い形状及び取り付けスタイルがあり、使用されている用途又は位置に完全に依存します。 コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタアクセサリは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 10 → 40Aオス/メス = オスシリーズ = HKタイプ = コネクタインサート併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタポール形式 = 12+2定格電圧 = 690 V / 250 V極数 = 12 → 2.表面処理:コンタクト = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 6 → 12極 ヘビーデューティ電源コネクタ RS PRORS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 6 → 12極 ヘビーデューティ電源コネクタRS PRO
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
RS Pro コンビネーションインサート RS Pro ヘビーデューティパワーコネクタインサート製品をご紹介します。 RS Pro ヘビーデューティハウジング製品と組み合わせて使用するのに最適で、さまざまな用途向けのヘビーデューティパワーコネクタを一式作成できます。ハウジングは、業界標準の各種サイズが揃った Durable ポリカーボネート製で、最高の性能と信頼性を誇ります。また、各種電流定格のねじ、圧着、スプリングクラムシェルを選択でき、極めて汎用性の高い製品です。 インサートには、最も特殊な用途も含めて、さまざまなオプションがあります。過酷な環境や、標準的なハウジングやコネクタが高振動によって故障する可能性がある用途向けに特別に設計されており、あらゆる環境で、非常に耐久性と信頼性が高くなっています。 特長と利点: この RS Pro のヘビーデューティコンビネーション / ハイブリッドインサート製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適です。あらゆる用途で最適な性能と信頼性を発揮します ポリカーボネート製のボディで、長時間にわたる耐久性と性能を発揮し、さまざまなオプションを選択できます RoHS対応 技術的特長: 圧着又はねじ終端 1 つのインサートで高 / 低電流 10 A 、 16 A 、 40 A 、及び 70 A 圧着用 用途: コネクタインサートは、完全な電源コネクタを形成するために不可欠なアクセサリです。それらは、幅広い形状及び取り付けスタイルがあり、使用されている用途又は位置に完全に依存します。 コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタアクセサリは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 16 → 40Aオス/メス = メスシリーズ = HKタイプ = コネクタインサート併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタポール形式 = 6+12定格電圧 = 690 V / 400 V極数 = 6 → 12表面処理:コンタクト = 銀RoHS指令(10物質対応)対応