カテゴリ

  • 制御機器(26)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • Panasonic(パナソニック)(88)
  • 三菱電機(77)
  • マルヤス電業(52)
  • IDEC(和泉電気)(40)
  • 富士電機(36)
  • BIGM(丸山製作所)(34)
  • CKD(30)
  • omron(オムロン)(25)
  • シュナイダーエレクトリック(25)
  • マリンテック(22)
  • TDKラムダ(18)
  • ハーティング(15)
  • SATO(サトー)(13)
  • Kraus & Naimer(12)
  • SecuSTATION(12)
  • サンワサプライ(11)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(11)
  • Aratas(旧:omron)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a48 v」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 800mA, 250V RS PRO

    RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 800mA, 250V

    RS PRO
    ¥839税込¥923
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 800mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V溶断速度 = T本体材質 = 熱可塑性本体長さ = 8.35mm本体幅 = 4.3mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRSスローブローTE5ヒューズ. RSスローブローTE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。. ベースとキャップは黒の熱可塑樹脂、UL94-V0 スズめっき銅の丸型ピン 振動MIL-STD-202G、Method 201 (10-55 Hz x 3軸 / 無負荷) 塩水噴霧MIL-STD-202G、Method 101、テスト条件B (48時間) 絶縁抵抗MIL-STD-202G、Method 302、テスト条件A (開封後)最小10,000 Ω はんだ耐熱性MIL-STD-202G、Material 210、テスト条件B (10秒 @ 260 ℃) 熱衝撃MIL-STD-202G、Method 107、テスト条件B (-65 → +125 ℃)種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)0.8遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有サイズ(mm)8.35×4.3×7.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 18V ac,電力:120VA RS PRO

    RS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 18V ac,電力:120VA

    RS PRO
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様一次定格電圧 = 115V ac, 230V ac二次定格電圧 = 2 x 18V ac定格電力 = 120VA出力数 = 2二次電流 = 3.333A高さ = 48mm重さ = 1.4kg直径 = 96mm寸法 = 96 (Dia.) x 48mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 12V ac,電力:120VA RS PRO

    RS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 12V ac,電力:120VA

    RS PRO
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    仕様一次定格電圧 = 115V ac, 230V ac二次定格電圧 = 2 x 12V ac定格電力 = 120VA出力数 = 2二次電流 = 5A高さ = 48mm重さ = 1.4kg直径 = 96mm寸法 = 96 (Dia.) x 48mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 630mA, 250V RS PRO

    RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 630mA, 250V

    RS PRO
    ¥839税込¥923
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様定格電流 = 630mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V溶断速度 = T本体材質 = 熱可塑性本体長さ = 8.35mm本体幅 = 4.3mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRSスローブローTE5ヒューズ. RSスローブローTE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。. ベースとキャップは黒の熱可塑樹脂、UL94-V0 スズめっき銅の丸型ピン 振動MIL-STD-202G、Method 201 (10-55 Hz x 3軸 / 無負荷) 塩水噴霧MIL-STD-202G、Method 101、テスト条件B (48時間) 絶縁抵抗MIL-STD-202G、Method 302、テスト条件A (開封後)最小10,000 Ω はんだ耐熱性MIL-STD-202G、Material 210、テスト条件B (10秒 @ 260 ℃) 熱衝撃MIL-STD-202G、Method 107、テスト条件B (-65 → +125 ℃)種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)0.63遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有サイズ(mm)8.35×4.3×7.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro リレー, 2c接点, 48V, 4.17 kΩ RS PRO

    RS Pro リレー, 2c接点, 48V, 4.17 kΩ

    RS PRO
    ¥929税込¥1,022
    1個
    翌々日出荷
    仕様コイル電圧 = 48V接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 10 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 4.17 kΩ最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 29mm奥行き = 13mm高さ = 26.3mm寸法 = 29 x 13 x 26.3mm電気的寿命 = 100000回UL (ファイル番号E134517)、TUV (ファイル番号R50055991)、CQC (ファイル番号CQC02001001951). ミニチュア中間パワーリレー. 接点: 2フォームC、DPDT 5 mmピン止め 絶縁耐力: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間)接点構成2cRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 25V ac,電力:120VA RS PRO

    RS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 25V ac,電力:120VA

    RS PRO
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    仕様一次定格電圧 = 230V ac二次定格電圧 = 2 x 25V ac定格電力 = 120VA出力数 = 2二次電流 = 2.4A高さ = 48mm重さ = 1.4kg直径 = 96mm寸法 = 96 (Dia.) x 48mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体UL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 500mA, 250V RS PRO

    RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 500mA, 250V

    RS PRO
    ¥749税込¥824
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電流 = 500mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V溶断速度 = T本体材質 = 熱可塑性本体長さ = 8.35mm本体幅 = 4.3mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRSスローブローTE5ヒューズ. RSスローブローTE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。. ベースとキャップは黒の熱可塑樹脂、UL94-V0 スズめっき銅の丸型ピン 振動MIL-STD-202G、Method 201 (10-55 Hz x 3軸 / 無負荷) 塩水噴霧MIL-STD-202G、Method 101、テスト条件B (48時間) 絶縁抵抗MIL-STD-202G、Method 302、テスト条件A (開封後)最小10,000 Ω はんだ耐熱性MIL-STD-202G、Material 210、テスト条件B (10秒 @ 260 ℃) 熱衝撃MIL-STD-202G、Method 107、テスト条件B (-65 → +125 ℃)種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)0.5遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有サイズ(mm)8.35×4.3×7.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチタイマ RS PRO SPDT 24→230V ac/dc 17.5mm RS PRO

    マルチタイマ RS PRO SPDT 24→230V ac/dc 17.5mm

    RS PRO
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス,  4極 プラグ RS PRO

    RS PRO 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス, 4極 プラグ

    RS PRO
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = 圧着定格電流 = 1Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 48 V接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = ZCハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮コンタクトめっき = 錫RS Proロックプラグ. RS Proブランドがお届けする、このロックプラグは低電圧用途や信号用途に適しています。スズめっきコンタクトを備えた多極シールドコネクタは、適切なシャーシソケットに接続して確実なねじロック接続を実現するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 丸形コネクタ ZCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 2極 オス RS PRO

    RS Pro 丸形コネクタ ZCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 2極 オス

    RS PRO
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 2取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = 圧着定格電流 = 1Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 48 V接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = ZCハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮コンタクトめっき = 錫RS Proロックプラグ. RS Proブランドがお届けする、このロックプラグは低電圧用途や信号用途に適しています。スズめっきコンタクトを備えた多極シールドコネクタは、適切なシャーシソケットに接続して確実なねじロック接続を実現するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス,  4極 ソケット RS PRO

    RS PRO 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 4極 ソケット

    RS PRO
    ¥749税込¥824
    1個
    欠品中
    仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = 圧着定格電流 = 1Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 48 V接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = ZCハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮コンタクトめっき = 錫RS Proシャーシソケット. RS Proブランドがお届けする、このシャーシソケットは低電圧用途や信号用途に適しています。スズめっきコンタクトを備えた多極シールドコネクタは、適切なロックプラグに接続して確実なねじロック接続を実現するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 丸形コネクタ ZCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 2極 メス RS PRO

    RS Pro 丸形コネクタ ZCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 2極 メス

    RS PRO
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 2取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = 圧着定格電流 = 1Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 48 V接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = ZCハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮コンタクトめっき = 錫RS Proシャーシソケット. RS Proブランドがお届けする、このシャーシソケットは低電圧用途や信号用途に適しています。スズめっきコンタクトを備えた多極シールドコネクタは、適切なロックプラグに接続して確実なねじロック接続を実現するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン RS PRO

    RS PRO 軸流ファン

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO ソレノイドバルブコネクタ RS PRO

    RS PRO ソレノイドバルブコネクタ

    RS PRO
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro 丸形コネクタ ZCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 3極 メス RS PRO

    RS Pro 丸形コネクタ ZCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 3極 メス

    RS PRO
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 3取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = 圧着定格電流 = 1Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 48 V接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = ZCハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮コンタクトめっき = 錫RS Proロックプラグ. RS Proブランドがお届けする、このロックプラグは低電圧用途や信号用途に適しています。スズめっきコンタクトを備えた多極シールドコネクタは、適切なシャーシソケットに接続して確実なねじロック接続を実現するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 丸形コネクタ ZCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 6極 メス RS PRO

    RS Pro 丸形コネクタ ZCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 6極 メス

    RS PRO
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 6取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = 圧着定格電流 = 1Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 48 V接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = ZCハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮コンタクトめっき = 錫RS Proロックプラグ. RS Proブランドがお届けする、このロックプラグは低電圧用途や信号用途に適しています。スズめっきコンタクトを備えた多極シールドコネクタは、適切なシャーシソケットに接続して確実なねじロック接続を実現するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 丸形コネクタ ZCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 3極 オス RS PRO

    RS Pro 丸形コネクタ ZCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 3極 オス

    RS PRO
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 3取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = 圧着定格電流 = 1Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 48 V接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = ZCハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮コンタクトめっき = 錫RS Proシャーシソケット. RS Proブランドがお届けする、このシャーシソケットは低電圧用途や信号用途に適しています。スズめっきコンタクトを備えた多極シールドコネクタは、適切なロックプラグに接続して確実なねじロック接続を実現するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ロータリスイッチ RS PRO

    RS PRO ロータリスイッチ

    RS PRO
    ¥289~税込¥318~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO スイッチング電源 RS PRO

    RS PRO スイッチング電源

    RS PRO
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 丸型コネクタ RS PRO

    RS PRO 丸型コネクタ

    RS PRO
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 電解コンデンサ 4.7μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 4.7μF

    RS PRO
    ¥329税込¥362
    1袋(25個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO ラジアルリードタイプ ヒューズ RS PRO

    RS PRO ラジアルリードタイプ ヒューズ

    RS PRO
    ¥419~税込¥461~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有
  • ソリッドステートリレー, SP RS PRO

    ソリッドステートリレー, SP

    RS PRO
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステッピングモータドライバ RS PRO RS PRO

    ステッピングモータドライバ RS PRO

    RS PRO
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO インターフェイスリレーモジュール RS PRO

    RS PRO インターフェイスリレーモジュール

    RS PRO
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    7日以内出荷
    取付方式DINレール接点構成1cRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プリンタ用用紙 ロール紙 熱転写 RS PRO

    RS PRO プリンタ用用紙 ロール紙 熱転写

    RS PRO
    ¥9,898税込¥10,888
    1箱(20個)
    7日以内出荷